カテゴリ

  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
    • バイク用アクセサリーその他(1)
  • 自動車補修部品(1)
    • エンジンルーム内シール/パッキン/Oリング(1)
  • 空調・照明・電設資材(5)
    • チャージバルブ交換用パッキン(1)
    • チャージバルブ(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(216)
    • カプラー(11)
  • 鈑金・塗装(1)
    • 自動車用鈑金ハンマー(1)
  • メカニカル部品(155)
  • 配管・水廻り設備部材(42)
  • 農業・園芸資材(10)
  • 作業工具(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 制御機器(3)
  • オフィス家具(2)
  • 測定用品(2)
  • 物流用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hnbr」の検索結果

447件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ラバーシート(HNBR) K-CON(キタコ)

    ラバーシート(HNBR)

    K-CON(キタコ)(17件のレビュー)
    879税込967
    1個
    欠品中
    ●耐ガソリン性に優れた性質を持つHNBR(水素化ニトリルゴム)製の汎用ラバーパッキン。 ●フューエルコックやキャブレター等、燃料周りの汎用パッキンとしてご使用下さい。 ※有毒なガスを発生することがありますので、焼却しないでください。
    寸法(mm)120×150×1
  • SP-Vカプラ(プラグ)ステンレス鋼 HNBR R1/4オネジ取付用 日東工器

    SP-Vカプラ(プラグ)ステンレス鋼 HNBR R1/4オネジ取付用

    日東工器
    3,998税込4,398
    1個
    8日以内出荷
    優れた密閉構造の自動開閉バルブを採用。真空用途に威力を発揮します。自動開閉バルブを備えているので流体の取り扱いが容易。また、分離時でも真空度1.3×10^-1Pa{1×10^-3mmHg}までの幅広い真空用途に対応。エアコンや冷蔵庫などの製造ラインに対応できるよう3種類のシール材質を用意しています。
    仕様プラグ、おねじ取付用、バルブ構造:両路開閉型、適用流体:不活性ガス真空・ガス・空気・水、本体材質:ステンレス鋼、耐圧力:10.0MPa{102kgf/cm2}、シール材質:水素添加ニトリルゴム(HNBR)、標準材質※冷凍機油・冷媒(R134a等)に使用できるHNBRを採用しております。シール材質がHNBRの商品は、出荷時にソケットのOリングへグリースを塗布しておりません。ご使用の際は冷凍機油を塗布してからご使用ください。使用温度範囲※:-20~+120℃※使用可能な温度範囲は、使用条件によって異なります。推奨最大締付トルク:14N・m{143kgf・cm}、互換性サイズが異なる場合は接続できません。同サイズの標準品SPカプラType A、SP-Vカプラ、SPカプラに接続できます。その際は、流量にご留意ください。最小断面積:27mm2、真空用途適合性:1.3×10^-1Pa{1×10^-3mmHg}、ソケット単体時:使用可能、プラグ単体時:使用可能、接続時:使用可能、接続時の空気混入量:1.1mL※使用条件によって異なります、分離時の液だれ量:0.8mL※使用条件によって異なります質量(g)32寸法L(mm)36寸法H(mm)六角17最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])7.5(76)寸法C(mm)22寸法T(mm)Rc 1/4取付ねじ【相手側】R 1/4アズワン品番69-8625-88
  • ブリキヤハンマー 盛光

    ブリキヤハンマー

    盛光(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1丁
    当日出荷
    種類板金用ハンマー材質(柄部)材質(頭)45C焼入主な用途板金作業
  • HSUカプラ ソケット 日東工器

    HSUカプラ ソケット

    日東工器
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    耐食性に優れたステンレス製。 カプラ接続後、スリーブを回すだけで簡単・確実にロックできるスリーブロック機構。
    用途高圧用材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)流体水、作動油、ガス使用温度範囲(℃)-20~+120取り付け形状おねじ取付用/テーパねじ、ストッパ付バルブ構造両路開閉型ソケットorプラグソケット材質(シール)水素添加ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)21.0耐圧力(MPa[kgf/cm2])31.5[321]
  • HSUカプラ プラグ 日東工器

    HSUカプラ プラグ

    日東工器
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷
    耐食性に優れたステンレス製。 カプラ接続後、スリーブを回すだけで簡単・確実にロックできるスリーブロック機構。
    用途高圧用材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)流体水、作動油、ガス使用温度範囲(℃)-20~+120取り付け形状おねじ取付用/テーパねじ、ストッパ付バルブ構造両路開閉型ソケットorプラグプラグ材質(シール)水素添加ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)21.0耐圧力(MPa[kgf/cm2])31.5[321]
  • ブリキヤハンマー 12mm 盛光

    ブリキヤハンマー 12mm

    盛光
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番853-4393全長(mm)300種類板金用ハンマー頭径(Φmm)12材質(柄部)材質(頭)45C焼入主な用途板金作業/打ち込み作業
  • HSUカプラ 日東工器

    HSUカプラ

    日東工器
    17,980税込19,778
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    材質本体:ステンレス鋼(SUS304)材質(シール)水素添加ニトリルゴム最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])21.0{214}耐圧力(MPa[kgf/cm2])31.5{321}
  • SP-Vカプラ TypeA 日東工器

    SP-Vカプラ TypeA

    日東工器
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
  • PCVパイプカプラ 日東工器

    PCVパイプカプラ

    日東工器(1件のレビュー)
    9,298税込10,228
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    銅製のストレートパイプに直接チャック。二重シールの構造により1.3×10-1Paの真空度に対応。
    用途不活性ガス・真空用材質(本体)真ちゅう流体不活性ガス、真空、空気、ガス最高使用圧力(MPa)4.5耐圧力(MPa[kgf/cm2])5.0[51]
  • ブリキヤハンマー 18mm 盛光

    ブリキヤハンマー 18mm

    盛光(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    叩き出し、つぶし作業などのあらゆる板金加工に最適です。
    用途板金ハンマー材質頭部:炭素鋼(S45C)、柄:樫全長(mm)330質量(g)250頭部長(mm)105持ち手木柄タイプ頭径(mm)18
  • コンパクトカウチソファ【Thun-トゥーン-】(ポケットコイル入り  二人掛け 日本製) ホームテイスト

    コンパクトカウチソファ【Thun-トゥーン-】(ポケットコイル入り 二人掛け 日本製)

    ホームテイスト
    23,980税込26,378
    1台
    5日以内出荷
    ワンルームにちょうどいい、2人掛けコンパクトカウチソファ!。背もたれとひじ掛けは5段階リクライニング&安心の日本製!。圧迫感のないコンパクトサイズで脚を取り外せばロースタイルに!。脚を取り外せばローソファとしてご使用いただけます。リクライニングが叶える3WAYスタイル。お部屋を彩る6カラーからお選びいただけます! ポケットコイルを使用した、座り心地抜群の多層構造!
    材質構造材:スチールパイプ、クッション材:ウレタン(モールド成型)、ポケットコイルスプリング、脚部:ポリプロピレン、生地:ポリエステル100%質量(kg)約15外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)約130~170×78~113×31~65座面高(cm)約31
  • NTR ゴムマット MAKINO

    NTR ゴムマット

    MAKINO
    12,980税込14,278
    1箱(5個)
    7日以内出荷から10日以内出荷
    ベーストレー/ハーフトレーに組み込んで使用します。 搬送・工程管理に最適です。
    材質ニトリルゴム耐熱温度(℃)120
  • 耐腐蝕性SUS303相当継手 隔壁ユニオン PISCO(ピスコ)

    耐腐蝕性SUS303相当継手 隔壁ユニオン

    PISCO(ピスコ)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適。 金属材質には、銅系を使用しておりません。 低濃度オゾン対策分野向けのシールゴム材質を使用。 シールゴム材質にHNBRを採用。
    形状隔壁ユニオンタイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)材質(シール)HNBR最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※)包装形態通常包装材質(金属フード)/処理特殊ステンレス製ワンタッチ継手使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐腐蝕性SUS303相当継手 キャップ PISCO(ピスコ)

    耐腐蝕性SUS303相当継手 キャップ

    PISCO(ピスコ)
    399税込439
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適。 金属材質には、銅系を使用しておりません。 低濃度オゾン対策分野向けのシールゴム材質を使用。 シールゴム材質にHNBRを採用。
    タイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装材質(金属フード)/処理特殊ステンレス製ワンタッチ継手使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
  • スピードコントローラ 耐腐食性SUS303相当エルボ PISCO(ピスコ)

    スピードコントローラ 耐腐食性SUS303相当エルボ

    PISCO(ピスコ)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    金属部品に耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを採用しています。銅系金属不使用です。シールゴム材質には、低濃度オゾン対策として、HNBRを採用しています。
    タイプメーターアウトタイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9使用流体空気
  • 耐腐蝕性SUS303相当継手 ユニオンワイ PISCO(ピスコ)

    耐腐蝕性SUS303相当継手 ユニオンワイ

    PISCO(ピスコ)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適。 金属材質には、銅系を使用しておりません。 低濃度オゾン対策分野向けのシールゴム材質を使用。 シールゴム材質にHNBRを採用。
    タイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装材質(金属フード)/処理特殊ステンレス製ワンタッチ継手使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
  • 真空用フィルタ ユニオンタイプ PISCO(ピスコ)

    真空用フィルタ ユニオンタイプ

    PISCO(ピスコ)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    配管途中に簡単に取付けられ、しかも配管抵抗が小さく、安定しています。 銅系金属不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するVFU1, 2, 3タイプ。 金属部材質は銅系金属不使用、シールゴム材質にはHNBRを採用。
    材質(本体)樹脂タイプホルダー小型ユニオンタイプ材質(金属フード)/処理銅系金属不使用仕様
  • 耐腐蝕性SUS303相当継手 違径ユニオンストレート PISCO(ピスコ)

    耐腐蝕性SUS303相当継手 違径ユニオンストレート

    PISCO(ピスコ)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適。 金属材質には、銅系を使用しておりません。 低濃度オゾン対策分野向けのシールゴム材質を使用。 シールゴム材質にHNBRを採用。
    タイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装材質(金属フード)/処理特殊ステンレス製ワンタッチ継手使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐腐蝕性SUS303相当継手 違径トリプル PISCO(ピスコ)

    耐腐蝕性SUS303相当継手 違径トリプル

    PISCO(ピスコ)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適。 金属材質には、銅系を使用しておりません。 低濃度オゾン対策分野向けのシールゴム材質を使用。 シールゴム材質にHNBRを採用。
    タイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装材質(金属フード)/処理特殊ステンレス製ワンタッチ継手使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
  • 金型温調継手 標準タイプ(プラグのみ) PISCO(ピスコ)

    金型温調継手 標準タイプ(プラグのみ)

    PISCO(ピスコ)
    599税込659
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    金属部品には黄銅を、シール材にはHNBRを使用。熱媒体油、水(清水)、空気を流体として使用可能。 継手部とネジ部が分離。ネジサイズに合わせ、あらかじめ金型を加工し、六角レンチを使いネジ部(ソケット)を埋め込み、継手部(プラグ)は後から差し込むだけで接続できます。 また、脱着は開放スリーブを押し継手部を取り外す事で金型に突起が残りません。 安全脱着で安全な、ストップ弁内蔵タイプ。継手部脱着時温水をこぼしません。
    タイプ金型温調タイプ、標準タイプ金型温調継手(ストップ弁無し)使用温度範囲(℃)0~60(空気)、0~99(水)、0~120(熱媒体油)(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気、水(清水)(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100(空気)
  • 耐腐蝕性SUS303相当継手 レデューサ PISCO(ピスコ)

    耐腐蝕性SUS303相当継手 レデューサ

    PISCO(ピスコ)
    539税込593
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
    耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適。 金属材質には、銅系を使用しておりません。 低濃度オゾン対策分野向けのシールゴム材質を使用。 シールゴム材質にHNBRを採用。
    タイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装材質(金属フード)/処理特殊ステンレス製ワンタッチ継手使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐腐蝕性SUS303相当継手 ブランチトリプル PISCO(ピスコ)

    耐腐蝕性SUS303相当継手 ブランチトリプル

    PISCO(ピスコ)
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷から14日以内出荷
    耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適。 金属材質には、銅系を使用しておりません。 低濃度オゾン対策分野向けのシールゴム材質を使用。 シールゴム材質にHNBRを採用。
    形状ブランチトリプルタイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装材質(金属フード)/処理特殊ステンレス製ワンタッチ継手使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類R
  • 耐腐蝕性SUS303相当継手 違径ユニオンワイ PISCO(ピスコ)

    耐腐蝕性SUS303相当継手 違径ユニオンワイ

    PISCO(ピスコ)
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適。 金属材質には、銅系を使用しておりません。 低濃度オゾン対策分野向けのシールゴム材質を使用。 シールゴム材質にHNBRを採用。
    タイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装材質(金属フード)/処理特殊ステンレス製ワンタッチ継手使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
  • 真空レギュレータ プッシュロックタイプ PISCO(ピスコ)

    真空レギュレータ プッシュロックタイプ

    PISCO(ピスコ)
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    元圧の制御はもちろん、末端部の制御も可能。プッシュロック式ツマミで簡単操作。 従来品より最大50%の軽量化。標準品でS3仕様相当。(流路に銅を主成分とする金属材料不使用。ゴム材質は耐オゾン性に優れたHNBR。S3仕様相当はゲージ及びセンサは除く。) 1次側と2次側の継手が個別に回転し、配管方向が自由。 真空源の元圧制御に最適。末端部の制御も可能。
    用途真空切換弁と真空パッドなどの間に配置して末端部の圧力制御に使用最大吸込流量(L/min)30使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐腐蝕性SUS303相当継手 ブランチティー PISCO(ピスコ)

    耐腐蝕性SUS303相当継手 ブランチティー

    PISCO(ピスコ)
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷から14日以内出荷
    耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適。 金属材質には、銅系を使用しておりません。 低濃度オゾン対策分野向けのシールゴム材質を使用。 シールゴム材質にHNBRを採用。
    形状ブランチティータイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装材質(金属フード)/処理特殊ステンレス製ワンタッチ継手使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
  • 金型温調継手 標準タイプ(ソケット部のみ) PISCO(ピスコ)

    金型温調継手 標準タイプ(ソケット部のみ)

    PISCO(ピスコ)
    269税込296
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    金属部品には黄銅を、シール材にはHNBRを使用。熱媒体油、水(清水)、空気を流体として使用可能。 継手部とネジ部が分離。ネジサイズに合わせ、あらかじめ金型を加工し、六角レンチを使いネジ部(ソケット)を埋め込み、継手部(プラグ)は後から差し込むだけで接続できます。 また、脱着は開放スリーブを押し継手部を取り外す事で金型に突起が残りません。 安全脱着で安全な、ストップ弁内蔵タイプ。継手部脱着時温水をこぼしません。
    仕様耐熱シーロック加工種別ソケット形状ソケットタイプ金型温調タイプ、標準タイプ金型温調継手(ストップ弁無し)使用温度範囲(℃)0~60(空気)、0~99(水)、0~120(熱媒体油)(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気、水(清水)(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100(空気)RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類R
  • 耐腐蝕性SUS303相当継手 ブランチエルボ PISCO(ピスコ)

    耐腐蝕性SUS303相当継手 ブランチエルボ

    PISCO(ピスコ)
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適。 金属材質には、銅系を使用しておりません。 低濃度オゾン対策分野向けのシールゴム材質を使用。 シールゴム材質にHNBRを採用。
    形状ブランチエルボタイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装材質(金属フード)/処理特殊ステンレス製ワンタッチ継手使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
  • チャージバルブ ミニ  R410A/R32用 モノタロウ

    チャージバルブ ミニ R410A/R32用

    モノタロウ(128件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    付属品ナットセット接続口径5/16フレア全長(mm)62.25使用冷媒R410A/R32材質(パッキン)HNBR色(本体)販売区分業務用
  • 耐腐蝕性SUS303相当継手 ティー PISCO(ピスコ)

    耐腐蝕性SUS303相当継手 ティー

    PISCO(ピスコ)
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷から12日以内出荷
    耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適。 金属材質には、銅系を使用しておりません。 低濃度オゾン対策分野向けのシールゴム材質を使用。 シールゴム材質にHNBRを採用。
    形状ティータイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装材質(金属フード)/処理特殊ステンレス製ワンタッチ継手使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
  • チューブフィッティングブラス ユニオンティー(カバー無し) PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングブラス ユニオンティー(カバー無し)

    PISCO(ピスコ)
    5,498税込6,048
    1袋(10個)
    当日出荷から16日以内出荷
    本体に加え、開放リングも黄銅を使用。 カバーが付いておりますので、スパッタによる開放リングの作動不良がありませんので、 スパッタの発生する環境に最適。 カバー無しも標準で用意。多用途に使用可能。 耐スパッタ以外の環境(金型冷却水の配管など)で使用する場合には、 カバー無しタイプをお勧め。 シールゴム材質をお客様の用途に合わせ変更可能に。 標準シールゴム材質:HNBRをFKM(フッ素ゴム)やNBR(ニトリルゴム)にオプション対応。 細かな火花の侵入もシャットアウト。
    形状ユニオンティーカバーカバー無しタイプ耐スパッタタイプ最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
  • 耐腐蝕性SUS303相当継手 ユニオンエイ PISCO(ピスコ)

    耐腐蝕性SUS303相当継手 ユニオンエイ

    PISCO(ピスコ)
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適。 金属材質には、銅系を使用しておりません。 低濃度オゾン対策分野向けのシールゴム材質を使用。 シールゴム材質にHNBRを採用。
    タイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装材質(金属フード)/処理特殊ステンレス製ワンタッチ継手使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐腐蝕性SUS303相当継手 ブランチ二重ワイ PISCO(ピスコ)

    耐腐蝕性SUS303相当継手 ブランチ二重ワイ

    PISCO(ピスコ)
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷
    耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適。 金属材質には、銅系を使用しておりません。 低濃度オゾン対策分野向けのシールゴム材質を使用。 シールゴム材質にHNBRを採用。
    形状ブランチ二重ワイタイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装材質(金属フード)/処理特殊ステンレス製ワンタッチ継手使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類R
  • 耐腐蝕性SUS303相当継手 トリポットエルボ PISCO(ピスコ)

    耐腐蝕性SUS303相当継手 トリポットエルボ

    PISCO(ピスコ)
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷から12日以内出荷
    耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適。 金属材質には、銅系を使用しておりません。 低濃度オゾン対策分野向けのシールゴム材質を使用。 シールゴム材質にHNBRを採用。
    形状トリポッドエルボタイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装材質(金属フード)/処理特殊ステンレス製ワンタッチ継手使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐腐蝕性SUS303相当継手 違径ユニオンティー PISCO(ピスコ)

    耐腐蝕性SUS303相当継手 違径ユニオンティー

    PISCO(ピスコ)
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
    耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適。 金属材質には、銅系を使用しておりません。 低濃度オゾン対策分野向けのシールゴム材質を使用。 シールゴム材質にHNBRを採用。
    タイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装材質(金属フード)/処理特殊ステンレス製ワンタッチ継手使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐腐蝕性SUS303相当継手 ブランチワイ PISCO(ピスコ)

    耐腐蝕性SUS303相当継手 ブランチワイ

    PISCO(ピスコ)
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷から14日以内出荷
    耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適。 金属材質には、銅系を使用しておりません。 低濃度オゾン対策分野向けのシールゴム材質を使用。 シールゴム材質にHNBRを採用。
    形状ブランチワイタイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装材質(金属フード)/処理特殊ステンレス製ワンタッチ継手使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐腐蝕性SUS303相当継手 トリポットユニオン PISCO(ピスコ)

    耐腐蝕性SUS303相当継手 トリポットユニオン

    PISCO(ピスコ)
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷から10日以内出荷
    耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適。 金属材質には、銅系を使用しておりません。 低濃度オゾン対策分野向けのシールゴム材質を使用。 シールゴム材質にHNBRを採用。
    タイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装材質(金属フード)/処理特殊ステンレス製ワンタッチ継手使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
  • クーラーOリング Modes

    クーラーOリング

    Modes(18件のレビュー)
    808税込889
    1袋(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    エアコンガスの補充は基本的には必要なく、カーエアコンの効きの不良の一番の原因はガス漏れ!。ガスをチャージしてもガス漏れを直さないとエアコンはまた効きが悪くなります。多くは接続部に使われているOリングの劣化でガス漏れを起こしておりOリングの交換だけで修理が出来ます。
  • 真空用フィルタ 小型ユニオンタイプ PISCO(ピスコ)

    真空用フィルタ 小型ユニオンタイプ

    PISCO(ピスコ)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    容積が最小、真空システムのハイサイクル化が要求される分野で非常に有効な真空用フィルタ。 より狭い場所への設置可能に。 エレメントサイズ(濾過面積)を2種類用意。 塵の量やエレメントの交換時期などによって、2種類から選択可能に。 IN側、OUT側の接続形状は、ワンタッチ継手とメネジタイプから選定可能。 様々な商品と組合せが可能で、特に省スペース化を図ることができるミニマル継手との組合せも可能に。 銅系金属不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するVFU1, 2, 3タイプ。 金属部材質は銅系金属不使用、シールゴム材質にはHNBRを採用。
    材質(本体)樹脂タイプホルダー小型ユニオンタイプ材質(金属フード)/処理銅系金属不使用仕様
  • 耐腐蝕性SUS303相当継手 違径二重ワイ PISCO(ピスコ)

    耐腐蝕性SUS303相当継手 違径二重ワイ

    PISCO(ピスコ)
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷から10日以内出荷
    耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適。 金属材質には、銅系を使用しておりません。 低濃度オゾン対策分野向けのシールゴム材質を使用。 シールゴム材質にHNBRを採用。
    タイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装材質(金属フード)/処理特殊ステンレス製ワンタッチ継手使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
  • チューブフィッティングブラス ストレート カバー無 PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングブラス ストレート カバー無

    PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)
    239税込263
    1個ほか
    当日出荷から16日以内出荷
    本体に加え、開放リングも黄銅製の為、難燃性、耐スパッタ性に優れます。
    形状ストレートカバーカバー無しタイプ耐スパッタタイプ使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
...