カテゴリ
- 切削工具(14)
- 自動車補修部品(7)
- 卓上消耗品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「ho-12a」の検索結果

北川用生爪(油圧・空圧用)HO
KATO(2件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1セット(3個)当日出荷から6日以内出荷材料の形状に合わせて加工する必要があるので、修正削りが容易なS50Cを使用しています。用途汎用旋盤、NC旋盤他にマシニングセンター、ボール盤、フライス加工等にも使用される。材質S50Cピッチ1.5![北川用鉄生爪 HO アーム[作業工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07013852-150415-02.jpg)
北川用鉄生爪 HO
アーム[作業工具]¥5,998~税込¥6,598~1セット(3個)当日出荷から4日以内出荷1個づつ6面加工をしてから生爪の加工をしていますので、高品質を保証します。用途旋盤チャック用材質S-50C
P-HO/B-200/N樹脂
ギガ・セレクション¥14,980~税込¥16,478~1組翌々日出荷生爪の材質が柔らかいので加工物に傷が付きません。 薄物、薄いチューブ状の加工物に適用し軽切削に使用できます。材質ポリアセタール(POM)ピッチ(mm)(セレーション)1.5×60°
R-HO/B-200円形(鉄)
ギガ・セレクション¥33,980~税込¥37,378~1組(3個)ほか翌々日出荷薄物、薄板、パイプの加工物材質:S45C を変形なく把握でき、ビビリ対策に威力を発揮します。材質S45C
AL-HO/B-200/Nアルミ
ギガ・セレクション¥10,980~税込¥12,078~1組ほか翌々日出荷から14日以内出荷切削性が良いので生爪成形時間の大幅な短縮が可能です。生爪の材質が軟らかいので加工物にキズが付きにくいです。鉄に比べ比重が軽いので遠心力による爪の把握力低下を抑え、高回転切削に対応できます。材質アルミ合金(A6061 T6)硬度HRB50
R-HO/B-200円形(アルミ)
ギガ・セレクション¥44,980~税込¥49,478~1組翌々日出荷切削性が良いので生爪成形時間の大幅な短縮が可能です 生爪の材質が軟らかいので加工物にキズが付きにくい。 軽量なので、楽に爪の交換作業が出来ます。 鉄に比べ比重が軽いので、遠心力による爪の把握力低下を抑え、高回転切削に対応できます。材質アルミ合金(A6061 T6)ピッチ(mm)(セレーション)1.5×60°硬度HRB50内径(mm)25![北川用 HO 12インチ 小径用/幅広 鉄生爪 アーム[作業工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03581002-260908-02.jpg)
北川用 HO 12インチ 小径用/幅広 鉄生爪
アーム[作業工具]¥38,980税込¥42,8781セット(3個)翌々日出荷1set3個を同時加工の高精度品です。大径を全周把握できます。寸法指定の特殊生爪も製作可能です。標準/高爪(HO-12A)・小径生爪(HO-12S)・山取無(HO-12K)・幅広生爪(HO-12W)があります。加工ワークに合わせて、生爪を選択ください。用途旋盤チャック用。長さ(mm)129幅(mm)100高さ(mm)50ピッチ(mm)1.5チャックサイズ12インチ適合チャック外径(inch)12
牡丹鳳凰 タマブチ丼6.5寸
マルケイ(国際化工)¥1,598税込¥1,7581個5日以内出荷シックな色調で描く、鳳凰と牡丹の中国伝統。色牡丹鳳凰容量(mL)1300直径(Φmm)200高さ(mm)69電子レンジ×食器洗浄機○食器の種類和食器







![北川用鉄生爪 HO アーム[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07013852-150415-02.jpg)












![北川用 HO 12インチ 小径用/幅広 鉄生爪 アーム[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03581002-260908-02.jpg)