1台の測定器で低濃度残留塩素と高濃度有効塩素を精度よく測定します。
低濃度残留塩素を0.05~2mg/Lまで9段階に測定します。
高濃度有効塩素を10~150mg/Lまで9段階に測定します。
測定項目残留塩素
測定濃度範囲(mg/L)(高濃度)10/20/30/40/50/60/80/100/150(標準比色盤A)、(低濃度)0.05/0.1/0.2/0.4/0.5/0.7/1.0/1.5/2.0 DPD(標準比色盤A)
仕様●標準構成:比色測定器、DPD比色盤(A)枚、高濃度塩素比色盤(A)1枚、角型比色セル(蓋付)2本、DPDバック試薬(遊離測定用50回分)、高濃度有効塩素測定試薬(50回分)、携帯ケース
1台
¥21,980
税込¥24,178
10日以内出荷
アズワン品番62-6257-69
1箱(100個)
¥3,498
税込¥3,848
当日出荷
回転比色盤の交換が簡単。高精度のコンパレーターディスク群。標準比色フィルターは、退色/変色が少なく、長期の使用に耐え、比色測定の精度が更に向上。プリズム・拡大レンズ付ファインダー。光学系はプリズムと拡大レンズ付機構で、正確な比色測定が可能になりました。
360°フルカバーの半透明ケース/隆起したカメラベゼルでカメラレンズ周りを保護/四隅の保護強化/取り外し可能なストラップループ付属
材質TPU+PC
色クリア
タイプケース型
本体寸法(mm)W75×H153×D10
本体質量(kg)44
対応機種iPhone 16 Pro
特性カメラレンズ周りも保護
1個
¥5,398
税込¥5,938
5日以内出荷
360°フルカバーの半透明ケース/隆起したカメラベゼルでカメラレンズ周りを保護/四隅の保護強化/取り外し可能なストラップループ付属
材質TPU+PC
色クリア
タイプケース型
本体寸法(mm)W80×H163×D12
本体質量(kg)47
対応機種iPhone 16 Pro Max
特性カメラレンズ周りも保護
1個
¥5,398
税込¥5,938
5日以内出荷
水に溶かすだけで次亜塩素酸水(30~50ppm)が簡単に作れます。
次亜塩素酸水はアルコールでも死ななかったノロウイルス、芽胞形成菌にも強力に作用して除菌し、その数秒後には水に還ってしまうという高性能除菌剤です。
人の肌とほぼ同じの弱酸性なので、肌荒れを起こすことなく環境にも優しい除菌剤です。
強い消臭力があり、次亜塩素酸ソーダの80倍(スピード)、アンモニア臭、腐敗臭に反応して作用し臭いを分解します。
主成分の次亜塩素酸(HOCL)は人間の白血球の中で作られているもののため幼児からお年寄りまで安心して使えます。
水に溶かして超音波噴霧器で空間噴霧・手指の消毒・壁、床などの除菌・ノロウイルス、インフルエンザ等の誤嚥性肺炎予防、擦り傷・ペットの臭い対策・トイレ、部屋の消臭、除菌・まな板、包丁、食器、布巾の除菌・生野菜の除菌・流し台、冷蔵庫などの除菌消臭と幅広く使用できます。
用途手指の消毒・壁、床、台所周りなどの除菌・消臭
適合【アルコール製剤】50
トラスコ品番251-5885
質量(g)30
タイプ粉末
1缶
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
目に見えないウイルス・菌を速やかに除菌します。
半年間濃度品質保証。
超強力除菌だけじゃなく香りもごまかさず超強力消臭!
効果除菌、消臭
微生物汚染の制御環境と無菌クリーンルームでの使用に適しています。NEBB認証のクリーンルーム施設で生産され、無菌環境に適した折り畳み方で梱包されています。BioClean 2000 Cleanroom Coverall with Hoodは、微生物汚染の制御環境とクリーンルームで使用するために設計された無菌の使い捨て防塵服です。このカバーオールは、ISO7および8/グレードCおよびDのクリーンルームでの使用に適しており、化学物質と接触するユーザーに対して優れた保護機能を提供します。滅菌保証レベル:クロスコンタミネーションを排除するために特別にパッケージングされています。
仕様無菌性保証水準:10^-6
材質PP不織布(PEラミネート加工)
グレード(目安)クラス10000~100000(ISOクラス7~8)
用途居住空間や用具の除菌
成分高濃度HOCl、水
区分雑貨
濃度(ppm)(有効塩素)100ppm
効果除菌
殺菌・漂白に用いられる高濃度の次亜塩素酸ナトリウム希釈水や電解次亜生成水等の高濃度有効塩素濃度を測定することができます。試薬による発色を吸光光度法により測定します。
仕様受光部:フォトダイオード
付属品測定セル(キャップ付き)×2 携帯ケース×1 試薬(HOCL-K-1)×100回分 スポイト5mL×1
寸法(mm)75×180×38
測定範囲0~500mg/L
電源単4電池×4(付属)
分解能1mg/L
検水量5mL
光源LED
1個(1個)
¥89,980
税込¥98,978
8日以内出荷
画面・カメラレンズ保護。高い透明感。衝撃をやわらげる全周囲クッション構造。ボタンや端子周りまで保護。
材質熱可塑性ポリウレタン
色クリア
対応機種iPhone 15 Pro Max
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
1個
¥8,598
税込¥9,458
31日以内出荷
1個
¥8,598
税込¥9,458
31日以内出荷
1個
¥8,598
税込¥9,458
31日以内出荷
1個
¥8,598
税込¥9,458
31日以内出荷
1個
¥8,598
税込¥9,458
31日以内出荷
1個
¥8,598
税込¥9,458
31日以内出荷
1個
¥8,398
税込¥9,238
31日以内出荷
1個
¥8,398
税込¥9,238
31日以内出荷
1個
¥8,598
税込¥9,458
31日以内出荷
1個
¥7,398
税込¥8,138
31日以内出荷
1個
¥8,598
税込¥9,458
31日以内出荷
1個
¥7,498
税込¥8,248
31日以内出荷
1個
¥8,598
税込¥9,458
31日以内出荷
1個
¥8,598
税込¥9,458
31日以内出荷
1個
¥8,598
税込¥9,458
31日以内出荷
1個
¥8,598
税込¥9,458
31日以内出荷
1個
¥8,598
税込¥9,458
31日以内出荷
1個
¥12,980
税込¥14,278
31日以内出荷
1個
¥5,998
税込¥6,598
31日以内出荷
1個
¥4,798
税込¥5,278
31日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ