「holtek」の検索結果
HT12E/Dエンコーダ / デコーダチップセット. HT12E/Dチップセットは、IR / RFトランスミッタ又はレシーバと動作して、4ボタン式のリモコンシステムを形成します。. スイッチで設定する8ビットID(アドレス)コード エンコーダはIDコードとボタン押下データを含むパケットをシリアルチャンネルで4回送信 デコーダはデータパケットを読み取り、IDが自らの設定と一致した場合、4つのデータ出力ピンにデータを転送 受信コードは3回チェック 電源: +2.4 → +12 V dc 動作温度範囲: -20 → +75 ℃ 用途: セキュリティシステム、煙感知 / 火災警報システム、ガレージドアコントローラ、カードアコントローラ、カーアラームシステム RS製品コード ; 885-0692 885-0692 : HT12E-18DIPエンコーダDIP18パッケージ ; 885-0709 885-0709 : HT12E-20SOPエンコーダSOP20パッケージ ; 885-0702 885-0702 : HT12D-18DIPデコーダDIP18パッケージ ; 885-0705 885-0705 : HT12D-20SOPデコーダSOP20パッケージ
仕様実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOPピン数 = 20寸法 = 12.8 x 7.5 x 2.35mm動作供給電圧 Max = 12 V動作温度 Max = +75 ℃動作温度 Min = -20 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(38個)
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷