カテゴリ

  • 接着剤・補修材(20)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(8)
  • 機構部品(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 制御機器(2)
  • 測定用品(2)
  • メカニカル部品(1)

「hot melt」の検索結果

33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ホットメルト接着剤 モノタロウ

    ホットメルト接着剤

    モノタロウ(92件のレビュー)
    819税込901
    1袋(100本)ほか
    当日出荷
    グルーガンなどで溶かして使用でき簡単スピーディに接着作業が行えます。
    用途段ボール紙などの梱包材料の接着に。プラスチック、布、革などの接着に。木工作業などに 。材質EVA透明温度(℃)(融解接着)160~210粘度16500CPS軟化点(℃)85RoHS指令(10物質対応)対応主なワークパーツ販売区分業務用
  • ホットメルト接着剤 3762 段ボール・緩衝材・紙工作用 3M(スリーエム)

    ホットメルト接着剤 3762 段ボール・緩衝材・紙工作用

    3M(スリーエム)(2件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1箱(5kg)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    黄褐色危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾被着材の素材金属主なワークパーツ、3次元形状
  • ローメルト接着剤 3762LM 発砲スチロール・段ボール・梱包資材用 3M(スリーエム)

    ローメルト接着剤 3762LM 発砲スチロール・段ボール・梱包資材用

    3M(スリーエム)(5件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1箱(5kg)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾被着材の素材金属主なワークパーツ、3次元形状
  • ホットボンダー BOSCH(ボッシュ)

    ホットボンダー

    BOSCH(ボッシュ)(16件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1台
    当日出荷
    瞬間接着機。電子制御ヒーター採用。
    付属品ノズル(ロングタイプ)、スウィングスタンド、ボンドスティック(Φ11mm×200mm)1本質量(g)350消費電力(W)(入力)16電源100(50/60Hz)寸法(幅W×高さH)(mm)185×160吐出量(接着剤)20g/minノズル口径(Φmm)2.7予熱時間約12分間接着剤酢酸ビニール樹脂形接着剤電源タイプAC電源式制御温度(℃)200アズワン品番65-2070-74危険物の類別非危険物硬化時間50~90秒主なワークパーツ
  • ホットメルトアプリケータ TC/TCQ GEN2 3M(スリーエム)

    ホットメルトアプリケータ TC/TCQ GEN2

    3M(スリーエム)
    33,980税込37,378
    1台
    当日出荷
    グリップを握ることで簡単に吐出できます。3MのQ型とTC型のホットメルトに対応したモデルです
    用途各種工業材料の即硬化接着に適合ホットメルト:Q型・TC型電源(V)100消費電力(W)160設定温度(℃)200危険物の類別非危険物吐出能力(kg)1.8/h
  • ホットボンド goot(太洋電機産業)

    ホットボンド

    goot(太洋電機産業)(22件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ホビー用から業務用まで幅広く使われている接着アイテム、ホットボンド。本体に専用接着スティック「ホットスティック」を差し込み、熱で溶かし接着します。安全ヒューズ内蔵。接着材質:木・紙・布・皮革等の孔質材の補修、接着、充填。プラスチック・金属・陶器・ガラスの仮止めが出来ます。作業性:接着約10秒、完全硬化まで約1分~4分のスピード接着で作業がスムーズに行えます。接着面が凸凹している素材の接着にも適しています。硬化後も柔軟性がありますので、柔らかい素材の接着にも適しています。専用スティックの特長:専用スティックは溶剤を含まない100%固形分で、取り扱い及び保存が簡単です。
    付属品スティック3本(Φ7×100mm)、スタンドバネ電圧(V)100消費電力(W)7定格電圧100V AC 50/60Hz温度(℃)(ノズル)160ヒーターPTCヒーター電源タイプAC電源式危険物の類別非危険物被着材の素材金属主なワークパーツ
  • ホビー向けホットメルター HAKKO(白光)

    ホビー向けホットメルター

    HAKKO(白光)(17件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1台
    当日出荷
    ホビー向け包装業務向けホットメルト塗布器。ぬいぐるみ、アートフラワー、人形造りなどの趣味に最適。 スリムなグリップで、手の小さい方でも楽に作業ができます。
    用途木材、紙、布、皮革、金属、陶器、硬質プラスチックの接着に付属品ノズルΦ2mm(A1307)、クリーニングシート、接着剤1本(A1305)仕様液ダレ防止機構/ボールストッパー式ノズル温度/170℃TGK品番948-58-15-01トラスコ品番367-8555質量(g)250(コード含まず)電源(V)AC100(50/60)消費電力(W)14寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)185×42×140電源コード2芯ゴムコード 平型コード付接着剤EVA系Φ11.5×150mm(A1305、A1306)電源タイプAC電源式危険物の類別非危険物被着材の素材金属主なワークパーツ
  • dufix ホットメルトガン スーパーマティック・プロ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    dufix ホットメルトガン スーパーマティック・プロ

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](1件のレビュー)
    52,980税込58,278
    1台
    当日出荷
    温度調節機能付です。 特殊ヒーター採用により実用温度まで3分で到達します。
    適合使用出来るホットメルト/11~12mmΦスティックタイプ、EVA系ホットメルトトラスコ品番453-6312質量(g)835電源(V)AC100消費電力(W)100設定温度(℃)100~200電源タイプAC電源式危険物の類別非危険物吐出能力(kg)0.7~1.1/h主なワークパーツ
  • メルタースティック(805用) HAKKO(白光)

    メルタースティック(805用)

    HAKKO(白光)(10件のレビュー)
    859税込945
    1袋(10本)ほか
    当日出荷
    用途木材、紙、布、皮革、金属、陶器、硬質プラスチック材質EVA系寸法(Φmm×Lmm)11.5×150主な用途木材、紙、布、皮革、金属、陶器、硬質プラスチック粘度(mPa・s)5800(5800cps)危険物の類別非危険物オープンタイム(秒)約40被着材の素材金属主なワークパーツ
  • ホットボンド goot(太洋電機産業)

    ホットボンド

    goot(太洋電機産業)(15件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1台
    当日出荷
    プリント基板上のリード線接着、電子部品固定などのアセンブリ作業に。 段ボール梱包作業から室内装飾、ディスプレイまで幅広くお使いいただけます。 ホットスティックを熱で溶かして簡単スピード接着! 5分間ヒーティング
    用途紙、木、布、革、プラスチック、石、金属等の接着に付属品グルースティック4本(サイズΦ11mm×100mm)仕様安全ヒューズ内蔵トラスコ品番755-4397寸法(mm)185×155質量(g)220タイプトリガータイプ電源(V)AC100消費電力(W)14使用温度(℃)スティック:160電源コード(m)約1.5硬化時間(分)約1~4予熱時間5~10分発熱体PTCヒーター電源タイプAC電源式適合径(Φmm)スティック:11危険物の類別非危険物被着材の素材金属主なワークパーツ
  • グルースティック EARTH MAN

    グルースティック

    EARTH MAN(30件のレビュー)
    379税込417
    1パック(20本)ほか
    当日出荷
    グルーガン用の交換スティックです。
    材質EAV樹脂寸法(Φmm×Lmm)7.5×100溶解温度(℃)85±2危険物の類別非危険物主なワークパーツ
  • ホットメルト接着剤 3748 PE・PP・プラスチック用, 絶縁用途 3M(スリーエム)

    ホットメルト接着剤 3748 PE・PP・プラスチック用, 絶縁用途

    3M(スリーエム)
    34,980税込38,478
    1ケース
    当日出荷から4日以内出荷
    すばやく接着します。
    セット内容約170本入長さ(mm)203質量(kg)5径(Φmm)15危険物の類別指定可燃物適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾被着材の素材金属、PP・PE主なワークパーツ、3次元形状
  • グルーガン用スティック WIZ'A

    グルーガン用スティック

    WIZ'A(1件のレビュー)
    159税込175
    1セット(10本)ほか
    当日出荷
    スピーディ。簡単接着。溶剤を含まない100%固形なので、溶剤臭もなく快適でクリーンな作業が可能。様々な素材の接着が可能。接着部を再加熱すると、はがし作業や直しが可能。
    用途ホビーや修理などの接着主な用途木材、紙、ガラス、タイル、プラスチック等〔木材◎・紙◎・布○・プラスチック○・金属○・ガラス○・タイル◎ ※プラスチック、金属、ガラスに関しては仮止め用としてご使用ください。〕危険物の類別非危険物直径×長さ(mm)7.5×100主なワークパーツ
  • ホットメルトスティック梱包用 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    ホットメルトスティック梱包用

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](5件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1パック(1kg)
    当日出荷
    梱包用に最適で、アクリル、ABS樹脂、金属、タイル、木、皮革、天然ゴム、布、紙などの接着にも使用できます。
    用途アクリル、ABS樹脂、発泡スチロール、金属、タイル、木、皮革、紙などの接着に。仕様RoHS指令適合、日本接着剤工業会 JAIA F☆☆☆☆VOC基準適合トラスコ品番453-6321黄褐色寸法(Φmm×Lmm)11.5×200主成分EVA樹脂収納本数(本)51主な用途アクリル、ABS樹脂、発泡スチロール、金属、タイル、木、皮革、紙改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆軟化点(℃)90±5危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量1kgオープンタイム(秒)約15被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • ホットスティック goot(太洋電機産業)

    ホットスティック

    goot(太洋電機産業)(14件のレビュー)
    229税込252
    1パック(12本)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    ホビー用ホットボンド専用スティック。HB-25/45/B-30専用ホットスティック。ホットスティック HB-40Sシリーズ
    寸法(Φmm×Lmm)7×100危険物の類別非危険物主なワークパーツ
  • コードレスグルーガン EARTH MAN

    コードレスグルーガン

    EARTH MAN(10件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1台
    当日出荷
    コードが届きにくい所の作業に。5分間ヒーティング。ヒーティング後、約2分間プラグを抜いた状態で使用可能(スティック約1本分)。Φ7~7.5mmのグルースティックを使用可能
    用途木工製品の修理、靴の修理、リース作り、アートフラワー、手芸などに簡単接着付属品スティック(Φ7.5×100mm)3本材質(本体)ナイロン66+GF30%、(トリガー)ナイロン66、(熱源コード)PVC寸法(mm)109×112×25電圧(V)AC100定格消費電力(W)6融点(℃)約85電源タイプAC電源式危険物の類別非危険物主なワークパーツ
  • ホットスティック goot(太洋電機産業)

    ホットスティック

    goot(太洋電機産業)(8件のレビュー)
    829税込912
    1箱(12本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    成分エチレン酢酸ビニル共重合体(50~60%)炭化水素系樹脂(40~50%)適合ホットボンドHB-80直径(Φmm)11外径(Φmm)11溶解温度(℃)84危険物の類別非危険物主なワークパーツ
  • 包装業務用ホットメルター HAKKO(白光)

    包装業務用ホットメルター

    HAKKO(白光)(1件のレビュー)
    53,880税込59,268
    1台
    当日出荷
    蓄積タンク方式で連続作業が可能なメルター 緩衝材の固定や包装ラインでの補修作業に 接着剤はペレットタイプでスティックタイプに比べて割安
    付属品ノズルΦ1.0mm(801-N-1)、Oリング(801-103)、専用キャリングケーストラスコ品番218-8481質量(g)510(コード含まず)タイプスプリング圧によるピストン加圧方式(吐出方式)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)40(安定時)、200(最大)電源コード(m)2吐出し量接着剤粘度4000mPa・s(4000cps)まで設定温度(℃)180寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)219×60×178容量(cm3)タンク:50接着剤EVA系ペレット(801-804)電源タイプAC電源式危険物の類別非危険物主なワークパーツ
  • ローメルトスティック ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    ローメルトスティック

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](4件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1箱(51本)
    当日出荷
    安全性の高い低温タイプのホットメルト接着剤です。毒性・引火性のある有機溶剤を含みません。硬化時間が速く、作業時間が短縮できます。低温なので発泡スチロールにも使えます。必ずローメルト専用接着ガンHMG-LM1をご使用ください。RoHS指令適合品です。
    適合HMGLM1トラスコ品番382-3512長さ(mm)200質量(kg)1.04(箱)淡黄褐色直径(Φmm)11.5箱入数51主成分EVA軟化点(℃)約82危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量1kgオープンタイム(秒)約50RoHS指令(10物質対応)対応主なワークパーツ
  • ホットメルトアプリケータ AE GEN2 3M(スリーエム)

    ホットメルトアプリケータ AE GEN2

    3M(スリーエム)
    44,980税込49,478
    1台
    欠品中
    グリップを握ることで簡単に吐出できます。3MのAE型のホットメルトに対応したモデルです
    用途各種工業材料の即硬化接着に適合ホットメルト:AE型電源(V)100消費電力(W)160設定温度(℃)200主な用途発泡体、ラミネート、MDF、パーティクルポード、木材、不織布、布、フォーム材、プラスチック、段ボール危険物の類別非危険物吐出能力(kg)1.8/h
  • 誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 12 mm ねじの呼び M18 ねじ込み 300Hz SICK

    誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 12 mm ねじの呼び M18 ねじ込み 300Hz

    SICK
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    OverviewPrecision, high availability and long service life are the most important demands placed on inductive sensors。IM AC inductive detectors feature high technology in a small size。The integrated ASIC chip enables digital comparison after the manufacturing process is complete。Saving the values in the ASIC guarantees a very precise switching point as well as a very high reproducibility of the values for all production loads。The interior of the ″Hotmelt″ housing gives very good resistance to shocks and vibrations。For the user, this results in very high positioning accuracy in the machine and reliable sensor operation.At a glanceShapes: M8 to M30 Larger spans: from 1.5 to 2 mm Electrical version: DC 3/4 wire, DC 2 wire Degree of protection: IP67 Temperature range: from 25 ℃ to +75 ℃ Housing in nickel-plated brass, active surface in plasticYour BenefitLong-lasting processes thanks to extended sensing distances with high precision with the latest SICK-ASIC technology Reduced machine downtime due to increased sensor life Strong profitability linked to low acquisition costs Large choice in a wide standard rangeNote
    仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18●出力タイプ:PNP●検出範囲:12 mm●接続方式:M12コネクタ●電源電圧:10 → 30 V●長さ:64mm●幅:18mm●奥行き:18mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:ねじ込み●出力開閉電流:400 mA●動作温度 Max:+70℃●逆極性保護:あり●コード番号:231-1893アズワン品番65-7305-40
  • RS PRO 配線グロメット, ケーブルグロメット, 最大ケーブル径:25mm, 最小パネル厚さ:1.5mm RS PRO

    RS PRO 配線グロメット, ケーブルグロメット, 最大ケーブル径:25mm, 最小パネル厚さ:1.5mm

    RS PRO
    2,998税込3,298
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    RS PRO Round PVC GrommetsRS Pro is proud to introduce a selection of high-quality PVC grommets designed to protect cable and wire from sharp edges and to provide strain relief. They are made from PVC, easily slot into pre-prepared panel holes, and are supported with an outer lip that covers the diameter of the hole on both sides. Why would you need a cable grommet.Cable grommets are robust, durable, and ideal for adding a professional finish to materials that have exposed or sharp edges after processing such as; metal enclosures, junction boxes, and control panels. They provide protection for cable & wire and during application they are easy to insert and aesthetically enhance your electronic or electrical installations.Features and Benefits. Material: PVC. Colour: Black. Grommet Type: Round. Edge protection. Professional finish. Protect cables, chassis & enclosures. Operating Temperature: 0 ℃ to 85 ℃. Standards: RoHSGrommets for Cable Diameter Range. 7.8 mm, RS stock no: (213-3617) 213-3617. 15.5 mm, RS stock no: (213-3615) 213-3615. 20.8 mm, RS stock no: (213-3614) 213-3614. 25 mm, RS stock no: (213-3616) 213-3616ApplicationsRubber grommets are essential accessory fixings for your cable management. They serve multiple purposes from;. Channelling cable into trunking. Secure cable and prevent potential abrasion. Keep cable access neat and safeWhy would you choose RS PRO for Rubber Grommets.RS PRO aims to be your go-to brand for quality and convenience. All our rubber grommets are carefully sourced and tested by experts to ensure they suit your demands. For cable management, RS PRO offers a huge range of practical and convenient solutions.
    仕様最小パネル厚さ = 1.5mm最大ケーブル径 = 25mm材質 = PVC色 = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 配線グロメット, ケーブルグロメット, 最大ケーブル径:15.5mm, 最小パネル厚さ:1.7mm RS PRO

    RS PRO 配線グロメット, ケーブルグロメット, 最大ケーブル径:15.5mm, 最小パネル厚さ:1.7mm

    RS PRO
    5,398税込5,938
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    RS PRO Round PVC GrommetsRS Pro is proud to introduce a selection of high-quality PVC grommets designed to protect cable and wire from sharp edges and to provide strain relief. They are made from PVC, easily slot into pre-prepared panel holes, and are supported with an outer lip that covers the diameter of the hole on both sides. Why would you need a cable grommet.Cable grommets are robust, durable, and ideal for adding a professional finish to materials that have exposed or sharp edges after processing such as; metal enclosures, junction boxes, and control panels. They provide protection for cable & wire and during application they are easy to insert and aesthetically enhance your electronic or electrical installations.Features and Benefits. Material: PVC. Colour: Black. Grommet Type: Round. Edge protection. Professional finish. Protect cables, chassis & enclosures. Operating Temperature: 0 ℃ to 85 ℃. Standards: RoHSGrommets for Cable Diameter Range. 7.8 mm, RS stock no: (213-3617) 213-3617. 15.5 mm, RS stock no: (213-3615) 213-3615. 20.8 mm, RS stock no: (213-3614) 213-3614. 25 mm, RS stock no: (213-3616) 213-3616ApplicationsRubber grommets are essential accessory fixings for your cable management. They serve multiple purposes from;. Channelling cable into trunking. Secure cable and prevent potential abrasion. Keep cable access neat and safeWhy would you choose RS PRO for Rubber Grommets.RS PRO aims to be your go-to brand for quality and convenience. All our rubber grommets are carefully sourced and tested by experts to ensure they suit your demands. For cable management, RS PRO offers a huge range of practical and convenient solutions.
    仕様最小パネル厚さ = 1.7mmパネル穴直径 = 20.1mm材質 = PVC色 = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 配線グロメット, ケーブルグロメット, 最大ケーブル径:7.8mm, 最小パネル厚さ:2.3mm RS PRO

    RS PRO 配線グロメット, ケーブルグロメット, 最大ケーブル径:7.8mm, 最小パネル厚さ:2.3mm

    RS PRO
    3,198税込3,518
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    RS PRO Round PVC GrommetsRS Pro is proud to introduce a selection of high-quality PVC grommets designed to protect cable and wire from sharp edges and to provide strain relief. They are made from PVC, easily slot into pre-prepared panel holes, and are supported with an outer lip that covers the diameter of the hole on both sides. Why would you need a cable grommet.Cable grommets are robust, durable, and ideal for adding a professional finish to materials that have exposed or sharp edges after processing such as; metal enclosures, junction boxes, and control panels. They provide protection for cable & wire and during application they are easy to insert and aesthetically enhance your electronic or electrical installations.Features and Benefits. Material: PVC. Colour: Black. Grommet Type: Round. Edge protection. Professional finish. Protect cables, chassis & enclosures. Operating Temperature: 0 ℃ to 85 ℃. Standards: RoHSGrommets for Cable Diameter Range. 7.8 mm, RS stock no: (213-3617) 213-3617. 15.5 mm, RS stock no: (213-3615) 213-3615. 20.8 mm, RS stock no: (213-3614) 213-3614. 25 mm, RS stock no: (213-3616) 213-3616ApplicationsRubber grommets are essential accessory fixings for your cable management. They serve multiple purposes from;. Channelling cable into trunking. Secure cable and prevent potential abrasion. Keep cable access neat and safeWhy would you choose RS PRO for Rubber Grommets.RS PRO aims to be your go-to brand for quality and convenience. All our rubber grommets are carefully sourced and tested by experts to ensure they suit your demands. For cable management, RS PRO offers a huge range of practical and convenient solutions.
    仕様最小パネル厚さ = 2.3mmパネル穴直径 = 10.9mm材質 = PVC色 = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 配線グロメット, ケーブルグロメット, 最大ケーブル径:20.8mm, 最小パネル厚さ:2.4mm RS PRO

    RS PRO 配線グロメット, ケーブルグロメット, 最大ケーブル径:20.8mm, 最小パネル厚さ:2.4mm

    RS PRO
    5,598税込6,158
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    RS PRO Round PVC GrommetsRS Pro is proud to introduce a selection of high-quality PVC grommets designed to protect cable and wire from sharp edges and to provide strain relief. They are made from PVC, easily slot into pre-prepared panel holes, and are supported with an outer lip that covers the diameter of the hole on both sides. Why would you need a cable grommet.Cable grommets are robust, durable, and ideal for adding a professional finish to materials that have exposed or sharp edges after processing such as; metal enclosures, junction boxes, and control panels. They provide protection for cable & wire and during application they are easy to insert and aesthetically enhance your electronic or electrical installations.Features and Benefits. Material: PVC . Colour: Black . Grommet Type: Round . Edge protection . Professional finish . Protect cables, chassis & enclosures . Operating Temperature: 0 ℃ to 85 ℃ . Standards: RoHSGrommets for Cable Diameter Range. 7.8 mm, RS stock no: (213-3617) 213-3617 . 15.5 mm, RS stock no: (213-3615) 213-3615 . 20.8 mm, RS stock no: (213-3614) 213-3614 . 25 mm, RS stock no: (213-3616) 213-3616ApplicationsRubber grommets are essential accessory fixings for your cable management. They serve multiple purposes from;. Channelling cable into trunking . Secure cable and prevent potential abrasion . Keep cable access neat and safeWhy would you choose RS PRO for Rubber Grommets.RS PRO aims to be your go-to brand for quality and convenience. All our rubber grommets are carefully sourced and tested by experts to ensure they suit your demands. For cable management, RS PRO offers a huge range of practical and convenient solutions.
    仕様最小パネル厚さ = 2.4mm最大ケーブル径 = 20.8mm材質 = PVC色 = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • Finder インターフェイスリレー 12V dc 48 Series 250V ac FINDER

    Finder インターフェイスリレー 12V dc 48 Series 250V ac

    FINDER
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
    コイル電圧 = 12V dc。接点構成 = SPDT。取り付けタイプ = DINレール。極数 = 1。ターミナルタイプ = ねじV ac。奥行き = 75.3mm。高さ = 78.6mm。長さ = 15.8mm。シリーズ = 48 Series。接点材質 = 銀合金。入力電流 = 41mA。基準適合 = CE、cULus、EAC、EN60715、PCT、RINA、SA、UL、VDE℃。Finder Interface Relay ModuleThe Finder interface relay module is an innovative, ultra-compact electromechanical device equipped with a 12VDC coil and an SPDT 1 C/O contact configuration. This narrow design interface relay works as a coupling element used to send control signals to and from a PLC. The high number of approvals make it useful for many applications around the world. It offers a high-density solution for smaller electrical cabinets and other industrial applications thus optimising your panel installation. This electromechanical relay module has a small footprint that makes it ideal for applications where space-saving is essential.Features and BenefitsThe contact rated voltage is 250VAC and switching current of 10A Instant ejection of relay using plastic retaining clip Supply status indication and EMC coil suppression module Silent high speed switching Long electrical life Operating temperature ranges from -40℃ to 70℃ AgNi contact Screw type terminal connection DIN rail type mountingApplicationsMedical and dentistry Shipyards Elevators and lifts Panels for electrical distribution Building automation Carousel warehouses Control panels Hoists and cranes Industrial process control Motor control applications Electrical isolation Signal matching between electronic controlsCertificationsIP20 rated UL approved CE certified ABS certified VDE certified NF certified CSA certified EAC certified cRUus certified
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールベアリング100mm215mm 深溝6320 M/C3VL0241 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング100mm215mm 深溝6320 M/C3VL0241

    SKF(日本エスケイエフ)
    568,980税込625,878
    1個
    7日以内出荷
    SKF Ball Bearing, 100 mm ID, 215 mm OD - 6320 M/C3VL0241 SKFs deep-groove, single-row ball bearing is a versatile choice for working with both radial and axial loads。Its low maintenance, does the job quietly and requires little starting torque compared with other types of bearings。This bearing meets both British and EU electrostatic discharge standards, so you can be sure it wont cause damage to your equipment through the build-up or discharge of static electricity。Its one of the most common bearing types in industry and is used in machinery featuring rotating components, such as wind turbines, water pumps and conveyor belts. Open end type Deep-groove design for low friction torque Low noise and vibration Inside diameter of 100 mm Outside diameter of 215 mm Race width of 47 mm Application Information Agricultural machinery Manufacturing equipment Electric motorsSKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高くなっています。内径 100 mm、外径 215 mm です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。 What applications call for deep-groove ball bearings 1列 円筒形タイプの穴 スチールタイプベアリングDeep-groove ball bearings are an ideal choice in situations where high operating speeds and large loads are combined。Able to support both radial and axial loads, theyre a suitable option where pressure will be applied both along the shaft and from the side.
    仕様●内径:100mm●外径:215mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:47mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:140kN●材質:スチール●ボール材質:鋼●ケージ材質:真鍮●動定格荷重:182kN●コード番号:207-5364アズワン品番65-7893-81
  • SparkFun Nano Power Timer - TPL5110 SPARKFUN

    SparkFun Nano Power Timer - TPL5110

    SPARKFUN
    2,398税込2,638
    1個
    33日以内出荷
    。Description。Sometimes we want our projects on, but sometimes we want to turn them off for a while to save power. The SparkFun Nano Power Timer will run while only consuming minimal power(approximately 35nA)and turn your project on after a set amount of time. When you are done polling your sensors, posting data to the web, writing to your logger, or planning world domination, your microcontroller can tell the Nano Power Timer to turn off the power. No more running your microcontroller all day when you only want to read the ambient temperature once per hour.。The TPL5110 delay is configured with the use of resistors. We've added a six-way DIP switch to select one of the five preinstalled resistors. The sixth switch is attached to a pad to add your own PTH(or SMD)resistor. The delays associated with the preinstalled headers are shown on the bottom of the board for quick setup. Additionally, you can select more than one switch to combine the resistors in parallel(up to 26 options not including the custom resistor), check out the hookup guide for a nice chart as to the total resistance and corresponding delay for each combination.。The Nano Power Timer can handle voltages between 1.8V and 5.5V as well as current up to 1.1A with times from 100ms to two hours(preconfigured settings range from 30s to 2h). You will find a button on the board which will allow you a quick override to the delay so you can turn your project on whenever you like.。Get Started with the SparkFun Nano Power Switch。Features。Supply Voltage:1.8V to 5.5V。Current consumption at 2.5V:35nA Typical(50nA Max)。Selectable Time intervals:100ms to 7200s(2 hours)。Timer Accuracy:1%
    アズワン品番67-0425-68
  • SparkFun Inventor's Kit for micro:bit v2 SPARKFUN

    SparkFun Inventor's Kit for micro:bit v2

    SPARKFUN
    17,980税込19,778
    1個
    33日以内出荷
    Description。The SparkFun Inventor's Kit(SIK)for micro:bit v2 is a great way to get creative, connected and coding with the micro:bit. The SIK for micro:bit v2 provides not only the micro:bit v2 board but everything you need to hook up and experiment with multiple electronic circuits! With the SIK for micro:bit v2 you will be able to complete circuits that will teach you how to read sensors, move motors, build Bluetooth(R)devices and more.。The SparkFun Inventor's Kit for micro:bit is the latest and greatest in single-board computer kits. Surrounding the micro:bit v2 SIK is one core philosophy --- that anyone can(and should)experiment with cutting-edge electronics in a fun and playful way without breaking the bank.。The kit does not require any soldering and is recommended for all users, from beginners to engineers. We have provided a complete Experiment Guide in the Documents tab for you to check out now! If you have ever been interested in learning about electronics, or if you have used the original SparkFun Inventor's Kit and are looking for something new, the SIK for micro:bit is the perfect kit for you!。The micro:bit is a pocket-sized computer that lets you get creative with digital technology. Between the micro:bit and our shield-like bit boards you can do almost anything while coding, customizing and controlling your micro:bit from almost anywhere! You can use your micro:bit for all sorts of unique creations, from robots to musical instruments and more. At half the size of a credit card, this versatile board has vast potential!。。Examples。Circuit 0:Hello, micro:bit!。Circuit 1:Blinking an LED。Circuit 2:Reading a Potentiometer。Circuit 3:Reading a Photoresistor。Circuit 4:Driving an RGB LED。Circuit 5:Reading an SPDT Switch。Circuit 6:Reading a Button Press。Circuit 7:Reading the Temperature Sensor。Circuit 8:Using a Servo Motor。Circuit 9:Using a Buzzer。Circuit 10:Using the Accelerometer。Circuit 11:Using the Compass
    アズワン品番67-0424-61
  • Multi-Band Magnetic MountAntenna-5m SPARKFUN

    Multi-Band Magnetic MountAntenna-5m

    SPARKFUN
    33,980税込37,378
    1個
    33日以内出荷
    Description。The ANN-MB-00 GNSS multiband antenna is extremely unique from other GNSS/GPS antennas in that it is designed to receive both the classic L1 GPS band and the newly launched(started in 2005)L2 GPS band. Additionally, the ANN-MB-00 from u-blox is extremely well built with both a magnetic base with mounting holes for additional anchoring for the harshest environments.。Designed for the latest u-blox F9 platform--including the ZED-F9P module--it provides a fast, easy, and reliable multi-band antenna solution but can be used with any GPS/GNSS receiver that can benefit from the L1/L2 dual reception.。This antenna supports GPS, GLONASS, Galileo, and BeiDou and includes a high-performance multi-band RHCP dual-feed patch antenna element, a built-in high-gain LNA with SAW pre-filtering, and a 5m SMA cable.。Features。Frequency:L1 Band:1559-1606MHz。L2/L5 Band:1197-1249MHz。Peak gain(over 15cm diameter ground plane):L1 Band:3.5dBic。L2/L5 Band:0-2.0dBic。VSWR:max. 2。Bandwidth:min. 200MHz。Impedance:50 Ohm。Polarization RHCP。Supports GPS, GLONASS, Galileo, and BeiDou。5m coaxial cable with SMA connector。Magnetic base, fixed installation option(screw mount, 2×M4 screws)。Dimensions:60.0mm×82.0mm×22.5mm。Weight:175g(including cable)
    アズワン品番67-0372-23
  • Arducam 5MP Plus OV5642 Mini Camera Module SPARKFUN

    Arducam 5MP Plus OV5642 Mini Camera Module

    SPARKFUN
    23,980税込26,378
    1個
    33日以内出荷
    Description。The Arducam 5MP Plus OV5642 Mini provides an easy to use camera solution for those working with low-cost microcontrollers such as those used with Arduino and the RP2040 from Raspberry Pi. It's a general purpose 5MP camera module that's SPI enabled reducing the complexity of controlling the camera. It's a step up in performance from it's predecessor, the Arducam-M-5MP. The most impressive aspect being that it's possible to control more than one of these from the same microcontroller. It features a M12 mount or CS-Mount lens holder with the ability to change lenses. Best of all, there's code libraries for Arduino, STM32, Chipkit, Raspberry Pi, and BeagleBone Black.。The Arducam 5MP Plus OV5642 Mini supports JPEG compression mode, single and multiple shoot mode, short movie recording, one-time capture multiple read operation, burst read operation, and low power mode.。Features。Power supply 3.3V~5V。Active array size:2592×1944。SPI speed:Max 8MHz。Shutter:rolling shutter。Frame buffer:8MByte。Pixel Size:1.4μm×1.4μm。Default M12 Lens:55°。Resolution support:5MP, 1080p, 720p, VGA, QVGA。Format support:RAW, YUV, RGB, JPEG。Size:34×24 mm。Weight:20g。Temperature Range:-10℃~+55℃。Lens Specification:sensor size:1/4″; EFL:4.9mm; F/N:2.2; BFL:1.2mm; HFOV:60 degree(SKU:U6067)
    アズワン品番67-0423-65
  • Artech Digital Multimeter - A5020 SPARKFUN

    Artech Digital Multimeter - A5020

    SPARKFUN
    12,380税込13,618
    1個
    33日以内出荷
    Description。The digital multimeter(DMM)is an essential tool in every electronic enthusiasts arsenal. This Smart Digital Multimeter, however, is not your average multimeter, it features a continuity sound at less than about 40±10Ω, current/voltage sense
    アズワン品番67-0428-87
  • Artech Digital Multimeter - A5030 SPARKFUN

    Artech Digital Multimeter - A5030

    SPARKFUN
    13,980税込15,378
    1個
    33日以内出荷
    Description。The digital multimeter(DMM)is an essential tool in every electronic enthusiasts arsenal. This Smart Digital Multimeter, however, is not your average multimeter, it features a continuity sound at less than about 40±10Ω, current/voltage
    アズワン品番67-0428-88