適合機種B-80/600/606/640/660/670/680/685/730/770のフタ部に収納可能。
幅(mm)425
高さ(mm)295
質量(g)420
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
高耐久型アルミ合板ケース。
アルミ表面にチタンカラーを高強度焼付塗装。
材質アルミ合板
質量(kg)2.7
容積15L
外寸法・高さ(mm)130
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)330
外寸法・間口(mm)455
有効内寸法・間口(mm)430
有効内寸法・奥行(mm)(本体深さ63+フタ深さ49)
有効内寸法・高さ(mm)312
1個
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
軽くて大容量。
お手軽価格のハードケース。
フタを開いた状態で維持できる環付蝶番採用。
光沢のないマットなボディーで様々なシーンにフィット。
材質ABS
質量(kg)1.6
容積18L
外寸法・高さ(mm)140
外寸法・奥行(mm)330
外寸法・間口(mm)450
有効内寸法・間口(mm)435
有効内寸法・奥行(mm)(本体深さ80+フタ深さ55)
有効内寸法・高さ(mm)310
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
耐衝撃ポリプロピレン製。防塵・防水・気密性に優れています。自動気圧調整バルブ付。-40℃~+80℃の耐熱性。市販の南京錠での施錠可能。書類入れ付。35箇所の工具ポケット。
質量(kg)4.8
耐荷重(kg)30
有効内寸法・間口(mm)437
有効内寸法・奥行(mm)307
有効内寸法・高さ(mm)172
1個
¥88,980
税込¥97,878
当日出荷
手前のポケットに工具を収納。上部のポケットからノートを収納。丈夫な高強度ファブリック製。
用途工具の収納やノートの収納に。出張整備や現場作業に。
トラスコ品番752-1057
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)450×340×200
外寸法・幅(mm)450
外寸法・高さ(mm)200
外寸法・奥行(mm)340
1個
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
ABS素材を用いた耐久性の高いツールケース。3連のダイヤルロックとターンバックル2個でふたを固定。ショルダーストラップを取り付けるDリング付きのアルミフレーム。ふたの中に取り外し可能なツールパネルが1枚ついており、ふた側には9つのツールポケットと柔軟性のあるループ1個、底側には10個の細いツールポケットと大きなツールポケット1個が付いています。高さ55mm のベーストレイはインサートによってさらに分割できます。カバープレートには12個の大きなツールポケットと1個の薄いポケットがあり、押しボタンで固定できます。
トラスコ品番496-6449
材質ABS樹脂
質量(kg)5.68
色ブラック
鍵鍵有
有効内寸法・間口(mm)440
有効内寸法・奥行(mm)350
有効内寸法・高さ(mm)180
1個
¥48,980
税込¥53,878
当日出荷
サービスマン向けのコンパクトツールバッグ。クニペックス製「ビッグツイン」型ツールケース(品番:002140LE・002141LE)の中に収納することができます。バッグの中には8箇所のツールポーチと7箇所のツールベルトを装備。背面のストラップでキャリーケースのハンドルに装着可能。
仕様クニペックス製「ビッグツイン」型ツールケース(品番002140LE・002141LE)の中に収納することが可能。
トラスコ品番496-6457
質量(kg)0.45
材質(本体)ポリエステル
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
管理対象工具の形に合わせてブロックを抜くのみで、簡単に整理整頓できます。ミシン目の寸法が15mm間隔でカットしていますので、自由に組み合わせができます。
用途作業台の上、引き出しの中、キャビネット内の整理整頓に
材質EVA
長さ(mm)300
幅(mm)400
使用温度範囲(℃)-20~70
硬度38度
アルミフレームでケースのリムをカバーしておりタフに使えます。ダイヤルロックとシンリンダーロックが使えます。エルゴハンドルで持ち運びしやすいです。
用途工具の収納、保管用。工具の持ち運び用。
トラスコ品番859-6122
材質ABS樹脂
質量(kg)4.6
色ブラック
鍵鍵有
2018年トラスコ掲載ページ4 2095
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
こんなお得な商品も!

ツールロール
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
コンパクトに収まる、ロールアップケース。
まち付で工具を入れやすいポケット。
落下防止カバーは、ケースを広げたときの入組物の視認性を高めるため、最小限の長さにしました。
寸法(mm)540×290(広げた状態)
材質(本体)ポリエステル
質量(g)270
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
タフ設計の使い心地と安心感!軽量で丈夫!
表面生地には摩擦に強いバリスティック加工した1680デニール生地を使用
型くずれがしにくく使いやすい
ペンチ以外にもモンキーなども収納できます
腰回りの省スペース化が求められる中で重宝されます
材質1680デニール生地
色ブラック
適合ベルト幅(mm)50
深さ(mm)150
耐衝撃性に優れた軽量ツールケースです。
内面の全面表面加工により、収納物を保護します。
仕切り板は用途にあわせて移動できます。
フタ裏にポケットが付いています(GT-CとGT-Rのみ)
材質本体/ ABS樹脂、フレーム/ アルミニウム、内装/ EVA樹脂・MDF
鍵鍵有
ビス・パーツ・工具の収納に最適です。内側仕切り付で整理しやすいです。
用途工具の収納。
サイズL
材質(本体)EVA
寸法(縦×横×奥行)(mm)210×420×100
外寸法・幅(mm)420
外寸法・高さ(mm)100
外寸法・奥行(mm)210
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
軽量性、耐久性に優れ、巻いて持ち運び、また壁に掛けて使用出来ます。工具を整理する為のポケットが10個付いています。
用途電気工事及び各種修理工事に
トラスコ品番275-6498
材質600Dポリエステル
幅(mm)390
高さ(mm)320
材質(本体)ポリエステル600D
本体質量(kg)0.25
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
付属品書類差し
材質ABS
質量(kg)1.3
容積10L
外寸法・高さ(mm)100
外寸法・奥行(mm)300
外寸法・間口(mm)410
有効内寸法・間口(mm)400
有効内寸法・奥行(mm)(本体深さ58+フタ深さ34)
有効内寸法・高さ(mm)283
1個
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

5S管理マット
モノタロウ
¥749~
税込¥824~
管理する工具の形にそってブロックを抜くことによって、自在に型どりができます。二層からなり、一層目が15mm角のミシン目入りです。耐久性に優れた発泡ポリエチレンシートを使用しています。
用途工場内の工具の管理に。作業台の上やキャビネット内の整頓に。
幅(mm)400
長さ(mm)300
材質発泡ポリエチレン
使用温度範囲(℃)-20~70
密度(kg/m3)65
KS-12用ケースのみ
材質ABS樹脂
高さ(mm)110(HL40/HB70)
ケース色ブラック
縦(mm)320
横(mm)450
鍵鍵有
1個
¥37,980
税込¥41,778
6日以内出荷
工具など、重たい荷物の持ち運びを楽にするキャスターバッグ。
2層構造で工具と書類等を分けて収納できます。
機内持ち込みサイズのため、短期出張用のバッグとしても便利です。
付属品ショルダーベルト、レインカバー
質量(kg)3.2
材質(本体)ポリエステル
容量(L)21
耐荷重(kg)10
外寸法・幅(mm)445
外寸法・高さ(mm)335
外寸法・奥行(mm)200
有効内寸法・奥行(mm)150
有効内寸法・高さ(mm)320
有効内寸法・幅(mm)430
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
アステージ製の信頼できる品質のアルミツールケースです。軽くて丈夫なアルミ製ボディー。内側にはクッション材(EVA)を貼っているので傷が付きにくくなっています。DIY工具やA4サイズ書類、ファイルの収納に便利です。コーナー部材は衝撃に強いラウンド加工仕様です。大切な収納物を守るカギ付き(2個)。
材質(本体)アルミ、(内装部)EVA樹脂
色シルバー
材質(本体)アルミ合金
関連資料商品使用方法(0.7MB)
鍵鍵付
デザイン性に優れ、耐久性に優れたプロフェッショナルアルミトランクです。
重量物の保管にも耐えられる3重式蝶番を装備しています。計器類や電子機器の移送や保管に最適です。
表面はローレット加工で傷が目立ちにくい。
付属品カギ2個、クッション付
材質本体:アルミ合金、ショルダー部:ポリプロピレン(PP)
鍵鍵有
関連キーワード