適合機種HS-11
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
1個
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
適合機種HS-11
1個
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
高性能筒型セラミックヒーター採用。
シャープなこて先で精密な作業ができます。
こて先とグリップの間が短く精密な作業に最適です。
全長(mm)186
質量(g)43
鉛フリーはんだ対策温調回路一体型はんだこてです。グリップに温調回路を内蔵しており、ダイヤルで温度調節が可能です。
全長(mm)200
消費電力(W)50
付属品コテ先HS-132
トラスコ品番475-5481
質量(g)75
電源(V)100
電源コード(m)1.5
ヒーターHS-130
設定温度(℃)500
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
電子部品のはんだ付けに最適!
優れた熱伝導率。
LEDで設定温度に達したことをお知らせ。
CAL ボリュームで温度補正が可能。
グリップに温度コントローラ内蔵。ダイヤルを回すだけで、簡単に温度設定ができます。
用途IC/LED・プリント基板などのはんだ付けに
全長(mm)233(こて先B型をつけた場合)
消費電力(W)50
セット内容本体、ロックキー
質量(g)61(こて先B型をつけた場合)
電源(V)AC100(50/60Hz)
ヒーターセラミックヒーター
設定温度範囲200~500℃
標準こて先B型 (No.T18-B)
リップル温度(℃)無負荷時±1
軽油用ホームタンクの凍結防止剤です。
軽油に最も必要な品質の低温流動性を強化することにより、気温の低下による凍結から守ります。
使用方法1本で500Lのタンク容量まで対応
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量500mL
危険物の性状非水溶性
1本(500mL)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ブースト(即熱)機能を内蔵し、作業現場での待ち時間を短縮。
耐熱キャップ付で、作業後、冷却を待たずに収納できます。
全長(mm)205(コード含まず)
消費電力(W)19(ブースト時130)
質量(g)160(コード含まず)
最高温度(℃)410
電源コード(m)1.5
ヒータータイプセラミックヒーター
絶縁抵抗(MΩ)200(ブーストなし安定時)
標準ビットH-602
RoHS指令(10物質対応)対応
小型、精密に仕上げてありエレクトロニクス分野の他精密機器、貴金属関係の分解、組立作業に最適。また、アマチュアの方にもおすすめできます。先端を特に細く、長く仕上げてあり、奥深い個所の作業に適し、又先端の靭性は特に優れています。
先端形状ニードルノーズ
仕様ソフトカバー・バネ付
トラスコ品番111-1892
寸法(mm)140
全長(mm)146
質量(g)75
種類ノーズプライヤ
先端ギザ付
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
摘んだり、線材等の切断に。
用途切る・掴む作業に
先端先細
サイズ(mm)150
バネ有り(片側固定構造)
材質MARUTOLOYⅠ
全長(mm)147
質量(g)60
寸法A(mm)147
寸法D(mm)6
寸法B(mm)52.5
寸法C(mm)50
切断能力(mm)軟鉄線1.2
切断能力(Φmm) 軟線1.4
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
鉛フリー対策済み普及型はんだこてです。
用途はんだ付け作業
電源コード(m)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
用途医療機器(レントゲン、レーザー・光学機器)、分析・検査機器、家電(AV機器、調理器)などエレクトロニクス機器の修理・メンテナンスに。
入組点数52
トラスコ品番496-6392
セット内容(セット内容 52点)ツールバッグ:B-712/コアドライバー:D-16-1B/コアドライバー:D-16-2B/コアドライバー:D-16-3B/コアドライバー:D-16-4B/コアドライバー:D-16-5/精密ドライバー(-)3.0、精密ドライバー(-)2.3、精密ドライバー(-)1.8、精密ドライバー(-)1.2、精密ドライバー(+)No.1、精密ドライバー(+)No.0:D-20/差替スタビードライバー(+)No.2/(-)6.0:D-59/電工ドライバー(-)6.0:D-331-100/電工ドライバー(+)No.2:D-332-100/プラスドライバー(+)No.0:D-540-100/プラスドライバー(+)No.1:D-550-100/マイナスドライバー(-)4.0:D-640-100/ナットドライバー5.5mm:D-840-5.5/ナットドライバー7mm:D-840-7/コテ台:H-11/即熱ハンダゴテ:H-600/ソルダーエイド:H-740/ハンダ:HS-363/ヤスリ丸:K-170/ヤスリ平:K-172/斜ニッパー:N-4-150/ミニチュアニッパー:N-32/ヘビースニップ:N-838/ラジオペンチ:P-15-150/ミニチュアラジオペンチ:P-36/ピンセット:P-87/ネジプライヤー:P-213B/圧着工具:P-704/板スパナ5.5×7mm、板スパナ8×10mm、板スパナ12×14mm:W-76/ヘックスローブレンチセット:W-81/六角レンチセット:W-98/モンキーレンチ:W-240-200/精密オイル差し:Z-64/エアダスター:Z-288/コンベックスルール:Z-341/ハンダ吸取線/カッターナイフ/金尺 150mm:SB-42/ネジケース(大)/ツールポーチ:SB-66/作業手袋/タイプブラシ:SB-21
質量(kg)3
1セット(50点組)
¥48,980
税込¥53,878
当日出荷
仕様●コード長:90cm●適応機種:HS-401●入数:1
アズワン品番65-6674-76
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
セット内容(セット内容 32点)精密ドライバー(+)No.0、精密ドライバー(+)No.1、精密ドライバー(-)1.2、精密ドライバー(-)1.8、精密ドライバー(-)2.3、精密ドライバー(-)3.0:D-20/差替ドライバー(+)No.00/(-)2.5:D-52/差替ドライバー(+)No.1/(-)4.0:D-54/差替ドライバー(+)No.2/(-)5.5:D-58/デジタルマルチメータ:DT-121/コテ台:H-11/即熱ハンダゴテ:H-600-230/鉛フリーハンダ:HS-363/ニッパー:N-9-150/ヘビースニップ:N-838/ラジオペンチ:P-15-150/プライヤー:P-211Z-150/圧着工具:P-704/ピンセット:P-891/ボールポイントレンチ 1.5mm、ボールポイントレンチ 2.0mm、ボールポイントレンチ 2.5mm、ボールポイントレンチ 3.0mm、ボールポイントレンチ 4.0mm、ボールポイントレンチ 5.0mm、ボールポイントレンチ 6.0mm:W-110/モンキーレンチ:W-230-150/コンベックスルール:Z-341/ルーペ:SB-65/ハンダ吸取線/LEDポケットライト/カッターナイフ
質量(kg)3.5
タイプ海外向け製品
入組点数32
1セット
¥109,800
税込¥120,780
5日以内出荷
1組
¥639
税込¥703
3日以内出荷
メカトロニクス用
FA、ロボット、自販機、交通システム、ショップオートメーション、
食品加工機、調理器、包装機器などメカトロ機器の修理・メンテナンスに
セット内容(セット内容 49点)ツールバッグ:B-712/差替スタビードライバー(+)No.2/(-)6.0:D-59/プラスドライバー(+)No.0:D-540-100/プラスドライバー(+)No.1:D-550-100/マイナスドライバー(-)4.0:D-640-100/コテ台:H-11/即熱ハンダゴテ:H-600-230/ハンダ:HS-363/ヤスリ 丸:K-170/ヤスリ 平:K-172/斜ニッパー:N-4-150/ヘビースニップ:N-838/ラジオペンチ:P-15-150/スプリングフック:P-64/ピンセット:P-87/ネジプライヤー:P-213B/チェーンプライヤー:P-220/ウォーターポンププライヤー:P-245/ヘックスローブレンチセット:W-81/六角レンチ1.5mm、六角レンチ2.0mm、六角レンチ2.5mm、六角レンチ3.0mm、六角レンチ4.0mm、六角レンチ5.0mm、六角レンチ6.0mm、六角レンチ8.0mm、六角レンチ10.0mm:W-96/モンキーレンチ:W-240-200/ソケットレンチセット:W-510/スパナ5.5×7mm、スパナ8×10mm、スパナ11×13mm、スパナ12×14mm、スパナ17×19mm、スパナ22×24mm:W-521/ブロー:Z-267/コンベックスルール:Z-341/ハンダ吸取線/カッターナイフ(大)/金尺 150mm:SB-42/貫通ドライバー(-)6.0/貫通ドライバー(+)No.2/貫通ドライバー(+)No.3/ネジケース(大)/ツールポーチ:SB-66/作業手袋/プラスチックハンマー/LEDライト
タイプ海外向け製品
入組点数49
1セット
¥56,980
税込¥62,678
7日以内出荷
用途FA、ロボット、自販機、交通システム、ショップオートメーション、食品加工機、調理器、包装機器などメカトロ機器の修理・メンテナンスに。
入組点数49
セット内容(セット内容 49点)ツールバッグ:B-712/差替スタビードライバー(+)No.2/(-)6.0:D-59/プラスドライバー(+)No.0:D-540-100/プラスドライバー(+)No.1:D-550-100/マイナスドライバー(-)4.0:D-640-100/コテ台:H-11/即熱ハンダゴテ:H-600/ハンダ:HS-363/ヤスリ 丸:K-170/ヤスリ 平:K-172/斜ニッパー:N-4-150/ヘビースニップ:N-838/ラジオペンチ:P-15-150/スプリングフック:P-64/ピンセット:P-87/ネジプライヤー:P-213B/チェーンプライヤー:P-220/ウォーターポンププライヤー:P-245/ヘックスローブレンチセット:W-81/六角レンチ1.5mm、六角レンチ2.0mm、六角レンチ2.5mm、六角レンチ3.0mm、六角レンチ4.0mm、六角レンチ5.0mm、六角レンチ6.0mm、六角レンチ8.0mm、六角レンチ10.0mm:W-96/モンキーレンチ:W-240-200/ソケットレンチセット:W-510/スパナ5.5×7mm、スパナ8×10mm、スパナ11×13mm、スパナ12×14mm、スパナ17×19mm、スパナ22×24mm:W-521/ブロー:Z-267/コンベックスルール:Z-341/ハンダ吸取線/カッターナイフ(大)/金尺 150mm:SB-42/貫通ドライバー(-)6.0/貫通ドライバー(+)No.2/貫通ドライバー(+)No.3/ネジケース(大)/ツールポーチ:SB-66/作業手袋/プラスチックハンマー/LEDライト
質量(kg)4.5
1セット(49点組)
¥50,980
税込¥56,078
3日以内出荷
先端部を幅広く強靭に加工しています。
用途鉄線・銅線・薄板物の掴み作業。
全長(mm)160
仕様ばね付、先端ギザ付、落下防止用ひも取付穴なし
付属品ソフトカバー
トラスコ品番368-9221
質量(g)115
1丁
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
電源投入後、クイックスイッチを押し続けると標準の約10倍の出力で立ち上がります。
はんだ付け作業後すぐに収納できる耐熱キャップ付き。
クイックスイッチONで強(ターミナル、ケーブル等)、標準でプリント基板等に使い分けできます。
熱回復性と電気特性のよいハイパワーヒーターを使用。
全長(mm)210
消費電力(W)90/15
仕様強・標準の2段切換式
トラスコ品番364-2305
質量(g)65
電源(V)AC100
最高温度(℃)560/390
標準こて先TQ-77RT-B
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
コストパフォーマンスを追求した、鉛フリーハンダ対応精密ハンダゴテ。
ビットとヒーター、およびセンサを一体型にすることでコテ先の温度変化をすばやくキャッチし、温度制御。コテ先温度の低下による作業ストレスを低減します。
断熱効果に優れた新設計のコテは、長時間作業でも作業者に不快な熱さをあたえません。
ビットの交換作業は工具なしでスピーディーに行えます。
作業温度の管理に必要な設定ロック機能を搭載。カードやキーが不要な暗証番号方式です。
スリープ機能付(スリープ感度・時間設定式:0~20℃・0~999分)
電源の消し忘れを防止するオートパワーオフ機能(0~999分 時間設定式)。
ステーションはスタッキング可能。複数台の使用でも、作業デスクのスペースをとりません。
消費電力(W)80(コテ部72)
設定温度(℃)50~450
仕様(ESD管理値)接地抵抗 Rg<1×10^12Ω、ESD対策品
付属品コテ台(コテ先クリーナー)
質量(kg)1.8
外形寸法(mm)(ステーション部)115(W)×98(H)×146(D)、(コテ部)長さ158×グリップ部外径16
電源コード(m)1.2
RoHS指令(10物質対応)対応
ツルツルタイプのポリ袋です。10枚入りなので使い勝手が良いです。
用途ゴミ処理、保管など
タイプツルツルタイプ
蓄熱タイプのこて先採用でより簡単に焼きムラのない線が描けます。革製品も含めた簡単な加工や、ウッドバーニングの入門機に最適な機種です。
用途革製品や木製品の装飾、文字入れに
全長(mm)95
消費電力(W)7.5
トラスコ品番469-2420
セット内容ペン先/1B型(T21-B1)引き抜きパッド/B3617
質量(g)(ステーション部)420、(こて部※コード、ペン先除く)30
電源(V)100
コード長さ(m)1.2
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(ステーション部)65×80×95
ペン先B型 (No.T21-B1)
プラグ形状平型プラグ
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
仕様ヒーター分離式
RoHS指令(10物質対応)対応
軽油に最も必要な品質の低温流動性を強化することにより気温の低下による凍結から守ります。
用途経由用凍結防止剤に。
関連キーワード