26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


適合Designjet T610/T620/T770/T790/T795/T1100/T1120/T1200/T1300/T2300 種別純正品 タイプHP72 適合機種メーカー日本ヒューレット・パッカード(HP)
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HP(日本ヒューレット・パッカード)純正プリントヘッド HP70
種別純正 適合機種メーカー日本ヒューレット・パッカード(HP)
1個
7,398 税込8,138
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

適合Designjet T520/T120 種別純正品 タイプHP711 適合機種メーカー日本ヒューレット・パッカード(HP)
1個ほか
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

HP(日本ヒューレット・パッカード)純正プリントヘッド HP727
適合Designjet T920/T1500/T2500eFP 種別純正 適合機種メーカー日本ヒューレット・パッカード(HP)
1個
49,980 税込54,978
当日出荷


HP(日本ヒューレット・パッカード)純正プリントヘッド HP91
適合Designjet Z6100 種別純正 適合機種メーカー日本ヒューレット・パッカード(HP)
1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

HP(日本ヒューレット・パッカード)純正プリントヘッド HP771
適合Designjet Z6200/Z6600/Z6800Photo 種別純正 適合機種メーカー日本ヒューレット・パッカード(HP)
1個
31,980 税込35,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

HP(日本ヒューレット・パッカード)純正インクカートリッジ HP72
適合Designjet T610/T620/T770/T790/T795/T1100/T1120/T1200/T1300/T2300 種別純正品 タイプHP72 適合機種メーカー日本ヒューレット・パッカード(HP)
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ECI-HP110C-V リサイクルインク HP対応 HP110 エコリカ 動画あり
エコリカ バリューシリーズは 「インク残量表示」に 対応しておりません。 インク残量が表示されませんが、その分コストが断然お得! 他のエコリカ製品と同様に高品質で問題なくご使用いただけます。
適合機種メーカーHP カラー 適合Photosmart A516/A528/A538/A616/ A628/A716/A828/PCP-70/80/90/91/200/250/300/400/500/700/800/1000/1200/1300/1400/2000/2100/2200/2300/2400/2500 メーカー純正品番CB304A インク染料 RoHS指令(10物質対応)対応 回収方法使用済みカートリッジはお近くの取扱い店へご持参くださいますようお願いします。 グリーン購入法適合
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

1個ほか
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

適合機種HP DesignJet T520/T530/T120/T125/T130シリーズ ブラック 適合機種メーカー日本ヒューレット・パッカード(HP)
1個(38mL)ほか
4,898 税込5,388
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトで洗練されたデザインのエントリーモデル 顔料ブラックインクは、細かな文字もくっきりとにじみにくいのが特長です。 標準容量タイプに加え、大容量タイプをご用意。プリントする量や頻度に合わせてお選びいただけます。 置き場所を選ばないスマートさと優れた使いやすさをあわせ持つ、プリンターの新基準となるサイズです。
使用可能用紙サイズA4、レター、はがき、L判、KG プリント方式インクジェット方式 付属品BC-346/BC-345、セットアップCD-ROM、設置・基本操作マニュアル(紙) 質量(kg)2.5 シリーズPIXUS 電源AC100V(50/60Hz) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)426×255×131 最大解像度4800dpi(横)×1200dpi(縦) インク4色 プリントヘッドC/M/Y×各320ノズル、顔料BK×320ノズル インク残量検知機能ドットカウント方式 給紙方式後トレイ 給紙可能枚数(最大積載枚数)普通紙:60枚、郵便はがき:20枚 色数4 グリーン購入法適合 対応インク大容量:BC-346XL/BC-345XL、標準容量:BC-346/BC-345 商品タイププリンター
1台
5,498 税込6,048
当日出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)HP OfficeJet 250 Mobile AiO
わずかなスペースでも設置可能。スキャンやコピーもできる複合機プリンター コンパクトなのに充実機能 スキャンもコピーできる 大画面液晶パネル対応 高速印刷・低ランニングコスト 安心して使えるインク シングルカートリッジモード 黒インクだけで印刷 プリントヘッド一体型インク 収納場所に困らない 背面デザインもすっきり、使わない時は引出し収納
プリント方式インクジェット 商品タイプ複合機 シリーズOfficejet 色数4 質量(kg)2.96 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380.2×198.3×91.3 機能プリント、コピー、スキャン、無線LAN インク色4色インク(黒・カラー・3色一体型) ディスプレイ2.65インチ カラー、タッチスクリーン 解像度最高4800×1200dpi 印刷速度(モノクロ)約10枚/分、(カラー)約7枚/分 印刷コスト(モノクロ)約約4.5円/枚、(カラー)約11円/枚
1台
51,980 税込57,178
翌日出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)HP Color LaserJet Managed MFP E47528f
仕様【コピー速度(A4)】モノクロ:約27枚/分モノクロ(両面):約24枚/分、カラー:約27枚/分カラー(両面):約24枚/分【最大コピー枚数】最高9999枚【コピー解像度】スキャナーガラス:最高600×600dpi【コピー縮小拡大】25~400%【スキャンの種類】フラットベッド、シングルパス両面ADF【光学解像度】最高600dpi【スキャンサイズ(最大/最小)】フラットベット:最大216×356mm、ADF:最大216×297mm【カラースキャン】対応【グレースケール階調】256【スキャンファイル・フォーマット】JPG・MTIFF・PDF・PDF/A・TIFF・XPS【ADFの容量】50枚【ファックス電送時間】最大33.6Kbps【ファックス解像度(モノクロ、高画質モード)】最高300×300dpi【ファックス自動リダイヤル】対応 付属品本体(両面印刷ユニット、ネットワークを標準装備)、トナーカートリッジ(黒 約2400ページ、カラー各色 約2100ページ)、固定サイズ給紙トレイガイド、セットアップガイド、電源コード(約1.9m、三極)、保証書※USBケーブル、ネットワークケーブルは同梱されておりません。 質量(kg)23.2 消費電力(W)581以下(プリント時)、21.9(待機時)、1.0(スリープ時)、0.08(電源オフ/マニュアルオン時)、0.08(電源オフ時) 対応OSWindows 11、Microsoft Windows 10(32bit/64bit)、Windows 8/8.1(32bit/64bit)、Windows 7(32bit/64bit)、Windows Server 2019、Windows Server 2016、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Server 2008 R2、Windows Server 2008(32bit/64bit)、macOS 13、12、11、10.15、10.14、10.13、10.12、Mac OS X 10.11、10.10、10.9 機能プリント、コピー、スキャン、ファクス 用紙種類:普通紙、ボンド紙、ブローシャ用紙、カラー紙、光沢紙、レターヘッド紙、フォト用紙、プレプリント紙、穴あき紙、再生紙、ラフ紙、はがき、ラベル、封筒 解像度HP ImageREt 3600 保証期間1年間 ハードウェア保証(翌営業日訪問修理) 印刷速度モノクロ:A4約27ページ/分、A4(両面)約24ページ/分カラー:A4約27ページ/分、A4(両面)約24ページ/分 内部メモリー標準:2GB、最大:2GB 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)415.4×472×399.8 使用推奨温度範囲(℃)15~27 使用推奨湿度範囲(%)30~70※結露のないこと フォントTrueTypeスケーラブルフォント105書体・HPPostScriptLevel3エミュレーションスケーラブルフォント(ユーロ記号組み込み)92書体Unicodeフォント1書体(AndaleMonoWorldType)・WindowsVista8フォント2書体(Calibri、Cambria) 用紙サイズ多目的トレイ(トレイ1):A4、RA4、A5、B5(JIS)、B6(JIS)、10×15cm、A6、16K、封筒(B5、C5ISO、C6、DLISO)カスタム:76×127~216×356mm/トレイ2:A4、RA4、A5、B5(JIS)、B6(JIS)、10×15cm、A6、16K、カスタムサイズ(76×127~216×356mm)/トレイ3(オプション):A4、RA4、A5、B5(JIS)、B6(JIS)、10×15cm、A6、16K、カスタムサイズ(98×148~216×356mm)/ADF:レター、リーガル、Oficio、エグゼクティブ、ステートメント、A4、RA4、A5、B5、12.7cm×17.8cm(5×7インチ)、12.7cm×20.3cm(5×8インチ) 用紙厚(g/m2)トレイ1:60~176(はがきおよびHPカラーレーザー光沢フォト用紙では最大200)トレイ2:60~163(はがきでは最大176、HPカラーレーザー光沢フォト用紙では最大200)トレイ3(オプション):60~163(はがきでは最大176、光沢メディアでは最大150)自動両面印刷:60~163 排紙方法フェイスダウン排紙トレイ:最大150枚 稼動音(dB(A))印刷時:49、スタンバイ時:20 コマンドPCL6、PCL5c、HPPostscriptLevel3エミュレーション、PDFプリントv1.7、AppleAirPrint 耐久性5年または、45万ページ 給紙方式トレイ1(多目的トレイ):50枚、トレイ2(カセット):250枚、トレイ(カセット・オプション):最大550枚 インターフェイスGigabit Ethernet 10/100/1000T ネットワーク× 1、 Hi-Speed USB 2.0 デバイス× 1、Hi-Speed USB 2.0 ホスト× 2、ファクス× 1 入力電圧110~127VAC(±10%)、50Hz/60Hz(±3%) 商品タイプ複合機 エネルギー消費効率(kWh/年)22.36 TEC値0.425kWh コントロールパネル4.3インチカラー静電容量式タッチコントロールパネル
1台
88,980 税込97,878
翌日出荷

1個ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

HP(日本ヒューレット・パッカード)純正カートリッジ HP72B
適合機種HP DesignJet /T770/T790/T795/T1300/T1200/T2300シリーズ 適合機種メーカー日本ヒューレット・パッカード(HP)
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HP(日本ヒューレット・パッカード)純正プリントヘッド HP761
適合Designjet T7100/T7200 種別純正 適合機種メーカー日本ヒューレット・パッカード(HP)
1個
23,980 税込26,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
22,980 税込25,278
翌日出荷

■新方式の特殊微粘着方式を採用した片面コートタイプのプリンタクリーニングシートです。■前面給紙・背面給紙の両方に対応しています。■クリーニングシートを通すだけで、プリンタの給排紙ローラーの汚れをキレイに取ることができます。■「紙詰まり」「2枚送り」「空送り」等の給排紙トラブルの原因である、ローラーに付着したホコリや紙粉を除去できます。■出力紙への汚れ付着の原因であるローラーのインク汚れもしっかり取れます。■クリーニングシートを通すだけなので、ローラーを傷めることなく安心してご利用頂けます。■インクジェットプリンタ、インクジェット複合機、FAX専用です。■自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINKECOLOGY』マークを表示した製品です。■環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
種別片面コートタイプ 厚さ(mm)0.14 坪量(g/m2)133
1袋(3枚)ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
38,980 税込42,878
翌日出荷

快適で安全な3Dプリント体験「Adventurer5M Pro」。Adventurer5M Proは、親子で共にモノづくりを行うことができ、クリエイティブな教育に利用できます。完全密閉型のデザインにより、安全に、かつ迅速に使用できます。10分以内にセットアップ:箱から取り出し、ワンクリックでスタートし、10分で印刷の準備が整います。そのため、初心者や子供でも気軽にモノづくりが楽しめます。完全自動レベリング:ノズルの高さとプラットフォーム間の違いを自動的に検出し、補正する自動レベリングシステムを採用しています。クイックリリースノズル:0.25mm、0.4mm、0.6mm、0.8mmといった多彩なノズル径を選択できるため、あらゆる用途に対応します。完璧な第一層の印刷:正確な自動レベリングで、第一層の印刷を完璧に仕上げます。また、手動でのZ軸の調整は必要ありません。PEI鋼板プラットフォーム:鋼板プラットフォームは取り外し可能で、PEIコーティングが施されています。これにより、モデルの接着性が向上し、多種多様な材料に対応可能です。高速造形:最高速度600mm/s、最高加速度20000mm/s2、ノズル最大流量32mm3/s。0.6mm/0.8mmのノズルを素早く切り替え、高効率モードに変換。ワンプッシュでノズル交換し、印刷時間を短縮します。0.6mmノズルを使用することで、印刷時間を半分に節約。層の厚さを調整することで、印刷層の数を減らし、フィラメントの動きを効率化し、表面を滑らかにします。これにより、印刷物全体の品質が向上します。高速・安定印刷:Adventurer5シリーズは、新しく頑丈なデザインと、常に信頼できる材料を使って、高速印刷をしながらも高品質な仕事を提供することができます。Core-XY構造で全金属フレーム:安定してスムーズな動きの構造が、高速モードでの安定した、低ノイズの印刷をサポートします。ダイレクト式。280°ノズル、迅速な加熱。振動補正:プリント中のゴースティングを排除することで、モデルの表面をスムーズにします。効率的な二重冷却システム:ターボファンとデュアルエアダクトでモデルを迅速に冷却します。補助的なチャンバー冷却:12Wの冷却ファンが、熱の放散に強力なサポートを提供します。マルチマテリアル対応:Adventurer5M Proは幅広い材料と互換性があります。例えば、0.6mmノズルでは短距離押出で柔軟なTPUフィラメントを簡単に印刷できます。また、0.6/0.8mmのノズルは耐摩耗性があり、PLA-CF/PETG-CF材料の印刷に適しています。高速印刷対応フィラメント:Adventurer5M ProはPLA/PETG素材に対応しています。急速な溶融と冷却のために設計されているので、ぜひ高速印刷をお試しください。安全な印刷を確保:Adventurer5M Proは、印刷中の空気の質を最適化するための閉じられた構造とデュアルフィルターシステムを搭載しています。これには、HEPA13と活性炭フィルターが含まれ、99%の粒子状物質と揮発性有機化合物(VOC)をブロックするため、家庭や教室でも安全に利用ができます。内部循環フィルター、外部循環フィルター、HEPA13+活性炭ダブルレイヤーフィルター。lashPrintを使えば、様々な印刷モードや材料に簡単に対応し、スライシングプロセスを効率化できます。印刷のステータスをモニターし、プリンターをオンラインで管理できるほか、クラウド制御も可能で、印刷の進捗をリアルタイムでモニタリングできます。多彩な機能:静音印刷、自動シャットダウン、停電復旧、内蔵カメラ、フィラメント切れ検出、統合印刷管理
仕様レベリングモード:ワンクリック自動レベリング(プラットフォーム圧力センサー)、フィラメント切れ検出機能、停電復旧、クラウド、自動シャットダウン、遠隔カメラ、エアフィルター:内部循環+外部循環(HEPA13+活性炭) 付属品0.6mmノズルセット、PLAフィラメント 250g(リールあり)、電源ケーブル、工具類、フィラメントホルダー、グリース、USBメモリー、スティックのり、クイックスタートガイド 寸法(mm)最大造形:220×220×220 電源(V)AC100-240/200~240、50/60Hz、350W 温度(℃)最高ノズル:280、最高プラットフォーム:110 本体寸法(mm)380×400×453(スプールホルダーを除く) 本体質量(kg)14.6 基本仕様エクストルーダー:ダイレクト式、ヘッド数:1(シングルヘッド、シングルノズル)、造形速度:10 - 300mm/s、最高移動速度:600mm/s、最高加速度:20000mm/s2、造形精度:±0.2mm(ベンチマーク:100mmブロック)、位置決め精度 X/Y軸:0.0125mm / Z軸:0.0025mm、積層ピッチ:0.1 - 0.4mm、プラットフォーム:PEI鋼板プラットフォーム、対応フィラメント:PLA / PETG / TPU(0.4mmノズル)、ABS / ASA / PLA-CF / PETG-CF(0.6mmノズル) 通信方式Wi-Fi、イーサネット、USBメモリ ディスプレイ4.3インチ 運転音(dB)動作音:通常:55/ 静音モード:50 ノズル径(Φmm)0.4(デフォルト)/ 0.6/0.8/0.25 対応ソフトウェアスライサーソフト FlashPrint、対応OS Windows:10/11、Mac OS:10.9以降、Linux:Ubuntu 20.04以降、対応データ形式 3MF / STL / OBJ / FPP / BMP / PNG / JPG / JPEG / GX / G
1台
95,880 税込105,468
4日以内出荷

・ETONのMA-SERIES 120W×6ch パワーアンプ、MA6です。【MA6 特徴】。・幅270×高さ51×奥行160mmのコンパクトな高品位筐体。・120W×6ch(4Ωステレオ時)。・グランドがループにならないフローティング入力回路。・ハイレベルインプット機能搭載(ハイレベル専用4ピンコネクター付ケーブル付属)。・ON/OFF切換式オートパワーオン機能搭載。【MAシリーズ 特徴】。・MAシリーズは高音質化技術をコンパクトボディに凝縮した次世代スタンダードのデジタル(D級)パワーアンプへと進化しました。・マットグレー仕上げの専用設計アルミダイキャスト製ボディを採用し高級感を演出また、アッププレートを外すと調整パネルが現れるお洒落なデザインに仕上げました。インストール後の各部調整が容易に行えます。・電源部は強力MOS-FETのパラレル構成とし、平滑部のコンデンサーは大容量を搭載。出力インピーダンスの変動を抑え安定な電力を供給できる回路としました。入力のアナログ部にはオーディオ専用のオペアンプを採用。初段部・フィルター部共に高音質な回路構成です。・デジタルアンプの心臓部となるPWM変換(パルス変換)回路にはIRS2957Sを採用しました。このトランスコンダクタンスアンプは量子化の誤差とデッドタイムを抑える事が可能になり、正確な信号変換が達成され低歪化と高SN比を達成しています。 また1チップ化することによりノイズ混入を抑えた安定動作が可能になっています。・ファイナル部のMOS-FETには高耐圧、大電流、超低ON抵抗のディバイスを採用。さらにプリントパターンのデザインを追求し浮遊インダクタンスを抑えた回路構成を実現しています。またデジタルからアナログに変換するローパスフィルターは、 音質を重視したフィルムコンデンサーと平板巻きOFCコイルから構成されています。 全モデル、ヘッドユニットのスピーカー出力に接続できるハイレベル入力に対応しています。・また、ヘッドユニットに連動してリモートインができる様にオートパワーオンを機能、このオートパワーオンを機能はDC検出と信号検出を選択して設定が可能で、あらゆるヘッドユニットに対応しました。ハイレベル専用4ピンコネクター付属。・さらに高出力純正アンプからの接続にも対応可能な入力レンジ切替機能、VW/AUDI/BMW純正アンプのエラープロテクションシステムに対応するための入力負荷切替機能を搭載しています。・MA2はシステム発展性を考慮してプリアウト端子を装備。入力された信号バファーを介して出力しますので、複数アンプの使用時などに便利です。・全モデル、リモートレベルコントローラーが付属されてます。内蔵クロスオーバーのON/OFFに関係無く音量が調整できます。MA4は3ch/4ch、MA6は5ch/6chに対応します。
仕様●オートパワーオン機能:対応(ハイレベル入力時)DC/Signal/OFF切換式●クロスオーバー周波数/スロープ:HP 15~300Hz 300~6KHz バリアブル、Butterworth 12dB/oct (Ch1/Ch2) / HP 15~300Hz バリアブル、Butterworth 12dB/oct (Ch3/Ch4) / LP 30~300Hz 600~6KHz バリアブル、Butterworth 12dB/oct (Ch3/Ch4) / HP 15~300Hz バリアブル、Butterworth 12dB/oct (Ch5/Ch6) / LP 30~300Hz バリアブル、Butterworth 12dB/oct (Ch5/Ch6)●ダンピングファクター:154以上●ハイレベル入力:専用4ピンコネクター×3個 入力感度 1~15V/15~40V●ハイレベル負荷切換機能(Ω):10/150/600●プリアウト:無し●リモートレベルコントローラー:付属 5.0mケーブル付き 内蔵クロスオーバーのON/OFFに関係無く5ch/6chに有効●内蔵クロスオーバータイプ:HP/LP/BP切替式●出力部動作クラス:D級 質量(kg)2.3 電流(A)アイドリング電流:0.9(無信号時) 電源電圧(V)動作:11.0~16.0 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×51×270 周波数特性10~30kHz 入力感度0.45V(450mV)~6.0V 内蔵ヒューズATO 30A×3 S/N比92dB以上 歪率(%)0.005以下 入力モード2ch/4ch/6ch 最大出力電力120W×6ch 4Ωステレオ/225W×6ch 2Ωステレオ/450W×3ch 4Ωブリッジ チャンネルモード3ch/4ch/5ch/6ch 入力インピーダンス(kΩ)22
1個
99,980 税込109,978
6日以内出荷

・ETONのMA-SERIES 105W×4ch パワーアンプ、MA4です。【MA4 特徴】。・幅184×高さ51×奥行160mmのコンパクトな高品位筐体。・105W×4ch(4Ωステレオ時)。・グランドがループにならないフローティング入力回路。・ハイレベルインプット機能搭載(ハイレベル専用4ピンコネクター付ケーブル付属)。・ON/OFF切換式オートパワーオン機能搭載。【MAシリーズ 特徴】。・MAシリーズは高音質化技術をコンパクトボディに凝縮した次世代スタンダードのデジタル(D級)パワーアンプへと進化しました。・マットグレー仕上げの専用設計アルミダイキャスト製ボディを採用し高級感を演出また、アッププレートを外すと調整パネルが現れるお洒落なデザインに仕上げました。インストール後の各部調整が容易に行えます。・電源部は強力MOS-FETのパラレル構成とし、平滑部のコンデンサーは大容量を搭載。出力インピーダンスの変動を抑え安定な電力を供給できる回路としました。入力のアナログ部にはオーディオ専用のオペアンプを採用。初段部・フィルター部共に高音質な回路構成です。・デジタルアンプの心臓部となるPWM変換(パルス変換)回路にはIRS2957Sを採用しました。このトランスコンダクタンスアンプは量子化の誤差とデッドタイムを抑える事が可能になり、正確な信号変換が達成され低歪化と高SN比を達成しています。 また1チップ化することによりノイズ混入を抑えた安定動作が可能になっています。・ファイナル部のMOS-FETには高耐圧、大電流、超低ON抵抗のディバイスを採用。さらにプリントパターンのデザインを追求し浮遊インダクタンスを抑えた回路構成を実現しています。またデジタルからアナログに変換するローパスフィルターは、 音質を重視したフィルムコンデンサーと平板巻きOFCコイルから構成されています。 全モデル、ヘッドユニットのスピーカー出力に接続できるハイレベル入力に対応しています。・また、ヘッドユニットに連動してリモートインができる様にオートパワーオンを機能、このオートパワーオンを機能はDC検出と信号検出を選択して設定が可能で、あらゆるヘッドユニットに対応しました。ハイレベル専用4ピンコネクター付属。・さらに高出力純正アンプからの接続にも対応可能な入力レンジ切替機能、VW/AUDI/BMW純正アンプのエラープロテクションシステムに対応するための入力負荷切替機能を搭載しています。・MA2はシステム発展性を考慮してプリアウト端子を装備。入力された信号バファーを介して出力しますので、複数アンプの使用時などに便利です。・全モデル、リモートレベルコントローラーが付属されてます。内蔵クロスオーバーのON/OFFに関係無く音量が調整できます。MA4は3ch/4ch、MA6は5ch/6chに対応します。
仕様●オートパワーオン機能:対応(ハイレベル入力時)DC/Signal/OFF切換式●クロスオーバー周波数/スロープ:HP 15~300Hz 300~6KHz バリアブル、Butterworth 12dB/oct (Ch1/Ch2) / HP 15~300Hz バリアブル、Butterworth 12dB/oct (Ch3/Ch4) / LP 30~300Hz 600~6KHz バリアブル、Butterworth 12dB/oct (Ch3/Ch4)●ダンピングファクター:168以上●ハイレベル入力:専用4ピンコネクター×2個 入力感度 1~15V/15~40V●ハイレベル負荷切換機能(Ω):10/150/600●プリアウト:無し●リモートレベルコントローラー:付属 5.0mケーブル付き 内蔵クロスオーバーのON/OFFに関係無く3ch/4chに有効●内蔵クロスオーバータイプ:HP/LP/BP切替式●出力部動作クラス:D級 質量(kg)1.7 電流(A)アイドリング電流:0.8(無信号時) 電源電圧(V)動作:11.0~16.0 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×51×184 周波数特性10~30kHz 入力感度0.45V(450mV)~6.0V 内蔵ヒューズATO 30A×2 S/N比94dB以上 歪率(%)0.01以下 入力モード2ch/4ch 最大出力電力105W×4ch 4Ωステレオ/185W×4ch 2Ωステレオ/368W×2ch 4Ωブリッジ チャンネルモード2ch/3ch/4ch 入力インピーダンス(kΩ)22
1個
79,980 税込87,978
6日以内出荷

・ETONのMA-SERIES 190W×2ch パワーアンプ、MA2です。【MA2 特徴】。・幅184×高さ51×奥行160mmのコンパクトな高品位筐体。・190W×2ch(4Ωステレオ時)。・グランドがループにならないフローティング入力回路。・ハイレベルインプット機能搭載(ハイレベル専用4ピンコネクター付ケーブル付属)。・ON/OFF切換式オートパワーオン機能搭載。【MAシリーズ 特徴】。・MAシリーズは高音質化技術をコンパクトボディに凝縮した次世代スタンダードのデジタル(D級)パワーアンプへと進化しました。・マットグレー仕上げの専用設計アルミダイキャスト製ボディを採用し高級感を演出また、アッププレートを外すと調整パネルが現れるお洒落なデザインに仕上げました。インストール後の各部調整が容易に行えます。・電源部は強力MOS-FETのパラレル構成とし、平滑部のコンデンサーは大容量を搭載。出力インピーダンスの変動を抑え安定な電力を供給できる回路としました。入力のアナログ部にはオーディオ専用のオペアンプを採用。初段部・フィルター部共に高音質な回路構成です。・デジタルアンプの心臓部となるPWM変換(パルス変換)回路にはIRS2957Sを採用しました。このトランスコンダクタンスアンプは量子化の誤差とデッドタイムを抑える事が可能になり、正確な信号変換が達成され低歪化と高SN比を達成しています。 また1チップ化することによりノイズ混入を抑えた安定動作が可能になっています。・ファイナル部のMOS-FETには高耐圧、大電流、超低ON抵抗のディバイスを採用。さらにプリントパターンのデザインを追求し浮遊インダクタンスを抑えた回路構成を実現しています。またデジタルからアナログに変換するローパスフィルターは、 音質を重視したフィルムコンデンサーと平板巻きOFCコイルから構成されています。 全モデル、ヘッドユニットのスピーカー出力に接続できるハイレベル入力に対応しています。・また、ヘッドユニットに連動してリモートインができる様にオートパワーオンを機能、このオートパワーオンを機能はDC検出と信号検出を選択して設定が可能で、あらゆるヘッドユニットに対応しました。ハイレベル専用4ピンコネクター付属。・さらに高出力純正アンプからの接続にも対応可能な入力レンジ切替機能、VW/AUDI/BMW純正アンプのエラープロテクションシステムに対応するための入力負荷切替機能を搭載しています。・MA2はシステム発展性を考慮してプリアウト端子を装備。入力された信号バファーを介して出力しますので、複数アンプの使用時などに便利です。・全モデル、リモートレベルコントローラーが付属されてます。内蔵クロスオーバーのON/OFFに関係無く音量が調整できます。MA4は3ch/4ch、MA6は5ch/6chに対応します。
仕様●オートパワーオン機能:対応(ハイレベル入力時)DC/Signal/OFF切換式●クロスオーバー周波数/スロープ:HP 15~300Hz バリアブル、Butterworth 12dB/oct / LP 30~300Hz バリアブル、Butterworth 12dB/oct●ダンピングファクター:213以上●ハイレベル入力:専用4ピンコネクター 入力感度 1~15V/15~40V●ハイレベル負荷切換機能(Ω):10/150/600●プリアウト:RCA 2ch●リモートレベルコントローラー:付属 5.0mケーブル付き 内蔵クロスオーバーのON/OFFに関係無く有効●内蔵クロスオーバータイプ:HP/LP/BP切替式●出力部動作クラス:D級 質量(kg)1.7 電流(A)アイドリング電流:0.8(無信号時) 電源電圧(V)動作:11.0~16.0 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×51×184 周波数特性10~30kHz 入力感度0.45V(450mV)~6.0V 内蔵ヒューズATO 30A×2 S/N比93dB以上 歪率(%)0.003以下 入力モード2ch 最大出力電力190W×2ch 4Ωステレオ/310W×2ch 2Ωステレオ/640W×1ch 4Ωブリッジ チャンネルモード1ch/2ch 入力インピーダンス(kΩ)22
1個
76,980 税込84,678
6日以内出荷