カテゴリ

  • オフィス家具(84)
  • 科学研究・開発用品(18)
  • 制御機器(15)
  • バイク純正部品(11)
  • 自動車純正部品(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 自動車補修部品(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • バイク部品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 清掃用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 医療(1)
  • カー用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hp 62」の検索結果

関連キーワード
162件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐油用耐圧ホース 圧送 [ハイパートヨロンホース HPT] TOYOX(トヨックス)耐油用耐圧ホース 圧送 [ハイパートヨロンホース HPT]TOYOX(トヨックス)(7件のレビュー)
50,770税込55,847
1本
当日出荷から7日以内出荷
◆◇特長◇◆ 【耐油耐圧ホース】従来ブレードホースに比べ、最も内管・外管ともに耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・吸引用、ホースの折れ防止品をお探しの方は「トヨスプリング」を検索ください。 ・80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホースには「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・従来ブレードホースより耐油性が必要な箇所 ・水・油・薬品・エアーなどの移送取扱説明書取扱説明書(0.57MB)特性圧送、高耐油、耐熱、柔軟性、透明性材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気ナチュラル透明/イメージライン+ブルー縦糸入り使用温度範囲(℃)-5~70機能圧送用途に対応、内管・外管高耐油仕様、様々な流体に対応法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品比較表_一般配管用(0.3MB) 現場改善事例(1.1MB) 商品情報1.(0.62MB) 商品情報2.(0.83MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)
Tuflong HG バッテリー エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)Tuflong HG バッテリーエナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)(1件のレビュー)
69,980税込76,978
1個
当日出荷から7日以内出荷
夕フでロングな伝統を継承する業務車用ロングセラーシリーズ。 バス・卜ラックを始め、農機、建設機械、産業車両及び除雪機のエンジン始動用としても取り扱い可能なマルチモデルです。 HPL構造採用 負極板をPE袋セパレーターで包み、さらにガラスマットで正極板を挟んだ構造。活物質の脱落と下部短絡(ショート)防止、対振動性、寿命性能が向上 高性能電極板採用 低抵抗セパレーター採用(※Eサイズ以外に採用)
用途大型車用バッテリー
Tuflong HG-IS PLUS アイドリングストップ車対応バッテリー (トラック・建設機械用) エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)Tuflong HG-IS PLUS アイドリングストップ車対応バッテリー (トラック・建設機械用)エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)
53,980税込59,378
1個
翌々日出荷
配送車・業務用アイドリングストップ車に最適な専用設計した高充電受入性・高耐久性バッテリー配送車・業務用ISS車に最適な専用設計業界に先駆けて実績豊富なHPL構造、高密度活物質の採用に加え、即激チャージ※1の採用により配送車・業務用アイドリングストップ車に求められる高い充電受入性※2と高い耐久性※3を実現しました。頻繁なエンジン停止・始動を繰り返す過酷な環境で使用される配送車・業務用アイドリングストップ車に納得の一品です。・高密度活物質採用による耐久性向上・即撃チャージ採用※1・高性能電極板採用・骨太格子採用(Dサイズ/Eサイズ)・低抵抗セパレーター採用(Dサイズ/Hサイズ)・HPL構造※1 負極活物質の放電時の粒子(PbSO4)を細かく分散させることで表面積を大きくし、活物質に電気を効率よく伝える技術です。(メーカー商標)(D26/D31/E41サイズに限り採用しています。)※2 D26サイズにおけるメーカーでの実験結果。※3 E41サイズにおけるHGとHG-ISに採用した活物質の耐久性比較(メーカーでの実験結果)。※4 搭載車両/使用用途によって保証内容が異なります。詳細は取扱説明書をご確認ください。※5 Dサイズ、Hサイズに採用バッテリー適合の対象範囲を拡大アイドリングストップ用エンジンの普及に伴い、これまで非適合の搭載機種へも対象を増やしました。(1)農機、建設機械(油圧ショベル、ブルドーザーなど)、産業車両(フォークリフト、モーターグレーダーなど)及び除雪機などのエンジン始動用(2)船舶(各種ボート、漁船、ヨットなど)のエンジン始動用(3)タクシー、ハイヤーのエンジン始動用少ない充電チャンスを活かす即激チャージ【充電受入性能がHGシリーズよりも向上】HGシリーズに対し、乗用車用電池でも実績のある即激チャージ※1を採用しました。また、充電受入時に抵抗を抑える低抵抗セパレーターも採用しています(Dサイズ、Gサイズ、Hサイズ)(特許出願中)。これにより短い時間でたくさんの充電ができ、HGシリーズよりも大幅な充電性能の向上を実現しています。耐久性の秘密【配送車・業務用アイドリングストップ車に最適な専用設計】高密度活物質を採用し最適設計をする事で、さらなる耐久性を実現しました。頻繁なエンジン停止・始動を繰り返し、活物質の劣化が起こりやすい配送車・業務用アイドリングストップ車に、より最適な製品に生まれ変わりました。高性能電極板の特長【特殊低アンチモン合金と高密度なハードペーストの組み合わせがカギ】負極板はカルシウム合金を使用、正極板では低アンチモン合金の使用やハードペーストの採用で、高強度、長寿命、高始動性能などを実現しています。
用途アイドリングストップ車のエンジン始動
HP OfficeJet 250 Mobile AiO HP(日本ヒューレット・パッカード)HP OfficeJet 250 Mobile AiOHP(日本ヒューレット・パッカード)
51,980税込57,178
1台
翌日出荷
わずかなスペースでも設置可能。スキャンやコピーもできる複合機プリンター コンパクトなのに充実機能 スキャンもコピーできる 大画面液晶パネル対応 高速印刷・低ランニングコスト 安心して使えるインク シングルカートリッジモード 黒インクだけで印刷 プリントヘッド一体型インク 収納場所に困らない 背面デザインもすっきり、使わない時は引出し収納
プリント方式インクジェット商品タイプ複合機シリーズOfficejet色数4質量(kg)2.96寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380.2×198.3×91.3機能プリント、コピー、スキャン、無線LANインク色4色インク(黒・カラー・3色一体型)ディスプレイ2.65インチ カラー、タッチスクリーン解像度最高4800×1200dpi印刷速度(モノクロ)約10枚/分、(カラー)約7枚/分印刷コスト(モノクロ)約約4.5円/枚、(カラー)約11円/枚
平行移動形エアハンド New-Era(ニューエラー)平行移動形エアハンドNew-Era(ニューエラー)(2件のレビュー)
53,980税込59,378
1個
当日出荷から21日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
A3モノクロレーザービームプリンター Satera LBP451e CanonA3モノクロレーザービームプリンター Satera LBP451eCanon
97,980税込107,778
1台
欠品中
A3モノクロレーザービームプリンター LBP451e帳票業務の生産性を向上。コンパクトな本体に基本性能をおさえた片面印刷専用モデル。A4で35枚/分の高速出力。インターフェースはUSB2.0 HiSpeedx1、1000BASE-T/100Base-TX/10Base-T、IEEE802.11b/g/n
仕様(ページ記述言語)LIPS Vセット内容トナーカートリッジ062スターター他シリーズSatera消費電力(W)最大:1380、動作時平均:約660、最小:1.2本体質量(kg)約20.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)484×458×297対応(両面印刷)無し機能(標準エミュレーション)ESC/P、N201、IBM5577、HP-GL、HP-GL2最大解像度2400dpi相当使用環境温度:10~30℃/湿度:10~80%(相対湿度・結露しないこと)保証期間6ヶ月間(訪問修理)印刷速度(普通紙/同一データ/同一カセット)【モノクロ】A4:35枚/分、A3:20枚/分プリント方式レーザー方式ファーストプリント時間(秒)(A4片面印刷)6.3以下給紙容量(64g/m2)カセット:250枚×1段、手差しトレイ:100枚使用可能用紙サイズ給紙カセット:A3/A4/A5/B4/B5、手差しトレイ:A3/A4/A5/B4/B5インターフェイスUSB2.0 Hi-Speed x1、USB2.0 Host x2、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(IEEE 802.3準拠)、IEEE 802.11b/g/n(2412~2472MHz)RoHS指令(10物質対応)対応メーカー商品コード4961C004適合トナートナーカートリッジ062/062VP商品タイププリンタ
HPLC溶媒ボトル 3.5L びんのみ DWK Life SciencesHPLC溶媒ボトル 3.5L びんのみDWK Life Sciences
67,980税込74,778
1本
4日以内出荷
液クロ向けの展開溶媒ボトルです。
用途HPLC等の移動相溶媒タンク用容量(L)3.5番号コード:017390-3500アズワン品番64-8272-62
食品・耐熱耐圧バキュームホース《ピュアフーズスプリングホース/JHP》 十川産業食品・耐熱耐圧バキュームホース《ピュアフーズスプリングホース/JHP》十川産業
61,980税込68,178
1巻
翌々日出荷から5日以内出荷
『耐熱・食品耐圧ホース』食品・油脂食品・飲料などに使用可能、非フタル酸系可塑剤使用!バキューム・圧送に使用可能、耐熱70℃まで使用可能‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 『サイズ』内径12mm~50mmまでのサイズバリエーション
用途食品飲料水搬送使用流体食料飲料水材質軟質ポリ塩化ビニール使用温度範囲(℃)-5~60ホワイト
エアチャック 平行角型 CHP300Aシリーズ NKEエアチャック 平行角型 CHP300AシリーズNKE
99,980税込109,978
1台
当日出荷から6日以内出荷
リニアガイドの採用で、長期間精度を保つことができます。構造が簡単で全高が低く、モジュールを構成してもオーバーハングを小さくできます。
用途物を掴むロボットハンドや自動機の構築に。作動方式複動エア圧力範囲(MPa)0.3~0.7周囲温度(℃)5~60
高圧ピンタッカ マキタ高圧ピンタッカマキタ
54,980税込60,478
1台
3日以内出荷
軽く触れて、しっかり打込み!「スマートタッチ機構」により、美しい仕上り。 軽量&コンパクトボディ。 幅・厚さ4mm極細先端ノーズ。横・縦向き、どちらでもノーズアダプタを外さず打ち込める。 エアダスタ風量調整ダイヤル。 細径&柔らかいソフトグリップ。 打込み深さ調整ダイヤル付。
用途内装、 家具木工付属品ノーズアダプタ(2個)・油さし・セフティゴーグル・六角棒レンチ3質量(kg)1.1本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)246×62×205使用ホース内径(Φmm)4.0以上使用釘(mm)(ピンネイル)15・18・25・30・35・45・50釘装てん数(本)100(1連)使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.18~2.26[12~23]
Ethernet 10Gb 2ポート 562FLR-SFP+ ネットワークアダプター HP(日本ヒューレット・パッカード)Ethernet 10Gb 2ポート 562FLR-SFP+ ネットワークアダプターHP(日本ヒューレット・パッカード)
99,980税込109,978
1個
5日以内出荷
インターフェイスFlexibleLOM for Rack仕様コントローラー:Intel X710ポート数2コネクタ形状SFP+
(16203)ARM,CLUTCH PEDAL 三菱ふそう(16203)ARM,CLUTCH PEDAL三菱ふそう
68,980税込75,878
1個
5日以内出荷
HPLC Columns (cont’d)  5 μm MidBore and Analytical Columns (mm) PhenomenexHPLC Columns (cont’d) 5 μm MidBore and Analytical Columns (mm)Phenomenex
99,980税込109,978
1個
5日以内出荷から21日以内出荷
フォーマット形式Column関連資料(2.23MB)粒子径(μm)5固体サポート完全多孔質シリカ
Eutech PH 1710 pH/mV EBPHシリーズ Eutech(ユーテック)Eutech PH 1710 pH/mV EBPHシリーズEutech(ユーテック)
99,980税込109,978
1セット
5日以内出荷
バックライト付きの5インチディスプレイを簡単に表示、設置面積が小さいため、ベンチスペースを節約可能、日付とタイムスタンプ付きの500ポイントのログで重要なデータを追跡、データ出力による長期記録の保持、アダプター(製造メーカー品番81110995)同梱
弾性ストッキングT 膝下ガセットトウ ハイソックス 1ケース 10足×4箱入 HS-Hシリーズ 東レ・メディカル弾性ストッキングT 膝下ガセットトウ ハイソックス 1ケース 10足×4箱入 HS-Hシリーズ東レ・メディカル
99,980税込109,978
1ケース(4箱×10足)
5日以内出荷
●足首(15~21mmHg(19~28hPa)から膝下または、大腿部までの段階的圧迫力により、静脈還流を促進します。●伸縮性に優れたポリウレタン繊維、ライクラ?ファイバーを使用することで着脱し易さを実現しました。●日本人の体型に合わせて作られた形状とサイズ設定を行いました。●ハイソックスタイプとストッキングタイプの2種類があり、ハイソックスタイプにはつま先オープン、ガセットタイプの2種類があります。●※注1)圧迫力は参考地です。患者様の体型により圧迫力は異なります。●※注2)ライクラ?(LYCRA?)はThe LYCRA Companyの商標です。●用途:下肢の静脈血、リンパ液のうっ滞を軽減又は予防する等、静脈還流の促進を目的に使用される医療用の弾性ストッキングです。末梢部から中枢に向かい漸減的に圧力を加える機能を有します。●製造販売元:東レ・メディカル株式会社●販売元:東レ・メディカル株式会社
タイプ膝下ガセットドウ(ハイソックス)(H)品名弾性ストッキングT(愛称:ホスピタルストッキングT)素材ポリエステル、ポリウレタン、ナイロン医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00015000014医薬品医療機器等法一般医療機器
(96062)リヤ スポイラ アセンブリ スバル(96062)リヤ スポイラ アセンブリスバル
57,980税込63,778
1個
5日以内出荷
(16203)CLUTCH PEDAL BEARING 三菱ふそう(16203)CLUTCH PEDAL BEARING三菱ふそう
99,980税込109,978
1個
5日以内出荷
(00625)CLUTCH PRES 三菱ふそう(00625)CLUTCH PRES三菱ふそう
56,980税込62,678
1個
5日以内出荷
(MC662)EXH PIPE ASSY  RH 三菱ふそう(MC662)EXH PIPE ASSY RH三菱ふそう
99,980税込109,978
1個
5日以内出荷
Steritest TM Symbio VHP resistant feet Merck(メルクミリポア)Steritest TM Symbio VHP resistant feetMerck(メルクミリポア)
63,099税込69,409
1個
翌々日出荷
アズワン品番62-8363-11
スポイラーリヤー (GHP9) MAZDA(マツダ)スポイラーリヤー (GHP9)MAZDA(マツダ)
56,980税込62,678
1個
翌々日出荷
(GHP9-)リヤー バンパー MAZDA(マツダ)(GHP9-)リヤー バンパーMAZDA(マツダ)
77,980税込85,778
1個
翌々日出荷
リクロカート (R) 4-4 リクロスフェア 100 RP-18e 5μm HPLCガードカラム 150962 1ST Merck(メルクミリポア)リクロカート (R) 4-4 リクロスフェア 100 RP-18e 5μm HPLCガードカラム 150962 1STMerck(メルクミリポア)
71,980税込79,178
1個
翌々日出荷
アズワン品番61-0320-21
HPTLC シリカゲル 60 F254s MSグレード 25 ガラスプレート 20x10cm Merck(メルクミリポア)HPTLC シリカゲル 60 F254s MSグレード 25 ガラスプレート 20x10cmMerck(メルクミリポア)
63,980税込70,378
1個
翌々日出荷
アズワン品番62-8534-91
Ethernet 10Gb 2ポート 562SFP+ ネットワークアダプター HP(日本ヒューレット・パッカード)Ethernet 10Gb 2ポート 562SFP+ ネットワークアダプターHP(日本ヒューレット・パッカード)
99,980税込109,978
1個
翌々日出荷
インターフェイスPCI Express×8仕様コントローラー:Intel X710ポート数2コネクタ形状SFP+
HVHPオイルポンプキット UNVカバー 31-6208 エスアンドエスサイクルHVHPオイルポンプキット UNVカバー 31-6208エスアンドエスサイクル
82,980税込91,278
1個
4日以内出荷
メーカー名:エスアンドエスサイクルメーカー品番:31-6208ユニバーサルカバー純正ポンプより薄いタイプです。歯数は少ないが歯は大きい。そのためポンプの供給側と戻り側の両方でオイル量を増加させます。供給側ギアは、純正および標準のS&Sオイルポンプより9%幅広になっています。戻り側ギアは純正より28%幅広で、クランクケースの掃気、フライホイールの抵抗低減、オイルのキャリーオーバーを解消します。掃気性能の向上により、クランクケース内のオイルの減少、オイルキャリーオーバーの低減が得られます。適合情報:ハーレー[HARLEY] ダイナファミリー ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 色[カラー]:シルバー材質[素材]:アルミ/スチール仕上げ(表面処理):ポリッシュ備考:純正長さのオイルポンプドライブシャフト
材質アルミ/スチールシルバー備考純正長さのオイルポンプドライブシャフト表面処理ポリッシュ
HVHPオイルポンプキット UNVカバー 31-6214 エスアンドエスサイクルHVHPオイルポンプキット UNVカバー 31-6214エスアンドエスサイクル
82,980税込91,278
1個
4日以内出荷
メーカー名:エスアンドエスサイクルメーカー品番:31-6214大容量高圧ポンプのみのキット適合情報:ハーレー[HARLEY] ダイナファミリー ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 色[カラー]:シルバー材質[素材]:アルミ/スチール仕上げ(表面処理):ポリッシュ付属品:供給ギア、リターンギア、ドライブシャフト、ドライブシャフトキー、ドライブシャフトスナップリング、チェックボール、チェックボールスプリング、圧力バルブ、圧力バルブスプリング、Oリング付きカバーネジ、その他のホースフィッティング、プラグ、ネジ、ペーパーガスケット、取り付けハードウェア
付属品供給ギア、リターンギア、ドライブシャフト、ドライブシャフトキー、ドライブシャフトスナップリング、チェックボール、チェックボールスプリング、圧力バルブ、圧力バルブスプリング、Oリング付きカバーネジ、その他のホースフィッティング、プラグ、ネジ、ペーパーガスケット、取り付けハードウェア材質アルミ/スチールシルバー表面処理ポリッシュ
InertSustain C8 HP 3um 5020シリーズ ジーエルサイエンスInertSustain C8 HP 3um 5020シリーズジーエルサイエンス
77,980税込85,778
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
Inertsil ODS-P HP 3um 3.0X100mm ジーエルサイエンスInertsil ODS-P HP 3um 3.0X100mmジーエルサイエンス
77,980税込85,778
1個
3日以内出荷
アズワン品番68-0399-62
(620A9)フェース,フロント バンパ ミツビシ(620A9)フェース,フロント バンパミツビシ
82,980税込91,278
1個
3日以内出荷
Inertsil Ph-3 HP 3um 5020シリーズ ジーエルサイエンスInertsil Ph-3 HP 3um 5020シリーズジーエルサイエンス
83,999税込92,399
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
ピュアフーズホース 内径50mm PFH-50シリーズ 十川産業ピュアフーズホース 内径50mm PFH-50シリーズ十川産業
57,102税込62,812
1本
6日以内出荷から9日以内出荷
食品飲料水搬送用のホースです。JHP規格に適合しており、有害物質を含まず安心です。
純正プリントカートリッジ HP CE262A HP(日本ヒューレット・パッカード)純正プリントカートリッジ HP CE262AHP(日本ヒューレット・パッカード)
59,980税込65,978
1個
6日以内出荷
適合機種メーカー日本ヒューレット・パッカードイエロー種別純正品適合CP4525dn印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)10000
スポーツマフラー Hi-Power409 HKSスポーツマフラー Hi-Power409HKS(1件のレビュー)
72,980税込80,278
1本
6日以内出荷
独自に蓄積してきたデータ・技術をもとに保安基準、材質等様々な課題をクリアしてきたHKSが、改めてストリートでの存在感を意識した真のスポーツマフラーを世に送りだします。一世を風靡した「Hipowerマフラー」の血を脈々と受け継ぎ、迫力のサウンドとスタイル、そして破格の性能を武装したハイコストパフォーマンスモデル。それがHi-Power409。
用途自動車用マフラー素材S4
クランプ金具 BV/SV 7.62HPシリーズ 7.62mmピッチ 1列 5極 1箱 40個入 WEIDMULLERクランプ金具 BV/SV 7.62HPシリーズ 7.62mmピッチ 1列 5極 1箱 40個入WEIDMULLER
87,980税込96,778
1箱(40個)
7日以内出荷
Weidmuller PCB コネクタは、7.62 ピッチの 6 mm 2 の現場配線用のプッシュイン接続技術を採用した 180 ° 反転ピンヘッダを備えています。これは、エンクロージャフィードスルー用の「 3 フランジタイプ」です。最大肉厚 2 mm のエンクロージャに最適。逆電圧の接触保護ソリ
仕様●極数:5●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:基板●オス/メス:オス●シリーズ:BV/SV 7.62HP●コード番号:214-4511アズワン品番65-7521-79
クランプ金具 BV/SV 7.62HPシリーズ 7.62mmピッチ 1列 6極 1箱 30個入 WEIDMULLERクランプ金具 BV/SV 7.62HPシリーズ 7.62mmピッチ 1列 6極 1箱 30個入WEIDMULLER
77,980税込85,778
1箱(30個)
7日以内出荷
Weidmuller PCB コネクタは、7.62 ピッチの 6 mm 2 の現場配線用のプッシュイン接続技術を採用した 180 ° 反転ピンヘッダを備えています。これは、エンクロージャフィードスルー用の「 3 フランジタイプ」です。最大肉厚 2 mm のエンクロージャに最適。逆電圧の接触保護ソリューションにも最適です。UL1059 600 V クラス C 及び IEC61800-5-1 の要件を満たします。ワイヤ接続方式:プッシュイン ピッチ単位: mm ( P ) 7.62 mm 導体アウトレット方向: 180 ° 極数 2
仕様●極数:6●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:基板●オス/メス:オス●シリーズ:BV/SV 7.62HP●コード番号:214-4513アズワン品番65-7523-01
クランプ金具 BV/SV 7.62HPシリーズ 7.62mmピッチ 1列 2極 1箱 95個入 WEIDMULLERクランプ金具 BV/SV 7.62HPシリーズ 7.62mmピッチ 1列 2極 1箱 95個入WEIDMULLER
52,980税込58,278
1箱(95個)
7日以内出荷
仕様●極数:2●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:ねじ取り付け●オス/メス:メス●シリーズ:BV/SV 7.62HP●コード番号:214-4495アズワン品番65-7521-70
クランプ金具 BV/SV 7.62HPシリーズ 7.62mmピッチ 1列 4極 1箱 45個入 WEIDMULLERクランプ金具 BV/SV 7.62HPシリーズ 7.62mmピッチ 1列 4極 1箱 45個入WEIDMULLER
75,980税込83,578
1箱(45個)
7日以内出荷
Weidmuller PCB コネクタは、7.62 ピッチの 6 mm 2 の現場配線用のプッシュイン接続技術を採用した 180 ° 反転ピンヘッダを備えています。これは、エンクロージャフィードスルー用の「 3 フランジタイプ」です。最大肉厚 2 mm のエンクロージャに最適。逆電圧の接触保護ソリューションにも最適です。UL1059 600 V クラス C 及び IEC61800-5-1 の要件を満たします。ワイヤ接続方式:プッシュイン ピッチ単位: mm ( P ) 7.62 mm 導体アウトレット方向: 180 ° 極数 2
仕様●極数:4●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:基板●オス/メス:オス●シリーズ:BV/SV 7.62HP●コード番号:214-4509アズワン品番65-7507-73
UHP高圧ホース DN10、62Mpa、10m ケルヒャーUHP高圧ホース DN10、62Mpa、10mケルヒャー
88,980税込97,878
1個
7日以内出荷
高圧ホース 10m 耐圧650bar
クランプ金具 BV/SV 7.62HPシリーズ 7.62mmピッチ 1列 3極 1箱 65個入 WEIDMULLERクランプ金具 BV/SV 7.62HPシリーズ 7.62mmピッチ 1列 3極 1箱 65個入WEIDMULLER
83,980税込92,378
1箱(65個)
7日以内出荷
仕様●極数:3●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:基板●オス/メス:オス●シリーズ:BV/SV 7.62HP●コード番号:214-4507アズワン品番65-7523-47