カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(289)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(144)
  • 農業機械(137)
  • 空調・照明・電設資材(108)
  • 制御機器(84)
  • 建築金物(55)
  • 切削工具(52)
  • バイク部品(45)
  • 作業工具(38)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(30)
  • 家電(27)
  • 測定用品(24)
  • 電動工具(21)
  • 物流用品(20)
  • 科学研究・開発用品(20)
  • 機構部品(18)
  • 医療(17)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(17)
  • 電気材料(16)
  • メカニカル部品(16)
  • 農具(16)
  • ねじ・ボルト・釘(15)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(15)
  • 自動車補修部品(14)
  • 配管・水廻り設備部材(14)
  • 事務用品(14)
  • 卓上消耗品(13)
  • 安全標識(11)
  • 溶接用品(10)
  • 清掃用品(10)
  • オフィス家具(10)
  • 研磨材(7)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
  • 農業・園芸資材(6)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 安全保護具(5)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 住設機器(4)
  • カー用品(4)
  • 作業服(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 保管用品(3)
  • 厨房用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 縫製用品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 日用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 防犯用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 安全用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 介護用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車部品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 空圧工具(1)

「hp-1」の検索結果

1,412件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HP-1用 替刃丸穴タイプ 亀倉精機

    HP-1用 替刃丸穴タイプ

    亀倉精機(10件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
    形状丸穴(円形)
  • HP-1用 角穴パンチセット(パンチ・ダイ・シャフト・ナット) 亀倉精機

    HP-1用 角穴パンチセット(パンチ・ダイ・シャフト・ナット)

    亀倉精機(2件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1セット
    当日出荷
    適合シャフト:KA-11×12形状角穴(正方形)穴あけ能力(mm) 鋼板厚t2.3
  • GC キャピラリカラム HP-1 ヤマト科学

    GC キャピラリカラム HP-1

    ヤマト科学
    39,980税込43,978
    1本
    4日以内出荷
    無極性(100%ジメチルポリシロキサン) 優れた汎用カラム「業界標準」 溶媒洗浄可能
    用途低分子量アルコール向け(< C5) USP Phase G2に相当
  • GC キャピラリカラム HP-1 ヤマト科学

    GC キャピラリカラム HP-1

    ヤマト科学
    189,800税込208,780
    1本
    4日以内出荷
    無極性(100%ジメチルポリシロキサン) 優れた汎用カラム「業界標準」 溶媒洗浄可能 Low Thermal Mass用カラム
    用途低分子量アルコール向け(< C5) USP Phase G2に相当仕様インチケージ:-
  • GC キャピラリカラム HP-1MS ヤマト科学

    GC キャピラリカラム HP-1MS

    ヤマト科学
    99,980税込109,978
    1本
    4日以内出荷
    無極性(100%ジメチルポリシロキサン) 超低ブリード 溶媒洗浄可能
    用途スタンダードな無極性のカラム 超低ブリード、GC/MS に最適仕様インチケージ:7長さ(m)カラム:30限界温度(℃)-60~325/350カラム内径(Φmm)0.25
  • OHキツト 7HP-1 BIGM(丸山製作所)

    OHキツト 7HP-1

    BIGM(丸山製作所)
    74,980税込82,478
    1個
    8日以内出荷
    備考30~32,34~36,39,44,49,51フクム規格MW7HP部品名称OHキツト 7HP-1図解NoMW7HP40R(2004) 部品_No.79、MW7HP40L(2004) 部品_No.79
  • Vキツト 2HP-1 BIGM(丸山製作所)

    Vキツト 2HP-1

    BIGM(丸山製作所)
    37,980税込41,778
    1個
    8日以内出荷
    備考39~43,45フクム規格MW2HP部品名称Vキツト 2HP-1図解NoMW2HP50EL5(2004) 部品_No.69、MW2HP55EL 部品_No.71、MW2HP50EL6 部品_No.69、MW2HP50B 部品_No.68
  • Vキツト 3HP-1 BIGM(丸山製作所)

    Vキツト 3HP-1

    BIGM(丸山製作所)
    32,980税込36,278
    1個
    8日以内出荷
    備考38~43,46フクム規格MW3HP部品名称Vキツト 3HP-1図解NoMW3HP60B(2004) 部品_No.76、MW3HP80B 部品_No.75
  • Dキツト 7HP-1 BIGM(丸山製作所)

    Dキツト 7HP-1

    BIGM(丸山製作所)
    8,998税込9,898
    1個
    8日以内出荷
    備考10~12,18,19,22,29フクム規格MW7HP部品名称Dキツト 7HP-1図解NoMW7HP40L(2004) 部品_No.81、MW7HP40R(2004) 部品_No.81
  • GC キャピラリカラム HP-DHA1 2m HP-5+100m HP-1 ヤマト科学

    GC キャピラリカラム HP-DHA1 2m HP-5+100m HP-1

    ヤマト科学
    309,800税込340,780
    1本
    4日以内出荷
    仕様インチケージ:5長さ(m)カラム:100限界温度(℃)-60 to 325/350. Thick film:-60 to 300/320カラム内径(Φmm)0.25膜厚(μm)カラム:1.0、0.5
  • Pキツト 2HP-1 BIGM(丸山製作所)

    Pキツト 2HP-1

    BIGM(丸山製作所)
    22,980税込25,278
    1個
    8日以内出荷
    備考8,14,28,35~37フクム規格MW2HP部品名称Pキツト 2HP-1図解NoMW2HP50B 部品_No.66、MW2HP55EL 部品_No.69、MW2HP50EL6 部品_No.67、MW2HP50EL5(2004) 部品_No.67
  • OHキツト 2HP-1 BIGM(丸山製作所)

    OHキツト 2HP-1

    BIGM(丸山製作所)
    79,980税込87,978
    1個
    8日以内出荷
    備考27,29,30,32,34フクム規格MW2HP部品名称OHキツト 2HP-1図解NoMW2HP50EL6 部品_No.68、MW2HP50B 部品_No.67、MW2HP50EL5(2004) 部品_No.68、MW2HP55EL 部品_No.70
  • Pキツト 7HP-1 BIGM(丸山製作所)

    Pキツト 7HP-1

    BIGM(丸山製作所)
    32,980税込36,278
    1個
    8日以内出荷
    備考8,14,38,45~48,50フクム規格MW7HP部品名称Pキツト 7HP-1図解NoMW7HP40L(2004) 部品_No.78、MW7HP40R(2004) 部品_No.78
  • Dキツト 3HP-1 BIGM(丸山製作所)

    Dキツト 3HP-1

    BIGM(丸山製作所)
    6,498税込7,148
    1個
    8日以内出荷
    備考10~12,19,20,25フクム規格MW3HP部品名称Dキツト 3HP-1図解NoMW3HP60B(2004) 部品_No.77、MW3HP681K 部品_No.70、MW3HP40B(2004) 部品_No.72、MW3HP80B 部品_No.76、MW3HP611B(2004) 部品_No.80、MW3HP40B-S 部品_No.72
  • OHキツト 3HP-1 BIGM(丸山製作所)

    OHキツト 3HP-1

    BIGM(丸山製作所)
    53,980税込59,378
    1個
    8日以内出荷
    備考27~29,31,33フクム規格MW3HP部品名称OHキツト 3HP-1図解NoMW3HP60B(2004) 部品_No.75
  • Pキツト 3HP-1 BIGM(丸山製作所)

    Pキツト 3HP-1

    BIGM(丸山製作所)
    23,980税込26,378
    1個
    8日以内出荷
    備考8,14,26,34~36フクム規格MW3HP部品名称Pキツト 3HP-1図解NoMW3HP60B(2004) 部品_No.74
  • Dキツト 2HP-1 BIGM(丸山製作所)

    Dキツト 2HP-1

    BIGM(丸山製作所)
    7,798税込8,578
    1個
    8日以内出荷
    備考9~11,19,20,27フクム規格MW2HP部品名称Dキツト 2HP-1図解NoMW2HP351EL6 部品_No.77、MW2HP351EL5 部品_No.77、MW2HP55EL 部品_No.72、MW2HP35ER5-U 部品_No.67、MW2HP40G 部品_No.71、MW2HP50EL6 部品_No.70、MW2HP50EL5(2004) 部品_No.70、MW2HP35EL5-U 部品_No.69、MW2HP35EL6-U 部品_No.69、MW2HP35ER6-U 部品_No.67
  • Vキツト 7HP-1 BIGM(丸山製作所)

    Vキツト 7HP-1

    BIGM(丸山製作所)
    89,980税込98,978
    1個
    8日以内出荷
    備考53~58フクム規格MW7HP部品名称Vキツト 7HP-1図解NoMW7HP40R(2004) 部品_No.80、MW7HP40L(2004) 部品_No.80
  • HP 1ミニッツバスター床用ウエットシート60 CONDOR(山崎産業)

    HP 1ミニッツバスター床用ウエットシート60

    CONDOR(山崎産業)
    21,980税込24,178
    1ケース(5枚×20袋)
    5日以内出荷
    米国EPA認証除菌剤配合。洗浄液がたっぷりと含まれているので、手術室など、広い面積の清掃に最適です。
    成分第4級アンモニウム塩、界面活性剤、防錆剤、エタノール材質PET、PP、PE、セルロース幅(mm)640入数(枚)1袋5入×20袋奥行(mm)220液性弱酸性
  • プリント基板用コネクタ XHシリーズ ハウジング JST(日本圧着端子製造)

    プリント基板用コネクタ XHシリーズ ハウジング

    JST(日本圧着端子製造)(26件のレビュー)
    239税込263
    1パック(10個)
    当日出荷
    独創的なダブルリーフコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・ボス有タイプベース付ポスト・相換性・AH端子に適合
    適合ピン:BXH-001T-P0.6 ベース付ポスト:B※B-XH-A(LF)(SN)材質ナイロン6・UL94V-0ナチュラル(白)ピッチ(mm)2.5使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R50014297定格電圧(V)250(AC・DC)耐電圧AC1000 1分間定格電流(A)3(AC・DC)(AWG♯22使用時)絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下適合電線AWG♯30~♯22適合プリント基板厚さ(mm)1.6
  • JST コネクタハウジング JST(日本圧着端子製造)

    JST コネクタハウジング

    JST(日本圧着端子製造)
    339税込373
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • 皮抜きポンチ SK(新潟精機)

    皮抜きポンチ

    SK(新潟精機)(36件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    用途皮・布・紙の穴あけ レザークラフト、手芸に材質機械構造用炭素鋼(SC)硬度HRC50以上
  • 豆球セット1.5V ミネシマ

    豆球セット1.5V

    ミネシマ(1件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷
    仕様1.5V口金E10/ガラス部G10電球形状豆球コード長さ(cm)22
  • 接着系アンカー ARケミカルセッター HPアンカー(回転・打撃型 フィルムチューブ) 旭化成

    接着系アンカー ARケミカルセッター HPアンカー(回転・打撃型 フィルムチューブ)

    旭化成(16件のレビュー)
    309税込340
    1本
    当日出荷
    高性能エポキシアクリレート樹脂により優れた固着力です。 粒状硬化剤をカプセル全体に分散、ボルト打設時の樹脂との混合ムラを解消し、確実な硬化を実現します。
    用途耐震補強工事。 ダム工事などに。仕様回転・打撃型材質主剤:非スチレン系エポキシアクリレート樹脂
  • ユニクロ ワイドプレート ACE(エース)

    ユニクロ ワイドプレート

    ACE(エース)(7件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    ダブル穴の為ズレなく固定できます。タルキに合わせサイズ豊富です。
    用途木材、ウッディー等の継ぎ補強に最適です。
  • 引張コイルバネ HP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所)

    引張コイルバネ HP(ピアノ線)

    サンエス(昌和発條製作所)(54件のレビュー)
    689税込758
    1袋(3個)ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    その他許容誤差はJIS2級材質ピアノ線(SWP-A)ばねの種類引張コイルばね
  • ステンレス掛け金(HP-型) LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス掛け金(HP-型)

    LAMP(スガツネ工業)(7件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    リングのまわりに配置された4つの突起により、不用意なリングの回転を防ぎます。表面の穴から現物あわせで、取付位置を決定できます。南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。 現品にてご確認ください。
    付属品十字穴付皿木ねじ(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)仕上バレル研磨
  • ドライバービットソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ドライバービットソケット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    ラチェットハンドルなどに取り付けて使用することにより、マイナス(-)ねじ、プラス(+)ねじの締め付け、緩めができます。
  • 六角プラグ アソー

    六角プラグ

    アソー(10件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷
    材質黄銅(C3604BD)形状プラグ流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
  • 豆球ソケット 2pcs ミネシマ

    豆球ソケット 2pcs

    ミネシマ(2件のレビュー)
    199税込219
    1セット(2個)
    当日出荷
    適合E10用電球形状豆球コード長さ(cm)22
  • パワーマンジュニア 亀倉精機

    パワーマンジュニア

    亀倉精機(1件のレビュー)
    71,980税込79,178
    1台
    当日出荷
    小型、軽量でポンプとシリンダーが一体構造のため、手軽に取扱いできます。
    用途制御盤、操作盤、ラック等のパネルに取り付けるスイッチやコネクターの取付穴、壁等に電線、配管を通すための穴等さまざまな穴の加工に使用します。付属品収納ケース、丸穴パンチセット(HP-11B、15B、20B、25B、30B)、シャフト(HP-M-6、HP-M-10)仕様小型・軽量・一体タイプトラスコ品番124-8391長さ(mm)310質量(kg)2.2穴あけ能力(mm) 鋼板厚2.3(鋼板SS400)サイズにより能力は異なります。本体出力(kN[kgf])44.1[4500]
  • 多回転ポテンションメーター HP-18 緑測器

    多回転ポテンションメーター HP-18

    緑測器(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    本体ボディを樹脂にした金属巻線抵抗の多回転ポテンショメータです。 軸に直結したボビンに金属巻線抵抗をヘリカル(螺旋)状に巻きつけて多回転に対応した構造の非常に安価な設定用ポテンショメータです。 制御盤設定用や計測器の精密ボリュームとして最適です。
    付属品M9ナット、内歯形歯付座金適合(ダイヤル)H-22、H-46、D-12、DM-15種別接触形(巻線抵抗体)多回転タイプ軸径(Φmm)6取付ブッシングマウント質量(g)約19種類接触形使用温度範囲(℃)-40~125定格電力(W)2(40℃)耐電圧AC1500V 1分間絶縁抵抗(MΩ)100以上 DC500V温度係数(抵抗)50ppm/K以下耐衝撃(m/s2)500耐振動(m/s2)150回転トルク(mN・m[gfcm])8.5以下抵抗値許容差(%)±5ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])450以上バックラッシュ1°以下単独直線性(%)±0.25電気的回転角度(°)3600機械的回転角度(°)3600(0~+10)摺動ノイズ(等価ノイズ抵抗)(Ω)100以下
  • ネジ式ホールプラグ SHPシリーズ タカチ電機工業

    ネジ式ホールプラグ SHPシリーズ

    タカチ電機工業
    69税込76
    1個
    当日出荷
    ネジ式ホールプラグです。使用していない貫通穴を塞ぐスクリュープラグです。ナットにて締め付けることによってIP67の保護等級で使用可能です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質プラグ・ナット:PA66 (UL94V-2)/O-リング:NBRRoHS指令(10物質対応)対応
  • トリプル超硬ロングホルソー ハウスビーエム

    トリプル超硬ロングホルソー

    ハウスビーエム(8件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ボディーのふところが深く、サンドイッチ板、複合材の穴あけ、パイプなどの曲面への穴あけが可能です。
    用途被削材:鋼板(12mmまで)、ステンレス板、アルミ板、鉄板サイディング、ガルバ板、FRP、樹脂材、合板。適合機種電機ドリル、振動ドリル(回転モード)刃厚(mm)2.7
  • 鉄重量戸車V型 車のみ ヨコヅナ

    鉄重量戸車V型 車のみ

    ヨコヅナ(31件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
    用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc.タイプV溝型RoHS指令(10物質対応)対応
  • 発泡PP板 白 アクリサンデー

    発泡PP板 白

    アクリサンデー(1件のレビュー)
    499税込549
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    緩衝性を持ちながら適度な耐衝撃性と剛性を備えているため梱包材にも適します。
    材質ポリプロピレン
  • T型ホローレンチ(パワータイプ) スタンダード ミトロイ(水戸工機)

    T型ホローレンチ(パワータイプ) スタンダード

    ミトロイ(水戸工機)(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    強さ抜群 奥深い箇所に最適 強力な締付可能
    材質Ni-Cr-Mo-V鋼形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ
  • ハンディポンプ 寺田ポンプ製作所

    ハンディポンプ

    寺田ポンプ製作所(9件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    小型軽量で高性能。静かな運転音。 家庭用から農漁業用、さらに温水(50 ℃以下)循環などの設備用など、幅広い用途。 電動機焼損防止プロテクタ(手動復帰式)付。 特殊構造のバルブレスのため、水抜けの心配がなく安定した自吸性能を維持。接液部セミボルテックス機構図に特殊樹脂を採用。 自吸式ポンプで取扱いが簡単。
    用途家庭用、農業用、漁業用、建築設備用種類自吸ポンプ電動機防滴保護形取扱液清水液温範囲(℃)0~50(凍結のないこと)構造(羽根車)セミオープン構造(軸封)メカニカルシール材質(ケーシング)合成樹脂材質(羽根車)合成樹脂材質(主軸)SUS403電動機の極数2構造(軸受)密封玉軸受
  • ビニール線 2pcs ミネシマ

    ビニール線 2pcs

    ミネシマ(2件のレビュー)
    169税込186
    1セット(2個)
    当日出荷
    種類産業機械用ケーブル全長(m)約1.5芯数(C)10
...