カテゴリ
- 梱包用品(24)
- 家電(5)
- 制御機器(4)
- カー用品(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 物流用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 安全保護具(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
- 富士インパルス(24)
- ラディウス(5)
- ETON(3)
- omron(オムロン)(2)
- azbil(旧:山武)(2)
- アメフレック(2)
- エスコ(1)
- カナツー(1)
- デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(1)
- 阪和化工機(1)
- goot(太洋電機産業)(1)
- CEJN(セイン)(1)
- WIZ'A(1)
- X-BRAID(1)
- 山崎産業(1)
「hp-300-01」の検索結果

モリコート HP-300グリース
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル¥31,980税込¥35,1781缶(100g)当日出荷フッ素化ポリエーテルをベースとした特殊グリスです。耐油性、耐熱性、耐溶剤性、耐薬品性に優れています。ゴム、プラスチックにほとんど影響を与えません。用途塗装ラインの軸受・熱風乾燥機モーター軸受に。プラスチック・ゴム射出成形機に。食品加工機械に。色透明使用温度範囲(℃)-65~250ちょう度No.2主成分パーフロロポリエーテル+フッ素樹脂(PTFE)仕様NSF H1 認定取得タイプNSF H1 認定取得危険物の類別非危険物特性耐油性、耐熱性、耐溶剤性、耐薬品性
デジタル・タイムスイッチ H5S
omron(オムロン)(7件のレビュー)¥24,980~税込¥27,478~1個当日出荷から69日以内出荷独立曜日キー採用により、操作性が大幅に向上。 祝日、休日などの出力OFFが簡単な休日設定機能搭載。 電源OFF時も設定可能。 プログラム確認が簡単なテストモード。 UL/CSA、電安法規格取得、EMC規格に適合。 設定値をダウン方向にも変更でき、スピード設定を実現! タイムカウンタ/トータルカウンタ内蔵。 外部入力にてプログラムの切替が可能なパンク機能搭載。 広い温度範囲でも高い時計精度を実現する温度補償回路内蔵。
汎用リミットスイッチLSシリーズ:ローラレバー型
azbil(旧:山武)(3件のレビュー)¥10,900税込¥11,9901個当日出荷から101日以内出荷●堅牢な機械式構造:金属ボディを採用し、衝撃や振動に強く、産業用途での信頼性が高い。 ●高い繰返し動作耐久性:機械的寿命が長く、頻繁なON/OFF動作でも安定した検出が可能。 ●明確な接点動作;カムやレバーの物理動作により確実な接点切替が行え、誤動作が少ない。 ●汎用性の高い取付・接点仕様:多くの装置に組み込みやすい標準的な取付寸法・接点構成を採用。用途●バルブの開閉位置検出:手動弁・自動弁の全開/全閉位置確認用。 ●産業機械の位置検出:搬送装置、昇降機構、スライド部の到達位置検出。 ●安全確認・インターロック用途:装置の異常位置検出や、安全回路の入力信号として使用。 ●設備の動作制御信号用:制御盤への入力信号として、動作開始・停止のトリガに使用。
デジタル・デイリータイムスイッチ H5F
omron(オムロン)(5件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781個当日出荷1日の時刻制御が簡単操作(動作曜日選択可)。ON/OFF時刻設定は24ステップ。CEマーク対応。UL、CSA規格取得。休日機能で祝祭日など突発的な休日に簡単に対応。テストモード機能でプログラムを簡単に確認。半自動動作で急なスケジュール変更にも対応可能。パルス動作可能、サマータイム対応。フィンガープロテクト対応。日渡り動作もタイマ動作と同じ設定で可能。使用温度範囲(℃)-10~55(結露、氷結しないこと)保存温度(℃)-25~65(結露、氷結しないこと)制御出力有接点1a AC250V 15A(抵抗負荷)、DC24V 10A(抵抗負荷)、最小適用負荷DC5V 100mA(P水準、参考値)絶縁抵抗(MΩ)100以上(導電部端子と露出した非充電金属部間、操作電源回路と制御出力間、非連続接点間)消費電力(VA)約2.4(AC264V時)電圧の影響±0.01% ±0.05s以下、±0.01%はセット時間の間隔に対する値です耐衝撃(耐久)300m/s2 3軸各方向 各3回使用周囲湿度35~85%保存温度範囲(℃)-25~+65℃(ただし、 氷結しないこと)EMC規格EMI:EN61326、放射妨害電界強度:EN55011 Group1 class A、雑音端子電圧:EN55011 Group1 class A、EMS:EN61326、静電気放電イミュニティ:IEC61000-4-2、電界強度イミュニティ:IEC61000-4-3、伝導性ノイズイミュニティ:IEC61000-4-6、バーストノイズイミュニティ:IEC61000-4-4、サージイミュニティ:IEC61000-4-5、電圧ディップ/電断イミュニティ:EN61000-4-11、磁界強度イミュニティ:EN61000-4-8耐ノイズ電源端子間:±1.5kV、ノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅100ns/1μs立ち上がり1ns)温度の影響±0.01% ±0.05s以下、±0.01%はセット時間の間隔に対する値です動作時間のばらつき±0.01% ±0.05s以下、±0.01%はセット時間の間隔に対する値ですセット誤差±0.01% ±0.05s以下、±0.01%はセット時間の間隔に対する値です許容電圧変動範囲:電源電圧の85~110%適合安全規格cULus(Listing):UL508/CSA C22.2 No.14、EN61010-1(IEC61010-1):汚染度2/過電圧カテゴリⅡ、A300 PILOT DUTY、1/3 HP AC120V、VDE0106/part100、電気用品安全法停電補償時間連続5年以上(25℃)、10年以上(25℃ 停電率50%以下)(リチウム電池にて)周期誤差月差±15s(25℃)耐電圧(V/min)AC2000 50/60Hz(導電部端子と露出した非充電金属部間、操作電源回路と制御出力間)、AC1000 50/60Hz(非連続接点間)衝撃(誤動作)(m/s2)100 3軸方向 各3回衝撃(耐久)(m/s2)300 3軸各方向 各3回使用周囲湿度(%RH)35~85振動(誤動作)Hz10~55片振幅0.25mm 3方向 各10min振動(耐久)Hz10~55片振幅0.375mm 3方向 各4サイクル(8分/サイクル)機械的寿命(万回)10以上(20℃)電気的寿命(万回)5以上(抵抗負荷AC250V 15A)、5以上(モータ負荷AC250V 1HP)、5以上(誘導負荷AC250V 10A cosΦ=0.7)、5以上(ランプ負荷AC100V 100W)、1以上(ランプ負荷AC100V 300W)(+20℃)
FEP カツジウケゴム 2個入
富士インパルス¥199税込¥2191セット(2個)当日出荷印字機の活字受け側の貼り付けゴム寸法(mm)42×14×2質量(g)3対応HP-362-N2/HP-362-N1/HP-362/HP-361/FEP-N2/OPL-450-10U P(200V)/OPL-450-5U P/OPL-300-10U P/OPL-300-5U P/FEP-N1(OS)/FEP201~601/FEP-OS-N2アズワン品番62-9113-23構成部品ゴム部品
シンチュウ 0-9セット
富士インパルス¥3,798税込¥4,1781セット当日出荷ホットプリンター用活字0~9各1個のセットセット内容数字0~9までのセット 合計10個 各2.4mm対応FAP2/FAP-364S/FAP-363/HP-362-N1/HP-362/OPL-450-10U P(200V)/OPL-450-5U P/OPL-300-10U P/OPL-300-5U P/OPL-350-MDSプリンター装備/FEP-OS-N2/FEP-N2/HP-362-N2/FAP-364/FEP201~601/FEP-V-N1/FEP-N1(OS)/HP-361アズワン品番62-9113-43
ファイバセンサヘッド:HPFシリーズ
azbil(旧:山武)(1件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷から113日以内出荷ファイバユニット単体(※アンプは別置き:HPX/HP7系などと組合せ) 狭小スペース・曲げ配線に強い(細径・柔軟な光ファイバ) 先端部が小さく耐環境性が高い→ 高温・油・飛散物がある場所でも設置しやすい 多彩な先端形状・検出方式(透過形/反射形) 金属ボディタイプありで耐久性が必要な現場に対応用途微小ワーク・小部品の有無検出 装置内の狭い隙間での検出 高温部・振動部・油ミスト環境での検出 金属部品・樹脂部品・電子部品の位置確認 組立装置・検査装置・包装機内の検出用途
カツジカセットケ-ス 2レツ
富士インパルス¥1,798税込¥1,9781個当日出荷活字をセットする専用カセットケース対応HP-362/FEP-V-N1/HP-362-N1/FEP-N2/FEP-OS-N2/OPL-450-10U P(200V)/OPL-450-5U P/OPL-300-10U P/OPL-300-5U P/OPL-350-MDSプリンター装備/FEP-N1(OS)/HP-362-N2アズワン品番62-9113-24構成部品金属部品
シンチュウ ツキベツ .01.-.12. セット
富士インパルス¥4,198税込¥4,6181セット当日出荷ホットプリンター用活字月用.01.~.12.各1個のセットセット内容月別.01.~.12.までのセット 合計12個 各4.8mm対応FAP2/FAP-364S/FAP-363/HP-362-N1/HP-362/OPL-450-10U P(200V)/OPL-450-5U P/OPL-300-10U P/OPL-300-5U P/OPL-350-MDSプリンター装備/FEP-OS-N2/FEP-N2/HP-362-N2/FAP-364/FEP201~601/FEP-V-N1/FEP-N1(OS)/HP-361アズワン品番62-9113-44
オープナー
富士インパルス¥479税込¥5271個欠品中活字カセットケースを開く為の工具。活字をセットさせるのが容易になります。長さ(mm)60質量(g)1対応HP-362-N1/FEP-N2/FEP-OS-N2/FAP-364S/FAP-364/OPL-450-10U P(200V)/OPL-450-5U P/OPL-300-10U P/OPL-300-5U P/FAP-363/OPL-350-MDSプリンター装備/FEP201~601/HP-361/HP-362/FEP-N1(OS)/HP-362-N2/FEP-V-N1アズワン品番62-9113-28構成部品その他
X-BRAID SHINJI X9
X-BRAID(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から8日以内出荷潮流と魚信を制覇! 新製法X9による至高のパフォーマンス世界初の新開発RC加工 とW構造(オッズポートWXP1 NEW TYPE)が織りなす新境地 UPGRADEシリーズの高強度、高耐磨耗に至高の水切れ・感度をプラス 着底をダイレクトに伝え、纏わりつくような前アタリさえ受信する高感度 新1mマークシステムを搭載し、持続する明瞭発色が棚ボケを防止 高次元化されたトータルパフォーマンスとロングファイトでのタフネス持 続性を兼備 潮流の変化を感じる水切れ性、糸フケしにくい適度なハリとコシ 強力表示について:記載値は、製品のMAXではなく上限規格値(USL)を表示しています。USLは規格値であって、保証値ではありません。仕様ハンガーパック材質PE〈比重:0.98〉色5COLOR 1m毎黄黒黄黒黄または緑黒緑黒緑マーク5m毎イエローマーク
113L 電磁弁付真空ポンプ ツーステージ
エスコ¥55,900税込¥61,4901台翌日出荷人気と信頼を兼ね備えた定番の真空ポンプです。小型から大型までカバーできます。仕様●モーター:400W●排気速度(L/分):50Hz/100 60Hz/113●到達真空度:15ミクロン●ローター方式:ツーステージ●電源:AC100V●回転数(rpm):50Hz/1440 60Hz/1720●サイズ:138×337×244(H)mm●接続径:UNF1/2-20(5/16"フレア)、UNF7/16-20(1/4"フレア)●重量:10.5kg●オイル封入量:325mL●使用温度範囲:5~40℃●電磁弁式オイル逆流防止機能搭載●適合クラス/~10馬力(HP)程度●真空ポンプオイル1本付(300mL)危険物の類別非危険物
真鍮活字(標準)
富士インパルス¥469税込¥5161個3日以内出荷から4日以内出荷対応FAP-364S(生産終了品)、FAP-364(生産終了品)、FAP-363(生産終了品)、HP-362-N1(生産終了品)、OPL-450-10U P(200V)、OPL-450-5U P、OPL-300-10U P、OPL-300-5U P、OPL-350-MDSプリンター装備(生産終了品)、FEP-OS-N2、FEP-N2、HP-362-N2、FAP2、FEP201~601(生産終了品)、FEP-V-N1(生産終了品)、FEP-N1(OS)(生産終了品)、HP-361(生産終了品)、HP-362(生産終了品)
HP24BXR用冷却パッド
アメフレック¥33,980税込¥37,3781セット3日以内出荷気化式冷風機ハイラン「HP24BXR」の交換用冷却パッドです。2シーズンに一回の交換が目安です。1台分のセットです。※冷却パッド中(1090×300×150t)4枚です。
マキタ用インパクトフック
WIZ'A¥1,898税込¥2,0881個翌々日出荷付属品ネジ、ワッシャ適合機種TD001G/TD002G/TD124D/TD130D/TD131D/TD132D/TD133D/TD134D/TF135D/TD136D/TD137D/TD138D/TD144D/TD145D/TD146D/TD147D/TD148D/TD149D/TD155D/TD157D/TD160D/TD161D/TD162D/TD170D/TD171D/TD172D、TP130D/TP131D/TP141D/TS130D/TS131D/TS141D/DF001G/DF002G/DF440D/DF445D/DF454D/DF486D/DF487D/HP001G/HP002G/HP440D/HP454D/HP458D/HP470D/HP473D/HP474D/HP481D/HP483D/HP484D/HP486D/HP487D/TW001G/TW004G/TW007G/TW152D/TW181D/TW284D/TW285D/TW300D材質スチール色ガンメタリック寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約85×52×15表面仕上げブラックメッキ
HP36BXR用冷却パッド
アメフレック¥54,980税込¥60,4781セット3日以内出荷気化式冷風機ハイラン「HP36BXR」の交換用冷却パッドです。2シーズンに一回の交換が目安です。1台分のセットです。※冷却パッド小(1190×300×150t)1枚、冷却パッド大(1190×590×150t)2枚のセットです。
真鍮活字(2文字つながり)
富士インパルス¥2,298~税込¥2,528~1個3日以内出荷から5日以内出荷対応FAP-364S(生産終了品)、FAP-364(生産終了品)、FAP-363(生産終了品)、HP-362-N1(生産終了品)、OPL-450-10U P(200V)、OPL-450-5U P、OPL-300-10U P、OPL-300-5U P、OPL-350-MDSプリンター装備(生産終了品)、FEP-OS-N2、FEP-N2、HP-362-N2、FAP2、FEP201~601(生産終了品)、FEP-V-N1(生産終了品)、FEP-N1(OS)(生産終了品)、HP-361(生産終了品)、HP-362(生産終了品)
インクジェットプリンター U2スマート
山崎産業¥179,800税込¥197,7801セット4日以内出荷デジカメサイズの安価なインクジェットプリンターです。コントローラー、スクリーン、プリントヘッド、インクカートリッジの4つの機能をコンパクトなボディに凝縮したデザインです。スタンドアロン機なのでPCを使う必要がありません。ヘッドサイズ12.7mmの範囲で1行から4行まで文字サイズの選択が可能です。英大文字、数字、記号、ロゴ、日時、賞味期限等の自動の日付更新、シフトコード更新、バーコードなど印字可能です。用途ダンボールやクラフト紙など浸透性のあるものへの印字に。トラスコ品番819-4045セット内容リモコン、リモコンケース、電源コード、3極2極変換プラグ、ACアダプタ、アース線、SDカード、SDカードリーダー、プリントヘッドガイド、ネジ×7、M4ワッシャ×7、ナット×4、六角レンチ×3、プリントヘッド取付バー固定用ブラケット、垂直方向バー固定用ブラケット、380・300・230mmステンレスバー×各1、アンチショックメカニズム、ライン固定用ブラケット、HPヘッドノズル部掃除専用ウェットワイプ(60枚入)、メンテナンスキット1式、ワイパーパッド1式質量(kg)4.12018年トラスコ掲載ページ6 1872
真鍮活字 4文字 賞味期限
富士インパルス¥4,998税込¥5,4981セット5日以内出荷ホットプリンター用活字「賞味期限」(14.4mm幅)対応FAP-364S/FAP-363/HP-362-N1/HP-362/OPL-450-10U P(200V)/OPL-450-5U P/OPL-300-10U P/OPL-300-5U P/OPL-350-MDSプリンター装備/FEP-OS-N2/FEP-N2/HP-362-N2/FAP-364/FAP2/FEP201~601/FEP-V-N1/FEP-N1(OS)/HP-361アズワン品番62-9113-46
活字 スペーサー 36mm
富士インパルス¥1,398税込¥1,5381個5日以内出荷対応FAP-364S(生産終了品)、FAP-364(生産終了品)、FAP-363(生産終了品)、HP-362-N1(生産終了品)、OPL-450-10U P(200V)、OPL-450-5U P、OPL-300-10U P、OPL-300-5U P、OPL-350-MDSプリンター装備(生産終了品)、FEP-OS-N2、FEP-N2、HP-362-N2、FAP2、FEP201~601(生産終了品)、FEP-V-N1(生産終了品)、FEP-N1(OS)(生産終了品)、HP-361(生産終了品)、HP-362(生産終了品)アズワン品番65-0313-95
シンチュウ カツジセット 2レツ
富士インパルス¥23,980税込¥26,3781セット5日以内出荷ホットプリンター用活字セット(2列用)セット内容活字(53個)・オープナー(1個)・活字カセットケース(2列用)(1個)・活字受けゴム(1枚)・ピンセット(1本)対応FAP2/FAP-364S/FAP-363/HP-362-N1/HP-362/OPL-450-10U P(200V)/OPL-450-5U P/OPL-300-10U P/OPL-300-5U P/OPL-350-MDSプリンター装備/FEP-OS-N2/FEP-N2/HP-362-N2/FAP-364/FEP201~601/FEP-V-N1/FEP-N1(OS)/HP-361アズワン品番62-9113-41
HP/FEP デンゲンランプ
富士インパルス¥629税込¥6921個5日以内出荷電源ON時に光るランプ部品長さ(mm)90質量(g)3対応HP-362/HP-361/FEP201~601/FEP-V-N1/FEP-N2/OPL-450-10U P(200V)/OPL-450-5U P/OPL-300-10U P/OPL-300-5U P/OPL-350-MDSプリンター装備/FEP-N1(OS)/HP-362-N1/HP-362-N2/FEP-OS-N2アズワン品番62-9113-20構成部品配線、電気関連
コンセント R0030
富士インパルス¥569税込¥6261個5日以内出荷電源差込口用のコンセント寸法(mm)40×15×30質量(g)15対応FEP-N2/FEP-V-N1/FEP-OS-N2/HP-362/HP-361/OPL-450-10U P(200V)/OPL-450-5U P/OPL-300-10U P/OPL-300-5U P/OPL-350-MDSプリンター装備/HP-362-N2/FEP201~601/FEP-N1(OS)/HP-362-N1アズワン品番62-9113-22構成部品配線、電気関連
オサエローラー ライナーブッシュツキ 2個入
富士インパルス¥1,298税込¥1,4281セット(2個)5日以内出荷プリントテープの送りを補助している部品です。質量(g)ライナーブッシュ5外径×高さH(Φmm×mm)12×11対応SE-TBTA133-10W PP-BA2/SE-VBTA132-10W PP-BA2/SE-VBTA133-10W PP-BA2/OPL-450-10U P(200V)/OPL-450-5U P/OPL-300-10U P/OPL-300-5U P/OPL-350-MDSプリンター装備/HP-362-N2/FAP-364S/FEP-N1(OS)/FEP-OS-N2/FEP-N2/HP-362-N1/FAP-364/FAP2/SE-SBTA132-10W PP-BA2/FEP-V-N1/SE-SBTA133-10W PP-BA2/SE-SBTA132-20W PP-BA2/SE-TBTA132-10W PP-BA2アズワン品番62-9113-21構成部品樹脂部品
イートン MA-SERIES D級 パワーアンプ
ETON¥99,980税込¥109,9781個6日以内出荷・ETONのMA-SERIES 120W×6ch パワーアンプ、MA6です。【MA6 特徴】。・幅270×高さ51×奥行160mmのコンパクトな高品位筐体。・120W×6ch(4Ωステレオ時)。・グランドがループにならないフローティング入力回路。・ハイレベルインプット機能搭載(ハイレベル専用4ピンコネクター付ケーブル付属)。・ON/OFF切換式オートパワーオン機能搭載。【MAシリーズ 特徴】。・MAシリーズは高音質化技術をコンパクトボディに凝縮した次世代スタンダードのデジタル(D級)パワーアンプへと進化しました。・マットグレー仕上げの専用設計アルミダイキャスト製ボディを採用し高級感を演出また、アッププレートを外すと調整パネルが現れるお洒落なデザインに仕上げました。インストール後の各部調整が容易に行えます。・電源部は強力MOS-FETのパラレル構成とし、平滑部のコンデンサーは大容量を搭載。出力インピーダンスの変動を抑え安定な電力を供給できる回路としました。入力のアナログ部にはオーディオ専用のオペアンプを採用。初段部・フィルター部共に高音質な回路構成です。・デジタルアンプの心臓部となるPWM変換(パルス変換)回路にはIRS2957Sを採用しました。このトランスコンダクタンスアンプは量子化の誤差とデッドタイムを抑える事が可能になり、正確な信号変換が達成され低歪化と高SN比を達成しています。 また1チップ化することによりノイズ混入を抑えた安定動作が可能になっています。・ファイナル部のMOS-FETには高耐圧、大電流、超低ON抵抗のディバイスを採用。さらにプリントパターンのデザインを追求し浮遊インダクタンスを抑えた回路構成を実現しています。またデジタルからアナログに変換するローパスフィルターは、 音質を重視したフィルムコンデンサーと平板巻きOFCコイルから構成されています。 全モデル、ヘッドユニットのスピーカー出力に接続できるハイレベル入力に対応しています。・また、ヘッドユニットに連動してリモートインができる様にオートパワーオンを機能、このオートパワーオンを機能はDC検出と信号検出を選択して設定が可能で、あらゆるヘッドユニットに対応しました。ハイレベル専用4ピンコネクター付属。・さらに高出力純正アンプからの接続にも対応可能な入力レンジ切替機能、VW/AUDI/BMW純正アンプのエラープロテクションシステムに対応するための入力負荷切替機能を搭載しています。・MA2はシステム発展性を考慮してプリアウト端子を装備。入力された信号バファーを介して出力しますので、複数アンプの使用時などに便利です。・全モデル、リモートレベルコントローラーが付属されてます。内蔵クロスオーバーのON/OFFに関係無く音量が調整できます。MA4は3ch/4ch、MA6は5ch/6chに対応します。仕様●オートパワーオン機能:対応(ハイレベル入力時)DC/Signal/OFF切換式●クロスオーバー周波数/スロープ:HP 15~300Hz 300~6KHz バリアブル、Butterworth 12dB/oct (Ch1/Ch2) / HP 15~300Hz バリアブル、Butterworth 12dB/oct (Ch3/Ch4) / LP 30~300Hz 600~6KHz バリアブル、Butterworth 12dB/oct (Ch3/Ch4) / HP 15~300Hz バリアブル、Butterworth 12dB/oct (Ch5/Ch6) / LP 30~300Hz バリアブル、Butterworth 12dB/oct (Ch5/Ch6)●ダンピングファクター:154以上●ハイレベル入力:専用4ピンコネクター×3個 入力感度 1~15V/15~40V●ハイレベル負荷切換機能(Ω):10/150/600●プリアウト:無し●リモートレベルコントローラー:付属 5.0mケーブル付き 内蔵クロスオーバーのON/OFFに関係無く5ch/6chに有効●内蔵クロスオーバータイプ:HP/LP/BP切替式●出力部動作クラス:D級質量(kg)2.3電流(A)アイドリング電流:0.9(無信号時)電源電圧(V)動作:11.0~16.0外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×51×270周波数特性10~30kHz入力感度0.45V(450mV)~6.0V内蔵ヒューズATO 30A×3S/N比92dB以上歪率(%)0.005以下入力モード2ch/4ch/6ch最大出力電力120W×6ch 4Ωステレオ/225W×6ch 2Ωステレオ/450W×3ch 4Ωブリッジチャンネルモード3ch/4ch/5ch/6ch入力インピーダンス(kΩ)22
イートン MA-SERIES D級 パワーアンプ
ETON¥76,980税込¥84,6781個6日以内出荷・ETONのMA-SERIES 190W×2ch パワーアンプ、MA2です。【MA2 特徴】。・幅184×高さ51×奥行160mmのコンパクトな高品位筐体。・190W×2ch(4Ωステレオ時)。・グランドがループにならないフローティング入力回路。・ハイレベルインプット機能搭載(ハイレベル専用4ピンコネクター付ケーブル付属)。・ON/OFF切換式オートパワーオン機能搭載。【MAシリーズ 特徴】。・MAシリーズは高音質化技術をコンパクトボディに凝縮した次世代スタンダードのデジタル(D級)パワーアンプへと進化しました。・マットグレー仕上げの専用設計アルミダイキャスト製ボディを採用し高級感を演出また、アッププレートを外すと調整パネルが現れるお洒落なデザインに仕上げました。インストール後の各部調整が容易に行えます。・電源部は強力MOS-FETのパラレル構成とし、平滑部のコンデンサーは大容量を搭載。出力インピーダンスの変動を抑え安定な電力を供給できる回路としました。入力のアナログ部にはオーディオ専用のオペアンプを採用。初段部・フィルター部共に高音質な回路構成です。・デジタルアンプの心臓部となるPWM変換(パルス変換)回路にはIRS2957Sを採用しました。このトランスコンダクタンスアンプは量子化の誤差とデッドタイムを抑える事が可能になり、正確な信号変換が達成され低歪化と高SN比を達成しています。 また1チップ化することによりノイズ混入を抑えた安定動作が可能になっています。・ファイナル部のMOS-FETには高耐圧、大電流、超低ON抵抗のディバイスを採用。さらにプリントパターンのデザインを追求し浮遊インダクタンスを抑えた回路構成を実現しています。またデジタルからアナログに変換するローパスフィルターは、 音質を重視したフィルムコンデンサーと平板巻きOFCコイルから構成されています。 全モデル、ヘッドユニットのスピーカー出力に接続できるハイレベル入力に対応しています。・また、ヘッドユニットに連動してリモートインができる様にオートパワーオンを機能、このオートパワーオンを機能はDC検出と信号検出を選択して設定が可能で、あらゆるヘッドユニットに対応しました。ハイレベル専用4ピンコネクター付属。・さらに高出力純正アンプからの接続にも対応可能な入力レンジ切替機能、VW/AUDI/BMW純正アンプのエラープロテクションシステムに対応するための入力負荷切替機能を搭載しています。・MA2はシステム発展性を考慮してプリアウト端子を装備。入力された信号バファーを介して出力しますので、複数アンプの使用時などに便利です。・全モデル、リモートレベルコントローラーが付属されてます。内蔵クロスオーバーのON/OFFに関係無く音量が調整できます。MA4は3ch/4ch、MA6は5ch/6chに対応します。仕様●オートパワーオン機能:対応(ハイレベル入力時)DC/Signal/OFF切換式●クロスオーバー周波数/スロープ:HP 15~300Hz バリアブル、Butterworth 12dB/oct / LP 30~300Hz バリアブル、Butterworth 12dB/oct●ダンピングファクター:213以上●ハイレベル入力:専用4ピンコネクター 入力感度 1~15V/15~40V●ハイレベル負荷切換機能(Ω):10/150/600●プリアウト:RCA 2ch●リモートレベルコントローラー:付属 5.0mケーブル付き 内蔵クロスオーバーのON/OFFに関係無く有効●内蔵クロスオーバータイプ:HP/LP/BP切替式●出力部動作クラス:D級質量(kg)1.7電流(A)アイドリング電流:0.8(無信号時)電源電圧(V)動作:11.0~16.0外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×51×184周波数特性10~30kHz入力感度0.45V(450mV)~6.0V内蔵ヒューズATO 30A×2S/N比93dB以上歪率(%)0.003以下入力モード2ch最大出力電力190W×2ch 4Ωステレオ/310W×2ch 2Ωステレオ/640W×1ch 4Ωブリッジチャンネルモード1ch/2ch入力インピーダンス(kΩ)22
シンチュウ エイジ A-Z セット
富士インパルス¥10,980税込¥12,0781セット6日以内出荷ホットプリンター用活字アルファベットA~Z各1個のセットセット内容アルファベットA~Zまでのセット 合計26個 各2.4mm対応FAP2/FAP-364S/FAP-363/HP-362-N1/HP-362/OPL-450-10U P(200V)/OPL-450-5U P/OPL-300-10U P/OPL-300-5U P/OPL-350-MDSプリンター装備/FEP-OS-N2/FEP-N2/HP-362-N2/FAP-364/FEP201~601/FEP-V-N1/FEP-N1(OS)/HP-361アズワン品番62-9113-45
シンチュウ カツジセット エイブン
富士インパルス¥23,980税込¥26,3781セット6日以内出荷ホットプリンター用活字セット(英字)セット内容活字(66個)・オープナー(1個)・活字カセットケース(2列用)(1個)・活字受けゴム(1枚)・ピンセット(1本)対応FAP2/FAP-364S/FAP-363/HP-362-N1/HP-362/OPL-450-10U P(200V)/OPL-450-5U P/OPL-300-10U P/OPL-300-5U P/OPL-350-MDSプリンター装備/FEP-OS-N2/FEP-N2/HP-362-N2/FAP-364/FEP201~601/FEP-V-N1/FEP-N1(OS)/HP-361アズワン品番62-9113-42
イートン MA-SERIES D級 パワーアンプ
ETON¥79,980税込¥87,9781個6日以内出荷・ETONのMA-SERIES 105W×4ch パワーアンプ、MA4です。【MA4 特徴】。・幅184×高さ51×奥行160mmのコンパクトな高品位筐体。・105W×4ch(4Ωステレオ時)。・グランドがループにならないフローティング入力回路。・ハイレベルインプット機能搭載(ハイレベル専用4ピンコネクター付ケーブル付属)。・ON/OFF切換式オートパワーオン機能搭載。【MAシリーズ 特徴】。・MAシリーズは高音質化技術をコンパクトボディに凝縮した次世代スタンダードのデジタル(D級)パワーアンプへと進化しました。・マットグレー仕上げの専用設計アルミダイキャスト製ボディを採用し高級感を演出また、アッププレートを外すと調整パネルが現れるお洒落なデザインに仕上げました。インストール後の各部調整が容易に行えます。・電源部は強力MOS-FETのパラレル構成とし、平滑部のコンデンサーは大容量を搭載。出力インピーダンスの変動を抑え安定な電力を供給できる回路としました。入力のアナログ部にはオーディオ専用のオペアンプを採用。初段部・フィルター部共に高音質な回路構成です。・デジタルアンプの心臓部となるPWM変換(パルス変換)回路にはIRS2957Sを採用しました。このトランスコンダクタンスアンプは量子化の誤差とデッドタイムを抑える事が可能になり、正確な信号変換が達成され低歪化と高SN比を達成しています。 また1チップ化することによりノイズ混入を抑えた安定動作が可能になっています。・ファイナル部のMOS-FETには高耐圧、大電流、超低ON抵抗のディバイスを採用。さらにプリントパターンのデザインを追求し浮遊インダクタンスを抑えた回路構成を実現しています。またデジタルからアナログに変換するローパスフィルターは、 音質を重視したフィルムコンデンサーと平板巻きOFCコイルから構成されています。 全モデル、ヘッドユニットのスピーカー出力に接続できるハイレベル入力に対応しています。・また、ヘッドユニットに連動してリモートインができる様にオートパワーオンを機能、このオートパワーオンを機能はDC検出と信号検出を選択して設定が可能で、あらゆるヘッドユニットに対応しました。ハイレベル専用4ピンコネクター付属。・さらに高出力純正アンプからの接続にも対応可能な入力レンジ切替機能、VW/AUDI/BMW純正アンプのエラープロテクションシステムに対応するための入力負荷切替機能を搭載しています。・MA2はシステム発展性を考慮してプリアウト端子を装備。入力された信号バファーを介して出力しますので、複数アンプの使用時などに便利です。・全モデル、リモートレベルコントローラーが付属されてます。内蔵クロスオーバーのON/OFFに関係無く音量が調整できます。MA4は3ch/4ch、MA6は5ch/6chに対応します。仕様●オートパワーオン機能:対応(ハイレベル入力時)DC/Signal/OFF切換式●クロスオーバー周波数/スロープ:HP 15~300Hz 300~6KHz バリアブル、Butterworth 12dB/oct (Ch1/Ch2) / HP 15~300Hz バリアブル、Butterworth 12dB/oct (Ch3/Ch4) / LP 30~300Hz 600~6KHz バリアブル、Butterworth 12dB/oct (Ch3/Ch4)●ダンピングファクター:168以上●ハイレベル入力:専用4ピンコネクター×2個 入力感度 1~15V/15~40V●ハイレベル負荷切換機能(Ω):10/150/600●プリアウト:無し●リモートレベルコントローラー:付属 5.0mケーブル付き 内蔵クロスオーバーのON/OFFに関係無く3ch/4chに有効●内蔵クロスオーバータイプ:HP/LP/BP切替式●出力部動作クラス:D級質量(kg)1.7電流(A)アイドリング電流:0.8(無信号時)電源電圧(V)動作:11.0~16.0外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×51×184周波数特性10~30kHz入力感度0.45V(450mV)~6.0V内蔵ヒューズATO 30A×2S/N比94dB以上歪率(%)0.01以下入力モード2ch/4ch最大出力電力105W×4ch 4Ωステレオ/185W×4ch 2Ωステレオ/368W×2ch 4Ωブリッジチャンネルモード2ch/3ch/4ch入力インピーダンス(kΩ)22
イヤーピース deep mount earpiece 単品(S) HP-DME03K
ラディウス¥1,998税込¥2,1981個6日以内出荷遮音性に優れたディープマウントイヤーピースで、一つ上の音楽体験を! 優れたフィット感 優れたフィット感で高い遮音性と豊かな低音再生を実現 ISO基準の抗菌仕様 従来型に比べ、フィットするエリアが広い抗菌ディープマウントイヤーピースのセットです。適合機種HP-NHR11 / HP-NHR21 / HP-NHR31 / HP-NHA11 / HP-NHA21 / HP-NEH31 / HP-TWF00 / HP-TWF31 / HP-TWF41 / HP-NX10 / HP-NX20 / HP-NX30 /HP-NX30L / HP-NX100 / HP-NEF11 / HP-NEF21 / HP-NEF31 / HP-NEL21 / HP-NEL31 / HP-N100L / HP-N200L / HP-N300L / HP-NHL11 / HP-NHL21 / HP-N100BT / HP-N200BT / HP-N300BT / HP-NX20BT / HP-NX30BT / HP-BTL01 / HP-V100BT / HP-NX500BT / HP-V500BT / HP-V700BT材質シリコン色ブラックサイズS外径(Φmm)約11.5
イヤーピース deep mount earpiece 単品(L) HP-DME01K
ラディウス¥1,998税込¥2,1981個6日以内出荷遮音性に優れたディープマウントイヤーピースで、一つ上の音楽体験を! 優れたフィット感 優れたフィット感で高い遮音性と豊かな低音再生を実現 ISO基準の抗菌仕様 従来型に比べ、フィットするエリアが広い抗菌ディープマウントイヤーピースのセットです。適合機種HP-NHR11 / HP-NHR21 / HP-NHR31 / HP-NHA11 / HP-NHA21 / HP-NEH31 / HP-TWF00 / HP-TWF31 / HP-TWF41 / HP-NX10 / HP-NX20 / HP-NX30 /HP-NX30L / HP-NX100 / HP-NEF11 / HP-NEF21 / HP-NEF31 / HP-NEL21 / HP-NEL31 / HP-N100L / HP-N200L / HP-N300L / HP-NHL11 / HP-NHL21 / HP-N100BT / HP-N200BT / HP-N300BT / HP-NX20BT / HP-NX30BT / HP-BTL01 / HP-V100BT / HP-NX500BT / HP-V500BT / HP-V700BT材質シリコン色ブラックサイズL外径(Φmm)約13.2
イヤーピース deep mount earpiece 単品(M) HP-DME02K
ラディウス¥1,998税込¥2,1981個6日以内出荷遮音性に優れたディープマウントイヤーピースで、一つ上の音楽体験を! 優れたフィット感 優れたフィット感で高い遮音性と豊かな低音再生を実現 ISO基準の抗菌仕様 従来型に比べ、フィットするエリアが広い抗菌ディープマウントイヤーピースのセットです。適合機種HP-NHR11 / HP-NHR21 / HP-NHR31 / HP-NHA11 / HP-NHA21 / HP-NEH31 / HP-TWF00 / HP-TWF31 / HP-TWF41 / HP-NX10 / HP-NX20 / HP-NX30 /HP-NX30L / HP-NX100 / HP-NEF11 / HP-NEF21 / HP-NEF31 / HP-NEL21 / HP-NEL31 / HP-N100L / HP-N200L / HP-N300L / HP-NHL11 / HP-NHL21 / HP-N100BT / HP-N200BT / HP-N300BT / HP-NX20BT / HP-NX30BT / HP-BTL01 / HP-V100BT / HP-NX500BT / HP-V500BT / HP-V700BT材質シリコン色ブラックサイズM外径(Φmm)約12
イヤーピース deep mount earpiece 単品(XS) HP-DME04K
ラディウス¥1,998税込¥2,1981個6日以内出荷遮音性に優れたディープマウントイヤーピースで、一つ上の音楽体験を! 優れたフィット感 優れたフィット感で高い遮音性と豊かな低音再生を実現 ISO基準の抗菌仕様 従来型に比べ、フィットするエリアが広い抗菌ディープマウントイヤーピースのセットです。適合機種HP-NHR11 / HP-NHR21 / HP-NHR31 / HP-NHA11 / HP-NHA21 / HP-NEH31 / HP-TWF00 / HP-TWF31 / HP-TWF41 / HP-NX10 / HP-NX20 / HP-NX30 /HP-NX30L / HP-NX100 / HP-NEF11 / HP-NEF21 / HP-NEF31 / HP-NEL21 / HP-NEL31 / HP-N100L / HP-N200L / HP-N300L / HP-NHL11 / HP-NHL21 / HP-N100BT / HP-N200BT / HP-N300BT / HP-NX20BT / HP-NX30BT / HP-BTL01 / HP-V100BT / HP-NX500BT / HP-V500BT / HP-V700BT材質シリコン色ブラックサイズXS外径(Φmm)約10
イヤーピース deep mount earpiece 単品(ALL) HP-DME00K
ラディウス¥1,998税込¥2,1981個6日以内出荷遮音性に優れたディープマウントイヤーピースで、一つ上の音楽体験を! 優れたフィット感 優れたフィット感で高い遮音性と豊かな低音再生を実現 ISO基準の抗菌仕様 従来型に比べ、フィットするエリアが広い抗菌ディープマウントイヤーピースのセットです。適合機種HP-NHR11 / HP-NHR21 / HP-NHR31 / HP-NHA11 / HP-NHA21 / HP-NEH31 / HP-TWF00 / HP-TWF31 / HP-TWF41 / HP-NX10 / HP-NX20 / HP-NX30 /HP-NX30L / HP-NX100 / HP-NEF11 / HP-NEF21 / HP-NEF31 / HP-NEL21 / HP-NEL31 / HP-N100L / HP-N200L / HP-N300L / HP-NHL11 / HP-NHL21 / HP-N100BT / HP-N200BT / HP-N300BT / HP-NX20BT / HP-NX30BT / HP-BTL01 / HP-V100BT / HP-NX500BT / HP-V500BT / HP-V700BTセット内容L、M、S、XS材質シリコン色ブラックサイズALL外径(Φmm)約13.2、約12、約11.5、約10
FEP-N1 ブラインドプレート
富士インパルス¥799税込¥8791個7日以内出荷本体フレームの内部への異物混入を防ぐ樹脂性の板寸法(mm)100×95質量(g)9対応FEP-N2/HP-362-N1/FEP-OS-N2/HP-362-N2/FEP-N1(OS)/OPL-300-10U P/OPL-300-5U P/OPL-450-5U P/OPL-450-10U P(200V)/OPL-350-MDSプリンター装備アズワン品番62-9112-82構成部品樹脂部品
FEP-N1、2 マイクロスイッチ
富士インパルス¥799税込¥8791個7日以内出荷電源をON,OFFする部品寸法(mm)スイッチ部10×23質量(g)5対応FEP-N2/HP-362-N1/FEP-OS-N2/HP-362-N2/FEP-N1(OS)/OPL-300-10U P/OPL-300-5U P/OPL-450-5U P/OPL-450-10U P(200V)/OPL-350-MDSプリンター装備アズワン品番62-9112-83構成部品配線、電気関連
FEP-N1 マキトリローラーユニット
富士インパルス¥7,998税込¥8,7981個7日以内出荷プリントテープを巻き取る駆動部部品寸法(mm)外径25 32×40質量(g)75対応FEP-V-N1/FEP-N2/FEP-OS-N2/HP-362-N2/FEP-N1(OS)/OPL-300-10U P/OPL-300-5U P/OPL-450-5U P/OPL-450-10U P(200V)/OPL-350-MDSプリンター装備アズワン品番62-9112-97構成部品金属部品
FEP-N1 スペーサー
富士インパルス¥189税込¥2081個7日以内出荷押えローラーユニットの軸に取り付ける部品質量(g)1外径×高さH(Φmm×mm)5×10対応FEP-N2/FEP-OS-N2/HP-362-N2/FEP-N1(OS)/HP-362-N1/OPL-450-10U P(200V)/OPL-450-5U P/OPL-300-10U P/OPL-300-5U P/OPL-350-MDSプリンター装備アズワン品番62-9113-02構成部品金属部品
FEP-NI/II オサエローラーユニット
富士インパルス¥5,598税込¥6,1581セット7日以内出荷プリントテープを巻取側に送る部品寸法(mm)55×35質量(g)35対応HP-362-N1/FEP-N2/FEP-OS-N2/FEP-N1(OS)/HP-362-N2/OPL-450-10U P(200V)/OPL-450-5U P/OPL-300-10U P/OPL-300-5U P/OPL-350-MDSプリンター装備アズワン品番62-9112-92構成部品金属部品
FEP-N1、2 オクリダシローラーユニット
富士インパルス¥3,998税込¥4,3981セット7日以内出荷プロントテープ送り出し側のローラー部品寸法(mm)外径25×60質量(g)65対応HP-362-N1/FEP-N2/FEP-OS-N2/FEP-N1(OS)/HP-362-N2/OPL-450-10U P(200V)/OPL-450-5U P/OPL-300-10U P/OPL-300-5U P/OPL-350-MDSプリンター装備/FEP-V-N1アズワン品番62-9112-81構成部品金属部品