カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(199)
  • 科学研究・開発用品(139)
  • バイク部品(97)
  • 切削工具(93)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(70)
  • 農業機械(68)
  • 作業工具(66)
  • 空調・照明・電設資材(61)
  • 制御機器(58)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(32)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(27)
  • 機構部品(27)
  • ねじ・ボルト・釘(26)
  • 油圧機器・油圧ホース(19)
  • 医療(18)
  • 配管・水廻り設備部材(17)
  • 安全標識(15)
  • 家電(15)
  • FA担当者のオススメ新商品(14)
  • 建築金物(14)
  • バイク純正部品(13)
  • 電気材料(13)
  • トラック純正部品(13)
  • 電動工具(12)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(10)
  • 事務用品(10)
  • メカニカル部品(9)
  • 自動車補修部品(9)
  • オフィス家具(7)
  • 測定用品(6)
  • 清掃用品(5)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 整備工具・収納(5)
  • カー用品(5)
  • トラック用品・パーツ(5)
  • 物流用品(4)
  • 卓上消耗品(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • トラック輸送・安全用品(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 厨房用品(3)
  • 溶接用品(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 縫製用品(3)
  • 梱包用品(2)
  • テープ(2)
  • 防災用品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 自転車部品(2)
  • 農具(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 保管用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗料(1)
  • 安全用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 安全保護具(1)
  • 研磨材(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • エンジン工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hp-4」の検索結果

1,257件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Vベルト(SA27HP-4 ヤンマー

    Vベルト(SA27HP-4

    ヤンマー
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷
    Vベルト(SA27HP-4
  • Vキツト 3HP-4 BIGM(丸山製作所)

    Vキツト 3HP-4

    BIGM(丸山製作所)
    32,980税込36,278
    1個
    8日以内出荷
    備考40~44,47,48フクム規格MW3HP部品名称Vキツト 3HP-4図解NoMW3HP40B-S 部品_No.71、MW3HP40B(2004) 部品_No.71
  • Vキツト 2HP-4 BIGM(丸山製作所)

    Vキツト 2HP-4

    BIGM(丸山製作所)
    31,980税込35,178
    1個
    8日以内出荷
    備考43~47フクム規格MW2HP部品名称Vキツト 2HP-4図解NoMW2HP351B(2004) MW2HP351B(2004)部品_No.77
  • Pキツト 2HP-4 BIGM(丸山製作所)

    Pキツト 2HP-4

    BIGM(丸山製作所)
    34,980税込38,478
    1個
    8日以内出荷
    備考7,13,28,35,36,39,41,42フクム規格MW2HP部品名称Pキツト 2HP-4図解NoMW2HP351EL6 部品_No.74、MW2HP351EL5 部品_No.74
  • プリント基板用コネクタ XHシリーズ ハウジング JST(日本圧着端子製造)

    プリント基板用コネクタ XHシリーズ ハウジング

    JST(日本圧着端子製造)(26件のレビュー)
    109税込120
    1パック(10個)
    当日出荷
    独創的なダブルリーフコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・ボス有タイプベース付ポスト・相換性・AH端子に適合
    適合ピン:BXH-001T-P0.6 ベース付ポスト:B※B-XH-A(LF)(SN)材質ナイロン6・UL94V-0ナチュラル(白)ピッチ(mm)2.5使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R50014297定格電圧(V)250(AC・DC)耐電圧AC1000 1分間定格電流(A)3(AC・DC)(AWG♯22使用時)絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下適合電線AWG♯30~♯22適合プリント基板厚さ(mm)1.6
  • HP 4面体DP BOX無塗装 1個 用美(ヤマコー)

    HP 4面体DP BOX無塗装 1個

    用美(ヤマコー)
    2,498税込2,748
    1個
    10日以内出荷
    飾りながら収納できるインテリア&ディスプレイBOX。無塗装。包装なし。
    仕様●サイズ(約):30×30×H30cmアズワン品番65-4330-85
  • 皮抜きポンチ SK(新潟精機)

    皮抜きポンチ

    SK(新潟精機)(36件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    用途皮・布・紙の穴あけ レザークラフト、手芸に材質機械構造用炭素鋼(SC)硬度HRC50以上
  • コグベルト(SA52HP4) BIGM(丸山製作所)

    コグベルト(SA52HP4)

    BIGM(丸山製作所)
    8,498税込9,348
    1個
    5日以内出荷
    部品名称コグベルト(SA52HP4)図解NoMF-653 伝導関係部品_No.2、MF-651 エンジン,伝導関係部品_No.11、MF-651 付属品,消耗部品_No.9
  • dufix 補修剤 多用途補修パテ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    dufix 補修剤 多用途補修パテ

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](10件のレビュー)
    999税込1,099
    1個(48g)ほか
    当日出荷
    練るだけで簡単に使える接着補修パテです。 ほとんどの材質に使用できる多用途タイプです。 約15分で実用強度を発現するスピードタイプです。 水の中でも硬化します。耐水性・耐熱性に優れ、屋外でも使用できます。
    用途プラスチック製品・水槽・パイプ・家具・フェンス・タイルなどの穴埋め・欠け・補修接着。付属品手袋淡青白色主成分エポキシ樹脂可使時間(分)4硬化時間(分)15(25℃)危険物の類別非危険物
  • 高圧用カプラー プラグ モノタロウ

    高圧用カプラー プラグ

    モノタロウ(19件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    自動開閉バルブを内蔵した両路開閉形カップリングです。ソケットとプラグを分離した瞬間にバルブが着座し、完全密封されます。本体材質にはS45Cを使用し、熱処理を施していますので、耐久性・耐摩耗性にすぐれています。特に高圧専用として設計していますので、振動や衝撃に強く、高圧油圧機器用に最適です。圧力損失がきわめて少ない構造となっていますので、高圧の油空圧系路に適しています。 【分離時】 ソケットのスリーブをソケット側に動かすと、スチールボールが外周方向に移動自由となり、ソケット・プラグのバルブスリングの反力でプラグはソケットから分離します。 分離と同時に、ソケット側・プラグ側ともバルブが着座し、流体の流れを止めます。 【連結時】 ソケットのスリーブをソケット側に動かしたままプラグを押し込むと、スリーブスプリングの力でスリーブは元の位置に戻り、スチールボールがロックされて連結します。 このとき、ソケット側・プラグ側のバルブが互いに押し合って通路を開き流体が流れます。 外部への流体の漏れはOリングとバックアップリングで完全にシールします。
    用途油圧機器配管ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)21適合流体作動油販売区分業務用
  • 高圧用カプラー ソケット モノタロウ

    高圧用カプラー ソケット

    モノタロウ(23件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    自動開閉バルブを内蔵した両路開閉形カップリングです。ソケットとプラグを分離した瞬間にバルブが着座し、完全密封されます。本体材質にはS45Cを使用し、熱処理を施していますので、耐久性・耐摩耗性にすぐれています。特に高圧専用として設計していますので、振動や衝撃に強く、高圧油圧機器用に最適です。圧力損失がきわめて少ない構造となっていますので、高圧の油空圧系路に適しています。 【分離時】 ソケットのスリーブをソケット側に動かすと、スチールボールが外周方向に移動自由となり、ソケット・プラグのバルブスリングの反力でプラグはソケットから分離します。 分離と同時に、ソケット側・プラグ側ともバルブが着座し、流体の流れを止めます。 【連結時】 ソケットのスリーブをソケット側に動かしたままプラグを押し込むと、スリーブスプリングの力でスリーブは元の位置に戻り、スチールボールがロックされて連結します。 このとき、ソケット側・プラグ側のバルブが互いに押し合って通路を開き流体が流れます。 外部への流体の漏れはOリングとバックアップリングで完全にシールします。
    用途油圧機器配管ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)21適合流体作動油販売区分業務用
  • プラスチック段ボール サンプライ (一般品) 住化プラステック

    プラスチック段ボール サンプライ (一般品)

    住化プラステック(6件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1枚
    翌日出荷
    高剛性・高衝撃に優れています。 耐水、耐薬品性、ヒンジ特性に優れています。 二次加工(裁断、打抜き、折り曲げ)が容易です。 防塵性、易印刷、接着性、耐候性に有効な処理を施しています。 中空部分に空気層があることで、断熱性・遮音性の効果があります。
    用途段ボールやベニヤ板の代替に、通関箱、緩衝材、仕切り、看板やボード板、棚板材質ポリプロピレン(PP)長さ(m)1.82幅(m)0.91
  • ステンレス掛け金(HP-型) LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス掛け金(HP-型)

    LAMP(スガツネ工業)(7件のレビュー)
    879税込967
    1個
    当日出荷
    リングのまわりに配置された4つの突起により、不用意なリングの回転を防ぎます。表面の穴から現物あわせで、取付位置を決定できます。南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。 現品にてご確認ください。
    付属品十字穴付皿木ねじ(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)仕上バレル研磨
  • インジェクター 替針 5PcS ミネシマ

    インジェクター 替針 5PcS

    ミネシマ(5件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷
    インジェクター用の替針です。
  • Vベルト(SA25 HP4 ヤンマー

    Vベルト(SA25 HP4

    ヤンマー
    4,298税込4,728
    1個
    6日以内出荷
    Vベルト(SA25 HP4
  • ドライバービットソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ドライバービットソケット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷
    ラチェットハンドルなどに取り付けて使用することにより、マイナス(-)ねじ、プラス(+)ねじの締め付け、緩めができます。
  • アルミ丸パイプ アルインコ

    アルミ丸パイプ

    アルインコ(4件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    翌日出荷から5日以内出荷
    さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
    用途構造材に。 下地などに。 見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。
  • コンパクト蛍光灯 昼白色 3波長 ブライトライト

    コンパクト蛍光灯 昼白色 3波長

    ブライトライト
    2,998税込3,298
    1個ほか
    当日出荷
    ブリッジ技術でスリムなガラス管を結合させた3波長形蛍光灯 3波長形蛍光灯とは一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます
    用途高周波点灯専用蛍光灯/明かり/天井照明/照明器具/電灯/電球/ライト/ランプ/自然光/リビング/キッチン/オフィス/直管蛍光灯/店舗/家庭用形状Hfツイン形平均演色評価数(Ra)80色温度(K)5000光色昼白色電球の種類蛍光色
  • HP-1用 替刃丸穴タイプ 亀倉精機

    HP-1用 替刃丸穴タイプ

    亀倉精機(10件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
    形状丸穴(円形)
  • T型ホローレンチ(パワータイプ) スタンダード ミトロイ(水戸工機)

    T型ホローレンチ(パワータイプ) スタンダード

    ミトロイ(水戸工機)(3件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    強さ抜群 奥深い箇所に最適 強力な締付可能
    材質Ni-Cr-Mo-V鋼形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ
  • ネジ式ホールプラグ SHPシリーズ タカチ電機工業

    ネジ式ホールプラグ SHPシリーズ

    タカチ電機工業
    289税込318
    1個
    当日出荷
    ネジ式ホールプラグです。使用していない貫通穴を塞ぐスクリュープラグです。ナットにて締め付けることによってIP67の保護等級で使用可能です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質プラグ・ナット:PA66 (UL94V-2)/O-リング:NBRRoHS指令(10物質対応)対応
  • トリプル超硬ロングホルソー ハウスビーエム

    トリプル超硬ロングホルソー

    ハウスビーエム(8件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ボディーのふところが深く、サンドイッチ板、複合材の穴あけ、パイプなどの曲面への穴あけが可能です。
    用途被削材:鋼板(12mmまで)、ステンレス板、アルミ板、鉄板サイディング、ガルバ板、FRP、樹脂材、合板。適合機種電機ドリル、振動ドリル(回転モード)刃厚(mm)2.7
  • ニッパーキャップ ミネシマ

    ニッパーキャップ

    ミネシマ(2件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    大切なニッパーを破損から守る専用刃先カバー 「外出先にニッパーを持って行きたい!」「掛けて保管すると尖った先端が危ない!」そんな要望に応えて登場! ニッパーを保管する際、刃先にかぶせてお使いください。 これなら工具箱に雑に入れても大丈夫! 刃先に触れる心配もないので、不意な怪我から身を守ることができます。 汚れが目立ちにくいPVC合皮を採用。 ※ニッパーのサイズ、形状によってははまらない物もあります。使用前にサイズをご確認ください。
    材質PCV合皮外寸(mm)57×37
  • 接着式カードホルダ 坂詰製作所

    接着式カードホルダ

    坂詰製作所(3件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1箱(50枚)
    当日出荷
    カードホルダーです。接着式なのでビス留めの必要がいりません。カード付きです。両面テープ付きです。CH-PWは、2連タイプです。
    材質カバー:ABS樹脂 透明、ベース:ポリプロピレン樹脂 白厚さ(mm)5
  • 充電式震動ドライバドリル マキタ

    充電式震動ドライバドリル

    マキタ(7件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷
    コンパクト&スピーディ。高剛性アルミボディを採用した、ミドルクラス登場。 小型化とパワーを両立、さらに高耐久。 さらに明るく照らす。LEDライト(2灯式)。 より細かな調整が可能。21段クラッチ+直結。 防塵・防滴「アプト」。握りやすいソフトグリップ。ワンスリーブチャック。
    回転数(min-1[r.p.m])(高速)0~2000、(低速)0~500打撃数(min-1[回/分])(高速)0~30000、(低速)0~7500バッテリー電圧(V)18バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)6.0穴あけ能力(mm) 木工38穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) コンクリートブロック13チャック能力(mm)1.5~13質量(kg)1.8(バッテリ含む)付属品プラスビット2-65、フック全長(mm)182本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)182×79×261ねじ締め能力(mm) 小ねじ6ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ10×90作業量(目安)穴あけ/【超硬ドリルΦ8mm】レンガ(深さ30mm)/約930コ(高速)、【木工キリΦ9mm】ラワン(厚さ30mm)/約1860コ(高速)ねじ締め/【Φ6×75mm SPF】約390本(高速)、【Φ9×75mm SPF】約200本(低速)振動3軸合成値(m/s2)8.0(震動ドリル)<2.5(ドリル)
  • 病室用名札差し (縦書き・横書き両用)(無地) 日本医理器材

    病室用名札差し (縦書き・横書き両用)(無地)

    日本医理器材(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種別縦書き・横書き両用材質アクリルタイプ様なし
  • シート補修用強力粘着テープ ユタカメイク

    シート補修用強力粘着テープ

    ユタカメイク
    489税込538
    1枚ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    ハサミ・カッターで簡単にカットできる離型紙タイプ。
    用途トラック幌・テント・ 間仕切りシート・養生シートの補修に。適応(素材)ポリエステル帆布・塩ビ素材のターポリン、ポリエチレン・ポリプロプレン製シート等
  • HP フューザーキット 4YL16A HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HP フューザーキット 4YL16A

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    62,980税込69,278
    1個
    6日以内出荷
    対応機種:Color MFP M776zs
    適合機種Color MFP M776zs適合機種メーカーHP
  • 精密パラレルブロック ナベヤ

    精密パラレルブロック

    ナベヤ
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    両端面を除く4面を研削仕上げ。 パラレルブロックの利用により加工ワークが安定し、平行度が確保されますので精密加工が可能になり、能率がアップします。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポイントタップ PO YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ポイントタップ PO

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(6件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
  • 六角ポスト 篠原電機

    六角ポスト

    篠原電機(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1袋(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS対応。 2本を継ぐことによって120mmにも150mmにも高さを調整できます。1mm、2mmの微調整はワッシャーを入れて調整してください。スパナーやモンキーで締付けができます。
    用途盤内の機器取付け高さの調整金具として、ご使用ください。材質鋼製仕上三価クロメートメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
  • 廃棄物保管場所標識 グリーンクロス

    廃棄物保管場所標識

    グリーンクロス(3件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    廃棄分別標識です。 別売りのGHP用ステッカーにてわかりやすく区別できます。
    寸法(幅W×高さH)(mm)600×600
  • インジェクター用 替針 5PcS ミネシマ

    インジェクター用 替針 5PcS

    ミネシマ
    169税込186
    1個
    当日出荷
    インジェクター用の替針です。
    外径(mm)0. 7内径(mm)0.44
  • 豆球2pcs ミネシマ

    豆球2pcs

    ミネシマ(1件のレビュー)
    159税込175
    1袋(2個)
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様3V電球形状豆球
  • 防犯カメラ標識塩ビ グリーンクロス

    防犯カメラ標識塩ビ

    グリーンクロス
    779税込857
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    防犯カメラ標識は、住宅や店舗の目立つところに貼ることで、防犯効果を向上してくれます。視認性が高く、目にとまりやすいデザインやカラーです。設置する場所などに応じて、サイズや材質をお選び頂けます。
    用途万引きや強盗などの犯罪抑止に。厚さ(mm)1取付取付穴4スミ・ビス・両面テープ等(別売)表示内容防犯カメラ作動中
  • 接地防水プラグ SK11

    接地防水プラグ

    SK11
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    電気製品などの電源交換用プラグです。125V15A3芯アース接続です。
    用途掃除機、電動工具などの交換用電源プラグ。形状平刃タイプタイプアースピンタイプ種類プラグ極数接地2P定格電圧(V)AC125定格電流(A)15対応防雨差込口形状接地2P 15A 125V
  • 病室用名札差し (横書き用)(様付) 松永製作所 (車椅子)

    病室用名札差し (横書き用)(様付)

    松永製作所 (車椅子)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    種別横書き材質アクリルタイプ様付
  • タイヤカバー アラオ

    タイヤカバー

    アラオ
    5,898税込6,488
    1枚
    当日出荷
    タイヤを覆うことにより、床面を汚しません。 リフトアップなしで取付可能! 着脱が用意で、装着後は外れにくい設計です。 現場のイメージアップ効果にも期待できます。
    仕様高所作業車用材質420デニール高密度ナイロン加工裏面:特殊樹脂コーティング
  • エコノミーホットプレート アズワン

    エコノミーホットプレート

    アズワン
    71,800税込78,980
    1個
    当日出荷
    新アルゴリズムによるPID制御により、プレート温度制御が向上しました。天板が高温になると警告ランプが点灯します。
    用途最高温度300℃までのさまざまな加熱用途に使用できます。材質(本体)ABS樹脂、(プレート)アルミニウム電源(V)AC100(50/60Hz)最高温度(℃)300安全装置過電流ヒューズ、内部温度ヒューズ、高温警告表示機能温度制御方式K熱電対によるPID制御
  • ホールプラグ TAKIGEN(タキゲン)

    ホールプラグ

    TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
    15税込17
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    UL規格適合素材(UL94 V-2)を使用。1つのサイズで複数の板厚に対応できます。取付けは指で押すだけ。不要な穴を簡単にふさげます。
    材質ポリアミド6(PA6)(UL94 V-2)標準色ブラック・アイボリー(5Y7/1)・ホワイト(N9.3)・クリーム(2.5Y9/1.5)RoHS指令(10物質対応)対応
...