カテゴリ

  • 電動工具(6)
  • メカニカル部品(2)
  • バイク部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 物流用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 家電(1)

「hp-200s」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高性能フラットドリル KDZ-HP (ショート) 京セラ高性能フラットドリル KDZ-HP (ショート)京セラ
4,198税込4,618
1本
当日出荷から3日以内出荷
「KDZ-HP」は、刃先のシャープエッジ仕様や円弧形状の特殊シンニング形状によって、ワーク食付き時の衝撃を抑制。円筒面・曲面への穴あけ加工等、特に加工が困難なワーク形状でも加工精度が安定します。独自の新コーティング MEGACOAT NANO EX により、耐摩耗性と耐欠損性を高次元で両立し、高精度な穴あけ加工が可能です。
用途円筒面・曲面への穴あけ加工、座ぐり加工、薄板の突き加工、自動盤・旋盤加工の奥端面仕上げ、穴の矯正、ドリル加工後の底面仕上げ、傾斜面への座ぐり・ガイド穴加工仕様オイルホールなし材質超硬刃数2表面処理MEGACOAT NANO EXねじれ角(°)20RoHS指令(10物質対応)対応
BLMモーター ブラシレスモーター オリエンタルモーターBLMモーター ブラシレスモーターオリエンタルモーター
34,980税込38,478
1個
当日出荷から36日以内出荷
マグニファイア Nikon(ニコン)マグニファイアNikon(ニコン)
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
ファインダー中央部の像を2倍に拡大。接写や複写、超望遠レンズ使用時など、より厳密なピント合わせが必要な時に使用。 マグニファイヤーを上部にはね上げるとファインダーの全視野を見ることができます。-5~+3m-1まで視度調節も可能です。
適合機種F3・F3AF・FM3A・NewFM2・FM2・FA・FE・FE2・F2・F・EL2、【アイピースアダプターDK-7またはDK-18(ともに別売)を併用】D5・D4シリーズ・D3シリーズ・D2シリーズ・D1シリーズ・Df・D850・D810A・D810・D800シリーズ・D700・D500・F6・F5・F100・F90X・F90XS・F90XD・F90・F90S・F90D・F4・F3HP・F3T・F-801・F-801S、【アイピースアダプターDK-22(別売)を併用】D750・D610・D600・D300シリーズ・D200・D100・D90・D80・D70シリーズ・D7500・D7200・D7100・D7000・D5600・D5500・D5300・D5200・D5100・D3400・D3300・D3200・D3100・D3000・D60・D50・D40シリーズ・F80シリーズ・Uシリーズ・F70D・F60D・F50D・F-601シリーズ・F-501・F-401X・F-401S・F-401・F-301・FM10・FE10・FG-20・FG・EM・PRONEAS・PRONEA600i
インナーコレットキットΦ3.0mm ミスターマイスターインナーコレットキットΦ3.0mmミスターマイスター
3,498税込3,848
1セット
7日以内出荷
精密ハンドピースグラインダーHP-200S/HP-300の精密ハンドピースに標準で内蔵されているインナーコレットと交換用レンチのセット。消耗時の交換用として。
仕様(把握可能軸)3.0mm対応機種精密ハンドピースグラインダーHP-200S、HP-300RoHS指令(10物質対応)対応
インナーコレットキットΦ3.2mm ミスターマイスターインナーコレットキットΦ3.2mmミスターマイスター(1件のレビュー)
3,498税込3,848
1セット
5日以内出荷
精密ハンドピースグラインダーHP-200S/HP-300の精密ハンドピースに標準で内蔵されているインナーコレットΦ3.0mmをΦ3.2mmに交換するためのインナーコレットと交換用レンチのセット。精密ハンドピースをΦ3.2mm専用ハンドピースにするためのキット。正確には1/8インチ(Φ3.175mm)専用にするためのキットでDREMEL製などの先端工具を利用できるようになります。
仕様(把握可能軸)3.2mm(1/8インチ)RoHS指令(10物質対応)対応
ハイパフォーマンススーパートルクシンクロベルトHP-STS 200S5M バンドー化学ハイパフォーマンススーパートルクシンクロベルトHP-STS 200S5Mバンドー化学
1,998税込2,198
1本
当日出荷から4日以内出荷
HP-STSベルトは独特の歯形状によるかみ合い理論により、通常の台形歯に比べ高トルク・高伝動であり、さらに高剛性の構成部材を用いる事で高トルク・高伝動を実現しております。領域によって変わりますが、通常のSTSに対し、1.4~1.8倍の伝動容量が向上しております。 ベルト幅が標準仕様に対し、幅狭化で使用できるため、騒音を低くする事ができます。 高伝動容量のため、標準仕様に対し幅狭化・小プーリ径化できますのでコンパクトな設計可能です。
用途コピー機やFAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等。ベルト幅(mm)20構造背ゴム/心線/歯布RoHS指令(10物質対応)対応ベルト形S5M
HP200S/300用ハンドピース ミスターマイスターHP200S/300用ハンドピースミスターマイスター(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1本
7日以内出荷
仕様連続ランテスト:180分(無負荷時)セット内容精密ハンドピース・カーボンブラシ(予備)・調整バー(取付済)質量(g)約200電源(V)(コントロールユニットより)DC0~32直径×長さL(Φmm×mm)30×152ケーブル長(cm)170(カールコード最大)RoHS指令(10物質対応)対応
精密ハンドピース ミスターマイスター精密ハンドピースミスターマイスター(2件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
当日出荷
HP-300追加用精密ハンドピース。 HP-200S交換用としても使用出来ます。
用途HP-200、HP-200Nのコントロールユニットに接続して使用する事も可能です。寸法(mm)Φ30×152電源(V)コントロールユニットよりDC0~32連続使用時間(分)180(無負荷時)接続ケーブル(カールコード最大)1700mm把握径(Φmm)3.0/2.35RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)約200
インナーコレットキットΦ2.35mm ミスターマイスターインナーコレットキットΦ2.35mmミスターマイスター
3,698税込4,068
1セット
当日出荷
精密ハンドピースグラインダーHP-200S/HP-300の精密ハンドピースに標準で内蔵されているインナーコレットΦ3.0mmをΦ2.35mmに交換するためのインナーコレットと交換用レンチのセット。 精密ハンドピースをΦ2.35mm専用ハンドピースにするためのキット。 標準仕様ではΦ3.0mm軸用のインナーコレットが組み込まれています。 これを専用レンチを使ってΦ2.35mm軸専用に交換するためのキットが本製品になります。
仕様(把握可能軸)2.35mm対応機種精密ハンドピースグラインダーHP-200S、HP-300RoHS指令(10物質対応)対応
カーボンブラシ ミスターマイスターカーボンブラシミスターマイスター(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1セット(2個)
当日出荷
モーター用カーボンブラシ。 カーボンブラシが減ってくると回転が不安定になったり動かなくなったりします。 用途や使用時間により消耗具合は変化しますので、適宜確認して消耗していたら交換するようにして下さい。
反射機 azbil(旧:山武)反射機azbil(旧:山武)
969税込1,066
1個
当日出荷
仕様組合わせ光電スイッチ 別の検出距離(mm)参考値:HP7~P1□:横50~1800、縦50~1300;HP7~P5□:100~400;HP7~C3□S:横20~450、縦20~700;HP7~CL□S:横20~100、縦20~400;HP7~CM□S:横20~100、縦20~400;HP7~CN□S:横50~200、縦60~100;HP7~CP□S:横20~150、縦20~250寸法(mm)反射面:8.6×29.5関連資料(3.24MB)
TW200/E/ SR400/500等 右レバー ALBA(アルバ)TW200/E/ SR400/500等 右レバーALBA(アルバ)
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
ツーリングの際のスペアや補修用・日常ユースにお使いいただけます。レバーはバイクを操作する上で重要な部品ですので 、転倒などにより折れたり曲がったりした場合は早めに交換することをお奨め致します。
メーカーYAMAHAセット内容右単体クロムメッキ適合車種TT-R125LW(00-02) /5HP4/9/D/H、TW200/E(ドラムブレーキ)(91-99) /2JL/4CS1-6、TY250R/S(84-86) /38V/53Y、XT250 /3Y5、SR400(85-00) /1JR/3HT1-B、SR500(85-99) /1JN/3GW1-9左右区別適合排気量(cc)125
ステアリングホイール  ハンドパレットトラック用 モノタロウステアリングホイール ハンドパレットトラック用モノタロウ(14件のレビュー)
7,898税込8,688
1セット(2個)
当日出荷
ハンドパレットトラック専用のステアリングホイールです。
用途ハンドパレットトラック専用のステアリングホイールです。仕様ハンドル側外径×幅W(厚さ)×軸径(mm)180×50×20