カテゴリ
- 制御機器(106)
- オフィス家具(54)
- 切削工具(36)
- パソコン/周辺機器(25)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(22)
- 機構部品(21)
- 農業機械(21)
- フォークリフト・産機・建機用品(19)
- 科学研究・開発用品(17)
- 測定用品(16)
- 自動車補修部品(15)
- 作業工具(8)
- 卓上消耗品(7)
- バッテリー・電装(7)
- 梱包用品(6)
- バイク純正部品(5)
- 溶接用品(5)
- カー用品(5)
- 空調・照明・電設資材(4)
- メカニカル部品(4)
- 家電(4)
- 学童・教育用品(4)
- 農具(4)
- 建築金物(3)
- 事務用品(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- バイク部品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 物流用品(2)
- 厨房用品(2)
- 電気材料(2)
- 研磨材(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 電動工具(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 安全用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 介護用品(1)
- 自動車純正部品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- オカムラ(岡村製作所)(53)
- omron(オムロン)(42)
- 渡辺電機工業(37)
- BIGM(丸山製作所)(21)
- Xiaomi(21)
- SMC(14)
- HIROSE(ヒロセ電機)(13)
- イマオコーポレーション(12)
- ノーブランド(9)
- ビクセン(8)
- LAMP(スガツネ工業)(6)
- 岡崎精工(5)
- 三友(5)
- 富士電機(5)
- 東日興産(TN)(5)
- 片力商事(5)
- HIOKI(日置電機)(4)
- ホンダ(4)
- 三菱マテリアル(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「hr-08」の検索結果

シリコーントリム HR-08タイプ
ホッティーポリマー(1件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1本(1m)ほか当日出荷から7日以内出荷接着剤なしでエッジへの取り付けが可能です。 外装にシリコーンゴムを使用することにより特性である高耐熱性、高耐薬品性を有する製品となっています。用途医療機器、試験機器、検査機器、食品機械のパッキンとして材質(本体)シリコーンゴム適合板厚(mm)1.0~3.2使用可能温度範囲-60~170℃材質(芯金)鉄(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応
シリコーントリムHR-08S SUSタイプ
ホッティーポリマー¥3,998~税込¥4,398~1本(1m)ほか7日以内出荷シリコーントリムに従来仕様の鉄製ワイヤーキャリアに加え、ステンレス製パンチングメタル仕様を追加しました。防錆性や柔軟性、安全性などに優れます。用途医療機器、試験機器、検査機器のパッキンとして材質【外装】シリコーンゴム、【芯金】ステンレス(SUS443)RoHS指令(10物質対応)対応
ドラムヘッド Hydraulic Red TT08HR 8インチ
EVANS¥3,298税込¥3,6281枚5日以内出荷LEVEL360 テクノロジーを反映し素晴らしいチューニング性を実現。 2プライフィルムの間にオイルフィルムを挟んでいることが特徴。 迫力のあるボリュームと、申し分ない抜群のダイナミクスを持ったドラムヘッドです。プライ数2
安全ホイストリング HR HR8
イマオコーポレーション¥25,980税込¥28,5781個3日以内出荷・横への負荷がかかってもリングが倒れて、無理なくリフティングできます。(本体:360°回転、リング:180°前傾)・天吊り、横吊りなど、どのような方向に吊るしても許容荷重は変わりません。・構成部品全てを磁気深傷検査にて品質を固定します。・ボルトは裏側からEリングで固定しています。・腐食防止品HRBはニッケルコーティングによりHRと比べ腐食防止効果が10倍以上あります。・本体が360°自由に回転できる場所に必ず設置してください。・製品上部には、許容荷重・締付トルクが刻印されています。・ボルトの特殊長さにつきましては別途お見積りいたします。・HR42、HR48、HR64、HRBは受注製作品ですので、納期は別途お問い合わせください。・リング径より大きなフックの使用や、左右に引張る等のリングが広がる方向への力はかけないでください。質量(kg)0.17L12.5H67.8タイプフェノール樹脂製D□25.4C9.7a46.7b21.8D119H28.7H126許容荷重(kN)4
液晶保護フィルム トヨタ C-HR 8 型ディスプレイオーディオ 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品
メディアカバーマーケット¥1,798税込¥1,9781枚4日以内出荷クリア光沢タイプの液晶保護フィルム。高い透明感で液晶の画質をそのままクリアに表示します。色かぶりのないクリアな液晶画面でご使用いただけます。指紋防止加工により、指紋がつきにくく、簡単に拭き取れます。タッチパネル・ペン入力も快適に操作出来ます。しっかり画面を保護する硬度3Hのハードコート仕様です。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種トヨタ C-HR 8 型ディスプレイオーディオ寸法(mm)227.7×128.4取付方式シリコン吸着特性指紋防止
液晶保護フィルム トヨタ C-HR 8 型ディスプレイオーディオ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥1,498税込¥1,6481枚4日以内出荷日本製ブルーライトカット液晶保護フィルムです。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを約32%以上カットします。90%の高い透過率で、液晶画面の美しさを損ないません。気泡レス加工のフィルムです。貼りつけた時に小さい気泡が残ってしまっても数日中に気泡が抜ける構造になっています。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工のため蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工により、指紋がつきにくくなっています。2Hの表面強度により、日常的な摩耗から画面を保護。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種新型 トヨタ C-HR 8 型ディスプレイオーディオ寸法(mm)227.7×128.4サイズ8取付方式シリコン吸着特性ブルーライトカット/反射防止
ボルトキット HR-A・HR-B HR8-A
イマオコーポレーション¥3,298税込¥3,6281個5日以内出荷・万一ボルトが損傷した時の交換部品です。・磁気探傷検査にて品質を保証します。・RoHS指令適合製品です。・HR24-A、HR48-A、HR64-A、HR-Bは受注生産品ですので、納期は別途お問い合わせください。材質SCM440表面処理四三酸化鉄皮膜適合品番【安全ホイストリング】HR8RoHS指令(10物質対応)対応
液晶保護フィルム トヨタ C-HR 8 型ディスプレイオーディオ 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥1,998税込¥2,1981枚4日以内出荷ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種新型 トヨタ C-HR 8 型ディスプレイオーディオ寸法(mm)227.7×128.4取付方式シリコン吸着硬度9H特性光沢ブルーライトカット対応
液晶保護フィルム トヨタ C-HR 8 型ディスプレイオーディオ 対応 ARクリスタルプロ ARコート 低反射 光沢 指紋防止 互換品
メディアカバーマーケット¥2,398税込¥2,6381枚4日以内出荷鮮明な画面表示。光透過率94%以上で、画面の色や鮮明さをそのまま維持します。低反射加工により、映り込みや反射を軽減します。 優れた耐久性と保護性能。表面硬度3H以上で、スクラッチや摩耗に強い。耐高温・耐低温・湿度変化にも強く、過酷な環境下でも安定した性能を発揮。環境に配慮した素材設計。跡が残りにくい粘着仕様。 。液晶画面を鮮やかに再現する光沢仕様タイプ透過率約94%の透明感で美しく鮮やかな画面を再現します。 。防指紋・防汚コーティング(フッ素コート)撥水性・撥油性に優れたフッ素コート加工により、指紋や汚れが付きにくく、簡単に拭き取れます。スムーズなタッチ操作を実現。自己吸着&気泡軽減設計。高品質な光学接着剤(OCA)を使用し、貼り付け時に気泡が入りにくい仕様です。万が一気泡が入った場合も時間経過とともに消える特殊構造。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種トヨタ C-HR 8 型ディスプレイオーディオ寸法(mm)227.7×128.4取付方式シリコン吸着硬度3H以上特性クリア光沢
サイドプルホイストリング HR-SP HR8SP
イマオコーポレーション¥29,980税込¥32,9781個5日以内出荷B16L76H25タイプフェノール樹脂製F8D3C21SM8×1.25E14G25J52P13K44N13許容荷重(N)3250M19
アペックスⅡHR8x24WP
ビクセン¥23,980税込¥26,3781個4日以内出荷仕様三脚取付不可セット内容双眼鏡本体、ストラップ(ナロー)、ソフトケース、取扱説明書材質プリズム:BaK4質量(g)223倍率8倍寸法(cm)9.5×6.7×4.3コーティングフーリーマルチコート、フェイズ(位相差)コート、高反射コート視界見掛:46.9度、1000m先:108m対物レンズ有効径(mm)24防水性窒素ガス充填による防水目幅35~70mmひとみ径(Φmm)3アイレリーフ(mm)12至近距離(m)約5実視界(°)6.2
アペックスJ HR8x42WP
ビクセン¥38,980税込¥42,8781個5日以内出荷”視線や表情までくっきり見たい”に応える。安心の日本製ライブ双眼鏡 アペックスJ。色にじみを抑えシャープな描写を実現するEDガラスレンズを採用した大口径42mm、。倍率8倍の防水双眼鏡です。防水設計で野外ライブ・コンサートも安心。付属品主要:ソフトケース、ネックストラップ、取扱説明書(保証書兼用)、ソフトケース、ネックストラップセット内容双眼鏡本体材質プリズム:BaK4質量(g)605タイプダハプリズム倍率8倍対応三脚取付:可(別売アクセサリー併用 2)本体サイズ(mm)150×133×52コーティングフーリーマルチコート、フェイズコート、高反射コート保証期間5年間保証視界1000m先:122m、見掛:52.1度対物レンズ有効径(mm)42(EDレンズ)明るさ28.1防水性窒素ガス充填による防水目幅55~74mmひとみ径(Φmm)5.3アイレリーフ(mm)17.5(ハイアイポイント)至近距離(m)約3.5実視界(°)7
アペックスJ HR8x32WP
ビクセン¥35,980税込¥39,5781個5日以内出荷”視線や表情までくっきり見たい”に応える。安心の日本製ライブ双眼鏡 アペックスJ。色にじみを抑えシャープな描写を実現するEDガラスレンズを採用した口径32mm、倍率8倍の防水双眼鏡です。防水設計で野外ライブ・コンサートも安心。付属品ソフトケース、ネックストラップ、取扱説明書(保証書兼用)材質プリズム/BaK4取付三脚/可(別売アクセサリー併用 2)タイプダハプリズム倍率8倍本体質量(g)549寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)123×128×51眼幅調整範囲(mm)55~74コーティングフーリーマルチコート、フェイズコート、高反射コート視界見掛/60.9度(広角)、見掛(旧JIS規格)/67.2度(広角)、1000m先/147m最短合焦距離約3.5m対物レンズ有効径(mm)32 (EDレンズ)明るさ16防水性窒素ガス充填による防水ひとみ径(Φmm)4アイレリーフ(mm)15.7(ハイアイポイント)実視界(°)8.4
双眼鏡 アルテスJ HR8X42WP
ビクセン¥49,980税込¥54,9781個4日以内出荷ハイエンドモデル「アルテス」のもつ性能を継承するとともに、持ちやすさを意識した機能美を追求。丸みをおびたフォルム、指がかりの良いオープンブリッジデザインが特長的です。 さらに、従来の双眼鏡ケースとは一線を画す、カジュアルなバッグを思わせる、スマートなデザインのケースが付属。本体とあわせて”才色兼備”な商品に仕上がっています。 口径42mmの対物レンズにはEDガラスを採用し、フーリーマルチコート、フェーズコート、高反射コートの各種コーティングによりクリアで明瞭な視界を実現しました。防水設計のアルミ合金ボディで、極めて高い性能を維持します。付属品ソフトケース、ネックストラップ材質(プリズム)BaK4質量(g)700倍率(倍)8機能防水、三脚取付可(L)眼幅調整範囲(mm)約56~75コーティングフーリーマルチコート、フェイズコート、高反射コート視界実視界/7.0°、見掛視界/56.0(52.1°※JIS B7157:2003に準拠して計算しています。)、1000m先視界/122m対物レンズ有効径(mm)42(EDレンズ使用)寸法(高さH×幅W×厚さt)(cm)14.6×13.0×5.3明るさ28.1ひとみ径(Φmm)5.3アイレリーフ(mm)19至近距離(m)約3.0
針電極ユニット 適応機種:Cバーシリーズ C-00HR8
ベッセル¥5,098税込¥5,6081個当日出荷針電極ユニットです。用途Cバーシリーズ用トラスコ品番168-2568質量(g)6電源(V)DC24±5%〔コネクタRJ45〕消費電力(W)MAX7.8使用範囲(mm)50~2000程度使用空気圧力(MPa)0.3消費電流(mA)MAX600使用周囲温度(℃)0~50イオンバランス±30V(距離1000mm)使用周囲湿度35~85%RH(ただし結露氷結のないこと)除電方式パルスACコロナ放電式オゾン発生量(ppm)0.05以下アズワン品番64-8434-59
JST コネクタハウジング 8極 SHR-08V-S-B
JST(日本圧着端子製造)¥229税込¥2521袋(10個)当日出荷仕様圧着端子ハウジング. 1 mmピッチの突き出しのある圧着ソケットハウジングは、終端処理済み圧着リード線(代表品番 ; 311-6647 311-6647 )に対応します。トップ / サイドエントリヘッダ(代表品番515-1529及び515-1490)とかん合します。長さ(mm)11極数8シリーズSHRoHS指令(10物質対応)対応
JST コネクタハウジング 8極 ピッチ:1mm 1列 NSHR-08V-S
JST(日本圧着端子製造)¥289税込¥3181袋(10個)当日出荷仕様JST 1.0 mm NSH電線対基板ヘッダ / ソケットコネクタ. NSHシリーズ1.0 mmピッチ電線対基板表面実装ヘッダ / ケーブル取り付けソケットコネクタは、省スペースのサブミニチュア設計です。特別構造のスプリング機能の使用を通じ、低挿入力を実現しています。 NSH 1.0 mmコネクタは、ヘッダとソケットのかん合時にクリック音が鳴るラッチロック機構を備えています。 NSH表面実装ヘッダは、はんだ保持機能を備えています。垂直又はライトアングル取り付け構成があります。 このNSH圧着ソケットハウジングはSLEH圧着ソケットコンタクト(品番 ; 906-0014 906-0014 )に対応します。長さ(mm)10幅(mm)4.2ピッチ(mm)1極数8シリーズNSH材質(ハウジング)PBT行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品NSHシリーズコネクタ実装タイプPCBマウント接続方向ストレート
四角ナットセット (M8フレーム用)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1パック(50個)当日出荷から8日以内出荷M8規格、スチール製四角ナットとナット位置保持用ホルダーのセット用途基本的な接続用材質ナット:SWCH相当 ナットホルダー:ポリアセタール(POM)表面処理(ナット)三価クロメートねじの呼びM8RoHS指令(10物質対応)対応適合フレームM8
超硬ヘリカルリーマ
WIDIN¥8,798税込¥9,6781本翌々日出荷食付き角45゜、右刃左ねじれの超硬リーマです。左ねじれにより安定した切り屑の排出が可能です。貫通穴加工に適しています。Φ1.98~3.5センター穴なし Φ3.97~12.05センター穴あり用途鋳鉄・一般鋼・プリハードン鋼・ステンレス鋼・アルミ合金・銅材質超硬K10表面処理ノンコートねじれ角7゜
液晶保護フィルム 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品
メディアカバーマーケット¥1,598税込¥1,7581枚4日以内出荷ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種新型 トヨタ C-HR 8 型ディスプレイオーディオ寸法(mm)227.7×128.4サイズ8取付方式シリコン吸着特性高硬度9H
プロテクトヒーター R-160W
マルカン ニッソー¥3,798税込¥4,1781台4日以内出荷プロテクトヒーターは各社共通サーモスタット接続用ヒーターです。本製品のご使用には、水温設定の為の観賞魚用サーモスタット(別売)が必要です。アルミカバーの安心設計-溶けたり、有毒ガスを発生させない。スッキリ設計-コードを真上に出せるL型キャップを採用。コンパクト設計-水槽内で目立ちにくいコンパクトボディ適合幅60cm以下の水槽(60x30x36cm以下)など材質石英管、砂、銅、アルミニウム規格各社共通サーモスタット接続用ヒーター、空焚き事故防止機能付き定格消費電力(W)160本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×32×180適合容量(L)約64以下
ダイヤモンドハンドラッパー
NORITAKE(ノリタケ)¥8,298税込¥9,1281本当日出荷ダイヤモンド砥粒をレジンボンドで固めた、みがき用の工具です。用途金型等の磨き作業、バリ取り作業幅(mm)10全長(mm)140砥粒SD適合材各種金属ダイヤ層厚さ(mm)5ダイヤ層長さ(mm)40
ソリッドハンドリーマ
アサヒ工具¥28,980~税込¥31,878~1本翌々日出荷機械作業用リーマ加工穴の精密仕上げ加工に使用する為のリーマです。用途用途材質超硬K種G2刃先形状直刃食付C0.5~1.5外径公差m5
...