アペックスJ HR8x32WP
”視線や表情までくっきり見たい”に応える。安心の日本製ライブ双眼鏡 アペックスJ
色にじみを抑えシャープな描写を実現するEDガラスレンズを採用した口径32mm、倍率8倍の防水双眼鏡です。防水設計で野外ライブ・コンサートも安心。
- 付属品
- ソフトケース、ネックストラップ、取扱説明書(保証書兼用)
- 材質
- プリズム/BaK4
- 取付
- 三脚/可(別売アクセサリー併用 2)
- タイプ
- ダハプリズム
- 倍率
- 8倍
- 本体質量(g)
- 549
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 123×128×51
- 眼幅調整範囲(mm)
- 55~74
- コーティング
- フーリーマルチコート、フェイズコート、高反射コート
- 視界
- 見掛/60.9度(広角)、見掛(旧JIS規格)/67.2度(広角)、1000m先/147m
- 最短合焦距離
- 約3.5m
- 対物レンズ有効径(mm)
- 32 (EDレンズ)
- 明るさ
- 16
- 防水性
- 窒素ガス充填による防水
- ひとみ径(Φmm)
- 4
- アイレリーフ(mm)
- 15.7(ハイアイポイント)
- 実視界(°)
- 8.4
- 内容量
- 1個
双眼鏡 の新着商品
カテゴリ






















