アペックスJ HR8x42WP
”視線や表情までくっきり見たい”に応える。安心の日本製ライブ双眼鏡 アペックスJ
色にじみを抑えシャープな描写を実現するEDガラスレンズを採用した大口径42mm、
倍率8倍の防水双眼鏡です。防水設計で野外ライブ・コンサートも安心。
- 付属品
- 主要:ソフトケース、ネックストラップ、取扱説明書(保証書兼用)、ソフトケース、ネックストラップ
- セット内容
- 双眼鏡本体
- 材質
- プリズム:BaK4
- 質量(g)
- 605
- タイプ
- ダハプリズム
- 倍率
- 8倍
- 対応
- 三脚取付:可(別売アクセサリー併用 2)
- 本体サイズ(mm)
- 150×133×52
- コーティング
- フーリーマルチコート、フェイズコート、高反射コート
- 保証期間
- 5年間保証
- 視界
- 1000m先:122m、見掛:52.1度
- 対物レンズ有効径(mm)
- 42(EDレンズ)
- 明るさ
- 28.1
- 防水性
- 窒素ガス充填による防水
- 目幅
- 55~74mm
- ひとみ径(Φmm)
- 5.3
- アイレリーフ(mm)
- 17.5(ハイアイポイント)
- 至近距離(m)
- 約3.5
- 実視界(°)
- 7
- 内容量
- 1個
双眼鏡 の新着商品
カテゴリ






















