174件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
379 税込417
6日以内出荷

1個
839 税込923
6日以内出荷

1個
379 税込417
6日以内出荷

1本
4,398 税込4,838
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
6日以内出荷

1個
1,598 税込1,758
6日以内出荷

1個
1,598 税込1,758
6日以内出荷

1個
1,698 税込1,868
6日以内出荷

1個
699 税込769
6日以内出荷

1個
2,098 税込2,308
6日以内出荷

アトムリビンテック上レールエンドカバー HR-150
上レールエンドカバーは、レール端面が見えてしまうのを隠す化粧カバーです。
付属品+トラスM3×10 1本六角ナットM3 1個 材質アルミ合金 アンバー
1個
929 税込1,022
4日以内出荷

校正用分銅を標準装備しています(HR-150AZ・250AZは内蔵型)。g・mg・ct・個数・%・momの6モードから表示選択が可能です。RS232C標準装備で、パソコンとの双方向通信やコンパクトプリンタ(AD-8121B・別売)との接続が可能です。HR-150AZ・250AZは高速応答約2秒で、合計・平均・最大最小・標準偏差などの統計演算機能付きです。風防は帯電防止処理済です。
1台
839 税込923
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

MCO材を使用しています。
刃径公差m5 材質MCO(コバルト高速度鋼)
1本
2,598 税込2,858
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (223種類の商品があります)

ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。
材質ハイス(高速度鋼)HSS シャンクストレートシャンク コーティングノンコート 刃形ストレート 刃径公差(mm)0~+0.005
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (148種類の商品があります)

ねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿 ねじ穴間隔(mm)300 ねじ穴(Φmm)5.5(穴)、7.5(皿) 材質アルミ押出し材
1本
4,298 税込4,728
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
材質MCO材(コバルト高速度鋼) シャンクストレートシャンク コーティングノンコート 刃形ストレート 略号HR ねじれ角直刃 食付角(°)1
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から100日以内出荷
バリエーション一覧へ (219種類の商品があります)

1個
188 税込207
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

EIKO(栄工舎)ハンドリーマ
用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄 材質SKH51
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (442種類の商品があります)

多目的に使用できるハンディタイプ温度計測器です。 低消費電流と高精度の両立 防水性能IPX5相当(HR-1100、HR-1200、HR-1400、HRM-110E、HRM-120E) 国内生産ならではの高品質信頼性 見やすい大型表示画面 安立計器の10000種類以上の温度センサに対応
スイッチ操作:メンブレンスイッチ(クリック付) コネクタ入力:ASPコネクタ(熱電対同種金属) 入力点数1点 信号源抵抗の影響1kΩ以下 測定精度1℃分解→0℃以上±(指示値の0.1%+1℃)/0℃未満±(指示値の0.5%+1℃) 0.1℃分解→0.0℃以上 ±(指示値の0.05%+0.2℃)/0.0℃未満 ±(指示値の0.15%+0.2℃) 精度基準接点補償:±0.2℃(25℃±10℃環境において) 動作環境0~50℃、0~80%RH以内(但し結露なきこと) 保存環境-20~50℃、0~85%RH以内(但し結露なきこと) 電池アルカリ単3乾電池(LR6)×4本 サンプリング周期約200ms リニアライザデジタルリニアライザ方式(JIS C 1602-2015準拠) 付属品取扱説明書、試験成績書、保証書、ソフトケース、ハンドストラップ、アルカリ単3乾電池(LR6)×4本 寸法(mm)82×166×36
1台
39,980 税込43,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質高速度鋼(HSS) 刃形ストレート シャンクストレートシャンク
1本
4,298 税込4,728
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

アトムリビンテックエンドカバー
付属品+トラスM3×10(1本)、六角ナットM3(1個) 材質アルミ合金 仕上ホワイト塗装
1個
869 税込956
4日以内出荷

ゆるい喰付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。本来は手仕上げ用ですが最終仕上げには機械用としても用いられます。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金 材質SKH51 表面処理ノンコート
1本
9,698 税込10,668
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (246種類の商品があります)

丸型の引手です。建具引戸から収納用の引戸に最適です。
用途建具・収納の引戸用引手として。 材質/仕上ステンレス セット内容皿木ネジ(鉄)M2.1×16 2本
1個
229 税込252
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

緩い食い付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。
用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。 材質高速度鋼(HSS) 刃形ストレート シャンクストレートシャンク
1本
3,798 税込4,178
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

ヤマト(切削工具)リーマ 超硬付 S柄 HR
材質G2 刃形ストレート シャンクストレートシャンク
1本
8,698 税込9,568
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

緩い食い付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。本来は手仕上げ用ですが、最終仕上げには機械用としても用いられます。深穴加工に最適です。
用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。 材質高速度鋼(HSS) 刃形ストレート シャンクテーパシャンク
1本
6,498 税込7,148
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

材質SKH51 刃数8 刃形ストレート シャンクストレートシャンク
1本
13,980 税込15,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ハイスリーマーより耐久力が約5~10倍で精度も長時間維持出来ます。切削速度及び送り速度をアップして使用可能であり、高張力の強い被削材に対して経済的な切削加工が可能です。
材質超硬K10 適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮 ねじれ角(°)0
1個
6,798 税込7,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (740種類の商品があります)

ヤマト(切削工具)リーマ 超硬付 S柄 HR
材質G2 刃形ストレート シャンクストレートシャンク
1本
12,980 税込14,278
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

材質ハイス(高速度鋼)HSS シャンクストレートシャンク コーティングノンコート 刃形ストレート 刃数4 被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調資材(~40HRC)
1本
4,198 税込4,618
当日出荷から72日以内出荷
バリエーション一覧へ (170種類の商品があります)

K種超硬を用いたリーマで耐摩耗性に優れており、寸法変化が極めて小さく量産穴の仕上げに適します。不等分割刃です。
材質超硬K10 適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮 ねじれ角(°)0
1個
3,098 税込3,408
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (675種類の商品があります)

材質SKH51 刃形ストレート シャンクストレートシャンク コーティングノンコート
1本
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

荷重種別重荷重 材質(車輪)ゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

F.P.(エフ・ピー・ツール)ハンドリーマー
被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調資材(~40HRC)
1本
7,998 税込8,798
3日以内出荷から65日以内出荷
バリエーション一覧へ (189種類の商品があります)

F.P.(エフ・ピー・ツール)ハンドリーマー
材質ハイス(高速度鋼)HSS 刃数8 被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調資材(~40HRC) 刃形ストレート シャンクストレートシャンク コーティングノンコート
1本
7,998 税込8,798
翌々日出荷から65日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

シャンクストレートシャンク 材質先ムクTOP SOLID 刃形ヘリカル刃 コーティングノンコート
1本
12,980 税込14,278
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

材質ハイス(高速度鋼)HSS シャンクストレートシャンク コーティングノンコート 刃形スパイラル 被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調資材(~40HRC)
1本
3,598 税込3,958
翌々日出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

高さ(mm)1800(アジャスター/120) 有効高さ(mm)506/段 材質ステンレス(SUS430) 荷姿完成品 耐荷重(kg/段)50 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
46,980 税込51,678
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ローラー自体が粘着性を持っており、接着剤を使用していません。 別売の転写シートと一緒にお使いください。
商品タイプ本体
1個
29,200 税込32,120
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質SKH51 刃形スパイラル シャンクストレートシャンク
1本
14,980 税込16,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)