カテゴリ

  • 農業機械(27)
  • 制御機器(14)
  • 切削工具(10)
  • 機構部品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 梱包用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 安全用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hr30-6」の検索結果

70件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヒロセ電機 丸型コネクタ, 6極, ミニチュア, パネルマウント, HR30-6R-6S(71) HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 丸型コネクタ, 6極, ミニチュア, パネルマウント, HR30-6R-6S(71)HIROSE(ヒロセ電機)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
仕様圧着コンタクト(品番:537-5400、537-5416)は、全径1 mm以下の26 → 30 AWG線用で、別途注文が必要です。. 小型防水プラスチックコネクタ. ヒロセ電機のHR30小型防水コネクタは、IP67の防水性能を備え、かん合状態で水深1mに30分間放置しても水の浸入を完全に防止できます。 すべての製品が、ガラス繊維強化熱可塑樹脂複合材と非腐食性コンポーネントで製造されています。はんだ端子のコネクタのはんだポット内径は、3極(1.1 mm)、6極(0.8 mm)、12極(0.6 mm)です。.極数6シリーズHR30定格電圧(V)100ac定格電流(A)2RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP67, IP68結線方法はんだコネクタサイズミニチュアコンタクトジェンダーオス実装タイプパネルマウント表面処理(コンタクト)最小動作温度(℃)-25
ヒロセ電機 丸型コネクタ, 6極, ミニチュア, ケーブルマウント, HR30-6PA-6S(71) HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 丸型コネクタ, 6極, ミニチュア, ケーブルマウント, HR30-6PA-6S(71)HIROSE(ヒロセ電機)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
仕様ヒロセ電機 小型コネクタプラグヒロセ電機の6極メスケーブル取り付けミニチュアコネクタプラグは、定格電流2 A 、定格電圧140 V dc / 100 V acです。内蔵ロック / リリース構造により、コネクタの確実なロックができ、リリースカラーを引くだけでプラグを簡単に取り外すことができます。成形された溝により、引き抜かれたときの指の滑りを防止します。カラーは丸形で構成されているため、パネルマウント時に並べて簡単に取り付けることができ、ケーブルを引き出す際に物をひっかけません。特長ガラス繊維強化熱可塑性化極数6シリーズHR30定格電圧(V)100ac定格電流(A)2RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP67, IP68結線方法はんだコネクタサイズミニチュアコンタクトジェンダーメス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)最大動作温度(℃)85
ヒロセ電機 丸型コネクタ, 6極, ミニチュア, ケーブルマウント, HR30-6JA-6P(71) HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 丸型コネクタ, 6極, ミニチュア, ケーブルマウント, HR30-6JA-6P(71)HIROSE(ヒロセ電機)
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
仕様圧着コンタクト(品番:537-5400、537-5416)は、全径1 mm以下の26 → 30 AWG線用で、別途注文が必要です。. 小型防水プラスチックコネクタ. ヒロセ電機のHR30小型防水コネクタは、IP67の防水性能を備え、かん合状態で水深1mに30分間放置しても水の浸入を完全に防止できます。 すべての製品が、ガラス繊維強化熱可塑樹脂複合材と非腐食性コンポーネントで製造されています。はんだ端子のコネクタのはんだポット内径は、3極(1.1 mm)、6極(0.8 mm)、12極(0.6 mm)です。.極数6定格電圧(V)100ac定格電流(A)2RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP67, IP68結線方法はんだコネクタサイズミニチュアコンタクトジェンダーメス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)最小動作温度(℃)-25接続方向ストレート
ヒロセ電機 丸型コネクタ, 6極, ミニチュア, パネルマウント, HR30-6R-6P(71) HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 丸型コネクタ, 6極, ミニチュア, パネルマウント, HR30-6R-6P(71)HIROSE(ヒロセ電機)
999税込1,099
1個
翌々日出荷
仕様圧着コンタクト(品番:537-5400、537-5416)は、全径1 mm以下の26 → 30 AWG線用で、別途注文が必要です。. 小型防水プラスチックコネクタ. ヒロセ電機のHR30小型防水コネクタは、IP67の防水性能を備え、かん合状態で水深1mに30分間放置しても水の浸入を完全に防止できます。 すべての製品が、ガラス繊維強化熱可塑樹脂複合材と非腐食性コンポーネントで製造されています。はんだ端子のコネクタのはんだポット内径は、3極(1.1 mm)、6極(0.8 mm)、12極(0.6 mm)です。.極数6シリーズHR30定格電圧(V)100ac定格電流(A)2RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP67, IP68結線方法はんだコネクタサイズミニチュアコンタクトジェンダーメス実装タイプパネルマウント表面処理(コンタクト)最大動作温度(℃)85
ヒロセ電機 丸型コネクタ, 3極, ミニチュア, ケーブルマウント, HR30-6PA-3S(71) HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 丸型コネクタ, 3極, ミニチュア, ケーブルマウント, HR30-6PA-3S(71)HIROSE(ヒロセ電機)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
仕様Hirose 小型コネクタプラグHirose の 3 極メスケーブル付き小型コネクタプラグは、定格電流 5 A 、定格電圧 140 V dc / 100 V ac です。内蔵ロック / リリース構造により、コネクタの確実なロックができ、リリースカラーを引くだけでプラグを簡単に取り外すことができます。成形された溝により、引き抜かれたときの指の滑りを防止します。カラーは丸形で構成されているため、パネルマウント時に並べて簡単に取り付けることができ、ケーブルを引き出す際に物をひっかけません。特長ガラス繊維強化熱可極数3シリーズHR30定格電圧(V)100ac定格電流(A)5RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP67, IP68結線方法はんだコネクタサイズミニチュアコンタクトジェンダーメス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)最大動作温度(℃)85
ヒロセ電機 丸型コネクタ, 3極, ミニチュア, パネルマウント, HR30-6R-3P(71) HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 丸型コネクタ, 3極, ミニチュア, パネルマウント, HR30-6R-3P(71)HIROSE(ヒロセ電機)
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
仕様圧着コンタクト(品番:537-5400、537-5416)は、全径1 mm以下の26 → 30 AWG線用で、別途注文が必要です。. 小型防水プラスチックコネクタ. ヒロセ電機のHR30小型防水コネクタは、IP67の防水性能を備え、かん合状態で水深1mに30分間放置しても水の浸入を完全に防止できます。 すべての製品が、ガラス繊維強化熱可塑樹脂複合材と非腐食性コンポーネントで製造されています。はんだ端子のコネクタのはんだポット内径は、3極(1.1 mm)、6極(0.8 mm)、12極(0.6 mm)です。.極数3定格電圧(V)100ac定格電流(A)5RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP67, IP68結線方法はんだコネクタサイズミニチュアコンタクトジェンダーメス実装タイプパネルマウント表面処理(コンタクト)最小動作温度(℃)-25接続方向ストレート
スパナセット モノタロウスパナセットモノタロウ(10件のレビュー)
899税込989
1セット(6本)
当日出荷
高級感のある仕上げ加工を施したスパナセットです。 手になじみやすいハンドル形状で、ナットなどの締付けや取り外しに使用頻度が多いサイズをセットにしました。 サテン仕上げは光沢を抑えていますので傷が目立ちにくく、手触りが良く仕上がっています。 フルポリッシュ仕上げは鏡面のような光沢が高級感を出し、デザイン性に優れています。
用途ナットなどの締付けや取り外しにセット内容6×7、8×10、11×13、12×14、14×17、17×19材質クロムバナジウム鋼全長(mm)6×7:122、8×10:145、11×13:171、12×14:171、14×17:201、17×19:220商品構成セット品
ニューロープ 標識 三友ニューロープ 標識三友(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1巻
当日出荷
境界線や立ち入り禁止に使用。
用途工場や駐車場の区画分けや、立入禁止の場所などに。材質ポリエチレン製
ハンドリーマー F.P.(エフ・ピー・ツール)ハンドリーマーF.P.(エフ・ピー・ツール)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から64日以内出荷
ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。
刃長l1(mm)40全長L(mm)72刃径公差(mm)0~+0.005材質ハイス(高速度鋼)HSS刃数6刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコートシャンク径d(Φmm)3シャンク長l2(mm)23食付長さT(mm)8
ハンドリーマー F.P.(エフ・ピー・ツール)ハンドリーマーF.P.(エフ・ピー・ツール)
3,698税込4,068
1本
当日出荷から65日以内出荷
材質ハイス(高速度鋼)HSSシャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ストレート被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調資材(~40HRC)
強力ナイロンロープ(組みひも) 三友強力ナイロンロープ(組みひも)三友
29,980税込32,978
1巻(150m)ほか
当日出荷から13日以内出荷
色鮮やかなカラーナイロンロープ【コード】です。組みひも(中芯入り、太さにより仕様は異なります)なので撚り戻りがなく、キンクしにくいので扱いやすいです。強度があり、耐摩耗性、耐水性にも優れています。日本製。
用途アウトドア、レジャーに。装飾荷造りに。多目的ロープとして。
リーマ HS S柄 HR3 EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 HR3EIKO(栄工舎)
4,498税込4,948
1本
翌々日出荷
刃長(mm)40材質SKH51刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
リーマ 超硬付 S柄 CHHR EIKO(栄工舎)リーマ 超硬付 S柄 CHHREIKO(栄工舎)
17,980税込19,778
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質超微粒子シャンクストレートシャンク
リーマ HS S柄 LHR EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 LHREIKO(栄工舎)
13,980税込15,378
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
材質SKH51刃形ストレート
リーマ HS S柄 HHHR3 EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 HHHR3EIKO(栄工舎)
4,998税込5,498特価
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質SKH56刃形右刃左ネジレシャンクストレートシャンクコーティングノンコートねじれ角(°)60°
ソリッドハンドリーマー 三洋工具ソリッドハンドリーマー三洋工具
5,798税込6,378
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
K種超硬を用いたリーマで耐摩耗性に優れており、寸法変化が極めて小さく量産穴の仕上げに適します。不等分割刃です。
材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
丸型コネクタ HIROSE(ヒロセ電機)丸型コネクタHIROSE(ヒロセ電機)(1件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
シェルサイズ6材質シェル:ポリブチレンテレフタレート(PBT)、コンタクト:真鍮、インサート:ポリフェニレンサルファイド(PPS)定格電圧100VAC、140VDC定格電流(A)2防塵防水性能IP67/68 - ほこり止め、防水型難燃性UL94 V-0コネクタプラグ、雄ピンポジション6動作温度(℃)-25~85適合ケーブル(Φmm)4.20~5.00(0.165インチ~0.197インチ)
HR30シリーズ HIROSE(ヒロセ電機)HR30シリーズHIROSE(ヒロセ電機)(1件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷から121日以内出荷
リーマ HS S柄 SPHR EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 SPHREIKO(栄工舎)
4,798税込5,278
1本
翌々日出荷
材質SKH51刃形スパイラル
HR30シリーズ 小型防水プラスチックコネクタレセプタクル(はんだタイプ) HIROSE(ヒロセ電機)HR30シリーズ 小型防水プラスチックコネクタレセプタクル(はんだタイプ)HIROSE(ヒロセ電機)
499税込549
1個
欠品中
極数6シェルサイズ6種類丸型コンタクト形状オス結線方法はんだ形状ストレート質量(g)2定格電圧(V)AC100/DC140寸法A(mm)16寸法F(mm)10寸法D(Φmm)8.9定格電流(A)2コネクタ形状レセプタクル寸法B(mm)8.3寸法C(Φmm)12結合方式ワンタッチ寸法EM8×0.75結線方式半田付けパネル取付方式バルクヘッド適合電線サイズAWG28防水保護等級IP68ロック機構プッシュプル
リーマ HS S柄 LHR EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 LHREIKO(栄工舎)
15,980税込17,578
1本
翌々日出荷
材質SKH51刃形ストレート
円形 コネクタ プラグ3POS ケーブル HIROSE(ヒロセ電機)円形 コネクタ プラグ3POS ケーブルHIROSE(ヒロセ電機)
779税込857
1個
当日出荷
ハンドリーマー(スパイラル刃) 20.000-3.995 F.P.(エフ・ピー・ツール)ハンドリーマー(スパイラル刃) 20.000-3.995F.P.(エフ・ピー・ツール)(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
3日以内出荷から92日以内出荷
被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調資材(~40HRC)
丸型コネクタ HIROSE(ヒロセ電機)丸型コネクタHIROSE(ヒロセ電機)
999税込1,099特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
ボビンケース(ローテート) TOWA JAPANボビンケース(ローテート)TOWA JAPAN(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷から13日以内出荷
6mm ストレートユニオン エスコ6mm ストレートユニオンエスコ
2,290税込2,519
1個
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)/樹脂:PBT使用圧力(MPa)0~1使用温度(℃)-15~60チューブ外径(Φmm)6使用流体空気・水アズワン品番64-2197-29
レセプタクル用キャップ HIROSE(ヒロセ電機)レセプタクル用キャップHIROSE(ヒロセ電機)
249税込274
1個
5日以内出荷
質量(g)0.75材質(キャップ)ゴムロック簡易ロックRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.57MB)防水性IP68ハウジング色
コネクタキャップ HIROSE(ヒロセ電機)コネクタキャップHIROSE(ヒロセ電機)
249税込274
1個
5日以内出荷
LMブロック(HR形) THKLMブロック(HR形)THK
39,980税込43,978
1セット
翌々日出荷から32日以内出荷
ブロック取付穴種類タップ穴種類ブロック単品RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱性プッシュリベット(46 ナイロン) Gecko Japan耐熱性プッシュリベット(46 ナイロン)Gecko Japan
10,980税込12,078
1袋(1000個)
11日以内出荷から57日以内出荷
頭部を押すだけで脚部が開き、ワンタッチで固定ができます。 46 ナイロン製のため、耐熱を要する場所に使用できます。 家電機器・OA機器・AV機器・自動車など様々な分野でご使用いただいているプラスチックファスナーです。 樹脂製ですので絶縁を要する場所に金属ネジの代わりとしてご使用いただくことも可能です。
材質PA6 UL94V2タンRoHS指令(10物質対応)対応
カップ型オイルフィルタレンチ KTCカップ型オイルフィルタレンチKTC(167件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から翌日出荷
差込角(mm)9.5
トヨックス 引っかかりにくいエアーホース[ヒットランホース HR] TOYOX(トヨックス)トヨックス 引っかかりにくいエアーホース[ヒットランホース HR]TOYOX(トヨックス)(24件のレビュー)
13,980税込15,378
1本
当日出荷から6日以内出荷
【エアーツール対応ホース】インパクトレンチやエアドライバー、ネイラー、スプレーガン等の移動エアーツール用ホースに最適。 【軽量・柔軟エアーホース】軽く、しなやかで扱いやすく作業性アップ。また、耐寒性に優れ、冬場でも柔軟性維持。 【長持ち】ポリウレタン製エアーホースでゴムホースや塩化ビニールホースに比べ耐油性に優れ、油による硬化やひび割れしにくい。 【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※品番:HS-5(内径5mm)は中間層に耐圧性能を高める糸補強はありません。
用途工場設備配管・各種エアツール用耐圧ホース(インパクトレンチ、エアドライバー、スプレーガン等)使用温度範囲(℃)-20~60材質【主材質】特殊ポリウレタン樹脂 【補強材】ポリエステル糸使用圧力(MPa)0~1.5機能圧送、耐寒、高耐圧、柔軟性、分別廃棄不要使用流体空気法規制RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応特性軽量・柔軟エアーホース、引っ掛かりにくい関連資料製品比較表_エアー用(0.41MB) 商品情報1(0.5MB) 商品情報2.(1.5MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.53MB)
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
総アルカリ度測定器 ミニ・タイトレーター HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)総アルカリ度測定器 ミニ・タイトレーターHANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
249,800税込274,780特価
1台
当日出荷から5日以内出荷
総アルカリ度の測定に特化し抜群のコストパフォーマンス 横幅は一般的なティッシュボックスほどの省スペース設計 測定に必要な標準液や試薬はすべて標準付属 高精度のピストン式ドージングシステム ポンプ校正で精度の高さを維持。GLP機能により校正日の確認も行えます。 測定データのグラフ表示も可能 本体へのデータ保存とUSBメモリーへのデータ転送も可能 pH(pH-mV)測定も可能 スターラーの回転速度を自動調整
セット内容本体、pH電極(HI 1131B)、温度センサー(HI 7662-T)、テスト用試薬セット、電極内部液(30mL)、100mlビーカー2個、20mlビーカー2個、2000μL自動ピペット&チップ、チューブセット、攪拌子、5mlシリンジ、電源アダプター、日本語取扱説明書他質量(kg)1.9測定範囲【総アルカリ度】低濃度(LR):30.0~400.0mg/L(0.1mg/L)、0.6~8.0meq/L(0.1meq/L)、高濃度(HR):300~4000mg/L(1mg/L)、6.0~80.0meq/L(0.1meq/L)【pH】pH:0.00~13.00pH(0.01pH)、pH-mV:±2000.0mV(検出単位:0.1mV)【温度】-20.0~120.0℃(0.1℃)電源12VDCアダプター精度【総アルカリ度】低濃度(LR):±1mg/Lまたは測定値の3%(どちらか大きい方)、高濃度(HR):±10mg/Lまたは測定値の3%(どちらか大きい方)【pH】±0.01pH、±1.0mV【温度】±0.4℃寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)235×150×200測定方法酸塩基滴定速度撹拌スピード:600rpm測定原理8.30pH(フェノールフタレイン)もしくは4.50pH(ブロムクレゾールグリーン)での終点滴定使用環境0~50℃、相対湿度95%以下(結露のないこと)サンプル量低濃度、高濃度ともに50ml電極pH電極:HI 1131B(ガラスボディ、1mケーブル)、温度センサー:HI 7662-T(ステンレス製)データ転送USBメモリーに転送可能ポンプスピード(min-1)10mL /分データ保持400データまで(総アルカリ度200データ、pH/mV200データ)
POPリベット A6D 大阪魂POPリベット A6D大阪魂
667税込734
1セット(32個)
翌々日出荷
ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-20型 右用 ASセット LAMP(スガツネ工業)ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-20型 右用 ASセットLAMP(スガツネ工業)
5,098税込5,608
1セット
翌々日出荷から4日以内出荷
ラプコン機構により、重い上蓋がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉が最大に開いた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
左右区別仕様使用温度:0 ℃~40 ℃付属品取付座金十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15
ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-30型 右用 ASセット LAMP(スガツネ工業)ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-30型 右用 ASセットLAMP(スガツネ工業)
5,098税込5,608
1セット
翌々日出荷から4日以内出荷
ラプコン機構により、重い上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉を最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
左右区別仕様使用温度:0 ℃~40 ℃付属品取付座金十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15
ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-10型 右用 ASセット LAMP(スガツネ工業)ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-10型 右用 ASセットLAMP(スガツネ工業)
5,098税込5,608
1セット
4日以内出荷
ラプコン機構により重い下開き扉がゆっくりと静かに開くステーです。扉が閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
左右区別仕様使用温度:0 ℃~40 ℃付属品取付座金十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15
M5St M5STACKシリーズ M5StackM5St M5STACKシリーズM5Stack
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
M5Stack用ステッピングモータードライバモジュールv1.1(HR8825) M5StackM5Stack用ステッピングモータードライバモジュールv1.1(HR8825)M5Stack
5,398税込5,938
1個
5日以内出荷
最大3個のステッピングモーターを制御できるモジュール M5Stackで制御するのに適したステッピングモータードライバです。ドライバICにHR8825を使用し、3個のバイポーラステッピングモーターを制御することができます。本モジュールをM5Stackとスタックすると、ESP32の内部信号がHR8825に直接接続され、独立した制御や多軸モーターのリンクを実現します。本モジュールは、プリンターやロボットアームなど、さまざまなステッピングモーターのモーション制御に適しています。 バイポーラステッピングモーターを最大3軸駆動可能 I/O拡張用にSTM32F030F4P6が搭載されていて、4本の入力信号端子およびドライバICのイネーブル制御を行います。 各チャンネルには電流調整用ポテンショメータがあり、最大1.5Aを駆動できます。 複数のサブステップモードをサポート、最大1/32STEP。 I2Cにより、ドライバICのリセットとステータスの制御や監視ができ、外部リミットスイッチやモーターブレーキ機能に使用できます。 PWR485通信インターフェース(RS485、9V~24Vの電源入力)とDCジャックをホストとの通信や電源供給に使用できます。 開発環境:Arduino IDE、UIFlow
仕様【I/O拡張チップ】STM32F030F4P6 Coretexマイコン【ステッピングモータドライバ】回路構成:HR8825 ×3、対応マイクロステップ:FULL、1/2、1/4、1/8、1/16、1/32、ch.当たり電流制限最大値:1.5A(ポテンショメータで設定)、コネクタ:4Pワンタッチ着脱式ターミナルブロック ×3セット内容ステッピングモータードライバモジュール v1.1×1、4Pワンタッチ着脱式ターミナルブロック×3、2Pワンタッチ着脱式ターミナルブロック×4、4Pワンタッチ着脱式ターミナルブロック×1寸法(mm)54.2×54.2×13.2質量(g)40電源電圧(V)【DCジャック】9~24インターフェース【デジタル入力】回路構成:4ビット、コネクタ:2Pワンタッチ着脱式ターミナルブロック ×4【M5Coreシリーズ】CORE-bus40ピンコネクタ ×1コネクタ【DCジャック】バレルジャック ×1【ステッピングモータドライバ】4Pワンタッチ着脱式ターミナルブロック ×3通信インターフェース【PWR485】通信規格:半二重RS-485、電源電圧:9~24V、コネクタ:4Pワンタッチ着脱式ターミナルブロック ×1