カテゴリ

  • 梱包用品(39)
  • 切削工具(26)
  • 自動車補修部品(20)
  • バイク純正部品(14)
  • 制御機器(10)
  • 農業機械(7)
  • オフィス家具(4)
  • 建築金物(4)
  • 清掃用品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 農具(2)
  • 介護用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hr34」の検索結果

140件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HR34Bシリーズ HIROSE(ヒロセ電機)

    HR34Bシリーズ

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥699~税込¥769~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • HR34Bシリーズ HIROSE(ヒロセ電機)

    HR34Bシリーズ

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • HR34Bシリーズ HIROSE(ヒロセ電機)

    HR34Bシリーズ

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    5日以内出荷
    仕様SVHC:含有、コンタクトSEX:メス材質接点部めっき:金寸法(mm)シェル:12極数10使用温度範囲(℃)(Min)-20、(Max.)125定格電圧DC250V、AC200V方式ロック:プッシュオン バヨネット定格電流(A)3Aコネクタ形状プラグ方向開口部:ストレート対応フィンガープロテクト:無仕上外装表面:クローム機能シールド:無材料外装:プラスチック本体高さ(mm)19mm本体長さ(mm)19(ピッチ方向)キー無RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)49.1(奥行き)防水性IPX7, IPX8結線方法半田付け挿抜回数500ハウジング色黒
  • リーマ HS S柄 HR34 大洋ツール

    リーマ HS S柄 HR34

    大洋ツール
    ¥49,980税込¥54,978
    1本
    5日以内出荷
    材質SKH51刃数10刃形ストレートシャンクストレートシャンク
  • ヒロセ電機 丸型コネクタ, 4極, ミニチュア, ケーブルマウント, HR34B-12WPE-4S HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 丸型コネクタ, 4極, ミニチュア, ケーブルマウント, HR34B-12WPE-4S

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    3日以内出荷
    仕様メーカー型番の末尾がSCの場合は圧着品、Sの場合ははんだバケット品です。 圧着コンタクトは付属していません。 品番 ; 875-2762 875-2762 を確認. ヒロセ電機HR34Bシリーズプッシュオンバヨネット小型防水コネクタ. ヒロセ電機のこのHR34Bシリーズは、コンパクトで防水性を備えています。 このRoHS対応の丸型コネクタは、プッシュオンバヨネットロック機能を備え、苛酷な環境向けに設計されています。 HR34BシリーズのM12コネクタは、耐油性でIP68保護等級となっています。 3か所のか極数4シリーズHR34Bソケットorプラグプラグ定格電圧(V)400定格電流(A)5材質(ハウジング)アルミニウムRoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP67, IP68結線方法はんだコネクタサイズミニチュアコンタクトジェンダーメス接合型バヨネット実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)銀最小動作温度(℃)-25
  • ヒロセ電機 丸型コネクタ, 10極, ミニチュア, ケーブルマウント, HR34B-12WLPA-10SC HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 丸型コネクタ, 10極, ミニチュア, ケーブルマウント, HR34B-12WLPA-10SC

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    8日以内出荷
    仕様メーカー型番の末尾がSCの場合は圧着品、Sの場合ははんだバケット品です。 圧着コンタクトは付属していません。 品番 ; 875-2762 875-2762 を確認. ヒロセ電機HR34Bシリーズプッシュオンバヨネット小型防水コネクタ. ヒロセ電機のこのHR34Bシリーズは、コンパクトで防水性を備えています。 このRoHS対応の丸型コネクタは、プッシュオンバヨネットロック機能を備え、苛酷な環境向けに設計されています。 HR34BシリーズのM12コネクタは、耐油性でIP68保護等級となっています。 3か所のか極数10シリーズHR34Bソケットorプラグプラグ定格電圧(V)最大200.0、250.0定格電流(A)3材質(ハウジング)アルミ合金、ポリアミド樹脂、亜鉛合金RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP67, IP68結線方法圧着コネクタサイズミニチュアコンタクトジェンダーメス接合型バヨネット実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)金最小動作温度(℃)-25
  • ハンドリーマ TRUSCO

    ハンドリーマ

    TRUSCO(6件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    緩い食い付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。本来は手仕上げ用ですが、最終仕上げには機械用としても用いられます。
    用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。材質高速度鋼(HSS)刃形ストレート
  • ハンドリーマー F.P.(エフ・ピー・ツール)

    ハンドリーマー

    F.P.(エフ・ピー・ツール)(13件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。
    材質ハイス(高速度鋼)HSS刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃径公差(mm)0~+0.005
  • ハンドリーマ 岡崎精工

    ハンドリーマ

    岡崎精工
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
    材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形ストレートシャンクストレートシャンク略号HRねじれ角直刃コーティングノンコート食付角(°)1
  • ハンドリーマ 岡崎精工

    ハンドリーマ

    岡崎精工(30件のレビュー)
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    MCO材を使用しています。
    材質MCO(コバルト高速度鋼)刃径公差m5
  • ハンドリーマ EIKO(栄工舎)

    ハンドリーマ

    EIKO(栄工舎)
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄材質SKH51
  • リーマ HS S柄 HR3 EIKO(栄工舎)

    リーマ HS S柄 HR3

    EIKO(栄工舎)
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質SKH51刃長(mm)40刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
  • リーマ HS S柄 SPHR EIKO(栄工舎)

    リーマ HS S柄 SPHR

    EIKO(栄工舎)
    ¥3,698税込¥4,068
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    材質SKH51刃形スパイラル
  • カラフルチューブクランプ HR340シリーズ アイシス

    カラフルチューブクランプ HR340シリーズ

    アイシス
    ¥799~税込¥879~
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    親指で押すだけで、SサイズはON/OFF調整、MとLサイズはCLOSEまで12段階の流量調節ができます。
  • リーマ 超硬付 S柄 CHHR EIKO(栄工舎)

    リーマ 超硬付 S柄 CHHR

    EIKO(栄工舎)
    ¥14,980税込¥16,478
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質超微粒子シャンクストレートシャンク
  • 宅配ポリ袋 三友産業社

    宅配ポリ袋

    三友産業社(1件のレビュー)
    ¥639~税込¥703~
    1個(20枚)
    翌々日出荷
    梱包物を丁寧に包装したいとき。 小さな荷物を届けたいとき。 厚みがある破れにくい袋 袋の上から油性ペンで字が書ける。 防水性があるから濡れても安心。
    用途梱包用にベロ部分(mm)50
  • リーマ HS S柄 LHR EIKO(栄工舎)

    リーマ HS S柄 LHR

    EIKO(栄工舎)
    ¥14,980税込¥16,478
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    材質SKH51刃形ストレート
  • カラフルラチェット式チューブクランプ L ポリエステル 10個入 HR340シリーズ アズワン

    カラフルラチェット式チューブクランプ L ポリエステル 10個入 HR340シリーズ

    アズワン
    ¥1,078~税込¥1,186~
    1袋(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    親指で押すだけでCLOSEまで12段階で流量が調節できますが、逆方向へは戻せません。必ず強制的に全開状態に戻してからの再調節となります。軟質チューブ用で、設置済チューブラインに後からは着脱できません。ラチェット式で12段階で流量が調節できます。オールポリエステル製です。
  • タックハンドル 三友

    タックハンドル

    三友
    ¥799税込¥879
    1セット(20個)
    翌々日出荷
    貼るだけで持てる!!。どんな形状でもタックハンドルをつけると楽々持ち運び!。【ご使用方法】。段ボールカートンの上部左右センターの貼る部分の汚れ・ほこりを落として裏のはくり紙をはがし、しっかり手で押さえてしわにならないように確実に貼ってください。ご使用の前日に貼っておくと効果的です。持つ時はハンドルの片方だけで持たず、必ず両方一緒に持ってお使い下さい。簡易ハンドルですので長時間・長期間のご使用はお止め下さい。正しい使用方法を守らないことによりケガや損害が生じた場合、メーカーは一切責任を負いません。
    用途筒状・棒状:地図・図面・画材紙・シート類・角材・直管蛍光灯等。袋物:ドッグフード・米・肥料など(注ぐときにも役立ちます!)。板状:合板等・DIY・材料・丸められない厚紙シート等材質再生PP100%使用
  • 本棚付トイハウスラック アイリスオーヤマ

    本棚付トイハウスラック

    アイリスオーヤマ
    ¥7,898~税込¥8,688~
    1台
    翌日出荷
    絵本やおもちゃが収納できる本棚付キッズトイハウスラックです。天板付きなので幼稚園バックなどを置くことも、写真立てや雑貨などを置く飾り棚としても活用できます。本棚は2段で、A4サイズの絵本がたくさん収納できます。ケースは色分けされているので、「どこに何を片付ける」のルールが決めやすく、お子様の自立心をサポートし、楽しくお片付けができます。。安全性を考慮した前倒れ防止脚パーツ付きです。簡単組立で小さなお子様のいるご家庭でも隙間時間で組み立て可能です。
    材質本体:プリント紙化粧繊維板(MDF)、プリント紙化粧パーティクルボード、ケース:ポリプロピレン、ポール:塩化ビニル被覆鋼管、脚パーツ:ABS樹脂質量(g)13400耐荷重(kg)全体19、天板5、(棚板1枚あたり)3、ケース1個あたり(大)3、(小)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)887×347×798ケース寸法(mm)(大)408×312×128、(小)203×312×128
  • 調整スパナ 三菱マテリアル

    調整スパナ

    三菱マテリアル
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
  • リーマ 超硬S CSHR EIKO(栄工舎)

    リーマ 超硬S CSHR

    EIKO(栄工舎)
    ¥6,698税込¥7,368
    1本
    翌々日出荷
    材質K10刃形右刃左ネジレシャンクストレートシャンクコーティングノンコートねじれ角(°)30°
  • リーマ HS S柄 HHHR3 EIKO(栄工舎)

    リーマ HS S柄 HHHR3

    EIKO(栄工舎)
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質SKH56刃形右刃左ネジレシャンクストレートシャンクコーティングノンコートねじれ角(°)60°
  • ソリッドハンドリーマー 三洋工具

    ソリッドハンドリーマー

    三洋工具
    ¥6,198~税込¥6,818~
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    K種超硬を用いたリーマで耐摩耗性に優れており、寸法変化が極めて小さく量産穴の仕上げに適します。不等分割刃です。
    材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
  • リーマ 超硬S CSLHR EIKO(栄工舎)

    リーマ 超硬S CSLHR

    EIKO(栄工舎)
    ¥14,980税込¥16,478
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質K10刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
  • 超硬ソリッドヘリカルリーマ(S軸) 岡崎精工

    超硬ソリッドヘリカルリーマ(S軸)

    岡崎精工
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    ソリッドタイプ 刃径より細い首径により深穴加工が可能 左ネジレ形状により切欠のある穴(キー溝など)加工に抜群の安定性 ネジレ角 刃部のネジレ角を表します。L=左ネジレ 30度
    材質超硬刃数4刃形ヘリカル刃シャンクストレートシャンクコーティングノンコート
  • PPバンド 黄 三友

    PPバンド 黄

    三友
    ¥549税込¥604
    1個
    7日以内出荷
    手締め用の小巻サイズです。
    用途梱包、結束、荷造りなどに使えるPPバンドです。幅(mm)15長さ(m)100
  • エンドカバー HR-342 アトムリビンテック

    エンドカバー HR-342

    アトムリビンテック
    ¥719税込¥791
    1セット
    4日以内出荷
    付属品+トラスタッピンねじ(4×16)×2本セット内容L/R 1セット材質ABS仕上ライトグレー適合レールHR-150-OS
  • PPバンド 白 三友

    PPバンド 白

    三友
    ¥549税込¥604
    1個
    7日以内出荷
    手締め用の小巻サイズです。
    用途梱包、結束、荷造りなどに使えるPPバンドです。幅(mm)15長さ(m)100
  • リーマ HS S柄 LHR EIKO(栄工舎)

    リーマ HS S柄 LHR

    EIKO(栄工舎)
    ¥13,980税込¥15,378
    1本
    翌々日出荷
    材質SKH51刃形ストレート
  • 本棚付トイハウスラック アイリスオーヤマ

    本棚付トイハウスラック

    アイリスオーヤマ
    ¥8,798税込¥9,678
    1台
    翌々日出荷
    色分けされていることで「どこに何を片付ける」のルールが決めやすく、お子様の自立心をサポートし楽しくお片付けができる収納用品です。天板付きなので、写真立てや雑貨などを置く飾り棚としても活用できます。本棚は2段で、A4サイズの絵本がたくさん収納できます。左右で本棚と収納ケース付きのラックに分かれているため、これ1つで様々なものが分けて収納できます。ボックスは2,3色、大×2 小×2で分けられているため、大きいものから細かいものまで片付けでき、お子様とのルールを決めやすいカラーリングです。安定感のある広いふち幅。お子様でも安心の角丸設計です。
    材質【ボックス】ポリプロピレン、【ポール】塩化ビニル被覆鋼管、【本体】プリント紙化粧繊維板(MDF) 、プリント紙化粧パーティクルボード、【脚パーツ】ABS樹脂幅(mm)887高さ(mm)798奥行(mm)347耐荷重(kg)<ボックス>【大】3、【小】1天板耐荷重(kg)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)<ボックス>【大】408×312×128、【小】203×312×128棚板耐荷重(kg)3本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)887×347×798総耐荷重(kg)19
  • HR-130用キャップ 薄型 アトムリビンテック

    HR-130用キャップ 薄型

    アトムリビンテック
    ¥239税込¥263
    1個
    5日以内出荷
    材質ABS
  • PPバンド こげ茶 三友

    PPバンド こげ茶

    三友
    ¥549税込¥604
    1個
    7日以内出荷
    手締め用の小巻サイズです。
    用途梱包、結束、荷造りなどに使えるPPバンドです。幅(mm)15長さ(m)100
  • PPバンド 黒 三友

    PPバンド 黒

    三友
    ¥549税込¥604
    1個
    7日以内出荷
    手締め用の小巻サイズです。
    用途梱包、結束、荷造りなどに使えるPPバンドです。幅(mm)15長さ(m)100
  • PPバンド 紫 三友

    PPバンド 紫

    三友
    ¥549税込¥604
    1個
    7日以内出荷
    手締め用の小巻サイズです。
    用途梱包、結束、荷造りなどに使えるPPバンドです。幅(mm)15長さ(m)100
  • PPバンド 深緑 三友

    PPバンド 深緑

    三友
    ¥549税込¥604
    1個
    7日以内出荷
    手締め用の小巻サイズです。
    用途梱包、結束、荷造りなどに使えるPPバンドです。幅(mm)15長さ(m)100
  • 剪定鋏(P3-20/P3-23)用クロージングスプリング BAHCO(バーコ)

    剪定鋏(P3-20/P3-23)用クロージングスプリング

    BAHCO(バーコ)
    ¥659税込¥725
    1本
    翌々日出荷
    トラスコ品番384-2607
  • PPバンド 赤 三友

    PPバンド 赤

    三友
    ¥549税込¥604
    1個
    7日以内出荷
    手締め用の小巻サイズです。
    用途梱包、結束、荷造りなどに使えるPPバンドです。幅(mm)15長さ(m)100
  • ニューロープ クレモナ金剛打 三友

    ニューロープ クレモナ金剛打

    三友
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    7日以内出荷
    強度・耐候性・耐久性・耐薬品性に優れたクレモナ素材です。
    用途梱包、結束、荷造りなど作業用のロープです。
  • PPロープ 白 三友

    PPロープ 白

    三友
    ¥379税込¥417
    1個
    7日以内出荷
    軽量で水に浮くPP素材です。
    用途梱包、結束、荷造りなど軽量物用のPPロープです。