曜日別特売

HR34Bシリーズ

HR34Bシリーズ - HIROSE(ヒロセ電機)
仕様
SVHC:含有、コンタクトSEX:メス
材質
接点部めっき:金
寸法(mm)
シェル:12
極数
10
使用温度範囲(℃)
(Min)-20、(Max.)125
定格電圧
DC250V、AC200V
方式
ロック:プッシュオン バヨネット
定格電流(A)
3A
コネクタ形状
プラグ
方向
開口部:ストレート
対応
フィンガープロテクト:無
仕上
外装表面:クローム
機能
シールド:無
材料
外装:プラスチック
本体高さ(mm)
19mm
本体長さ(mm)
19(ピッチ方向)
キー
無
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体幅(mm)
49.1(奥行き)
防水性
IPX7, IPX8
結線方法
半田付け
挿抜回数
500
ハウジング色
黒
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06853730HR34B-12WPD-10S(40)
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする