曜日別特売

ステンレス吊戸棚

ステンレス吊戸棚 - シンコーステンレス吊戸棚 - シンコーステンレス吊戸棚 - シンコーステンレス吊戸棚 - シンコーステンレス吊戸棚 - シンコー

壁等に取り付けることで空間を有効活用できる商品です。扉は安全性の高いアクリル仕様。

用途
研究施設・医療・厨房・学校・介護施設・各種工場等
適合
吊戸棚
均等荷重(kg)
棚:70・総耐荷重:100
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品などを使用される場所では、腐食が早まる恐れがあります。付着した際は清掃が必要です。
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。※塩素系・酸性の洗剤、薬品や汚れが付着したままですと、錆が発生する可能性があります。※上記環境下の場合、定期的に清掃してください。
全56種類を絞り込む
奥行(mm)
間口(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
56種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
棚段数(段)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81717916HR45-603014.64503006001
¥42,500
¥41,980
¥46,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
81717925HR45-603515.74503506001
¥44,900
¥43,980
¥48,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
81717941HR45-753017.14503007501
¥49,100
¥48,980
¥53,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
81717950HR45-753518.34503507501
¥52,500
¥51,980
¥57,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
81717959HR45-903019.54503009001
¥56,000
¥55,980
¥61,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
81717968HR45-9035214503509001
¥59,100
¥58,980
¥64,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
81717977HR45-1003021.245030010001
¥61,000
¥60,980
¥67,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
81717986HR45-1003522.745035010001
¥64,600
¥63,980
¥70,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
81717995HR45-1203024.545030012001
¥70,600
¥69,980
¥76,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
81718011HR45-1203526.245035012001
¥75,200
¥74,980
¥82,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
81718020HR45-1503030.745030015001
¥83,800
¥82,980
¥91,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
81718029HR45-1503532.945035015001
¥89,300
¥88,980
¥97,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
81718038HR45-1803035.845030018001
¥102,000
¥99,980
¥109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
81718047HR45-1803538.345035018001
¥107,700
¥99,980
¥109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
81718056HR60-603017.26003006001
¥48,100
¥47,980
¥52,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
81718065HR60-603518.36003506001
¥50,100
¥49,980
¥54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
81718081HR60-753019.96003007501
¥57,300
¥56,980
¥62,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
81718090HR60-753521.36003507501
¥60,100
¥59,980
¥65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
81718099HR60-903022.76003009001
¥64,700
¥63,980
¥70,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
81718108HR60-903524.26003509001
¥69,000
¥68,980
¥75,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
81718117HR60-1003024.660030010001
¥70,500
¥69,980
¥76,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
81718126HR60-1003526.260035010001
¥75,000
¥74,980
¥82,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
81718135HR60-1203028.360030012001
¥81,800
¥80,980
¥89,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
81718151HR60-1203530.160035012001
¥86,600
¥85,980
¥94,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
81718160HR60-1503035.260030015001
¥93,800
¥92,980
¥102,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
81718169HR60-1503537.560035015001
¥101,200
¥99,980
¥109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
81718178HR60-1803040.960030018001
¥112,600
¥109,800
¥120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
81718187HR60-1803543.560035018001
¥118,800
¥109,800
¥120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
81718196HR75-603021.17503006002
¥60,000
¥59,980
¥65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
81718205HR75-603522.57503506002
¥64,400
¥63,980
¥70,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
81718221HR75-753024.47503007502
¥71,000
¥70,980
¥78,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
81718230HR75-7535267503507502
¥76,000
¥75,980
¥83,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
81718239HR75-903027.77503009002
¥79,000
¥78,980
¥86,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
81718248HR75-903529.67503509002
¥85,900
¥84,980
¥93,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
81718257HR75-100303075030010002
¥84,800
¥83,980
¥92,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
81718266HR75-100353275035010002
¥92,200
¥91,980
¥101,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
81718275HR75-1203034.475030012002
¥96,000
¥95,980
¥105,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
81718291HR75-1203536.775035012002
¥104,300
¥99,980
¥109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
81718300HR75-1503042.875030015002
¥116,400
¥109,800
¥120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
81718309HR75-1503545.675035015002
¥120,000
¥119,800
¥131,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
81718318HR75-1803049.675030018002
¥132,600
¥129,800
¥142,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
81718327HR75-1803552.875035018002
¥137,300
¥129,800
¥142,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
81718336HR90-603023.69003006002
¥67,900
¥66,980
¥73,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
81718345HR90-603525.19003506002
¥72,700
¥71,980
¥79,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
81718361HR90-753027.29003007502
¥78,400
¥77,980
¥85,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
81718370HR90-753528.99003507502
¥83,600
¥82,980
¥91,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
81718379HR90-903030.99003009002
¥87,400
¥86,980
¥95,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
81718388HR90-903532.89003509002
¥91,700
¥90,980
¥100,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
81718397HR90-1003033.390030010002
¥94,700
¥93,980
¥103,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
81718406HR90-1003535.490035010002
¥99,700
¥98,980
¥108,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする