カテゴリ
- 作業工具(56)
- パソコン/周辺機器(55)
- 切削工具(47)
- 測定用品(43)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(36)
- 科学研究・開発用品(21)
- ねじ・ボルト・釘(19)
- FA担当者のオススメ新商品(18)
- 家電(16)
- 学童・教育用品(12)
- 農業機械(10)
- 機構部品(9)
- バイク部品(7)
- 自動車補修部品(7)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
- メカニカル部品(6)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(5)
- 制御機器(5)
- 船舶用品・漁業資材(5)
- 安全用品(4)
- 住設機器(4)
- 研磨材(4)
- 溶接用品(3)
- 建築金物(3)
- バッテリー・電装(3)
- 安全保護具(3)
- 自転車部品(3)
- オフィス家具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 保管用品(1)
- 物流用品(1)
- テープ(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 防犯用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 医療(1)
- 整備工具・収納(1)
- 鈑金・塗装(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 完成車(1)
絞り込み
ブランド
- StarTech.com(49)
- CKD(36)
- TIME(23)
- SKC(環境測定)(20)
- TRUSCO(16)
- HIT(ヒット)(16)
- PENTAX(ペンタックス)(14)
- MSTコーポレーション(12)
- LAMP(スガツネ工業)(11)
- ホンダ(10)
- 土牛(10)
- EVANS(9)
- JFEアドバンテック(8)
- MCC(松阪鉄工所)(8)
- 大阪魂(8)
- RG(レーシングギア)(7)
- アーム[作業工具](6)
- フナソー(6)
- コミネ(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「hrb」の検索結果

HRB硬さ標準片
アサヒ技研¥11,980~税込¥13,178~1個ほか19日以内出荷から20日以内出荷硬さ試験機を校正する為の標準片になります。仕様(試験条件)JIS準拠材質C2600P・SUJ2寸法(mm)Φ65x11/15種類ロックウェル
ダイヤモンド砥石30本組
EARTH MAN¥1,398税込¥1,5381個当日出荷ダイヤモンド先端加工用途ガラス・貝殻・金属・タイル・石材・樹脂等に 金属のバリ取り さび落とし グラス彫刻 陶磁器の彫り込み タイルへの模様彫刻付属品ダイヤモンドビット×30仕様電動式・電池式ミニルーター、小型フレキシブルシャフト適合軸径(Φmm)2.35対応
剥がせる耐熱ブチルテープ
TRUSCO¥3,398~税込¥3,738~1巻当日出荷従来のブチルテープと初期比較すると粘着力が小さいため、剥がすことが可能です。 手につきにくいため作業しやすいです。 ブチルゴム特有の柔軟性、電気絶縁性に加え耐熱性を備えています。用途定期的なメンテナンスが必要なシール部に。シーラントの代用として。厚さ(mm)2長さ(m)5使用温度範囲(℃)120本体厚さ(mm)120
ダイヤモンドカッター&シャープナー5本組
EARTH MAN¥1,598税込¥1,7581パック(5本)当日出荷ダイヤモンド先端加工用途小物の切断や溝加工に/小物の切断に便利!精密加工・ホビーに/バリ取り・研磨等に付属品カッターΦ20mm×2、カッターΦ26mm×2、シャープナーΦ16mm×1適合電動式・電池式ミニルーター、小型フレキシブルシャフト
ダイヤモンド砥石12本組
EARTH MAN¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ダイヤモンド先端加工用途ガラス・貝殻・金属・陶磁器・タイル・石材・樹脂等に 金属のバリ取り さび落とし グラス彫刻 陶磁器の彫り込み タイルへの模様彫刻付属品ダイヤモンドビット×12仕様電動式・電池式ミニルーター、小型フレキシブルシャフト適合軸径(Φmm)2.35対応
コーンフックリング
TRUSCO¥569税込¥6261袋(2個)当日出荷コーン用のプラスチック製リングです。4方向にチェーン等付けられます。用途進入禁止区間の仕切りや、駐車場内での区画整理、人の誘導などに。材質ポリプロピレン(PP)外径(mm)124内径(mm)80
精密軸付砥石12本組
EARTH MAN¥1,198税込¥1,3181個欠品中用途【金属用WA材】金属・金型等に 金属のバリ取り さび落とし 【石材用GC材】石材・ガラス・陶磁器・大理石等に 陶磁器の彫り込み 大理石の文字彫刻 タイルへの模様彫刻付属品金属用WA材×6、石材用GC材×6仕様電動式・電池式ミニルーター、小型フレキシブルシャフト適合軸径(Φmm)2.35対応
フリーハンガーラック用フリーバー
TRUSCO¥2,498税込¥2,7481本当日出荷付属品取付用ねじ2組トラスコ品番257-3356適合機種フリーハンガーラック材質スチール(クロムメッキ仕上げ)高さ(mm)32品名フリーバー奥行(mm)14間口(mm)890最大積載量(kg)5(/本)
蝶ネジ・吊バンドレンチ
MCC(松阪鉄工所)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷蝶ネジナットタイプのスプリンクラー取り付け金具・吊バンドなどの締め付け、着脱作業が行えます。 13側ソケットは蝶ボルトはもちろん対辺13の六角ボルト・ナットの締付け及び着脱にも使用できます。トラスコ品番367-2891全長(mm)155質量(kg)0.22スパナ12ソケット10×13
赤青交互点滅LED付安全ベスト
TRUSCO(1件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281着欠品中前面に8灯、背面に8灯の赤青交互点滅LEDが付いているため、通常の夜間のみでなく雨や霧の際にも視認性が高いです。ウエストの幅の調整が可能です。単3電池3本でご使用できます。(電池別売)単3電池4本でご使用できます(電池別売)用途交通整理に。建築現場に。鉄道保線区作業に。防犯パトロールや警備用に。一般作業現場用に。材質本体:ポリエステル、反射材:PVC質量(g)269LEDランプあり色(本体)黒2018年トラスコ掲載ページ6 0478
ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-20型(2本使い用)
LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷から4日以内出荷メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、重い上蓋がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉が最大に開いた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。用途2本使い用付属品取付座金十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15材質ABS樹脂/鋼仕上ニッケルめっき主要材質ABS樹脂、鋼RoHS指令(10物質対応)対応開き方上蓋
カスタムタイプ フロントディスクローター
SUNSTAR(サンスター)(6件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781枚当日出荷から10日以内出荷リプレイス品としても使用出来る非分解式のフローティングディスクローター。安心の国内生産です。
ノーパンク自転車 ハザードランナー用オプション
TRUSCO¥999税込¥1,0991個当日出荷ハザードランナー用全機種共通ベルです。用途TRUSCOハザードランナー全機種共通部品トラスコ品番161-0488適合機種THR5520、THR5503、THR5503E、THR5526質量(g)23品名ベルサイズ(mm)Φ40×30タイヤ幅(inch)20
ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-30型(2本使い用)
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷から4日以内出荷メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、重い上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉を最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。用途2本使い用付属品取付座金十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15材質ABS樹脂/鋼仕上ニッケルめっき主要材質ABS樹脂、鋼RoHS指令(10物質対応)対応開き方上開き
ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-10型(2本使い用)
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281本当日出荷から4日以内出荷メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により重い下開き扉がゆっくりと静かに開くステーです。扉が閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。用途2本使い用付属品取付座金十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15材質ABS樹脂/鋼仕上ニッケルめっき主要材質ABS樹脂、鋼RoHS指令(10物質対応)対応開き方下開き
オートヒンジ AFD8KH型
日東工器¥17,980税込¥19,7781組当日出荷から4日以内出荷オートヒンジ中心吊型AFDシリーズは、環境温度が変わっても防火ドアの閉鎖時間の変化を低減し、閉鎖金物としての安全性がより高まりました。用途スチール製ドア、潜り戸用付属品取付ネジ等一式方式【スプリングセット】巻込式適合扉高さ(mm)2000以下トルク(N・m)6.9以下(閉じ)適合扉厚(mm)36以上適合扉幅(mm)800以下適合扉質量(kg)50以下
手動ドラムポンプ
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥47,980税込¥52,7781台3日以内出荷吐出パイプ部は頑丈なステンレスを使用しています。電源いらずのアドブルー専用手回しポンプです。軽量設計のドラムポンプです。オプションでホース取付可能。安価で経費削減用途アドブルー(尿素水)の小分けや移送に。仕様ホース:なし(推奨Φ25)最大吐出量(1cP時/回転1ストローク)240cc最大揚程(m)押上:2使用液アドブルー材質(接液部)本体:PPS、パッキン:FKM
サムソン 防塵キャスター 自在
SAMSONG¥599~税込¥659~1個当日出荷ショア硬度70のHRBゴムを装着し、走行の軽いキャスターです。旋回パーツ部分は防塵用のカバーで覆われており、埃や塵の堆積によるキャスター旋回性能へのダメージを軽減します。材質金具:スチール、金具表面処理:三価亜鉛鍍金、車輪:HRBゴム材質(車輪)HRBゴムストッパーなし2018年トラスコ掲載ページ2 0651
ロータバンドソー
高速電機(富士製砥)¥79,980税込¥87,9781台当日出荷強力モーター(7A)を採用、低騒音です。安全な二重絶縁構造で二段変速(高速/低速)です。付属品安全カバー、のこ刃1140×18山 1本トラスコ品番465-0522質量(kg)6.7電源(V)AC100コード長さ(m)2.5切断能力(mm)パイプ(角)120×115、(丸)Φ120切断能力(mm)丸棒Φ40