カテゴリ

  • 卓上消耗品(98)
  • 制御機器(48)
  • テープ(31)
  • 科学研究・開発用品(17)
  • 学童・教育用品(14)
  • バイク部品(7)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 電気材料(4)
  • 機構部品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 電動工具(3)
  • 空調・電設資材(2)
  • 測定用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 事務用品(2)
  • 農業機械(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業服(1)
  • 研磨材(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 自転車部品(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hs グラス」の検索結果

257件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HSスタックタンブラー 東洋佐々木ガラスHSスタックタンブラー東洋佐々木ガラス(5件のレビュー)
1,698税込1,868
1箱(6個)
当日出荷
「HS」ハードストロングタンブラー。スタッキングできます。
材質ガラス直径(Φmm)67食器の種類洋食器
HSタンブラー タンブラー 東洋佐々木ガラスHSタンブラー タンブラー東洋佐々木ガラス(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1箱(6個)
当日出荷から8日以内出荷
材質ソーダガラス仕様口部物理強化
HSタンブラー タンブラー 東洋佐々木ガラスHSタンブラー タンブラー東洋佐々木ガラス
1,598税込1,758
1箱(6個)
当日出荷から5日以内出荷
材質ソーダガラス仕様口部物理強化
スパッシュ 7フリーグラス 東洋佐々木ガラススパッシュ 7フリーグラス東洋佐々木ガラス(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1箱(6個)
欠品中
容量(mL)210材質ガラス質量(g)180品名・タイプショットグラスTKG品番9-2267-1401直径×口径×高さ(mm)81×81×82TKG品番(2017)6-2051-1501食器の種類洋食器
HSタンブラー ロングタンブラー 東洋佐々木ガラスHSタンブラー ロングタンブラー東洋佐々木ガラス(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1箱(6個)
当日出荷
材質ソーダガラス仕様口部物理強化
シャトラン タンブラー 東洋佐々木ガラスシャトラン タンブラー東洋佐々木ガラス
3,398税込3,738
1箱(6個)
当日出荷から5日以内出荷
材質ガラス食器の種類洋食器
スパッシュ 12フリーグラス 東洋佐々木ガラススパッシュ 12フリーグラス東洋佐々木ガラス
2,998税込3,298
1箱(6個)
5日以内出荷
容量(mL)355材質ガラス質量(g)310品名・タイプショットグラスTKG品番9-2267-1501直径×口径×高さ(mm)95×95×100TKG品番(2017)6-2051-1601食器の種類洋食器
薄氷 うすらい タンブラー 東洋佐々木ガラス薄氷 うすらい タンブラー東洋佐々木ガラス(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1箱(6個)
当日出荷から5日以内出荷
ストレート オールド8 アデリア(石塚硝子)ストレート オールド8アデリア(石塚硝子)(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1セット(6個)ほか
当日出荷
容量(mL)245高さ(mm)81口径(Φmm)75最大径(Φmm)75食器の種類洋食器
HSスタックタンブラー タンブラー 東洋佐々木ガラスHSスタックタンブラー タンブラー東洋佐々木ガラス
1,798税込1,978
1箱(6個)
4日以内出荷から7日以内出荷
材質ソーダガラス仕様口部物理強化
スプリッツァーグラス タンブラー 東洋佐々木ガラススプリッツァーグラス タンブラー東洋佐々木ガラス
1,098税込1,208
1箱(3個)
当日出荷
材質ソーダガラス容量(mL)325仕様口部物理強化口径×高さH(mm)62×103
H4特殊球(二輪車用) 12V STANLEY(スタンレー電気)H4特殊球(二輪車用) 12VSTANLEY(スタンレー電気)(54件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
定格電圧(V)12クリア
エンドレスベルト 向井工業エンドレスベルト向井工業(26件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から8日以内出荷
用途大根・ほうれん草・人参・レタス・白菜・カブ等野菜用に
フッ素樹脂ガラスクロステープ No.5 幅10~99mm HS-5シリーズ サンワ[テープ]フッ素樹脂ガラスクロステープ No.5 幅10~99mm HS-5シリーズサンワ[テープ]
4,498税込4,948特価
1巻
当日出荷から6日以内出荷
耐熱性、非粘着性、滑りが求められるところに有効です。粘着面は離形紙付きです。接着剤は260℃までの高温に耐えます。
仕様材質:ガラス繊維+フッ素樹脂 1巻長さ:16.45m 厚み:0.178mm 最高使用温度:260℃ 色:ブラウン
グラスマットGHS 広島化成グラスマットGHS広島化成
14,980税込16,478
1枚
当日出荷
抜群の強度を誇るハニカム形状型芝生保護用ゴムマット芝生養生、芝生保護ハニカム(6角形)形状による高耐久性穴あき形状による排水効果ですべりにくい天然ゴムベースによる弾性とソフトな歩行感遊具下の安全マット(鉄棒・すべり台・ジャングルジム・うんてい)、芝生公園、ゴルフ場、未舗装駐車場・歩行路、庭先
ホールスライドグラス1穴(50枚) ケニスホールスライドグラス1穴(50枚)ケニス
3,798税込4,178
1箱(50枚)
当日出荷
中央にくぼみがあり、厚みのある試料をつぶさずに観察できます。
仕様紙製ケース入厚さ(mm)1.0~1.2寸法(mm)25×76穴径(Φmm)15~18材質(ケース)PET製穴深さ(mm)0.2~0.4
グラスファイバーネット HSスーパーネット 畑中産業グラスファイバーネット HSスーパーネット畑中産業
919税込1,011
1本
4日以内出荷
HSスーパーネットは、耐アルカリ性・耐酸性処理を施した高耐久性のガラス繊維を用いたグラスファイバーネットです。湿式外壁全面又は、部分補強でモルタルのクラック抑制に威力を発揮します。モルタル系の外壁は手作りの質感や温もり感があり、塗り方により様々な表情を作ることが出来、仕上げも吹き付け系の塗料や左官仕上げ系の中から選ぶことが出来、仕上げも吹き付け系の塗料や、左官仕上げ系の中から選ぶことが出来るという事で、外観に個性を出したい方などから根強く支持されています。
用途高ジルコニア含有規格のハイブリットネットガラス繊維の耐アルカリ性能は、主にガラス組成中の含有量によって決まり含有率が高いほど増大します。ハイブリッドネットは含有率を16.5%に設定したガラス繊維と特殊樹脂でコーティングしたハイブリッド規格のグラスファイバーネットです。※ジルコニア含有タイプは、No21になります。関連資料(4.77MB)
レセプション ワイン 東洋佐々木ガラスレセプション ワイン東洋佐々木ガラス
6,298税込6,928
1箱(6個)
3日以内出荷から5日以内出荷
材質ソーダガラス仕様口部物理強化品名・タイプショットグラス
アロマ ジュース 東洋佐々木ガラスアロマ ジュース東洋佐々木ガラス(2件のレビュー)
4,398税込4,838
1箱(6個)
当日出荷
材質ソーダガラス容量(mL)310仕様口部物理強化口径×高さH(mm)68×150
遮熱断熱配線保護チューブ TRUSCO遮熱断熱配線保護チューブTRUSCO
4,398税込4,838
1巻
当日出荷
外気の熱からケーブルを保護するためのチューブです。 配線束、ケーブルなどの収束、保護用のチューブです。 工具不要で簡単に取り付けができるホックタイプです。 分岐配線が簡単に取り出せます。 RoHS指令適合製品です。
用途ヒーター・熱源周りの電線、配線の保護に。材質/仕上シート部:アルミ箔、ガラスクロス、嵌合部:ステンレスシルバー/ブラック長さ(m)1適合温度(℃)最高240(シート部)RoHS指令(10物質対応)対応
LEDヘッドライト H4/HS1 1600LM MAD MAX(マッドマックス)LEDヘッドライト H4/HS1 1600LMMAD MAX(マッドマックス)(4件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から4日以内出荷
口金部分が純正と同じ形状なので取り付け簡単で防水ゴムの加工も不要です。 防水等級IP65を取得しており防水、防塵にも優れております。
材質アルミ合金電圧(V)12専用消費電力(W)16適合車種【ホンダ車】CB1000SF(SC30)。CB1300SF(SC40)、CB1300SF(SC54)、CB400SF(NC39)、CB400SF(NC42)、CB400F(NC47)、CB400F(NC36)、CB400X(NC47)、CB400SS(NC41)、CB750(RC42)、CB1000R(SC60)、CB250F(MC43)、CBR125R(JC50)、CBR250R(1灯車両MC41)、CBR250RR(MC22)、CBR600F(PC41)、CB650F(RC83)、CBR650F(RC83)、CBR900RR(SC28)、CBX400F(NC07)、CBX750HORIZON(RC18)、CTX700(RC69)、CTX750N(RC68)、400X(NC47)、NC700S(RC61)、NC750S(RC70)、NC700X(RC63)、NC750X(RC72)、Vツインマグナ(MC29)、VT400S(NC46)、VTR1000F(SC36)、VTX1800(SC46)、VT250SPADA(MC20)、XR230(MD36)、XRX750アフリカツイン(RD07)、X-4(SC38)、インテグラ(RC62)、インテグラ(RC71)、シャドウ750(RC50)、スティード(NC26)、Dio110(JF58)、フォーサイト(MF04)、フォルツァX(MF08)、フォルツァX(MF10)、フォルツァZ(MF08)、フォルツァZ(MF10)、フォルツァSi(MF12)、フュージョン(MF02)、ホーネット250(MC31)、ホーネット900(SC48)、リード125(JF45)【ヤマハ車】FJ1200(3CV)、FJR1300(RP04)、FJR1300(RP08)、FZ-1(RN16)、FZ-1(RN21J)、FZ-1FAZER(RN07)、FZ-1FAZER(RN21J)、FZ6-SFAZER(RJ07)、FZ8(RN255)、FZR1000(2GH)、FZS1000フェザー(5LV)、グランドマジェスティ400(SH04J)、グランドマジェスティ400(SH06J)、MT-25(RG10J)、MT-03(RH07J)、MT-07(RM07J)、MT-09(RN34J)、SR400(RH03J)、SRX400(1JL)、SRX400(3VN)、TZR250(3MA)、V-MAX1680(VP29E)、V-MAX1680(RP22J)、XJ6(RJ195)、XJR1200(4KG)、XJR1300(RP03J)、XJR1300(RP17J)、XSR900(RN46J)、XV1900CU(VP27N)、XVS1300CA(VP36)、YBR125(RE052)、YZF-R1(RN01)、YZF-R1(RN04)、YZF-R1(RN09)、シグナスX(SE44J)、シグナスX(SEA5J)、グランドマジェスティ(SG15J)、ドラッグスター250(VG05J)、ドラッグスター400(4TR)、ドラッグスター400(VH01J)、トリシティ(SE82J)、トリシティ(SE76)、トリッカー(DG16J)、マジェスティ250(SG03J)、マジェスティS(SG28J)【スズキ車】バンディット1200(GV79A)、B-KING(GX71A)、BOULEVARD M109R(VZR1800)、GSR250(GJ55D)、GSR400(GK7DA)、GSR400(GK7EA)、GSR750(GR7NA)、GS1200SS(GV78A)、GSX250R(DN11A)、GSX-S750(C533F)、GSX-S1000(GT79A)、GSX-S1000(GT79B)、GSX-R1100(GU74A)、GSX-R1100(GV73A)、GSX1100SKATANA(GS10X)、GSX1100SKATANA(GU76A)、GSX1400(GY71A)、GSX750E(GR72A)、GSX400インパルス(GK79A)、RGV250ガンマ(VJ21A)、RGV250ガンマ(VJ22A)、ST250E(NJ4CA)、SV400(VK53A)、SV650(VP55B)、SV1000S(VT54A)、V-STROM650(VP56A)、アドレス110(CE47A)、イナズマ400(GK7BA)、イントルーダークラシック400(YK54A)、イントルーダークラシック400(YK56A)、グラストラッカー(NJ47A)、グラディウス400(VK58A)、グラディウス650(VP55A)、スカイウェイブ250(CJ41A)、スカイウェイブ250タイプS(CJ46A)、スカイウェイブ250タイプM(CJ45A)、スカイウェイブ400(CK43A)、スカイウェイブ400(CK44A)、スカイウェイブ400タイプS(CK45A)【カワサキ車】1400GTR(ZGT40C)、250TR(BJ250F)、D-トラッカー(LX250E)、GPZ750TURBO(ZX750E)、GPZ900R(ZX900A)、KLX125(LX125C)、NINJA250SL(BX250A)、W650(EJ650A)、W800(EJ800A)、Z1(Z1F)、Z400GP(KZ400M)、Z1000MK2、ZEPHYR1100(ZRT10A)、ZR-7(ZR750F)、ZRX1100(ZRT10O)、ZRX1200(ZRT20A)、ZRX400/2(ZR400E)、ZX-9R(ZX900E)、ZX-11(ZXBL18NB)、ZX-12R(ZXT20A)、ZX-12R(ZXT20B)、ZZR250(EX250H)、ZZR400(ZX400N)、ZZR1100(ZXT10D)、ZZR1200(ZXT20C)、エストレヤ250(BJ250A)、エリミネーター250V(VN250A)、スーパーシェルパー(KL250G)、ゼファーχ(ZR400C)、ゼファー1100(ZRT10A)、ゼファー750(ZR750C)、バリオス(ZR250A)、バリオス2(ZR250B)、バルカン400クラシック(VN400A)、バルカンS(EN650A)、ヴェルシスX250(LE250D)光束(Lm)Lo1600/Hi1600防水性IP65
アロマ フロート 東洋佐々木ガラスアロマ フロート東洋佐々木ガラス
4,498税込4,948
1箱(6個)
当日出荷
材質ソーダガラス容量(mL)385仕様口部物理強化口径×高さH(mm)72×170
オス×メス接続 ステンレス製小口径ボールバルブ(06A~15A) ハマイオス×メス接続 ステンレス製小口径ボールバルブ(06A~15A)ハマイ
4,398税込4,838
1個
当日出荷
最高使用圧力3.92MPa サイズ6Aからラインナップ 場所を選ばないコンパクトなボディ&ハンドル コンパクト設計、幅広い流体に対応、禁油対応可能、RoHS指令対応
材質(本体)SUS316使用温度範囲(℃)-20~180(不凍)最高使用圧力(MPa)3.92接続方式ねじ込み形材質(シート)PTFE(グラスファイバー入り)材質(ボール)SUS316材質(ステム)SUS316材質(ハンドル)ZDC2(クロムメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応材質(エンドキャップ)SUS316バルブ種類ボールバルブ
コモグラス定規18cm クツワコモグラス定規18cmクツワ
169税込186
1本
欠品中
方眼目盛とサイド目盛で平行も垂直もラクラク読みとれます。5cm間隔でのポイント表示。深さ高さがはかれます。mm単位での平行線が引けます。
ラーラ フルートシャンパン 東洋佐々木ガラスラーラ フルートシャンパン東洋佐々木ガラス
4,398税込4,838
1セット(6脚)
5日以内出荷
容量(mL)165寸法(mm)Φ44×M60×H190品名・タイプシャンパングラスEBM品番1543900
スプリッツァーグラス フリーグラス 東洋佐々木ガラススプリッツァーグラス フリーグラス東洋佐々木ガラス
1,098税込1,208
1箱(3個)
当日出荷
材質ソーダガラス容量(mL)295仕様口部物理強化口径×高さH(mm)66×92
コモグラス定規10cm クツワコモグラス定規10cmクツワ
99税込109
1個
当日出荷
2輪車用高効率ハイパーハロゲン HS1/H4 12V M&H2輪車用高効率ハイパーハロゲン HS1/H4 12VM&H(21件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、 ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。
定格電圧(V)12
傘が取り付けられる引掛ランプソケット(ロック付き) オーム電機傘が取り付けられる引掛ランプソケット(ロック付き)オーム電機(4件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷
シーリングアダプタに直付けで、簡単照明に。 お好みの傘を付けて、オリジナルライトに。 本体に耐熱素材バイログラスを使用。 ロック付きで、しっかり固定でき、簡単に外せる。
材質(本体)バイログラス、(リング)PET電球(取付)100Wまで
カットグラス 東洋佐々木ガラスカットグラス東洋佐々木ガラス
5,898税込6,488
1箱(3個)
3日以内出荷から13日以内出荷
カットの輝きが美しい正統派のカットグラスです。口部強化しているので業務用にぴったりです。食洗器対応です。
全自動防湿庫 ドライキャビ カメラ用PDシリーズ トーリ・ハン全自動防湿庫 ドライキャビ カメラ用PDシリーズトーリ・ハン(4件のレビュー)
20,980税込23,078
1台
3日以内出荷
マイコン制御による超エコ設計の高性能ペルチェ式除湿ユニットを搭載 湿度設定機能付きデジタル湿度計を採用(電池不要) 庫内にLEDライトを搭載(コントローラーパネルでON/OFF) 使いやすい全面ワイドドアーは密閉性に優れたマグネットパッキン式(キーロック付き) 引き出し可能なスポンジシート付き棚板を標準装備 ※PD-28は棚板がありません ※PD-218Wは固定式棚板・固定式センターピラーを採用しています 無音、無振動
用途カメラ、デジカメ、レンズ、フィルム、トレカ、テープ、FD、CD、VHS、DVD、メディアカード、光学部品、顕微鏡、望遠鏡、双眼鏡、マイクロフォンなどの長期保管用タイプ中湿度用電源AC100V湿度計デジタル式湿度計(温度計付)湿度コントロール可変式35~50%RH
レジナ 10オンスタンブラー 東洋佐々木ガラスレジナ 10オンスタンブラー東洋佐々木ガラス(1件のレビュー)
7,698税込8,468
1セット(6脚)
当日出荷
容量(mL)305寸法(mm)Φ69×H132品名・タイプロックグラスEBM品番1541300
血球計算盤 エルマ血球計算盤エルマ
18,980税込20,878
1個
当日出荷から4日以内出荷
赤血球・白血球・血小板・脊髄液細胞等の算定に使用します。JIS(自社検定品)及びJHS(血液協会検定付)の2種類があります。 ブライトラインタイプは目盛線が明瞭に輝き、すべて白く浮き出して見え、検鏡しやすくできています。 トーマ計算盤は二面目盛になっており、計算盤を洗わずに2検体測定が可能です。 すべての計算盤には、カバーグラスにフィットしニュートンリングが出し易い計算盤用金具付ケースが付属しています。
仕様深度0.1mm材質ガラス付属品カバーグラス2枚、押え金具付ケース
ウォーターバリエーション エレガント タンブラー 東洋佐々木ガラスウォーターバリエーション エレガント タンブラー東洋佐々木ガラス
4,798税込5,278
1セット(6脚)
欠品中
品名・タイプロックグラス
HSステム ビヤーグラス 東洋佐々木ガラスHSステム ビヤーグラス東洋佐々木ガラス(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1箱(6個)
当日出荷
容量(mL)295材質ソーダガラス仕様口部物理強化口径×高さH(mm)66×145品名・タイプショットグラス
2輪車用スタンダードハロゲン HS1/H4 12V M&H2輪車用スタンダードハロゲン HS1/H4 12VM&H(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から翌々日出荷
M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。
定格電圧(V)12クリア適合スクーター、小型車、中・大型2灯式車など(超耐振)口金PK43t-38
メガネケース HSC-22大型ケース ブラック パール(PEARL)メガネケース HSC-22大型ケース ブラックパール(PEARL)
569税込626
1個
当日出荷
大型メガネケース ファスナー式 花粉グラスが収まる”ちょうどイイ”メガネケースサングラスや花粉グラスが入る大きめサイズ。ファスナー式で取り出しやすいセミハードタイプのメガネケースです。
幅(mm)183高さ(mm)50奥行(mm)76
ステンレス製小口径ボールバルブ 06A(1/8B) ハマイステンレス製小口径ボールバルブ 06A(1/8B)ハマイ
4,288税込4,717
1個
当日出荷
最高使用圧力3.92MPa サイズ6Aからラインナップ 場所を選ばないコンパクトなボディ&ハンドル コンパクト設計、幅広い流体に対応、禁油対応可能、RoHS指令対応
材質(本体)SUS316流体水・油・ガス等使用温度範囲(℃)-20~180(不凍)最高使用圧力(MPa)3.92接続方式ねじ込み形材質(シート)PTFE(グラスファイバー入り)材質(ボール)SUS316材質(ステム)SUS316材質(ハンドル)ZDC2(クロムメッキ)材質(パッキン)PTFE(グラスファイバー入り)RoHS指令(10物質対応)対応材質(エンドキャップ)SUS316バルブ種類ボールバルブ
ソフトドリンク タンブラー 東洋佐々木ガラスソフトドリンク タンブラー東洋佐々木ガラス(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1箱(6個)
3日以内出荷から5日以内出荷
「HS」ハードストロングタンブラー(口部強化グラス)
材質ガラス食器の種類洋食器
パフェグラス パフェ 東洋佐々木ガラスパフェグラス パフェ東洋佐々木ガラス
4,198税込4,618
1箱(6個)
当日出荷
容量(mL)195材質ソーダガラス仕様口部物理強化口径×高さH(mm)90×116