カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(122)
- 制御機器(116)
- 農業機械(97)
- 切削工具(76)
- オフィス家具(37)
- パソコン/周辺機器(35)
- バイク部品(34)
- 科学研究・開発用品(27)
- FA担当者のオススメ新商品(20)
- 空調・照明・電設資材(19)
- 自動車補修部品(19)
- 印刷用紙/インク/印刷機(18)
- 作業服(17)
- 家電(17)
- 作業工具(17)
- 油圧機器・油圧ホース(16)
- 機構部品(15)
- 測定用品(14)
- ポンプ・送風機・電熱機器(14)
- 電気材料(13)
- メカニカル部品(13)
- 安全標識(13)
- ねじ・ボルト・釘(11)
- フォークリフト・産機・建機用品(10)
- 研磨材(8)
- バイク純正部品(7)
- 建材・エクステリア(7)
- カー用品(7)
- 安全用品(6)
- 建築金物(6)
- 学童・教育用品(6)
- 空圧工具(5)
- 物流用品(4)
- 梱包用品(4)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
- 防犯用品(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 溶接用品(3)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 自動車純正部品(3)
- 整備工具・収納(3)
- バッテリー・電装(3)
- トラック用品・パーツ(3)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 塗料(2)
- 測定関連サービス(2)
- 安全保護具(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 事務用品(2)
- 縫製用品(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 厨房用品(1)
- 清掃用品(1)
- 防災用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 介護用品(1)
- 医療(1)
- 鈑金・塗装(1)
- マスク(1)
- 農具(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- ARCOL(OHMITE)(46)
- BIGM(丸山製作所)(90)
- CKD(24)
- DXアンテナ(13)
- Flash Forge(18)
- IDEC(和泉電気)(14)
- NACHI(不二越)(13)
- OSG(オーエスジー)(8)
- SMC(72)
- SUS(エスユーエス)(10)
- アイトス(16)
- アズワン(13)
- オカムラ(岡村製作所)(34)
- オーム電機(15)
- グリーンクロス(10)
- タンガロイ(10)
- メディアカバーマーケット(9)
- 日東工器(11)
- 鶴見製作所(14)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「hs-04」の検索結果

個人装着型硫化水素計 HS-04シリーズ
理研計器¥57,980税込¥63,7781台3日以内出荷個人装着型(小型) JIS T 8205:2018 硫化水素計 適合●単成分ガス検知用 センサ保証3年(※年1回以上のメーカー点検が条件となります。また、OX-04G/SC-04【NH3】/SC-04【CL2】はセンサ保証1年となります。) 広い温度範囲に対応(センサ仕様による) 世界最長クラスの連続使用時間(※9000時間の長い連続使用時間を実現【対象機種:OX-04G/CO-04/HS-04】) 乾電池/充電池で電源仕様を選択可能(注文時にご指定ください) 頑丈設計(7m落下耐久試験クリア) 防塵防水構造 本質安全防爆構造検知対象ガス硫化水素測定範囲(ppm)0.0~30.0サンプリング方式拡散式検知原理定電位電解式保護等級IP66/67相当質量(g)約93外形寸法D(mm)約24外形寸法W(mm)約54外形寸法H(mm)約67機能データロガ(※専用ソフト「データロガマネージメントプログラム SW-04Series 国内仕様」は別売品となります【対応OS:Windows7,8,10】)、バイブレーション、ワンタッチ校正、ピーク値表示、温度表示表示範囲0.0-200.0ppm分解能(ppm)0.1(0.0-30.0)/1.0(30.0-200.0)
覗き見防止 プライバシー フィルター iiyama ProLite XU2493HS-4 23.8インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥7,998税込¥8,7981枚当日出荷パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種iiyama ProLite XU2493HS-4取付方式両面テープ/スライド式入数(枚)1対応インチサイズ23.8インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
覗き見防止 プライバシー フィルター iiyama ProLite XU2293HS-4 21.5インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥7,198税込¥7,9181枚4日以内出荷パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種iiyama ProLite XU2293HS-4取付方式両面テープ/スライド式入数(枚)1対応インチサイズ21.5インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
覗き見防止 プライバシー フィルター iiyama ProLite XUB2493HS-4 23.8インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥7,998税込¥8,7981枚4日以内出荷パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種iiyama ProLite XUB2493HS-4取付方式両面テープ/スライド式入数(枚)1対応インチサイズ23.8インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
覗き見防止 プライバシー フィルター iiyama ProLite XUB2293HS-4 21.5インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥7,198税込¥7,9181枚4日以内出荷パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種iiyama ProLite XUB2293HS-4取付方式両面テープ/スライド式入数(枚)1対応インチサイズ21.5インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
引張コイルバネ HS(ステンレス鋼線)
サンエス(昌和発條製作所)(10件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1袋(20個)当日出荷から6日以内出荷用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等材質ステンレス(SUS304) WP-B ばね用ステンレス鋼線許容誤差JIS2級ばねの種類引張コイルばね
ホットスターラー C-MAG HS4
IKA¥99,980税込¥109,9781台7日以内出荷天板設定温度はデジタル表示です。 天板が550℃以上になると自動で電源が切れる安全設計です。 マイクロプロセッサ制御による安定した回転速度です。 セラミック天板採用により耐薬品性に優れます。 やけど防止のためのHot Topインジケーター表示。仕様●回転数範囲:100~1500rpm、外形寸法(mm):150×260×105Hプレート寸法(mm):100×100重量(kg):3電源:AC100V 50/60Hz 2.7A定格モータ入力/出力(W):15/1.5加熱出力(W):250回転数表示:目盛撹拌子最大寸法(L×Φmm):30×8安全限界温度設定範囲(℃):550(固定)プレート材質:セラミック温度範囲(℃)50~500プレート寸法(mm)100×100最高処理量5(対H2O)
ソルティメイト PEエギULT HS4
SUNLINE¥2,898~税込¥3,188~1個(120m)ほか8日以内出荷バタバタっと連続してヒットする場面に遭遇するのは1日エギを投げ倒してもほんの僅かなタイミングである。そんな状況に遭遇するには状況判断も大切だが、「KEEP CAST」即ち投げ続けることが重要になってくる。その時、どこに1番負担が掛かるだろうか?それはやはりメインラインである。しかし、”HS4” はさらに進化した4ブレイドであるため耐摩耗性が上がり、ハードジャークやファイト時、ガイドとの摩擦や浮遊物などに接触しても安心してやり取りを楽しむ事が出来る。もちろん強力も高いので多少無理をしても問題ない。高発色で視認性が良いカラーマークにより、イカパンチの変化を見逃さずフッキングに持ち込める。また10m毎のカラーローテーションで、飛距離がよりイージーに把握できる。さらに、ティップランでも扱いやすいマーキングパターンになっているのは言うまでもない。極限の感度を求めて山田ヒロヒトが考え抜いた。「俺が求めていた最高峰の感度を得ることを可能とした”Higher Stage 4”」仕様撚り数:4本材質PE色10m×3色
エア漏れ対策商品シリーズCHSソケット
千代田通商¥1,198税込¥1,3181個当日出荷・ワンタッチ接続 今やカップリングはワンタッチ接続。その挿入感・スリーブの移動距離までも検討材料となりベストな設計となりました。・大流量 従来品(ポペットバルブタイプ)と比べて約1.5倍の流量が流れます。・エア漏れ対策 シールにOリングを使用している為、エア漏れが従来品よりかなり少なくなっています。・耐久性 あらゆる使用状況を考慮し、全パーツを金属製としました(Oリングを除く)。また、錆の発生を考慮し、金属の中でもボディにはブラスを使用。防錆への配慮はスリーブのデザインにまで及んでいます。心臓部にあたるバルブは耐久性を重視し、その設計・加工工程まで細心の注意をはらいました。種別ソケットソケットorプラグソケット接続方式ワンタッチ式
ステンレスドリル ショートタイプ(六角軸)TCHSタイプ
神王工業¥739~税込¥813~1本当日出荷から翌々日出荷【インパクト用ステンレスドリルに作業性抜群のショートタイプが登場!】。TiN(窒化チタン)コーティングで耐摩耗性を向上。食いつきの良い独自形状の刃先と、短い全長により位置決めが容易。短い全長により、ビビり、ブレを抑制し、力を入れても折れにくい。用途ステンレス / 鉄鋼 / アルミ / プラスチック / 木材材質ステンレス表面処理TiN(窒化チタン)コーティング適合電動機インパクトドライバー / 電気ドリル / 充電ドライバーシャンク径(mm)六角軸:6.35
スナップリングプライヤー穴用
BIGMAN(ビッグマン)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から4日以内出荷C型止め輪脱着専用工具です。軸用・直爪。握ると閉じるタイプ。用途スナップリングの脱着に。使用範囲(mm)10~25商品タイプスナップリング脱着専用工具
スライドスイッチ DIP型 4極 洗浄品 テープシール有り ガル・ウィング
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(1件のレビュー)¥279税込¥3071個当日出荷。外形はEIAJ SOP外形規格に準拠(Bタイプ)。表面実装対応、実装高 2.5mm。豊富なラインアップ(1, 2, 4, 6, 8, 10bits、ガル・ウィング、J-リードの12タイプ)。金メッキ、ツイン接点で優れた接触安定性仕様●種別:ディップスイッチ●実装:表面実装●端子形状:ガルウイング●接点数:1●回路数:4●回路構成:SPST●操作部形状:スライド●定格電圧(AC):50VDC●定格電圧(DC):100mA●定格電流(AC):6VDC●定格電流(DC):25mA●長さor径:6.6mm●幅:5.4mmアズワン品番67-0459-62
フランジ付きナット/ステンレス (M4)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥69税込¥761個当日出荷用途カバー取付け等材質SUS XM7相当質量(g)1表面処理無しねじサイズM4RoHS指令(10物質対応)対応
ヘックスソケット
Pro-Auto¥199税込¥2191個当日出荷ラチェットハンドルやスピンナハンドルと組み合わせて使用します。用途六角穴付きボルトの締め付け、緩め作業。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)全長(mm)25差込角(mm)6.35ソケット径(Φmm)12.5
日本電産コパル電子 DIPスイッチ, スライド
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥3,998税込¥4,3981袋(10個)当日出荷仕様コンタクト定格電流 = 100 mA @ 6 V dc、25 mA @ 24 V dcコンタクト材質 = 銅合金ポジション数 = 4装着タイプ = 表面実装アクチュエータタイプ = スライド機械的寿命 = 2000Cycles最大動作温度 = +85℃最小動作温度 = -40℃動作温度範囲 = -40 → +85℃絶縁耐力 = 500V acCHSシリーズ. SMD取り付け高さが2.5 mmの低プロファイルデザイン EIAJ SOP準拠の標準アウトライン寸法 シールテープタイプ ツイン金めっきコンタクトにより優れた安定性を発揮するコンタクトRoHS指令(10物質対応)対応
CHSソケット
千代田通商¥1,198税込¥1,3181個当日出荷Oリングシール構造によりエア漏れしにくい構造です。耐久性を考えて全パーツを金属製で構成。(除くOリング)。ニップルを差し込むだけのワンアクションタイプです。スライドバルブ構造で大流量を確保用途エア工具などの着脱用ソケットorプラグソケット使用圧力(MPa)1.5最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気流体温度(℃)-5~60
マイクロカーボンファイバーヒーター付きソフトソックス「あんよのこたつ」
クマガイ電工(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781双欠品中ヒーター内蔵で足のつま先から暖める用途通勤・お買い物など普段のおでかけに付属品バッテリー(2個)・充電アダプター・収納ケース材質綿・アクリル・ポリエステル・ポリウレタン・PVC色ブラック質量(g)62(片側)バッテリー専用充電式リチウムポリマーバッテリーバッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)約5(100V~240Vグローバル電圧対応・2個同時充電可能)温度調整方法押しボタン式3段階バッテリー容量(mAh)2800使用時間(時間)強:約4、中:約6.5、弱:約9
ハイロータリジョイント ニップル
PISCO(ピスコ)¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷から11日以内出荷動きの速い揺動部、高回転部に対応したワンタッチ継手。 ベアリングを2ヶ所使用しておりますので、ロータリジョイントでは使用できない動きの速い揺動部、高回転部に使用可能。仕様管用テーパネジ:シーロック加工形状ニップルタイプ回転部配管用タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類RXR
ヘッドセット_USB_骨伝導
サンワダイレクト¥6,398税込¥7,0381個当日出荷耳をふさがずに快適に使用できる骨伝導タイプのUSBヘッドセットです。周りの音を聞きながらヘッドセットで通話や音楽鑑賞が楽しめます。小型軽量で持ち運びにも便利です。ZoomやTeamsなどに対応しています。仕様●アクティブノイズキャンセル機能:×●ウインドスクリーン(スポンジ):×【共通仕様】●ステレオ対応:○●ハイレゾ対応:×【マイクロホン】●ボリューム調整:×●装着タイプ:ネックバンドタイプサイズ小型形式コンデンサー型ケーブル長(m)1.4±0.1m対応OS【Windows】11, 10, 8.1, 8, 7【mac】macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.0~10.7、Mac OS 9.2【ChromeOS】Chrome対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrom OS搭載パソコン※標準でUSBポート(Aコネクタ)を持つ機種周波数【ヘッドホン】240~10,000Hz機能マイク・ミュート:×入力感度-42dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-62dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz)指向性無(全)指向性プラグ形状USB A
スライドスイッチ DIP型 4極 無洗浄品(テープシール無し)ガル・ウィング
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥229税込¥2521個当日出荷外形はEIAJ SOP外形規格に準拠(Bタイプ) 表面実装対応、実装高 2.5mm 豊富なラインアップ(1, 2, 4, 6, 8, 10bits、ガル・ウィング、J-リードの12タイプ) 金メッキ、ツイン接点で優れた接触安定性 お問合せ品:裏面設定タイプも受注生産品として製作検討可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
ヒューズホルダー
エコー電子(EDK)¥569税込¥6261個3日以内出荷パネル取り付け型の筒型ヒューズホルダーです。 6.4Φ×30mm 6.35Φ×31.8mmサイズのヒューズに適合 250V-10A はんだ付け端子定格10A 250V耐電圧AC1500Vに於いて1分間異常がないこと接触抵抗(mΩ)(DC 2.5V 1Aに於いて)~30絶縁抵抗DC500vに於いて、100MΩ以上のことヒューズ(mm)Φ6.430(±1) / Φ6.3531.8(±0.8)
ヘッドセット
サンワダイレクト¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷電話機の受話器端子に接続するヘッドセットです。 軽くて快適な装着感で長時間の使用にも最適です。 まわりの雑音を拾いにくいノイズキャンセルマイクを採用しています。 ケーブルにはクイックディスコネクターを採用しています。 結線切換えスイッチ付ケーブルでいろいろな電話機に対応します。仕様ケーブル長:1.8m※約1.5~1.8m(±0.2m) スピーカーユニット直径:40mmコネクタ形状RJ-9 4ピン対応機種RJ-9端子搭載の電話機入力感度-41dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-61dB±4dB(0dB=1V/ubar)指向性双指向性プラグ形状RJ-9最大入力(mW)40
樹脂ネジ(レニー極低頭ボルト) RYHS-0000ヘクサロビュラ穴付極低頭ボルト
廣杉計器(7件のレビュー)¥889~税込¥978~1袋(10個)当日出荷から7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
本革ツール4丁差し レッド
コヅチ¥4,998税込¥5,4981個当日出荷本革を使用した丈夫なツールケースです。150mm~215mmのペンチ、ニッパーなど2本、ドライバー2本を収納できます。用途ツールケース。仕様ツール落下防止用のD管付材質牛本革
日本電産コパル電子 DIPスイッチ, スライド, 4PST
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥2,598税込¥2,8581袋(5個)翌々日出荷仕様コンタクトのコンフィギュレーション = 4PSTコンタクト定格電流 = 100 mA @ 6 V dcコンタクト材質 = 銅合金、金めっきポジション数 = 4装着タイプ = PCBアクチュエータタイプ = スライドパッケージスタイル = DIP最大動作温度 = +85℃最小動作温度 = -40℃動作温度範囲 = -40 → +85℃絶縁耐力 = 500V acディップスイッチ CHSシリーズ. SMD 実装高2.5mmの低背化設計 EIAJ SOP外形規格準拠 テープシールタイプ 金メッキ、ツイン接点で優れた接触安定性RoHS指令(10物質対応)対応
標準ばね 引張コイルばね HS(ステンレス鋼線)
サンエス(昌和発條製作所)¥1,998~税込¥2,198~1パック(20個)当日出荷から9日以内出荷〇サンエス標準ばね [ 引張コイルばね HS ] は、一般に用いられる冷間成形用のステンレス鋼線、線径Φ0.32mm~Φ2.3mmを使用した引張コイルばねを標準化したばねです。〇サンエス標準ばねシリーズとは・圧縮ばねを、線径0.4~10mm、外径4.5~80mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計920種を常時在庫。・引張ばねを、線径0.32~2.3mm、外径3.2~24mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計424種を常時在庫。・フリーサイズ引張ばねを、材質ピアノ線およびステンレス鋼線の計104種を常時在庫。・ねじりばねを、線径0.3~2.0mm、内径3~14mm、巻角度90°・135°・180°の3タイプ、材質ステンレス鋼線の計を270種を常時在庫。・即納体制でお客様のご要望にお応えいたします。〇「特注ばね」にも対応します・昌和発條の『特注ばね』って、すごくお手軽なんです。・数個からご購入できる『サンエス標準ばね』は自慢のラインアップですが、実はお客さまの要望に合わせて作る『特注ばね』も得意なんです。・あなたのお悩み喜んでお伺いします!昌和発條は簡単に「できない」とは言いません。
5ポートソレノイドバルブ SY93シリーズ
SMC¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から15日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5使用流体空気
本革ツール4丁差し ブルー
コヅチ¥4,998税込¥5,4981個当日出荷本革を使用した丈夫なツールケースです。150mm~215mmのペンチ、ニッパーなど2本、ドライバー2本を収納できます。用途ツールケース。仕様ツール落下防止用のD管付材質牛本革
2.5mmピッチコネクタ ハウジング 4P
LINKMAN¥19税込¥211個3日以内出荷ピッチ(mm)2.5温度範囲(℃)-25~+85定格電圧(V)250 AC/DC定格電流(A)3 AC/DC絶縁抵抗(MΩ)1000 min耐電圧(V)1000 AC/minute最大接触抵抗(mΩ)20
鋼鉄製 片バルブタイプ ソケット
アソー¥1,098税込¥1,2081個4日以内出荷流体はソケット側からプラグ側に流します材質鋼鉄製バルブ構造片路開閉型ソケットorプラグソケット材質(シール)NBR最高使用圧力(MPa)1.47使用温度(℃)-20~80
...




































![LEDHEADLIGHTSYSTEM H4HL SMART[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono45839859-190718-02.jpg)