カテゴリ

  • 制御機器(34)
  • 切削工具(33)
  • パソコン/周辺機器(20)
  • 空調・照明・電設資材(15)
  • 作業服(15)
  • 作業工具(14)
  • 自動車補修部品(13)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
  • バイク部品(9)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • オフィス家具(6)
  • 家電(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 安全用品(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • 電気材料(4)
  • カー用品(4)
  • バイク純正部品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 物流用品(3)
  • 機構部品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 研磨材(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 空圧工具(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 測定用品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 事務用品(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 安全保護具(1)
  • マスク(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農具(1)
  • 農業機械(1)
  • 電動工具(1)

「hs-04」の検索結果

関連キーワード
268件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 部品 HS4X4-H10 京セラ

    部品 HS4X4-H10

    京セラ
    849税込934
    1個
    3日以内出荷
  • 覗き見防止 プライバシー フィルター iiyama ProLite XU2493HS-4 23.8インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    覗き見防止 プライバシー フィルター iiyama ProLite XU2493HS-4 23.8インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    7,998税込8,798
    1枚
    当日出荷
    パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
    用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種iiyama ProLite XU2493HS-4取付方式両面テープ/スライド式入数(枚)1対応インチサイズ23.8インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
  • 引張コイルバネ HS(ステンレス鋼線) サンエス(昌和発條製作所)

    引張コイルバネ HS(ステンレス鋼線)

    サンエス(昌和発條製作所)(10件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1袋(20個)
    当日出荷から6日以内出荷
    用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等ばねの種類引張コイルばね材質ステンレス(SUS304) WP-B ばね用ステンレス鋼線許容誤差JIS2級
  • エア漏れ対策商品シリーズCHSソケット 千代田通商

    エア漏れ対策商品シリーズCHSソケット

    千代田通商
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ・ワンタッチ接続 今やカップリングはワンタッチ接続。その挿入感・スリーブの移動距離までも検討材料となりベストな設計となりました。・大流量 従来品(ポペットバルブタイプ)と比べて約1.5倍の流量が流れます。・エア漏れ対策 シールにOリングを使用している為、エア漏れが従来品よりかなり少なくなっています。・耐久性 あらゆる使用状況を考慮し、全パーツを金属製としました(Oリングを除く)。また、錆の発生を考慮し、金属の中でもボディにはブラスを使用。防錆への配慮はスリーブのデザインにまで及んでいます。心臓部にあたるバルブは耐久性を重視し、その設計・加工工程まで細心の注意をはらいました。
    接続方式ワンタッチ式ソケットorプラグソケット種別ソケット
  • ハイス回転ヤスリ(カッター目) H&H

    ハイス回転ヤスリ(カッター目)

    H&H
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    金属や木工・樹脂・軽金属等の研削用です。(熱処理済みの素材には不向きです。)
    ヤスリ部形状カッター目
  • ステンレスドリル ショートタイプ(六角軸)TCHSタイプ 神王工業

    ステンレスドリル ショートタイプ(六角軸)TCHSタイプ

    神王工業
    739税込813
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    【インパクト用ステンレスドリルに作業性抜群のショートタイプが登場!】。TiN(窒化チタン)コーティングで耐摩耗性を向上。食いつきの良い独自形状の刃先と、短い全長により位置決めが容易。短い全長により、ビビり、ブレを抑制し、力を入れても折れにくい。
    用途ステンレス / 鉄鋼 / アルミ / プラスチック / 木材材質ステンレス表面処理TiN(窒化チタン)コーティング適合電動機インパクトドライバー / 電気ドリル / 充電ドライバーシャンク径(mm)六角軸:6.35
  • HS50 4R F ARCOL(OHMITE)

    HS50 4R F

    ARCOL(OHMITE)
    1,198税込1,318
    1個
    欠品中
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フランジ付きナット/ステンレス (M4) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    フランジ付きナット/ステンレス (M4)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    69税込76
    1個
    当日出荷
    用途カバー取付け等ねじサイズM4材質SUS XM7相当質量(g)1表面処理無しRoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘックスソケット Pro-Auto

    ヘックスソケット

    Pro-Auto
    199税込219
    1個
    当日出荷
    ラチェットハンドルやスピンナハンドルと組み合わせて使用します。
    用途六角穴付きボルトの締め付け、緩め作業。差込角(mm)6.35材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)全長(mm)25ソケット径(Φmm)12.5
  • CHSソケット 千代田通商

    CHSソケット

    千代田通商
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    Oリングシール構造によりエア漏れしにくい構造です。耐久性を考えて全パーツを金属製で構成。(除くOリング)。ニップルを差し込むだけのワンアクションタイプです。スライドバルブ構造で大流量を確保
    用途エア工具などの着脱用使用流体空気最高使用圧力(MPa)1.5ソケットorプラグソケット使用圧力(MPa)1.5流体温度(℃)-5~60
  • 日本電産コパル電子 DIPスイッチ, スライド ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    日本電産コパル電子 DIPスイッチ, スライド

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    3,798税込4,178
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様コンタクト定格電流 = 100 mA @ 6 V dc、25 mA @ 24 V dcコンタクト材質 = 銅合金ポジション数 = 4装着タイプ = 表面実装アクチュエータタイプ = スライド機械的寿命 = 2000Cycles最大動作温度 = +85℃最小動作温度 = -40℃動作温度範囲 = -40 → +85℃絶縁耐力 = 500V acCHSシリーズ. SMD取り付け高さが2.5 mmの低プロファイルデザイン EIAJ SOP準拠の標準アウトライン寸法 シールテープタイプ ツイン金めっきコンタクトにより優れた安定性を発揮するコンタクトRoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロカーボンファイバーヒーター付きソフトソックス「あんよのこたつ」 クマガイ電工

    マイクロカーボンファイバーヒーター付きソフトソックス「あんよのこたつ」

    クマガイ電工(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1双
    当日出荷
    ヒーター内蔵で足のつま先から暖める
    用途通勤・お買い物など普段のおでかけにブラック付属品バッテリー(2個)・充電アダプター・収納ケース材質綿・アクリル・ポリエステル・ポリウレタン・PVC質量(g)62(片側)バッテリー専用充電式リチウムポリマーバッテリーバッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)約5(100V~240Vグローバル電圧対応・2個同時充電可能)温度調整方法押しボタン式3段階バッテリー容量(mAh)2800使用時間(時間)強:約4、中:約6.5、弱:約9
  • ヘッドセット サンワダイレクト

    ヘッドセット

    サンワダイレクト
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    電話機の受話器端子に接続するヘッドセットです。 軽くて快適な装着感で長時間の使用にも最適です。 まわりの雑音を拾いにくいノイズキャンセルマイクを採用しています。 ケーブルにはクイックディスコネクターを採用しています。 結線切換えスイッチ付ケーブルでいろいろな電話機に対応します。
    仕様ケーブル長:1.8m※約1.5~1.8m(±0.2m) スピーカーユニット直径:40mmコネクタ形状RJ-9 4ピン対応機種RJ-9端子搭載の電話機入力感度-41dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-61dB±4dB(0dB=1V/ubar)指向性双指向性プラグ形状RJ-9最大入力(mW)40
  • スライドスイッチ DIP型 4極 無洗浄品(テープシール無し)ガル・ウィング ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    スライドスイッチ DIP型 4極 無洗浄品(テープシール無し)ガル・ウィング

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    外形はEIAJ SOP外形規格に準拠(Bタイプ) 表面実装対応、実装高 2.5mm 豊富なラインアップ(1, 2, 4, 6, 8, 10bits、ガル・ウィング、J-リードの12タイプ) 金メッキ、ツイン接点で優れた接触安定性 お問合せ品:裏面設定タイプも受注生産品として製作検討可能です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヒューズホルダー エコー電子(EDK)

    ヒューズホルダー

    エコー電子(EDK)
    569税込626
    1個
    3日以内出荷
    パネル取り付け型の筒型ヒューズホルダーです。 6.4Φ×30mm 6.35Φ×31.8mmサイズのヒューズに適合 250V-10A はんだ付け端子
    定格10A 250V耐電圧AC1500Vに於いて1分間異常がないこと接触抵抗(mΩ)(DC 2.5V 1Aに於いて)~30絶縁抵抗DC500vに於いて、100MΩ以上のことヒューズ(mm)Φ6.430(±1) / Φ6.3531.8(±0.8)
  • ヘッドセット_USB_骨伝導 サンワダイレクト

    ヘッドセット_USB_骨伝導

    サンワダイレクト
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷
    耳をふさがずに快適に使用できる骨伝導タイプのUSBヘッドセットです。周りの音を聞きながらヘッドセットで通話や音楽鑑賞が楽しめます。小型軽量で持ち運びにも便利です。ZoomやTeamsなどに対応しています。
    仕様●アクティブノイズキャンセル機能:×●ウインドスクリーン(スポンジ):×【共通仕様】●ステレオ対応:○●ハイレゾ対応:×【マイクロホン】●ボリューム調整:×●装着タイプ:ネックバンドタイプサイズ小型形式コンデンサー型ケーブル長(m)1.4±0.1m対応OS【Windows】11, 10, 8.1, 8, 7【mac】macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.0~10.7、Mac OS 9.2【ChromeOS】Chrome対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrom OS搭載パソコン※標準でUSBポート(Aコネクタ)を持つ機種周波数【ヘッドホン】240~10,000Hz機能マイク・ミュート:×入力感度-42dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-62dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz)指向性無(全)指向性プラグ形状USB A
  • 本革ツール4丁差し レッド コヅチ

    本革ツール4丁差し レッド

    コヅチ
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    本革を使用した丈夫なツールケースです。150mm~215mmのペンチ、ニッパーなど2本、ドライバー2本を収納できます。
    用途ツールケース。仕様ツール落下防止用のD管付材質牛本革
  • 標準ばね 引張コイルばね HS(ステンレス鋼線) サンエス(昌和発條製作所)

    標準ばね 引張コイルばね HS(ステンレス鋼線)

    サンエス(昌和発條製作所)
    1,998税込2,198
    1パック(20個)
    当日出荷から9日以内出荷
    〇サンエス標準ばね [ 引張コイルばね HS ] は、一般に用いられる冷間成形用のステンレス鋼線、線径Φ0.32mm~Φ2.3mmを使用した引張コイルばねを標準化したばねです。〇サンエス標準ばねシリーズとは・圧縮ばねを、線径0.4~10mm、外径4.5~80mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計920種を常時在庫。・引張ばねを、線径0.32~2.3mm、外径3.2~24mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計424種を常時在庫。・フリーサイズ引張ばねを、材質ピアノ線およびステンレス鋼線の計104種を常時在庫。・ねじりばねを、線径0.3~2.0mm、内径3~14mm、巻角度90°・135°・180°の3タイプ、材質ステンレス鋼線の計を270種を常時在庫。・即納体制でお客様のご要望にお応えいたします。〇「特注ばね」にも対応します・昌和発條の『特注ばね』って、すごくお手軽なんです。・数個からご購入できる『サンエス標準ばね』は自慢のラインアップですが、実はお客さまの要望に合わせて作る『特注ばね』も得意なんです。・あなたのお悩み喜んでお伺いします!昌和発條は簡単に「できない」とは言いません。
  • 日本電産コパル電子 DIPスイッチ, スライド, 4PST ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    日本電産コパル電子 DIPスイッチ, スライド, 4PST

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    2,398税込2,638
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様コンタクトのコンフィギュレーション = 4PSTコンタクト定格電流 = 100 mA @ 6 V dcコンタクト材質 = 銅合金、金めっきポジション数 = 4装着タイプ = PCBアクチュエータタイプ = スライドパッケージスタイル = DIP最大動作温度 = +85℃最小動作温度 = -40℃動作温度範囲 = -40 → +85℃絶縁耐力 = 500V acディップスイッチ CHSシリーズ. SMD 実装高2.5mmの低背化設計 EIAJ SOP外形規格準拠 テープシールタイプ 金メッキ、ツイン接点で優れた接触安定性RoHS指令(10物質対応)対応
  • HS50 4R7 J ARCOL(OHMITE)

    HS50 4R7 J

    ARCOL(OHMITE)
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • HS25 4R7 J ARCOL(OHMITE)

    HS25 4R7 J

    ARCOL(OHMITE)
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 本革ツール4丁差し ブルー コヅチ

    本革ツール4丁差し ブルー

    コヅチ
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    本革を使用した丈夫なツールケースです。150mm~215mmのペンチ、ニッパーなど2本、ドライバー2本を収納できます。
    用途ツールケース。仕様ツール落下防止用のD管付材質牛本革
  • 2.5mmピッチコネクタ ハウジング 4P LINKMAN

    2.5mmピッチコネクタ ハウジング 4P

    LINKMAN
    19税込21
    1個
    3日以内出荷
    ピッチ(mm)2.5温度範囲(℃)-25~+85定格電圧(V)250 AC/DC定格電流(A)3 AC/DC絶縁抵抗(MΩ)1000 min耐電圧(V)1000 AC/minute最大接触抵抗(mΩ)20
  • あんよのこたつ クマガイ電工

    あんよのこたつ

    クマガイ電工
    11,980税込13,178
    1足
    3日以内出荷
    ヒーター内蔵で足のつま先から暖める
    用途通勤・お買い物など普段のおでかけに材質綿、アクリル、ポリエステル、ポリウレタン、PVCサイズ(cm)約25~27バッテリー専用充電式リチウムポリマーバッテリーバッテリー容量(mAh)2800使用時間(時間)強:約4、中:約6.5、弱:約9
  • レニー クロ ヘクサロヒュラゴクテイトウBT 大阪魂

    レニー クロ ヘクサロヒュラゴクテイトウBT

    大阪魂
    667税込734
    1袋(4個)
    翌々日出荷
    表面処理頭部形状極低頭穴の形状ヘクサロビュラ
  • 2mmピッチコネクタ ポスト 4P LINKMAN

    2mmピッチコネクタ ポスト 4P

    LINKMAN
    24税込26
    1個
    3日以内出荷
    ピッチ(mm)2温度範囲(℃)-25~+85定格電圧(V)100 AC/DC定格電流(A)2 AC/DC絶縁抵抗(MΩ)1000 min耐電圧(V)800 AC/minute最大接触抵抗(mΩ)20
  • 2.5mmピッチコネクタ ポスト 4P LINKMAN

    2.5mmピッチコネクタ ポスト 4P

    LINKMAN
    24税込26
    1個
    3日以内出荷
    ピッチ(mm)2.5温度範囲(℃)-25~+85定格電圧(V)250 AC/DC定格電流(A)3 AC/DC絶縁抵抗(MΩ)1000 min耐電圧(V)1000 AC/minute最大接触抵抗(mΩ)20
  • 超硬ドリル 三菱マテリアル

    超硬ドリル

    三菱マテリアル
    18,980税込20,878
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質VP15TF
  • FUコネクターハーフストレート ポリプロピレン(白) アラム

    FUコネクターハーフストレート ポリプロピレン(白)

    アラム
    139税込153
    1個
    当日出荷
    FUチューブを確実に接続します。
    材質ポリプロピレン(白)
  • ウッドテーブルワゴンWTW-4HS 引き出しバスケット付 不動技研

    ウッドテーブルワゴンWTW-4HS 引き出しバスケット付

    不動技研(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    引出しバスケットに小さなものもすっきり整理できます。 安定性が良く使い勝手の良い木製フラット天板! テーブルやデスクの高さにほぼ近くサイドテーブルとしても便利に使用できます。 軽量で使いやすく、抜群の収納力があります! 引出しバスケット・バスケット棚にはA4サイズが収納できます。
    材質(天板)プリント化粧パーチクルボード
  • 2輪車用スタンダードハロゲン HS1/H4 12V M&H

    2輪車用スタンダードハロゲン HS1/H4 12V

    M&H(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。
    定格電圧(V)12クリア適合スクーター、小型車、中・大型2灯式車など(超耐振)口金PK43t-38
  • BPR4HS    スパ - クプラグ 94703 - 00258 YAMAHA(ヤマハ)

    BPR4HS スパ - クプラグ 94703 - 00258

    YAMAHA(ヤマハ)(2件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷
  • (065)スパークプラグBP4HS EY40 スバル

    (065)スパークプラグBP4HS EY40

    スバル
    659税込725
    1個
    当日出荷
  • 部品 高圧ねじ打機 WF4HS HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 高圧ねじ打機 WF4HS

    HiKOKI(ハイコーキ)
    129税込142
    1個
    翌々日出荷
  • リーマ HS S柄 HR4 EIKO(栄工舎)

    リーマ HS S柄 HR4

    EIKO(栄工舎)
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    材質SKH51刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
  • エンドミル HS 多刃 4ESMR MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エンドミル HS 多刃 4ESMR

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    74,980税込82,478
    1本
    3日以内出荷
  • リーマ HS T柄 MR4 EIKO(栄工舎)

    リーマ HS T柄 MR4

    EIKO(栄工舎)
    9,998税込10,998
    1本
    翌々日出荷
  • エンドミル コートHS 多刃 4AGE NACHI(不二越)

    エンドミル コートHS 多刃 4AGE

    NACHI(不二越)
    5,998税込6,598
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質HSSCO刃数4
  • リーマ HS S柄 HHHR4 EIKO(栄工舎)

    リーマ HS S柄 HHHR4

    EIKO(栄工舎)
    4,198税込4,618
    1本
    翌々日出荷
    ねじれ角(°)60°
  • 12R 3/4 HS BSPT ダイス RIDGID(日本エマソン)

    12R 3/4 HS BSPT ダイス

    RIDGID(日本エマソン)
    18,980税込20,878
    1個
    翌日出荷
    HS RH(順ねじ)ダイス。ステンレスにも使用可能。
    用途12R用BSPTダイス。パイプサイズ3/4inchねじピッチ(山数/inch)14/1