カテゴリ
- バイク部品(10)
- 測定用品(10)
- 空調・照明・電設資材(7)
- 店舗什器・備品(6)
- 制御機器(4)
- 厨房用品(3)
- 自動車補修部品(3)
- 自転車部品(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 物流用品(2)
- メカニカル部品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 農業機械(2)
- 梱包用品(1)
- テープ(1)
- 機構部品(1)
- 日用品(1)
- 安全用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 作業工具(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- JFEアドバンテック(8)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(8)
- THERMOS(サーモス)(6)
- カナフジ電工(5)
- アーム[作業工具](3)
- omron(オムロン)(3)
- SHIMANO(シマノ)(3)
- 千代田通商(2)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- ビクセン(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- ポップリベット・ファスナー(2)
- アークランドサカモト(1)
- アイリスオーヤマ(1)
- アドコート(1)
- IKURATOOLS(育良精機)(1)
- EXCEL(エクセル)(1)
- サンエス(昌和発條製作所)(1)
- TOA(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「hs-1000」の検索結果

HSリベット(スチール/スチール製)SD-632-HS(1000本入り)
ポップリベット・ファスナー¥25,980税込¥28,5781箱(1000本)3日以内出荷バルブ形状に座屈し、ワーク間に高い圧着力を発生させます。用途構造体用トラスコ品番157-3788リベット径(Φmm)4.8下穴径(Φmm)4.9~5.2リベット長さ(mm)12.4カシメ板厚(mm)1.2~3.2引張強度(N)4850フランジ外径(Φmm)9.5せん断強度(N)4750
業務用 オートディスペンサー ハンドサニー HS1000
LeFH-e¥10,980税込¥12,0781セット当日出荷触れずに除菌。かざすだけで自動噴射。霧状ノズルで液剤も節約。1000mlボトル内蔵の業務用オートディスペンサー。用途お店や施設に最適な大容量ボトルを内蔵した手指消毒ディスペンサー使用方法センサー式材質フロントカバー:ABS、本体:ABS、トレイ:ABS、溶剤確認窓:PC電源乾電池駆動(単一×4本使用)またはACアダプター(別売り)本体質量(g)750(溶剤、付属品除く)ボトル容量(mL)1000本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×143×255保証期間1年噴霧量(mL)0.8/回繰り返し・詰め替え対応
引張コイルバネ HS(ステンレス鋼線)
サンエス(昌和発條製作所)(10件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1袋(10個)ほか当日出荷から6日以内出荷用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等材質ステンレス(SUS304) WP-B ばね用ステンレス鋼線許容誤差JIS2級ばねの種類引張コイルばね
PRO SERIES 19-0ステンレス製 角バット
アークランドサカモト¥969~税込¥1,066~1枚当日出荷から翌々日出荷汚れに強く、使い勝手の良い角バットです。19-0ステンレスを使用しています。クロムを含まない分リーズナブルで、18-8ステンレスとほぼ同程度の耐食性・耐衝撃性を誇ります。磁石が付きます。製品の管理や保管、部品洗浄時の浸け置き、乾燥作業など多目的にご利用下さい。食品等の一般用途にもご使用いただけます。用途保存容器に商品タイプバット
アイリス肥料さし
アイリスオーヤマ¥1,498税込¥1,6481セット翌々日出荷窓辺などにそのまま置いても、インテリアとして絵になるやわらかなフォルムの縦型スリム肥料さしです。水量がわかるように透明で、目盛りもはっきりと表示してあります。材質AS樹脂、ステンレス寸法(mm)約385×105×195色透明ブラウン質量(g)235容量(L)約1
真空断熱ハードワークボトル
THERMOS(サーモス)(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷現場でもスマートに水分チャージ。ハンディタイプの1L。 軍手のままでも操作しやすいロック&ボタン。 ヘルメットをかぶったままでもOK、大きく開いて飲みやすい。 飲み口ははずして洗える。 便利で使いやすいハンディストラップ付き。 傷が目立ちにくいハンマートン塗装。 衝撃に強いソコカバー付き。 スポーツドリンクOK。仕様保冷専用、丸洗いOK質量(kg)0.5容量(L)1エコマーク認定認定口径(Φmm)54本体質量(kg)0.5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×100×285保温効力(℃)-保冷効力(℃)9以下(6時間)商品タイプワンタッチタイプエコマーク認定番号10 146 009
SUS316ユニオンティ
千代田通商¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から5日以内出荷形状ユニオンティ使用流体圧縮空気、真空、工業用水使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3
スチール製 ケーブルラック ストレート型ラック
カナフジ電工¥9,298~税込¥10,228~1個4日以内出荷から11日以内出荷直線型のラックです。(本体)。※本製品は縦の耐震仕様ラックとして使用しないで下さい。RHの子桁組立ボルトはクロム化合物・鉛・ヒ素・カドミウム・水銀を含まない水系完全クロムフリーの表面処理です。
アルミニウム製 ケーブルラック ストレート型ラック
カナフジ電工¥10,980~税込¥12,078~1個4日以内出荷直線型のラックです。材質アルミニウム合金A6063S-T5表面処理アルマイト処理の上クリア塗装仕上
ハイベル
IKURATOOLS(育良精機)¥59,980税込¥65,9781個当日出荷ケーブルと予備ロープを同時に牽引できます。 シャックルが回転するのでロープとケーブルが絡まりません。付属品収納ケーストラスコ品番781-1501幅(mm)205質量(kg)1高さ(mm)80奥行(mm)32安全最大荷重(kN)9.8
パンチング底板付きケーブルラック ストレート型ラック
カナフジ電工¥28,980~税込¥31,878~1個11日以内出荷直線部に使用します。本体相互は、接続金具を用いて8本のボルトで接続します。変形ラックの形状及びパーツ類は、標準ラックと同じ。底板の板厚は1.0mmです。(ケーブル支持棒2本付)。70H型タイプ70H型
穴なし底板付きケーブルラック ストレート型ラック
カナフジ電工¥23,980~税込¥26,378~1個11日以内出荷直線部に使用します。本体相互は、接続金具を用いて8本のボルトで接続します。変形ラックの形状及びパーツ類は、標準ラックと同じ。底板の板厚は1.0mmです。(ケーブル支持棒2本付)。70H型
エコシリーズ 気化性防錆紙 アドシート (鉄・鉄鋼用)
アドコート(6件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181袋(100枚)ほか当日出荷コンテナBOXやポリ袋の中にアドシートを入れて、製品と一緒に密封梱包するだけで、大切な金属製品をサビから守ります。防錆フィルムよりもはるかに強い防錆力があります。JIS-Z1535合格品です。紙に含浸されている防錆剤が気化して、金属表面に「防錆被膜」を形成します。RoHS、Reach対応です。開梱後の製品の洗浄も不要です。用途鉄鋼、自動車部品、機械部品などの表面処理前の一時保管などのサビ防止。材質クラフト紙+防錆剤(鉄鋼用)形状シート防錆可能年月6~12ヵ月(ポリ袋で密封 12~36ヵ月)品質保持期間未開封3年間品質保持RoHS指令(10物質対応)対応
HSリベット(アルミ/アルミ製)AD-8120-AHS(1000本入り)
ポップリベット・ファスナー¥59,980税込¥65,9781箱(1000本)3日以内出荷バルブ形状に座屈し、ワーク間に高い圧着力を発生させます。用途構造体用トラスコ品番157-3795リベット径(Φmm)6.4下穴径(Φmm)6.6~7.0リベット長さ(mm)23.1カシメ板厚(mm)10.0~12.0引張強度(N)3500フランジ外径(Φmm)13.0せん断強度(N)4100
二輪用オイルフィルター
EXCEL(エクセル)(289件のレビュー)¥519~税込¥571~1個当日出荷から7日以内出荷四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
つま一番共通交換部品 クシ刃
平野製作所(2件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷つま一番HS-010以外の4機種共通の交換替刃です。 手動タイプは大根1000本を目安に交換してください。適合本体つま一番HS-010以外の4機種材質ステンレス鋼
上位リンク用ケーブル(プログラマブルコントローラ対応RS-232Cケーブル) XW2Z-□□□P-V/S-V/S-CV/T(上位リンク用)
omron(オムロン)¥9,998税込¥10,9981本当日出荷プログラマブルコントローラとパソコンなどの上位リンクに最適なコネクタケーブル保護構造IP00絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC 500Vにて)接触抵抗(mΩ)(コネクタ部)15以下(20mV以下、100mA以下にて)ケーブルUL2464インターフェースケーブル保護クラス(電気的)クラス0
THSナカセンパッキンセット
THERMOS(サーモス)¥338税込¥3721個当日出荷【部品内容】中せんパッキン・シールパッキン・ベンパッキン【適応本体品番】ECH-1000 クリアステンレス(CS) / ECH-1001 ブラック(BK) / THS-1000 カカオ(CAC) / THS-1000 クリアブラウン(CBW) / THS-1000 ステンレスブラック(SBK) / THS-1000 ステンレスホワイト(SWH) / THS-1500 カカオ(CAC) / THS-1500 クリアブラウン(CBW) / THS-1500 ステンレスブラック(SBK) / THS-1500 ステンレスホワイト(SWH) / THS-2000 ステンレスブラック(SBK)
ヘッドセットマイク
TOA¥9,498税込¥10,4481個当日出荷ハンズフリー拡声器と組合せて使用するヘッドセットマイクです。軽量で、ヘッドバンドにより頭部にしっかりと固定できます。付属品マイクケーブルクリップ×1仕様【最大入力音圧】120dBSPL適合機種ハンズフリー拡声器:ER-1000A-BK、ER-1000A-BT、ER-1000A-WH、ER-1000A-YL材質ヘッドバンド:EVA黒(マンセルN1.0近似色)、フレーム:ステンレス黒(マンセルN1.0近似色)(シリコンゴム)、グースネック:黒(マンセルN1.0近似色)(収縮チューブ)質量(g)50(コード含む)形式エレクトレットコンデンサー型電源ハンズフリー拡声器本体から供給コード長さ(m)1.3感度-47dB(0dB=1V/1Pa、1kHz)出力インピーダンス(Ω)600(1kHz)端子Φ3.5ミニプラグ指向性単一指向性
スパークプラグ No.13
SK11¥719税込¥7911個欠品中交換用のスパークプラグです。発電機用にお使いいただけるスパークプラグです。用途交換用スパークプラグ。適合型番:NGK/BPR-6HS・チャンピオン/QL82YC・デンソー(ND)/W20FPR-U適合機種本田技研発電機(ES6000・ET500Z・ET5000Z・EU6010・EX5000),本田技研除雪機(S120・HS1310Z),富士重工発電機(RGX3000・SGL3000・SGX3000),ヤマハ発電機(EF600S・EF800/B/S・EF900S・EF1000/A・EF1400(-1994)/R),ヤマハ発電機(EF2200/R・EF3000E/R・EF3600/E・EF4300/E/T/TE)
水抜きホース 50Φ(筋入り)
信和自動車工業(1件のレビュー)¥5,988~税込¥6,587~1組翌々日出荷から3日以内出荷筋入りのホースになります用途冷凍車の庫内から水を排出させる際に使用するセット内容ホース(1巻)・バンド(1個)
ホットマグネットスターラー(C-MAG)
IKA¥99,980~税込¥109,978~1個4日以内出荷HS4/7/10デジタルは、標準付属のPT1000温度センサで高精度な温度コントロールが可能です。設定温度と実温度を同時にデジタル表示します。 HS4/7/10デジタルは設定温度と実温度が、HS4/7/10では設定温度がデジタル表示され、再現性の高い実験を行えます。 HS7/10では、別売の温度コントローラETS-D5/D6を併用することにより、温度を正確にコントロールすることができます。 ※HS4/7/10デジタル、HS4では温度コントローラは使用できません。回転数(min-1[r.p.m])100~1500電源AC100V・50/60Hz
エッジAI搭載SBC kakip(カキピー)
ユリ電気商会¥76,980税込¥84,6781個3日以内出荷マルチコア構成のCPUにより、ROS2とRTOSの共存など様々なアプリケーションを構築可能 AI処理プロセッサとしてDRPとDRP-AI3を搭載 低消費電力かつ高速なLPDDR4メモリを8GB搭載 1000BASE-TPoE+に対応したEthernetを装備 USB3.0HS/SSホストを2系統搭載 モーターやアクチュエータ制御用にCAN-FDを2系統搭載 MIPI-CSI24レーンを4系統装備し、最大4chのカメラを接続可能 別売のGMSL2HATを装着すれば、GMSL2のカメラの接続も可能 画像出力用にMIPI-DSI4レーンを1系統装備 PCIe3.0をエンドポイントとして装備 SDカードスロットを搭載 リアルタイムクロックを搭載(外部から電源供給が必要) 40ピンのGPIOを装備仕様AI-MPU:RZ/V2H(ルネサスエレクトロニクス)、NPU:DRP-AI3(INT8)/DRP(STP4)電源12V/2.4A(DCジャック Φ5.5/2.1)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)89×58×20機能リアルタイムクロック:標準装備(外部電源供給要)インターフェースPCIe 3.0 ×1 エンドポイント (16ピン/0.5mm)メモリー8GB(LPDDR4/1600MHz)使用CPUCortex-A55 4コア(1.1GHz)/Cortex-R8 2コア(800MHz)/Cortex-M33(200MHz)入力端子MIPI-CSI2 4レーン ×4 (22ピン/0.5mm)OSUbuntu 24.04出力端子MIPI-DSI 4レーン (22ピン/0.5mm)入出力40ピン 2.54mm ピンヘッダーGPIO×26:3.3V/16mA、UART/I2C/SPI/I2S/PWM/5V出力(電源に依存)/3.3V出力 50mA(GPIO信号との総和)Ethernet10/100/1000Base-T、RJ45SDカードmicroSDメモリーカードUSBUSB Type-A ×2/USB Type-C ×1






![アームスエジャー アーム[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02188584-210601-02.jpg)




![ワイヤロープ用圧着工具 アームスエージャー圧着のみタイプ アーム[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39264244-190226-02.jpg)


















![ワイヤロープ用圧着工具アームスエージャー オーバルスリーブ アーム[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono14197289-250306-02.jpg)