カテゴリ

  • 制御機器(9)
  • 機構部品(6)
  • 卓上消耗品(5)
  • メカニカル部品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • バイク部品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 農業機械(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 作業服(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hs-102」の検索結果

42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防振パット TRUSCO

    防振パット

    TRUSCO(16件のレビュー)
    609税込670
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    使用荷重の範囲が広く、荷重の大小にかかわらず安定した防振効果が得られます。加工が容易で50ミリ間隔に入ったV溝をカッターナイフで切るだけで使用できます。
    用途工作機械や冷蔵庫、エアコン、プリンター、送風機、ポンプ各種モーターなど、さまざまな振動や騒音を発生する機器に。材質天然ゴム(NR)使用温度範囲-5~70℃ゴム硬度55°±5
  • 表面実装用ピン MAC8(マックエイト)

    表面実装用ピン

    MAC8(マックエイト)(1件のレビュー)
    59,980税込65,978
    1袋(1000個)
    当日出荷から47日以内出荷
    表面実装用基板に立てられるピンです。 DHSシリーズは位置決めが出来るようになっています。
    仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • OPPハイパーボードン 三角袋(プラマーク入) 穴無し 信和

    OPPハイパーボードン 三角袋(プラマーク入) 穴無し

    信和(1件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1セット(100枚×10パック)
    当日出荷から11日以内出荷
    ほうれん草など葉物野菜に使用できます。 底両サイドに水抜き穴付きです。
  • Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 10W 2Ω ARCOLECTRIC

    Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 10W 2Ω

    ARCOLECTRIC
    929税込1,022
    1個
    当日出荷
    シリーズHS10定格電力(W)10抵抗(Ω)2RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャル最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)100温度係数(ppm/℃)±100
  • 防振パット(合成ゴム) TRUSCO

    防振パット(合成ゴム)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1枚
    当日出荷から9日以内出荷
    加工が容易で50ミリ間隔に入ったV溝をカッターナイフで切るだけで使用できます。 切削油・機械油・潤滑油などに対し耐性があります。 使用荷重の範囲が広く、荷重の大小にかかわらず安定した防振効果が得られます。
    用途工作機械や送風機、ポンプ各種モーターなど、さまざまな振動や騒音を発生する機器に。冷蔵庫、エアコン、プリンターなどの防振用。材質合成ゴム(CR)使用温度範囲(℃)-5~110ゴム硬度55°±5
  • クリーンルーム用フード メッシュマスク対応 ミドリ安全

    クリーンルーム用フード メッシュマスク対応

    ミドリ安全
    3,998税込4,398
    1着
    当日出荷から翌々日出荷
    別売のメッシュマスクを装着できる面ファスナーが付いています。ほほの部分にゴムを入れ、ちょうど良いフィット感を実現。また、側面にはメガネスリットを設けています。生地は柔らかくソフトな風合いです。さらに透けにくい糸を使用し、透け防止効果をもつ素材です。
    混率(%)ポリエステル100
  • ECOLINE6000 T10 60LM PIAA

    ECOLINE6000 T10 60LM

    PIAA
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷
  • Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 10W 200Ω ARCOLECTRIC

    Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 10W 200Ω

    ARCOLECTRIC
    829税込912
    1個
    当日出荷
    シリーズHS10定格電力(W)10抵抗(Ω)200許容差±1%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャル最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)100テクノロジーアルミ温度係数(ppm/℃)±100
  • HS HS・グリッパー(ラウンドタイプ) イマオコーポレーション

    HS HS・グリッパー(ラウンドタイプ)

    イマオコーポレーション
    2,798税込3,078
    1個
    5日以内出荷
  • 4WAY高枝ガーデントリマー&ガーデンソーセット 2.5Ahバッテリー付属 着脱式伸縮延長ポール 10.8V コードレス YAMAZEN(山善)

    4WAY高枝ガーデントリマー&ガーデンソーセット 2.5Ahバッテリー付属 着脱式伸縮延長ポール 10.8V コードレス

    YAMAZEN(山善)
    19,980税込21,978
    1セット
    4日以内出荷
    ヘッドを切り替えるだけで4つの剪定作業ができる10.8V 充電式 ガーデンポールトリマー&ポールソー 4WAYセット。電源を気にせず、どこでも高枝切りができるリチウムイオンバッテリー。肩掛けベルトや保護メガネ付属で剪定作業をしっかりサポート。【ガーデンソー仕様】。高い枝の切断には167~231cmまで伸縮可能なポールを取り付けて使用するのが最適。付属の枝キャッチャーを使用すれば細い枝の切断も簡単。低い木の枝や切断した枝のカットなどは本体のみでの使用が最適。トリガースイッチでスピード調節も可能。【ヘッジトリマー仕様】。生け垣の高さに合わせて180~243cmまで伸縮可能なポールを取り付けて使用するのが最適。下草も立ったままの姿勢でらくらくお手入れすることが可能。126度のヘッジ角度調節が可能なため、状況に応じて調整してください。刈込幅約300mmとワイドで効率の良い剪定が可能
    用途枝の剪定に、草木の刈り込みに。高枝ヘッジトリマー 高枝チェーンソー 生垣バリカン 高枝切り 剪定 枝切 竹切 高枝切りばさみ 高枝ばさみセット内容【共通】本体一式、2.5Ah リチウムイオンバッテリー×1、充電用USBケーブル(type C-Type C)×1、保護メガネ×1、肩掛けベルト×1、取扱説明書【ガーデンソー】枝切刃210mm×1、枝キャッチャー×1【ヘッジトリマー】ブレードカバー(本体に取付け済)×1、ブレード(本体に取付け済)×1、ドライバー×1定格電圧(V)10.8本体質量(kg)【ガーデンソー】2.4【ヘッジトリマー】2.56刈込み幅(mm)【ヘッジトリマー】約300連続使用時間(分)【無負荷】40バッテリー2.5Ah リチウム電池充電時間約120分バッテリー容量(Ah)2.5充電器入力UBS充電type-C DC 5V/2A9V/2.5A12V/2.5A(最大30W)最大切断能力(mm)【ガーデンソー】庭木約80【ヘッジトリマー】約6ストローク長(mm)【ガーデンソー】約20ストローク数(min-1)【ガーデンソー】2500【ヘッジトリマー】1200寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)【ガーデンソー】167-231×6.8×11.8【ヘッジトリマー】180-243×8×11.5
  • HS10 22R J ARCOL(OHMITE)

    HS10 22R J

    ARCOL(OHMITE)
    839税込923
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハーフサイズ ステムウェアーラック 10仕切 弁慶(本間冬治工業)

    ハーフサイズ ステムウェアーラック 10仕切

    弁慶(本間冬治工業)
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    弁慶ラックは、安全設計です。 便利な収納、わかりやすい管理。 ラックを積み重ねた時ひと目で境界を区別でき、種類ごとのカラーコーディネートで、大変便利になります。
    用途6オンスタンブラー・8オンスタンブラー・10オンスタンブラー・サンデー・サワー・白ワイン・赤ワイン・シェリー・シャンパン・カクテル・ブイヨン・ゴブレット・リキュール・ブランデー・コーヒー・ピルスナー・オンザロック・一口ビール・オールドファッション・デミタス
  • HS10 2R2 J ARCOL(OHMITE)

    HS10 2R2 J

    ARCOL(OHMITE)
    729税込802
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 主菜皿 台和

    主菜皿

    台和
    1,998税込2,198
    1枚
    7日以内出荷
    食べ物がすくいやすいです。 偏心形状なのにスタッキングができます。 底部はすべりにくいシリコンゴム付です。
    材質本体:メラミン樹脂、滑り止め:シリコン樹脂耐熱温度(℃)120~-20
  • THS1022RJ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    THS1022RJ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    679税込747
    1個
    翌々日出荷
  • M8x25mm/33mm [丸形]防振ゴム エスコ

    M8x25mm/33mm [丸形]防振ゴム

    エスコ
    1,160税込1,276
    1個
    翌日出荷
    片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。
    エスコ品番EA949HS-102形状丸形高さ(mm)33接続ねじM8接続方式めねじ・おねじ寸法s(mm)25ばね定数(N/mm)(下方向)200支持荷重(N)(下方向)560材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM8×25mm最大許容荷重(N)1100(Z方向)、260(X方向)適合用途防振
  • ロック吊リ金具 友屋

    ロック吊リ金具

    友屋
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    仕様ワイヤー貫通可材質真鍮・スチール、パールニッケルメッキ仕上ワイヤー径(Φmm)対応:1.0~2.5
  • トグルクランプ イマオコーポレーション

    トグルクランプ

    イマオコーポレーション
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    操作性に優れたグリップ付きレバー。 セーフティロック付きタイプは、クランプ位置でロックが機能する仕様で、ロックを解除するには、グリップカバーをスライドさせ、レバーを操作しますので、接触等によるクランプ解除の心配がありません。 ピンの差込み位置により、アームとレバー可動範囲が変えられます。
    材質(グリップ)ポリアミド
  • 弁当容器 バイオ マウント 24-16-1B 白黒 リスパック リスパック

    弁当容器 バイオ マウント 24-16-1B 白黒 リスパック

    リスパック
    2,498税込2,748
    1袋(50点)
    5日以内出荷
    お弁当に。環境対応素材。リブのないドーム蓋形状でインストア弁当の見栄え盛上げ!※蓋は別売り。
    材質バイオPPF寸法(mm)235×154×22
  • 衝撃吸収フィルム SHS iPad102専用 光興業

    衝撃吸収フィルム SHS iPad102専用

    光興業
    3,198税込3,518
    1個
    5日以内出荷
    0.28mm厚の特殊3層構造による衝撃吸収フィルム。機器へのダメージを和らげます。自己吸着で再粘着が可能。 エアーレスで簡単装着・ハードコートでキズに強い。あらゆるモバイル・ノートPC・デスクトップモニターに対応できるようラインナップ。
    対応機種iPad102専用特性衝撃吸収/エアーレス
  • Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 10W 220Ω ARCOLECTRIC

    Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 10W 220Ω

    ARCOLECTRIC
    46,980税込51,678
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    全長(mm)30シリーズHS10定格電力(W)10抵抗(Ω)220許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャルパッケージ/ケースアルミハウジング最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)100テクノロジー巻線温度係数(ppm/℃)±100
  • THS1027RJ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    THS1027RJ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    659税込725
    1個
    7日以内出荷
  • OPPハイパーボードン 三角袋(無地) 穴なし 信和

    OPPハイパーボードン 三角袋(無地) 穴なし

    信和
    18,980税込20,878
    1セット(100枚×50パック)
    11日以内出荷
    ほうれん草など葉物野菜に使用できます。両サイド水抜き付き。
  • カートリッジヒーター CHS型 ヤガミ

    カートリッジヒーター CHS型

    ヤガミ
    4,298税込4,728
    1台
    12日以内出荷
    高い絶縁性と熱伝導性。・取り付けや交換が容易にできます。・金属シースにより堅牢な構造です。
    用途・金属金型の加熱。・ホットプレート
  • TE Connectivity 大電力用,メタルクラッド抵抗器,10W,270Ω,±5% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 大電力用,メタルクラッド抵抗器,10W,270Ω,±5%

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    629税込692
    1個
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 270Ω定格電力 = 10Wシリーズ = THS10パッケージ/ケース = アルミ、アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = はんだラグ最小温度係数 = -30ppm/℃最大温度係数 = +30ppm/℃温度係数 = ±30ppm/℃10 Wアルミハウジング、巻き線、電力抵抗器 ‐ THS10シリーズ. TE接続性THSシリーズの電力抵抗器は、銀アルミハウジング密閉型で、ヒートシンクに取り付けるよう設計されています。 THSシリーズの電気抵抗器は、高品質で、極めて安定した巻き線型抵抗器です。小さな空間で高出力の散逸が可能なうえ、特定のヒートシンクにアルミハウジングを通じて伝わる表面温度が比較的低く抑えられます。 Tyco THSシリーズの用途は、車輌ブレーキ及びバランス用の抵抗器、コンデンサの充電及び放電、バール、フィルタ及び電機一般などです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • CV-G95K用部品 日立グローバルライフソリューションズ

    CV-G95K用部品

    日立グローバルライフソリューションズ(8件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1本
    当日出荷
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • カーボンパーツ エキゾーストプロテクター マット Ducati MTS 1200 '16 Enduro ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)

    カーボンパーツ エキゾーストプロテクター マット Ducati MTS 1200 '16 Enduro

    ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)
    55,980税込61,578
    1個
    36日以内出荷
    適合車種Ducati、Multistrada Enduro (2016-2022)
  • 業務用掃除機ホース 日立

    業務用掃除機ホース

    日立
    7,198税込7,918
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番174-9894適合機種CV-102、CV-102E、CV-103E、CV-104E、CV-95、CV-95E、CV-95EA、CV-95H、CV-95H2、CV-95HS、CV-G104C、CV-G95K、CV-G95KNLRoHS指令(10物質対応)対応
  • リチウムイオンバッテリー 10.8Vシリーズ 高枝ガーデントリマー ガーデンソー用 YAMAZEN(山善)

    リチウムイオンバッテリー 10.8Vシリーズ 高枝ガーデントリマー ガーデンソー用

    YAMAZEN(山善)
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    10.8Vシリーズ 高枝ガーデントリマー ガーデンソー用リチウムイオンバッテリー。専用充電器不要。タイプCでの簡単充電が可能。ひと目で電池残量の確認ができる
    用途PS-1025/PHT-1015/PHS-1025用バッテリーとして。充電池 単品 Cタイプ USB Type-C 充電バッテリー ヘッジトリマー 刈払機適合PS-1025/PHT-1015/PHS-1025PS-1025/PHT-1015/PHS-1025質量(kg)0.25電圧(V)直流18入力充電:USB Type-C 5V/2A,9V/2.5A,12V/2.5A(最大30W)バッテリーリチウムイオン寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9.8×6.7×5ケーブル充電:USB Type-C
  • アイコム ケーブルクリップ HS-99 HM-177 HM-166 など用 6910024470 ICOM 部品 無線機用 トランシーバー用 ICOM(アイコム)

    アイコム ケーブルクリップ HS-99 HM-177 HM-166 など用 6910024470 ICOM 部品 無線機用 トランシーバー用

    ICOM(アイコム)
    299税込329
    1個
    3日以内出荷
    部品類は単品ですので、取付時に別の部品や器具などが必要になる場合がございます。
  • ラウト カクテル 東洋佐々木ガラス

    ラウト カクテル

    東洋佐々木ガラス
    12,980税込14,278
    1セット(6脚)
    4日以内出荷
    寸法(mm)Φ82×M82×H120容量(mL)82品名・タイプカクテルグラスEBM品番2041000
  • ラウト ワイン 東洋佐々木ガラス

    ラウト ワイン

    東洋佐々木ガラス
    12,980税込14,278
    1セット(6脚)
    4日以内出荷
    品名・タイプワイングラス
  • ラウト ゴブレット 東洋佐々木ガラス

    ラウト ゴブレット

    東洋佐々木ガラス
    13,980税込15,378
    1セット(6脚)
    4日以内出荷
    寸法(mm)Φ65×M74×H185容量(mL)300品名・タイプワイングラスEBM品番2040600
  • ラウト フルートシャンパン 東洋佐々木ガラス

    ラウト フルートシャンパン

    東洋佐々木ガラス
    13,980税込15,378
    1セット(6脚)
    5日以内出荷
    寸法(mm)Φ46×M62×H200容量(mL)165品名・タイプシャンパングラスEBM品番2040700
  • 機械式レリーズ 小野測器

    機械式レリーズ

    小野測器
    3,498税込3,848
    1個
    6日以内出荷
    小野測器製リニアゲージ用アクセサリーです。
    適合ゲージ/GS-201*、GS-102*、BS-102*/102W*/112*/112W*/1210/1310、HS-3412*/3425*、DG-525H*/825*/925*
  • パッキン BIGM(丸山製作所)

    パッキン

    BIGM(丸山製作所)
    299税込329
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格16X12XT2図解Noツリサゲノズル BSヨウ 吊り下げノズル 大豆用部品_No.10、MK058-20 希望付属品部品_No.59、MRS60-302 アスパラノズル部品_No.4、MRS75-501 アスパラノズル部品_No.4、BSA-950-1 -2シリーズ オプション 吊り下げノズル部品_No.11、MSC1-102D 希望付属品(3)部品_No.4、TSB3-13(44)-SR 第2段ブーム,ノズル 右部品_No.21、MRS40HS-150 オプション(5) セラムカノズル部品_No.35、MK058T-20 希望付属品部品_No.33、MS058T-25 希望付属品部品_No.33、BSA-651 951シリーズ オプション9 吊り下げノズル部品_No.11、MS058T-20 希望付属品部品_No.59、TSB3-13(44)-S 第3段ブーム,ノズル 右部品_No.45、MRS40H-152 オプション(1) キュウリノズル部品_No.25、TSB2-10(32)-SR 第1段ブーム,ノズル 左部品_No.10、MRS40HS-150 オプション(5) セラムカノズル部品_No.12など
  • "All-On" Combination Low Beam DENALI

    "All-On" Combination Low Beam

    DENALI
    7,998税込8,798
    1個
    62日以内出荷
    "All-On" Combination Low Beamとハイ ビーム変換 H4 配線ハーネスは、ハイビームをオンにしたまま、ロービームをオンに保ちます。また、全体的な視認性が大幅に向上します。シンプルなプラグアンドプレイ取り付けにより、DENALI M5またはM7 LEDヘッドライトモジュールとバイクの間を「インライン」で差し込むためのアダプターで、他の改造やスイッチは必要ありません。 DENALI ELECTRONICSの照明専門家が提供するこのアダプターを使用して、ハイビームの「オールオン」を保ちます。特徴。ロービームとハイビームを同時に「オールオン」で使用可能。プラグアンドプレイアダプター。シンプルなインラインによる取り付け。DENALI M5&M7 LEDヘッドライトモジュール専用
    仕様With High Beam Conversion H4 Headlight Wiring Harnessセット内容DENALI 「オールオン」コンビネーションロービーム、ハイビーム変換H4ワイヤーハーネス
  • 小型デフレクタ転造ボールねじ GTシリーズ(軸端・完成品)低発塵グリース(クロダSグリース) ナット向きB 支持側軸カット 黒田精工

    小型デフレクタ転造ボールねじ GTシリーズ(軸端・完成品)低発塵グリース(クロダSグリース) ナット向きB 支持側軸カット

    黒田精工
    27,980税込30,778
    1本
    45日以内出荷
    優れたコストパフォーマンスと業界最小クラスのコンパクトなナットを実現した転造ボールねじです。 医療・分析業界等のコンパクトな装置設計をサポートします。
    加工軸端加工:支持側 軸カットリード(mm)1グリス種類低発塵グリース(クロダSグリース)向きナット向き:B
  • 小型デフレクタ転造ボールねじ GTシリーズ(軸端・完成品)標準グリース ナット向きB 支持側軸カット 黒田精工

    小型デフレクタ転造ボールねじ GTシリーズ(軸端・完成品)標準グリース ナット向きB 支持側軸カット

    黒田精工
    27,980税込30,778
    1本
    45日以内出荷
    優れたコストパフォーマンスと業界最小クラスのコンパクトなナットを実現した転造ボールねじです。 医療・分析業界等のコンパクトな装置設計をサポートします。
    加工軸端加工:支持側 軸カットリード(mm)1グリス種類標準グリース向きナット向き:B