カテゴリ

  • メカニカル部品(41)
  • 農業機械(34)
  • 制御機器(32)
  • パソコン/周辺機器(31)
  • 切削工具(29)
  • 機構部品(27)
  • 作業工具(23)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(21)
  • バイク部品(20)
  • 研磨材(12)
  • 配管・水廻り設備部材(12)
  • オフィス家具(10)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • 建築金物(9)
  • 卓上消耗品(8)
  • 厨房用品(8)
  • 電気材料(7)
  • 安全用品(7)
  • 自動車補修部品(7)
  • 家電(7)
  • 事務用品(7)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 測定用品(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 物流用品(5)
  • 保管用品(4)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 空圧工具(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • カー用品(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • テープ(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 自転車部品(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 縫製用品(2)
  • 電動工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 塗料(1)
  • 溶接用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 介護用品(1)
  • 作業服(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hs-12」の検索結果

430件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ナックHS 12タンブラー 東洋佐々木ガラス

    ナックHS 12タンブラー

    東洋佐々木ガラス
    4,298税込4,728
    1箱(6個)
    4日以内出荷
    輝きとシンプルさでロングセラーのシリーズ。幅広いドリンクメニューにお使いいただけます。口部強化しているので業務用にぴったりです。洗浄機対応です。
    容量(mL)360高さ(mm)138最大径(Φmm)74口径(mm)74
  • スナップリングプライヤー 穴用 直爪 モノタロウ

    スナップリングプライヤー 穴用 直爪

    モノタロウ(127件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷
    工具に最も適した材料を選び、オール鍛造品一体成形です。 ツノ部は、機械加工による削り出しで、独自の熱処理技術により、強靱、剛性に富み、使い易さは抜群です。
    用途スナップリングの脱着工具材質CRV軸穴種別穴用種類スナップリングプライヤ爪形状直爪硬度HRC45
  • ホースクランプ HSタイプ TRIDON

    ホースクランプ HSタイプ

    TRIDON(15件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    トライドンクランプは、高品質のステンレススチールを使用しておりますので、耐蝕性・耐久性に優れ各業界で好評をいただき、品質・価格・安定供給に於てご満足を頂いております。
    仕様インターロックデザイン(特殊構造設計PAT)構造材質バンド・ハウジング/ステンレススチール(SAE301)ボルト/スチール(SAE1018)規格SAE J1508(ホースクランプ)表面処理3価クロメートバンド幅(mm)12.7ボルト頭部形状6角(8.0mm)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホースジョイント アソー

    ホースジョイント

    アソー(15件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質黄銅(C3604BD)形状ニップル種類ホース継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
  • 電動ドリル用ショートソケット(インパクト対応) トップ工業

    電動ドリル用ショートソケット(インパクト対応)

    トップ工業(11件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷
    各種六角ネジの着脱に。
    六角軸対辺(mm)6.35
  • エコシリーズ 気化性防錆紙 アドシート (鉄・鉄鋼用) アドコート

    エコシリーズ 気化性防錆紙 アドシート (鉄・鉄鋼用)

    アドコート(6件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1袋(200枚)
    当日出荷
    コンテナBOXやポリ袋の中にアドシートを入れて、製品と一緒に密封梱包するだけで、大切な金属製品をサビから守ります。防錆フィルムよりもはるかに強い防錆力があります。JIS-Z1535合格品です。紙に含浸されている防錆剤が気化して、金属表面に「防錆被膜」を形成します。RoHS、Reach対応です。開梱後の製品の洗浄も不要です。
    用途鉄鋼、自動車部品、機械部品などの表面処理前の一時保管などのサビ防止。材質クラフト紙+防錆剤(鉄鋼用)形状シート防錆可能年月6~12ヵ月(ポリ袋で密封 12~36ヵ月)品質保持期間未開封3年間品質保持RoHS指令(10物質対応)対応
  • 抗菌中型卓上電卓 Canon

    抗菌中型卓上電卓

    Canon(6件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1台
    当日出荷
    中型卓上サイズの抗菌キレイ電卓 フラットデザイン 上下ケース、キートップに抗菌素材採用 電池交換ができる、電池蓋タイプ
    サイズ卓上質量(g)130タイプデザイン電卓電源太陽電池+リチウム電池(CR2032)桁数12機能早打ち、状態表示、税計算、2メモリー表示桁数12桁寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)105×162×16.5RoHS指令(10物質対応)対応特性抗菌寸法(幅×奥行×高さ)(mm)105×162×16.5
  • 頑丈ハンガーラック キャスター付き YAMAZEN(山善)

    頑丈ハンガーラック キャスター付き

    YAMAZEN(山善)(17件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    衣類をかけてもスムーズに動く、頑丈ハンガーラック。直径50mmの球形キャスターを使用しており、滑らかに移動。服の着丈に合わせて高さを変えられる、5cm×5段階調節設計。左右の高さ合わせもしやすく、組み立てかんたん。サイドにはフック部がついており、その日に使った服や小物ををチョイ掛けしておくことも可能。ロング丈でも安心な内寸
    用途メタルハンガーラック、パイプハンガーラック、クローゼットハンガーラック、コートハンガーラックとして衣類収納に。衣装 作業服 コート 防寒着 着物 和装 羽織 上着 服 ディスプレイ材質スチール(クロムメッキ)クロムシルバー
  • ロッドエンド(無給油めねじ)右ねじタイプ CCTYベアリングジャパン

    ロッドエンド(無給油めねじ)右ねじタイプ

    CCTYベアリングジャパン(12件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    軸受用鋼球と同等の精度と硬さの球面内輪を使用した球面すべり軸受で揺動運動のロッド端部の取付などに使用します。
    タイプ右ねじRoHS指令(10物質対応)対応
  • ロッドエンド PHS形(右ねじタイプ) THK

    ロッドエンド PHS形(右ねじタイプ)

    THK(15件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    有色クロメート処理された鋼製ホルダーと硬質クロム鍍金処理された球面内輪との間になじみの良い特殊合金をインサートした構造のため 剛性が高く耐磨耗性 耐蝕性にすぐれています。 グリースニップルから適宣すべり面に給脂できます。
    種別めねじ付きタイプ材質ホルダ:S35C(有色クロメート処理)球面内輪:SUJ2 HRC58以上(硬質クロムめっき処理)ブッシュ:特殊銅合金タイプ右ねじタイプJISクラスJIS2級RoHS指令(10物質対応)対応
  • スーパー HSソケット(12角) スーパーツール

    スーパー HSソケット(12角)

    スーパーツール(7件のレビュー)
    759税込835
    1個
    当日出荷
    狭い所、深い所のボルト・ナットの締め付けにラチェットレンチ、60度めがねレンチ・ラチェットハンドルなどに差し込んで使用が可能です。
    穴角12角
  • ロッドエンド NHS T形(右ねじタイプ) THK

    ロッドエンド NHS T形(右ねじタイプ)

    THK(15件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    鋼製ホルダーと球面内輪の間に自己潤滑性のある合成樹脂を成形した無給油タイプです。 すべり面のすきまは最小におさえられ正確なリンクモーションが得られます。
    種別無給油タイプタイプ右ねじタイプJISクラスJIS2級RoHS指令(10物質対応)対応
  • 引張コイルバネ HS(ステンレス鋼線) サンエス(昌和発條製作所)

    引張コイルバネ HS(ステンレス鋼線)

    サンエス(昌和発條製作所)(10件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1袋(5個)
    当日出荷から6日以内出荷
    用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等材質ステンレス(SUS304) WP-B ばね用ステンレス鋼線許容誤差JIS2級ばねの種類引張コイルばね
  • スナップリングプライヤ穴用直爪 トップ工業

    スナップリングプライヤ穴用直爪

    トップ工業(3件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    耐久力・耐荷重性抜群
    仕様ホール用ストレート(穴用直爪)軸穴種別穴用種類スナップリングプライヤ爪形状直爪
  • 引掛けスパナ TRUSCO

    引掛けスパナ

    TRUSCO
    699税込769
    1丁
    当日出荷
    丸ナットおよび軸受用ナットの取り付け、取り外し作業用です。
    用途丸ナットおよび軸受用ナットの取り付け、取り外し。
  • アラムミニハーフコネクター アラム

    アラムミニハーフコネクター

    アラム(6件のレビュー)
    449税込494
    1袋(10個)
    当日出荷
    材質はポリプロピレンで食品衛生法の試験に適合しています。 材質はRoHS規制に対応しています。 REACH規制に対応しています。
    ねじの種類PTネジRoHS指令(10物質対応)対応
  • ロッドエンド PHS形(左ねじタイプ) THK

    ロッドエンド PHS形(左ねじタイプ)

    THK(3件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    有色クロメート処理された鋼製ホルダーと硬質クロム鍍金処理された球面内輪との間になじみの良い特殊合金をインサートした構造のため 剛性が高く耐磨耗性 耐蝕性にすぐれています。 グリースニップルから適宣すべり面に給脂できます。
    種別めねじ付きタイプ材質ホルダ:S35C(有色クロメート処理)球面内輪:SUJ2 HRC58以上(硬質クロムめっき処理)ブッシュ:特殊銅合金タイプ左ねじタイプJISクラスJIS2級RoHS指令(10物質対応)対応
  • HS50 12R J ARCOL(OHMITE)

    HS50 12R J

    ARCOL(OHMITE)
    899税込989
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 304 ヘルールホースアダプター コンサス

    304 ヘルールホースアダプター

    コンサス
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    異径タイプもあります。
    材質ステンレス304/ステンレス316L形状ヘルール
  • Vベルフック 大洋製器工業

    Vベルフック

    大洋製器工業
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷
    スイベル式。アイ上部のRを大きくしたことで、繊維スリングの耐久性向上。またシャックル本体と直接連結可能。
    用途玉掛け用、吊り索用安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
  • エルボールLHS(右ネジ) IKO(日本トムソン)

    エルボールLHS(右ネジ)

    IKO(日本トムソン)(4件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    特殊亜鉛ダイカスト合金の本体と、それに交差した軸心をもつボールスタッドとを一体化した自動調心形の球面滑り軸受です。 滑り面の一定したすきまにより、低トルクで回転運動と傾斜運動を行うことができ、円滑な力の伝達ができます。 自動車、建設機械、農業用機械及び包装機械などのリンク機構に使用されています。
    仕様1N≒0.102Kgf備考グリースは封入していません。適正な潤滑をご使用下さい。ねじ方向右ねじ
  • ピロボールPHS□EC(めねじ付・無給油式・右ネジ) IKO(日本トムソン)

    ピロボールPHS□EC(めねじ付・無給油式・右ネジ)

    IKO(日本トムソン)(5件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    小さな容量で大きなラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を、同時に負荷できる自動調心形の球面滑り軸受です。 ピロボールロッドエンドは本体にめねじ又はおねじが加工されているので、取付けが容易です。 工作機械、繊維機械及び包装機械などの制御機構やリンク機構に使用されています。
    材質クロムメッキ(球面内輪)材質(本体)亜鉛クロメートタイプめねじ付き材質(ブッシュ)特殊銅合金ねじ方向右ねじ給油タイプ無給油式
  • 光接続箱・SPHシリーズ(樹脂タイプ) 日東工業

    光接続箱・SPHシリーズ(樹脂タイプ)

    日東工業
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    防水構造により屋外(軒下)設置が可能です。 小型、軽量でデザイン性に優れています。 カバー・ボデーには、耐候性プラスチック(AAS)を使用しています。 ドロップケーブル・インドアケーブル及び各種光ファイバの接続が可能です。 融着トレーには、単心・テープ心線いずれの補強熱スリーブも固定可能です。 (付属の補強熱スリーブは単心用です。) 光ケーブル外径は防水パッキン(付属品)ありでΦ10mm、なしでΦ15mmまで取付可能です。 テンションメンバは、最大Φ3.5mmまで取付けが可能です。
    材質AAS樹脂質量(kg)0.3タイプ壁掛け寸法L(mm)100寸法A(mm)130深さ(mm)35寸法B(mm)195寸法C(mm)35保護等級IPX3寸法M(mm)133寸法N(mm)87有効深さ(mm)35適合ケーブル外径(Φmm)防水パッキ付:10以下、防水パッキン無:15以下塗装色Nホワイトグレー色(N8.5)設置場所屋内・屋外兼用基板寸法(縦×横)(mm)195×130寸法縦(mm)195寸法横(mm)130RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)カバー、ボデー:2
  • PH プラハンドル NBK(鍋屋バイテック会社)

    PH プラハンドル

    NBK(鍋屋バイテック会社)(4件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    プラスティックハンドルのスタンダードモデル。 グリップ取りつけ穴つきです。
  • 片口ハンマー オーエッチ工業

    片口ハンマー

    オーエッチ工業
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    鉄工作業全般。
    種類片口ハンマー硬度HRC40~50材質(柄部)材質(頭)機械構造用炭素鋼 S53C主な用途鉄工作業
  • スクロールチャック用生爪 TRUSCO

    スクロールチャック用生爪

    TRUSCO
    23,980税込26,378
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
    材質S45C
  • ハイス回転ヤスリ(カッター目) H&H

    ハイス回転ヤスリ(カッター目)

    H&H
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    金属や木工・樹脂・軽金属等の研削用です。(熱処理済みの素材には不向きです。)
    ヤスリ部形状カッター目
  • ロッドエンド NHS T形(左ねじタイプ) THK

    ロッドエンド NHS T形(左ねじタイプ)

    THK(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    鋼製ホルダーと球面内輪の間に自己潤滑性のある合成樹脂を成形した無給油タイプです。 すべり面のすきまは最小におさえられ正確なリンクモーションが得られます。
    種別無給油タイプタイプ左ねじタイプJISクラスJIS2級RoHS指令(10物質対応)対応
  • 給油式ピロボールロッドエンドPHS(インサート形・めねじ付・右ねじ) IKO(日本トムソン)

    給油式ピロボールロッドエンドPHS(インサート形・めねじ付・右ねじ)

    IKO(日本トムソン)(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ピロボールは、小さな容積で大きなラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を同時に負荷できる自動調心形の球面滑り軸受けです。 この軸受は、焼入硬化後精密仕上げし球面部にクロムめっきを施した球面内輪と、亜鉛クロメートを施した本体との間に、なじみ性のある特殊銅合金のブッシュがインサートされた耐摩耗性、耐食性、剛性のある軸受です。 ピロボールロッドエンドには本体にめねじが加工されているので、取付けが容易です。
    ねじ方向右ねじ
  • ロッドエンド無給油式メネジタイプ 右ねじ TRUSCO

    ロッドエンド無給油式メネジタイプ 右ねじ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1箱(1個)
    当日出荷
    ボールのレース面に自己潤滑性に優れた合成樹脂を接着している無給油タイプです。防錆処理されたS45Cボディにインサートされた自己潤滑合成樹脂レースを備えた特殊銅合金と硬質クロムメッキ処理されたボールの3点構成です。
    用途各種搬送機械部品。各種工作機械部品。FA機器。包装機械部品。繊維機械部品。農機具機械部品。ロボット部品。タイプ右ねじ使用温度範囲(℃)-30~+150
  • ハンガーのハンガー ニーズ

    ハンガーのハンガー

    ニーズ
    399税込439
    1個
    当日出荷
    使っていないハンガーを掛けるハンガーのハンガーです。ごちゃごちゃからまる洗濯ハンガーやかさばる収納用ハンガーをすっきり収納できます。
    材質アルミ高さ(mm)440材質(本体)質量(g)25縦(mm)5横(mm)60
  • 鉄ユニクロ 沈みシャックル(共ピン) AIOULE(ふじわら)

    鉄ユニクロ 沈みシャックル(共ピン)

    AIOULE(ふじわら)
    839税込923
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    マイナスドライバーを使用して開閉するタイプの鉄製シャックルです。 ねじシャックルのピンの出っ張り(摘む部分)がないので、ロープなどがひっかかりません。
    材質表面処理ユニクロメッキ
  • アイデック アタッチメントシリーズ オプション ハンドシャープナー IDECH(アイデック)

    アイデック アタッチメントシリーズ オプション ハンドシャープナー

    IDECH(アイデック)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    アイデック アタッチメントシリーズ オプション製品。 高い研磨性能(切削能力の高いダイヤモンド砥粒「粒度#120・#240」採用。) 数回砥ぐだけで切れ味が回復 折り畳み式(ポケットに収納でき、持ち運びできる手軽さ)
    トラスコ品番696-6019種類スーパーカルマー用部品寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)126(※227)×32×17※展開時の最大寸法値本体質量(kg)0.07
  • 電卓 卓上 Canon

    電卓 卓上

    Canon
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    見やすい、打ちやすい、ビジネス向け卓上電卓 商売計算機能/時間計算機能 メモリーと商売計算の併用可能
    サイズ卓上質量(g)208(電池含む)電源太陽電池+内蔵電池(CR2032)エコマーク認定認定桁数12機能時間計算、早打ち、状態表示、傾斜角、特大表示、税計算、2メモリー表示桁数12桁寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)130×179.5×37.5RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)130×179.5×37.5エコマーク認定番号11 135 001
  • 二輪車ハロゲン前照灯 HS1 12V KOITO(小糸製作所)

    二輪車ハロゲン前照灯 HS1 12V

    KOITO(小糸製作所)(14件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    適合一般ヘッドランプタイプHS1定格電力(W)35/35定格電圧(V)12口金PX43t-38ガラス球形式T15
  • ロッドエンド(給油めねじ)右ねじタイプ CCTYベアリングジャパン

    ロッドエンド(給油めねじ)右ねじタイプ

    CCTYベアリングジャパン
    969税込1,066
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    軸受用鋼球と同等の精度と硬さの球面内輪を使用した球面すべり軸受で揺動運動のロッド端部の取付などに使用します。
    タイプ右ねじRoHS指令(10物質対応)対応
  • ショートドリル鉄工用 iHelp

    ショートドリル鉄工用

    iHelp
    589税込648
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ブレにくく使いやすいショートサイズ。チタンコーティングで長寿命。刃先シンニング加工で快適作業。
    用途鉄工用。仕様シンニング加工材質ハイスHSS鋼・118°軸径(Φmm)6.35(六角軸)タイプ鉄工用表面チタンコーティング適合工具インパクトドライバー・ドリルドライバー
  • HS15 12R J ARCOL(OHMITE)

    HS15 12R J

    ARCOL(OHMITE)
    869税込956
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホットプレートスターラー ケニス

    ホットプレートスターラー

    ケニス
    46,980税込51,678
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    セラミックコーティングプレートを採用しています。
    電源AC100V・50/60Hz
  • 金物用ビス カナイ

    金物用ビス

    カナイ(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1箱(20本)
    当日出荷から7日以内出荷