カテゴリ
- メカニカル部品(10)
- FA担当者のオススメ新商品(9)
- バイク部品(7)
- 制御機器(5)
- 厨房用品(5)
- 機構部品(5)
- 研磨材(5)
- 作業工具(5)
- 建築金物(4)
- パソコン/周辺機器(4)
- 物流用品(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 農業機械(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 自動車補修部品(2)
- 切削工具(2)
- 電動工具(2)
- 梱包用品(1)
- 塗料(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- カー用品(1)
- 事務用品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- 黒田精工(8)
- 弁慶(本間冬治工業)(5)
- シルファー(4)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- 光興業(3)
- コンサス(3)
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- 椿本チエイン(2)
- ハリケーン(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- HITACHI(2)
- Vesrah(2)
- プロテック(2)
- 高島産業(2)
- アドコート(1)
- エスコ(1)
- コーセル(1)
- サンエス(昌和発條製作所)(1)
- ParkerTAIYO(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「hs-125」の検索結果

スナップリングプライヤー 穴用 直爪
(127件のレビュー)¥649~税込¥714~1個当日出荷工具に最も適した材料を選び、オール鍛造品一体成形です。 ツノ部は、機械加工による削り出しで、独自の熱処理技術により、強靱、剛性に富み、使い易さは抜群です。用途スナップリングの脱着工具材質CRV軸穴種別穴用種類スナップリングプライヤ爪形状直爪硬度HRC45
エコシリーズ 気化性防錆紙 アドシート (鉄・鉄鋼用)
アドコート(6件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181袋(100枚)ほか当日出荷コンテナBOXやポリ袋の中にアドシートを入れて、製品と一緒に密封梱包するだけで、大切な金属製品をサビから守ります。防錆フィルムよりもはるかに強い防錆力があります。JIS-Z1535合格品です。紙に含浸されている防錆剤が気化して、金属表面に「防錆被膜」を形成します。RoHS、Reach対応です。開梱後の製品の洗浄も不要です。用途鉄鋼、自動車部品、機械部品などの表面処理前の一時保管などのサビ防止。材質クラフト紙+防錆剤(鉄鋼用)形状シート防錆可能年月6~12ヵ月(ポリ袋で密封 12~36ヵ月)品質保持期間未開封3年間品質保持RoHS指令(10物質対応)対応
スナップリングプライヤ穴用直爪
トップ工業(3件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷耐久力・耐荷重性抜群仕様ホール用ストレート(穴用直爪)軸穴種別穴用種類スナップリングプライヤ爪形状直爪
引張コイルバネ HS(ステンレス鋼線)
サンエス(昌和発條製作所)(10件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1袋(10個)ほか当日出荷から6日以内出荷用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等材質ステンレス(SUS304) WP-B ばね用ステンレス鋼線許容誤差JIS2級ばねの種類引張コイルばね
Vベルフック
大洋製器工業¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷スイベル式。アイ上部のRを大きくしたことで、繊維スリングの耐久性向上。またシャックル本体と直接連結可能。用途玉掛け用、吊り索用安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
ショートドリル鉄工用
iHelp(1件のレビュー)¥189~税込¥208~1本当日出荷から4日以内出荷ブレにくく使いやすいショートサイズ。チタンコーティングで長寿命。刃先シンニング加工で快適作業。用途鉄工用。仕様シンニング加工材質ハイスHSS鋼・118°軸径(Φmm)6.35(六角軸)タイプ鉄工用表面チタンコーティング適合工具インパクトドライバー・ドリルドライバー
ステンレス鋼製 重量用丁番
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から3日以内出荷穴無しのステンレス鋼製平蝶番です。用途船舶、厨房機器等材質ステンレス鋼(SUS304)タイプ平行形種類平蝶番仕上ヘアーラインRoHS指令(10物質対応)対応
Vベルフック
ParkerTAIYO¥6,298税込¥6,9281個当日出荷Vフックのスイベルタイプです。スイベル式でスリングの撚りを防止します。アイ部の拡大でシャックル本体と直接連結可能になります。アイ上部のアールを大きくすることで、繊維スリングとの擦れを低減します。用途玉掛け用、吊り索用トラスコ品番253-9433材質特殊合金鋼寸法L(mm)37寸法H(mm)20基本使用荷重(t)1.25寸法A(mm)181寸法F(mm)45寸法D(mm)59寸法E(mm)33寸法B(mm)17寸法C(mm)33寸法I(mm)25寸法J(mm)42寸法G(mm)47寸法K(mm)11RoHS指令(10物質対応)対応
スナップリングプライヤー
HIT(ヒット)(7件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1丁ほか当日出荷スナップリングの取り付け、取り外しに。 鍛造品で爪部は削り出しで使用に適した熱処理をしています。 全サイズ、バネ付きで使いやすくしています。 軸用、穴用対応品の区分を一目で解りやすくする為に、グリップ赤=軸用、オレンジ=穴用としています。種類スナップリングプライヤ
重量用ステンレス鋼製蝶番FHS型
LAMP(スガツネ工業)¥1,598~税込¥1,758~1個4日以内出荷穴無しのステンレス鋼製平蝶番です。オールステンレス鋼製で、耐食性に優れています。用途船舶、厨房機器等に。材質ステンレス鋼(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスホイールブラシ
高島産業¥2,298~税込¥2,528~1個3日以内出荷から15日以内出荷短時間でバリが除去できるオールラウンド的なブラシです。 単品もしくは積層ブラシとして使用できます。 厳選された毛材を用いておりますので耐研削性、耐摩耗性に優れています。 安心・高品質の日本製です。用途ゴム製品、プラスチック部品のスラッシュ取り 溶接前後の処理やクリーニング アルミ、銅、真鍮、ステンレス、製品の表面仕上げ 合板・銘木の木目出し 塗料剥離、コンクリートカスのクリーニング 皮の表面荒し パイプ内外径、ネジ溝の錆、バリ取り、クリーニング 歯車、鋳鉄製品、パイプ切断面等のバリ取り線径(Φmm)0.3毛材ステンレス線 SUSRoHS指令(10物質対応)対応
上下吹抜け型フード OHS
シルファー¥3,598~税込¥3,958~1個5日以内出荷から12日以内出荷上下吹抜けタイプで、吹き上げの雨風にも強いです。ワイドエプロンを標準装備して、壁汚れも低減します。用途排気用フードとして材質SUS304色シルファーメタリック
電卓 卓上 抗菌
Canon¥2,298税込¥2,5281個当日出荷2種類の税率計算対応モデル 千万単位機能 上下ケース、キートップに抗菌素材採用 快速入力傾斜キー 大型表示サイズ卓上質量(g)208(電池含む)タイプ抗菌タイプ電源太陽電池+リチウム電池(CR2032)表示桁数12桁寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)130×179.5×37.5アズワン品番65-0454-07RoHS指令(10物質対応)対応特性抗菌寸法(幅×奥行×高さ)(mm)130×179.5×37.5
ステンレスベベルブラシ 空気工具用
高島産業¥1,998~税込¥2,198~1個3日以内出荷から15日以内出荷高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動も少なく高速回転作業に適しております。 金具をできるだけ小さくした軽量設計となっておりますので、長時間作業でも疲労が少なくてすみます。 カップブラシ同様に使用されますが、作業個所や対象ワーク形状によってベベルブラシが有効な場合に使用します。 毛先の広がりにより、コーナー部の処理を容易にすることができます。 安心・高品質の日本製。用途各種金属製品の錆、汚れ除去 溶接前後処理のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムの磨き 塗料剥離線径(Φmm)0.3毛材ステンレス線 SUSRoHS指令(10物質対応)対応
衝撃吸収フィルム SHS 12.5インチ(16:9)
光興業¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷0.28mm厚の特殊3層構造による衝撃吸収フィルム。機器へのダメージを和らげます。自己吸着で再粘着が可能。 エアーレスで簡単装着・ハードコートでキズに強い。あらゆるモバイル・ノートPC・デスクトップモニターに対応できるようラインナップ。サイズ(inch)12.5特性衝撃吸収/エアーレス
125mm キャスター(自在金具・ホイールカバー付)
エスコ¥8,560税込¥9,4161個翌日出荷仕様自在ブレーキ無、ボールベアリングエスコ品番EA986HS-125材質金具:スチール、車輪:ナイロン6質量(kg)1.2材質(車輪)ナイロン6車輪幅(mm)40全高(mm)155ストッパーなし耐熱温度(℃)-25/80
ジュラルミン セパレートハンドル
ハリケーン¥19,980~税込¥21,978~1個4日以内出荷から7日以内出荷手首が疲れないライディングポジションに。ハンドルバーのタレ角は0°として、ノーマルとの装着比較写真でわかるようにキャスターによる角度のみに設定。長時間のライディングでは、特に疲れの違いを体感できます。ホルダーはマシニング精密加工によるジュラルミン削り出しで、軽量・高剛性を兼ね備えたこだわりの逸品です。色ポリッシュアルマイト
上下吹抜け型フード OHS-D(防火ダンパー付)
シルファー¥5,998~税込¥6,598~1個5日以内出荷から12日以内出荷上下吹抜けタイプで、吹き上げの雨風にも強いです。ワイドエプロンを標準装備して、壁汚れも低減します。用途給気用フードとして材質SUS304色シルファーメタリック
上下吹抜け型フード OHS-N(網付)
シルファー¥3,998~税込¥4,398~1個5日以内出荷から12日以内出荷上下吹抜けタイプで、吹き上げの雨風にも強いです。ワイドエプロンを標準装備して、壁汚れも低減します。用途給気用フードとして材質SUS304色シルファーメタリックメッシュ10M
上下吹抜け型フード OHS-DN(網・防火ダンパー付)
シルファー¥6,498~税込¥7,148~1個5日以内出荷から12日以内出荷上下吹抜けタイプの網付で、吹き上げの雨風にも強いです。ワイドエプロンを標準装備して、壁汚れも低減します。用途給気用フードとして材質SUS304色シルファーメタリックメッシュ10M
粉末タイプ 弾性パレットHG 4坪セット
四国化成¥33,980~税込¥37,378~1ケース(6.45kg×4セット)5日以内出荷外壁専用。下地の歪みなどが原因となるひび割れを防ぐ弾性タイプ。施工後の仕上がり面に弾性があるため、下地の歪みなどが原因となるひび割れ防止に高い効果があります。防汚・防藻効果をプラスした低汚染タイプ。セット内容(基材1袋+合成樹脂エマルション1袋+SKセレクトカラー1袋)×4セット使用方法1:標準加水量の8割の水を入れる。2:「合成樹脂エマルション」と「SKセレクトカラー」を加えてリシンマザールで混ぜる。3:次に「基材」を混ぜて20分ほど練り置きした後、下地の状況により残り水を加えて練り上げる。※「寒水石」配合の模様付けの場合は、このときに加える。4:塗りつけ。(2回塗り)※2回目は指触乾燥後主成分アクリルシリコンエマルション・砂・パルプ正味質量(g)基材3600/袋、合成樹脂エマルション2700/袋、SKセレクトカラー150/袋危険物の類別非危険物適応下地外装の場合:セメントモルタル(ex.シーラーの塗布)、内装の場合:セメントモルタル、ボード用石膏プラスター、石膏ボード塗布厚さ(mm)1.2~3.0(模様付けにより異なる)
衝撃吸収フィルム SHS 12.5インチ(16:9)凹型
光興業¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷0.28mm厚の特殊3層構造による衝撃吸収フィルム。機器へのダメージを和らげます。自己吸着で再粘着が可能。 エアーレスで簡単装着・ハードコートでキズに強い。あらゆるモバイル・ノートPC・デスクトップモニターに対応できるようラインナップ。サイズ(inch)12.5特性衝撃吸収/エアーレス
衝撃吸収フィルム SHS 12.5インチ(16:9)凹2型
光興業¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷0.28mm厚の特殊3層構造による衝撃吸収フィルム。機器へのダメージを和らげます。自己吸着で再粘着が可能。 エアーレスで簡単装着・ハードコートでキズに強い。あらゆるモバイル・ノートPC・デスクトップモニターに対応できるようラインナップ。サイズ(inch)12.5特性衝撃吸収/エアーレス
アルミ セパレートハンドル
ハリケーン¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷タレ角0°バーエンド位置で60mmUP。ケーブル・ホース類ノーマルOK。2ピースΦ50mm。色ポリッシュアルマイトハンドル径(Φmm)(内径)14適合車種GSX-R1000R ABS
PonLED HS1 アドレス110/125
M&H¥3,298税込¥3,6281個当日出荷PonLEDはコントローラー内蔵のオールインワンタイプで口金がノーマル電球と同じ形だから取付け簡単。面倒な配線は一切ありません。 ノーマルの電球と取り替えるだけでLEDヘッドライトにできる、エントリーモデルの原付用LEDヘッドライトバルブです。 直流(DC)、交流(AC)、両方の電源に対応しているのでほとんどの原付バイクに使用することができます。用途原付用/12V車専用消費電力(W)約5/5電源AC/DC 2電源対応色温度(K)6000光束(Lm)800~600(原付用ハロゲン電球35~30wクラスと同等の光束)
三菱電機J4 電源ケーブル
進電テクノロジー¥6,998~税込¥7,698~1本23日以内出荷から38日以内出荷短納期 コストダウン用途1. 三菱電機 J4 HG-SR/JR モーター接続用電源ケーブル 2. 固定用・可動用ブレーキなし