重量用ステンレス鋼製蝶番FHS型

重量用ステンレス鋼製蝶番FHS型 - LAMP(スガツネ工業)重量用ステンレス鋼製蝶番FHS型 - LAMP(スガツネ工業)重量用ステンレス鋼製蝶番FHS型 - LAMP(スガツネ工業)重量用ステンレス鋼製蝶番FHS型 - LAMP(スガツネ工業)重量用ステンレス鋼製蝶番FHS型 - LAMP(スガツネ工業)重量用ステンレス鋼製蝶番FHS型 - LAMP(スガツネ工業)重量用ステンレス鋼製蝶番FHS型 - LAMP(スガツネ工業)重量用ステンレス鋼製蝶番FHS型 - LAMP(スガツネ工業)

穴無しのステンレス鋼製平蝶番です。
オールステンレス鋼製で、耐食性に優れています。

用途
船舶、厨房機器等に。
材質
ステンレス鋼(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※耐荷重は蝶番2ヶ使いの場合の値です。算出条件についてはINDEXをご覧ください。
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
全長(mm)
板厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
FHS-125 8260958582609585FHS-125132-1216100125羽根:4
¥9,400
¥8,498
¥9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
FHS-75 8262943882629438FHS-75132-12697075羽根:3
¥2,700
¥2,498
¥2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
FHS-50 8263243982632439FHS-50132-28825050羽根:3
¥1,750
¥1,598
¥1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
FHS-150 8263264982632649FHS-150132-1264120150羽根:4
¥11,000
¥9,998
¥10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
FHS-60 8263597582635975FHS-60132-12966460羽根:3
¥2,150
¥1,998
¥2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする