カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(403)
- メカニカル部品(168)
- 制御機器(64)
- 測定用品(41)
- 切削工具(39)
- 空調・照明・電設資材(37)
- 農業機械(28)
- 機構部品(24)
- 作業工具(21)
- 建築金物(20)
- 科学研究・開発用品(19)
- 自動車補修部品(15)
- フォークリフト・産機・建機用品(13)
- 配管・水廻り設備部材(12)
- ねじ・ボルト・釘(11)
- 店舗什器・備品(11)
- 家電(11)
- パソコン/周辺機器(11)
- 電気材料(10)
- 安全標識(10)
- バイク部品(9)
- スプレー・オイル・グリス(9)
- 梱包用品(7)
- FA担当者のオススメ新商品(7)
- 救急・衛生(6)
- はんだ関連・静電気対策用品(5)
- 物流用品(5)
- 住設機器(5)
- 農具(5)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
- バイク純正部品(4)
- テープ(4)
- 鈑金・塗装(4)
- トラック輸送・安全用品(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 防災用品(3)
- 測量用品(土木/建設)(3)
- 測定関連サービス(3)
- 介護用品(3)
- 医療(3)
- 研磨材(3)
- 農業・園芸資材(3)
- 電動工具(3)
- 卓上消耗品(2)
- 厨房用品(2)
- 塗料(2)
- 溶接用品(2)
- 日用品(2)
- オフィス家具(2)
- 安全用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 安全保護具(2)
- 自転車部品(2)
- 学童・教育用品(2)
- 縫製用品(2)
- 空圧工具(2)
- 保管用品(1)
- 清掃用品(1)
- ヘルスケア(1)
- バッテリー・電装(1)
- カー用品(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 作業服(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 事務用品(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- SMC(389)
- IKO(日本トムソン)(110)
- ARCOL(OHMITE)(27)
- BIGM(丸山製作所)(25)
- 三菱電機(23)
- JFEアドバンテック(20)
- CKD(18)
- THK(17)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(11)
- OHNO(大野ゴム工業)(10)
- TRUSCO(9)
- クボタ計装(9)
- NAKATAKI(9)
- タイムケミカル(8)
- 日本ハートビル工業(7)
- SK11(7)
- 大阪魂(7)
- イマオコーポレーション(6)
- OSG(オーエスジー)(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「hs-20」の検索結果

電卓 HS-20TSC
Canon¥1,798税込¥1,9781台当日出荷スタンド付き12桁スリム卓上タイプです。キートップは英語表記です。トラスコ品番574-8230桁数12RoHS指令(10物質対応)対応
ユニバーサルジョイント 耐蝕タイプHS・BS・HSS型 HS-20
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥24,980税込¥27,4781個3日以内出荷・耐摩性をよくするために乾性潤滑処理をしています。(HS-16以上)材質SUS304質量(kg)0.69タイプHS型最高回転数(min-1[r.p.m])290寸法L(mm)100寸法D(Φmm)40寸法l(mm)28寸法d(Φmm)20(H7)スプリングピン寸法(mm)6×40(取付用)芯振れ(m/m)0.1最大伝達容量(N・m)118
ホースクランプ HSタイプ
TRIDON(15件のレビュー)¥229税込¥2521個当日出荷から13日以内出荷トライドンクランプは、高品質のステンレススチールを使用しておりますので、耐蝕性・耐久性に優れ各業界で好評をいただき、品質・価格・安定供給に於てご満足を頂いております。仕様インターロックデザイン(特殊構造設計PAT)構造材質バンド・ハウジング/ステンレススチール(SAE301)ボルト/スチール(SAE1018)規格SAE J1508(ホースクランプ)表面処理3価クロメートバンド幅(mm)12.7ボルト頭部形状6角(8.0mm)RoHS指令(10物質対応)対応
薬用パワーハンドソープ
TRUSCO(16件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個(20L)当日出荷天然スクラブ(天然石微粒子)配合の手洗い専用洗浄剤として、指の指紋や手のシワに入り込んだ機械油・カーボン・インキなどの汚れをすっきりと取ります。 アロエエキス(天然エキス)配合で洗浄後の殺菌された手肌をしっとりさせます。用途自動車工場・機械工場・印刷工場・化学工場、その他各種工場内での手についた油汚れの洗浄。色ベージュ主成分界面活性剤・殺菌剤・スクラブ剤・保湿剤医薬品医療機器等法医薬部外品
端子ハウジング オスメスセット 250型 黄銅メッキ
(122件のレビュー)¥159~税込¥175~1セット当日出荷平型端子をハウジングにセットする事で脱着が便利になります。 ロック機能付き。用途車両配線の補修に材質ハウジング/樹脂、端子/黄銅端子形状250型使用可能電力DC12V 200W以下 / DC24V 400W以下適合電線0.5~2.0sq販売区分業務用
GIVI HS20MONO ロックセット
GIVI(ジビ)¥2,198税込¥2,4181セット4日以内出荷本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。使用中に劣化してしまいがちなパッキンやエンブレムなど、一部の部品は補修品として単品購入が可能です。。※車種別フィッティングに関しましては、樹脂キャップなど一部の共通部品を除き、補修品設定はございません。
ロッドエンド(無給油めねじ)右ねじタイプ
CCTYベアリングジャパン(12件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から5日以内出荷軸受用鋼球と同等の精度と硬さの球面内輪を使用した球面すべり軸受で揺動運動のロッド端部の取付などに使用します。タイプ右ねじRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス板
光(13件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881枚当日出荷ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 耐食性に優れたステンレス板です 遮蔽板・ネームプレート・インテリア・工作・レンジ回りなどに最適です
ロッドエンド PHS形(右ねじタイプ)
THK(15件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷有色クロメート処理された鋼製ホルダーと硬質クロム鍍金処理された球面内輪との間になじみの良い特殊合金をインサートした構造のため 剛性が高く耐磨耗性 耐蝕性にすぐれています。 グリースニップルから適宣すべり面に給脂できます。種別めねじ付きタイプ材質ホルダ:S35C(有色クロメート処理)球面内輪:SUJ2 HRC58以上(硬質クロムめっき処理)ブッシュ:特殊銅合金タイプ右ねじタイプJISクラスJIS2級RoHS指令(10物質対応)対応
危険物標識タテ ステッカー仕様
グリーンクロス¥1,298税込¥1,4281枚当日出荷から6日以内出荷危険物規制に関する規則および火災予防条例に基づいた標識です。仕様ラミネート加工材質塩ビシール質量(g)80取付方式ステッカー寸法(幅W×高さH)(mm)300×600
ロッドエンド NHS T形(右ねじタイプ)
THK(15件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷鋼製ホルダーと球面内輪の間に自己潤滑性のある合成樹脂を成形した無給油タイプです。 すべり面のすきまは最小におさえられ正確なリンクモーションが得られます。種別無給油タイプタイプ右ねじタイプJISクラスJIS2級RoHS指令(10物質対応)対応![スプレーシート 数字セット ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70821818-210902-02.jpg)
スプレーシート 数字セット
ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]¥6,898税込¥7,5881組当日出荷文字を綺麗にマーキングできるステンシルシート。しなやかに曲がるので曲面でも使用可能。加工もしやすく溶剤にも強いポリエチレン製。用途工事や測量時に使用する文字や記号を簡単マーキング
ロッドエンド PHS形(左ねじタイプ)
THK(3件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷有色クロメート処理された鋼製ホルダーと硬質クロム鍍金処理された球面内輪との間になじみの良い特殊合金をインサートした構造のため 剛性が高く耐磨耗性 耐蝕性にすぐれています。 グリースニップルから適宣すべり面に給脂できます。種別めねじ付きタイプ材質ホルダ:S35C(有色クロメート処理)球面内輪:SUJ2 HRC58以上(硬質クロムめっき処理)ブッシュ:特殊銅合金タイプ左ねじタイプJISクラスJIS2級RoHS指令(10物質対応)対応![スプレーシート ジョイント型 数字 ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70822019-210902-02.jpg)
スプレーシート ジョイント型 数字
ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)](1件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781組当日出荷文字を綺麗にマーキングできるステンシルシート。しなやかに曲がるので曲面でも使用可能。加工もしやすく溶剤にも強いポリエチレン製。用途工事や測量時に使用する文字や記号を簡単マーキング
ディープソケットセット
SK11(10件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781セット(9本組)当日出荷ワンタッチソケットホルダーを採用。 ソケットがワンタッチで簡単・確実に着脱できます。 従来品のハンガー部分は収納時には必要の無い部分で、スペースを取って邪魔でした。 この商品はホルダー付きのソケットセットで、コンパクト収納が可能で、使い易さはバツグンです。付属品ソケットホルダー付セット内容(mm)5、5.5、6、7、8、10、12、13、14材質クロームバナジュウム・ミラーポリッシュ形状六角全長(mm)50質量(g)336タイプ6角差込角(mm)6.35差込角(mm[inch])6.35[1/4]クリップの色黄サイズ(mm)64×170×30ソケット形状6角
薬用超強力ハンドソープ
TRUSCO(4件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷アロエエキス・モモ葉エキス・ローヤルゼリーエキス・カモミールエキスの4つのエキス配合で手洗い後の手肌に潤いを保ちます。2液型のウレタンおよびエポキシ塗料なども手についてすぐであれば簡単に落とすことができます。用途塗装工事現場、印刷工場、自動車など修理工場、化学工場などでの手洗い用。ペンキ・インクなどのガンコな汚れ用。仕様手に水をつけずにパワーハンドソープを汚れた部分にすり込み、汚れが浮きあがってきたら、水洗いをしてください。材質主成分:界面活性剤、殺菌剤、オレンジオイル、スクラブ剤、保湿剤色ベージュ2018年トラスコ掲載ページ9 0621
引張コイルバネ HS(ステンレス鋼線)
サンエス(昌和発條製作所)(10件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1袋(10個)ほか当日出荷から6日以内出荷用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等材質ステンレス(SUS304) WP-B ばね用ステンレス鋼線許容誤差JIS2級ばねの種類引張コイルばね
エルボールLHS(右ネジ)
IKO(日本トムソン)(4件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷から翌々日出荷特殊亜鉛ダイカスト合金の本体と、それに交差した軸心をもつボールスタッドとを一体化した自動調心形の球面滑り軸受です。 滑り面の一定したすきまにより、低トルクで回転運動と傾斜運動を行うことができ、円滑な力の伝達ができます。 自動車、建設機械、農業用機械及び包装機械などのリンク機構に使用されています。仕様1N≒0.102Kgf備考グリースは封入していません。適正な潤滑をご使用下さい。ねじ方向右ねじ
VHS-D/VHSW-D Series OSHA規格対応 鍵穴付残圧抜き3ポート弁
SMC¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から26日以内出荷流量特性の向上(最大88%向上) 省エネ(ハンドル切換え時の吹き抜けエアゼロ 安全対策(OSHA規格対応)RoHS指令(10物質対応)対応
ピロボールPHS□EC(めねじ付・無給油式・右ネジ)
IKO(日本トムソン)(5件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷小さな容量で大きなラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を、同時に負荷できる自動調心形の球面滑り軸受です。 ピロボールロッドエンドは本体にめねじ又はおねじが加工されているので、取付けが容易です。 工作機械、繊維機械及び包装機械などの制御機構やリンク機構に使用されています。材質クロムメッキ(球面内輪)材質(本体)亜鉛クロメートタイプめねじ付き材質(ブッシュ)特殊銅合金ねじ方向右ねじ給油タイプ無給油式
ショートドリル鉄工用
iHelp¥209税込¥2301本当日出荷から4日以内出荷ブレにくく使いやすいショートサイズ。チタンコーティングで長寿命。刃先シンニング加工で快適作業。用途鉄工用。仕様シンニング加工材質ハイスHSS鋼・118°軸径(Φmm)6.35(六角軸)タイプ鉄工用表面チタンコーティング適合工具インパクトドライバー・ドリルドライバー
SFHS型 ステンレスハーフソケット
オンダ製作所¥749税込¥8241個当日出荷から5日以内出荷テーパめねじ(Rcねじ)。溶接可。材質SUS304(SUS304TP)形状ハーフソケット使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
...





















![スプレーシート 数字セット ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70821818-210902-02.jpg)




![スプレーシート ジョイント型 数字 ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70822019-210902-02.jpg)