38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
環境にやさしいソーラーバッテリーを使用。
仕様ISO9001対象 付属品取扱説明書(保証書付)、補助脚 トラスコ品番765-8648 材質ABS、AS 寸法(mm)幅330×高さ48×奥行306 質量(kg)2.3 ホワイト 測定範囲0 ~ 150kg 材質(本体)ABS、AS、鉄 質量(g)約2300 電源(V)ソーラーバッテリー ひょう量(kg)150 電源ソーラーバッテリー 最小表示3~100kgまで200g、100~150kgまで500g 測定項目体重 最小表示(g)200 文字高(mm)23 最小目盛200 g 保証期間1年 最大計量(kg)150 最小目盛(g)200 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)306×330×48 消費電流30μA以下
1台
3,998 税込4,398
8日以内出荷

Sn-Ag系ハンダは、耐蝕Eビット使用時の腐食や焼き付きが少ない鉛フリーハンダです。また、Sn-Cu系に比べ融点が低くリフロー作業に適しています。
成分Sn-3Ag-0.5Cu 比重7.4 固相/液相温度(℃)217/220 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

パーカーコーポレーション据付型熱風ヒーター PHS30
熱風温度 Max. 650℃。小型・コンパクト設計。長時間連続運転可能。風量調節可能
質量(kg)0.8
1台
88,980 税込97,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

その他ブロックとレールは別売りですのでセットされておりません。お客様で取り付けていただく事となります。 種類レール単品 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

構造が大変シンプルで、丈夫で洗いやすく、汚れが落ちやすく衛生的です。取付のナット、スプリングワッシャー、平ワッシャーもステンレス304です。ハンドル付なので、移動も楽です。
用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、HACCEP環境が必要な場所に。 キャスター自在車3ケ、ストッパー2ケ付
1台
44,980 税込49,478
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途一般機械の防振・緩衝用 高さ(mm)30 穴径(Φmm)12 外径(Φmm)35 ばね定数(N/mm)190 支持荷重(N)~490 許容荷重(N)690 アズワン品番64-7962-48
1個
630 税込693
翌日出荷

長さが1mmごとに指定できます。
種類レール単品 その他ブロックとレールは別売りですのでセットされておりません。お客様で取り付けていただく事となります。 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (99種類の商品があります)


THK リニアガイド標準ボールプロファイルレールの幅は 30 mm、長さは 280 mm です。長さ: 280 mm 幅: 30 mm
仕様●メーカーシリーズ:SHS 30-280L ( GK )●レール幅:30mm●レール長さ:280mm●材質:スチール●コード番号:211-5259 アズワン品番65-7902-91
1個
28,980 税込31,878
7日以内出荷

業界最小・最短。径:Φ32、パイプ寸法:最短170mmは業界最小サイズ。 スッキリ・コンパクト。ギヤードモータ方式のコンベヤのようなモータ収納突出部がなく、ドライブチェーンも不要。 防水。保護等級:IP65、軸/パイプはオールステンレス(パワーモーラのみ)。 変速・一定速機能。8段階の変速、負荷変動に対する一定速ドライバに搭載。
仕様クラウンカーブ付 電源DC24V 肉厚(mm)2 パイプ径(Φmm)32 材質(パイプ)SUS304 呼び周速30(※専用ドライバCB-018N(別売)で可変)
1個
15,980 税込17,578
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

HS302用の収納カバーです。製品を保管する場合、防塵用に使用します。
適合機種HSE302
1枚
6,490 税込7,139
翌々日出荷

1個
1,480 税込1,628
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)


住友電工ハードメタルチップ NU-DCGW-HS
逃げ角(度)7 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカなし 材質BN2000 形状ひし形55° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

法面バケット NAKATAKI 動画あり
土砂や土、雪などを掘削する現場で大活躍!。全ての商品をメーカー自社にて開発・製造しているからこその安心、安全のクオリティー
用途バックホー用アタッチメント 付属品バケットピン2本、調整シム 関連資料採寸方法資料(0.04MB)
1個
99,980 税込109,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

2点式ハサミ NAKATAKI 動画あり
軽量物の積み込みや軽作業、選別作業等に
用途バックホー用アタッチメント レッド 関連資料採寸方法資料(0.07MB)
1個
109,800 税込120,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐熱性、非粘着性、滑りが求められるところに有効です。粘着面は離形紙付きです。接着剤は260℃までの高温に耐えます。
仕様材質:ガラス繊維+フッ素樹脂 1巻長さ:16.45m 厚み:0.133mm 最高使用温度:260℃ 色:ブラウン
1巻
99,980 税込109,978
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

耐熱性、非粘着性、滑りが求められるところに有効です。粘着面は離形紙付きです。接着剤は260℃までの高温に耐えます。
仕様材質:ガラス繊維+フッ素樹脂 1巻長さ:16.45m 厚み:0.201mm 最高使用温度:260℃ 色:ブラウン
1巻
139,000 税込152,900
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

耐熱性、非粘着性、滑りが求められるところに有効です。粘着面は離形紙付きです。接着剤は260℃までの高温に耐えます。
仕様材質:ガラス繊維+フッ素樹脂 1巻長さ:16.45m 厚み:0.178mm 最高使用温度:260℃ 色:ブラウン
1巻
129,000 税込141,900
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

高枝ガーデンポールソー用の替刃。枝切用の替刃が2本組のお得なセット。(刃渡り)210mm、(ピッチ)3mm、(板厚)0.9mm、無電解ニッケルメッキ、衝撃焼入れ。適応機種:PHS-3000、PS-3000、LPHS-1025、LPS-1025
用途替刃として。枝切り専用。替え刃 枝切りノコギリ 高枝切り のこぎり
1セット(2枚)
2,298 税込2,528
6日以内出荷

住友電工ハードメタルチップ NU-CCGW-HS
逃げ角(度)7 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカなし 材質BN2000 形状ひし形80° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)バルブステムシール
関連資料展開図1(1.09MB) 展開図2(1.26MB) 展開図3(1.26MB) 展開図4(0.98MB) 展開図5(1.04MB) 展開図6(0.96MB) 展開図7(1.04MB) 展開図8(1.26MB) 展開図9(1.16MB) 展開図10(1.16MB) 展開図11(1.25MB) 展開図12(1.23MB) 展開図13(1.28MB) 展開図14(0.96MB) 展開図15(1.08MB) 展開図16(1.02MB) 展開図17(1.19MB) 展開図18(1.24MB) 展開図19(0.97MB) 展開図20(1.08MB) 展開図21(1.08MB) 展開図22(1.08MB) 展開図23(1.08MB) 展開図24(0.99MB) 展開図25(1.14MB) 展開図26(1.28MB) 展開図27(1.28MB) 展開図28(1.29MB) 展開図29(1.29MB) 展開図30(1.01MB) 展開図31(1.01MB) 展開図32(1.12MB) 展開図33(1.12MB) 展開図34(1.28MB) 展開図35(1.28MB) 展開図36(1.04MB) 展開図37(1.04MB) 展開図38(1.04MB) 展開図39(1.02MB) 展開図40(1.02MB) 展開図41(1.07MB) 展開図42(1.12MB) 展開図43(1.12MB) 展開図44(0.95MB) 展開図45(0.98MB) 展開図46(1.01MB) 展開図47(0.98MB) 展開図48(0.96MB) 展開図49(0.97MB) 展開図50(1.01MB) 図解NoMSV415R2S(10) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.22、GKSL3300R1-M エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.22、MRS60-302 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.22、MRS75-503 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.24、MRS40HS-150 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.35、MSV515R2SL(10) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.23、MSA415R8C-RV(8.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.35、MSV415L-1(10) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.23、MS331EA-1 シリンダブロック シリンダヘッド部品_No.23、BP2540A(NF) エンジン シリンダブロック、シリンダ部品 バルブステムシール_No.26、MSA415R4CS-1(8.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.35など
1個
489 税込538
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ボルト M12X60X30
規格M12X60X30 部品名称ボルト M12X60X30 関連資料展開図1(0.84MB) 展開図2(0.88MB) 展開図3(0.88MB) 展開図4(0.79MB) 展開図5(0.82MB) 展開図6(0.93MB) 展開図7(0.92MB) 展開図8(0.82MB) 展開図9(0.85MB) 展開図10(0.83MB) 図解NoスプレーヤP-2型 フレーム部品_No.28、CBM-302SB フレーム部品_No.18、MRS30HS-130 走行クラッチ部品_No.29、P-3BN フレーム部品_No.28、KBM-3015D-2 フレーム部品_No.22、KBM-3015D-2 センタブーム部品_No.12、KBM-500D センタブーム部品_No.13、CBM-301SB ブーム装置 (センタブーム)部品_No.4、CBM-300BD-K フレーム部品_No.16、MRS40HS-150 ソウコウクラッチ部品_No.29
1個
255 税込281
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)セツゾクカナグ
規格PF1/4XPF1/4 部品名称セツゾクカナグ 関連資料展開図1(0.97MB) 展開図2(1.24MB) 展開図3(1.28MB) 展開図4(1.26MB) 展開図5(1.05MB) 展開図6(1.01MB) 展開図7(1.27MB) 展開図8(1.24MB) 展開図9(1.04MB) 展開図10(1.01MB) 図解NoMRS30H-130 オプション(1)ムカデノズル部品_No.25、MRS30-131 オプション(10)ムカデノズル部品_No.26、MRS30HS-130 オプション4 ムカデノズル部品_No.25、SSW-302A 動力噴霧機2部品_No.45、MRS30H-131 オプション1 ムカデノズル部品_No.25、MRS30-132 オプション(10)ムカデノズル部品_No.26、MRS40H-152 オプション(2) ムカデノズル部品_No.26、MRS40H-153 オプション(2) ムカデノズル部品_No.26、MRS40HS-150 オプション(4) ムカデノズル部品_No.25、MRS40H-151 オプション2 ムカデノズル部品_No.26
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ケイコクラベル
規格フクソウトリセツ 部品名称ケイコクラベル 関連資料展開図1(0.74MB) 展開図2(0.79MB) 展開図3(1.07MB) 展開図4(1MB) 展開図5(1.19MB) 展開図6(1.16MB) 展開図7(1.19MB) 展開図8(1MB) 展開図9(1.18MB) 展開図10(1.68MB) 展開図11(1.71MB) 展開図12(1.67MB) 展開図13(1.31MB) 展開図14(1.18MB) 図解NoMRS30-131 ハリマーク部品_No.1、MRS60-301 ハリマーク部品_No.14、MRS30HS-130 ハリマーク部品_No.2、MRS60-302 ハリマーク部品_No.14、MRS30H-130 ハリマーク部品_No.2、MRS40H-151 ハリマーク部品_No.2、MRS40H-153 ハリマーク部品_No.2、MRS75-503 ハリマーク部品_No.3、MRS60-300-4 ハリマーク部品_No.14、MRS75-501 ハリマーク部品_No.3、MRS40HS-150 ハリマーク部品_No.2、MRS30H-131 ハリマーク部品_No.2、MRS40H-152 ハリマーク部品_No.2、MRS30-132 ハリマーク部品_No.1
1個
699 税込769
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)フンコウステー
関連資料展開図1(1.04MB) 展開図2(1.24MB) 展開図3(1.28MB) 展開図4(1.26MB) 展開図5(1.05MB) 展開図6(1.01MB) 展開図7(1.27MB) 展開図8(1.24MB) 展開図9(1.04MB) 展開図10(1.01MB) 展開図11(0.89MB) 展開図12(0.97MB) 展開図13(0.88MB) 展開図14(0.87MB) 展開図15(1.08MB) 図解NoMSC1-104 オプション(2)ムカデノズル部品 フンコウステー_No.2、MRS30H-130 オプション(1)ムカデノズル部品_No.2、MRS30-132 オプション(10)ムカデノズル部品_No.3、MSC1-104L オプション3 ムカデノズル部品 フンコウステー_No.2、MRS40H-153 オプション(2) ムカデノズル部品_No.2、MRS60-300-4 オプション(3)ムカデノズル、ジェットポンプ部品_No.3、MRS40HS-150 オプション(4) ムカデノズル部品_No.2、MRS60-301 オプション3 ムカデノズル、ジェットポンプ部品_No.3、MRS60-302 オプション3 ムカデノズル、ジェットポンプ部品_No.3、MRS30HS-130 オプション4 ムカデノズル部品_No.2、MSC1-104L-GH オプション3 ムカデノズル部品 フンコウステー_No.2、MSC1-104-1 オプション2 ムカデノズル部品 フンコウステー_No.2、MRS30-131 オプション(10)ムカデノズル部品_No.3、MSC1-103DW-1 オプション(7)ムカデノズル部品 フンコウステー_No.2、MRS40H-151 オプション2 ムカデノズル部品_No.2、MRS30H-131 オプション1 ムカデノズル部品_No.2、ムカデノズル ムカデノズルクミタテ部品_No.2、MRS30-130-1 オプション(9) ムカデノズル部品_No.2、MRS40H-152 オプション(2) ムカデノズル部品_No.2、MRS60-300クミタテ 希望付属品 ブーム、ムカデノズル部品_No.14
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)フンコウステー
関連資料展開図1(1.04MB) 展開図2(1.24MB) 展開図3(1.28MB) 展開図4(1.26MB) 展開図5(1.05MB) 展開図6(1.01MB) 展開図7(1.27MB) 展開図8(1.24MB) 展開図9(1.04MB) 展開図10(1.01MB) 展開図11(0.89MB) 展開図12(0.97MB) 展開図13(0.88MB) 展開図14(0.87MB) 展開図15(1.08MB) 図解NoMRS60-301 オプション3 ムカデノズル、ジェットポンプ部品_No.11、MSC1-104 オプション(2)ムカデノズル部品 フンコウステー_No.10、MSC1-104L-GH オプション3 ムカデノズル部品 フンコウステー_No.10、MRS30H-130 オプション(1)ムカデノズル部品_No.10、MRS30H-131 オプション1 ムカデノズル部品_No.10、MRS60-300クミタテ 希望付属品 ブーム、ムカデノズル部品_No.22、MRS40H-153 オプション(2) ムカデノズル部品_No.10、MSC1-103DW-1 オプション(7)ムカデノズル部品 フンコウステー_No.10、MSC1-104-1 オプション2 ムカデノズル部品 フンコウステー_No.10、ムカデノズル ムカデノズルクミタテ部品_No.10、MRS30-130-1 オプション(9) ムカデノズル部品_No.10、MRS40H-151 オプション2 ムカデノズル部品_No.10、MRS40HS-150 オプション(4) ムカデノズル部品_No.10、MRS60-300-4 オプション(3)ムカデノズル、ジェットポンプ部品_No.11、MRS60-302 オプション3 ムカデノズル、ジェットポンプ部品_No.11、MRS30HS-130 オプション4 ムカデノズル部品_No.10、MRS30-132 オプション(10)ムカデノズル部品_No.11、MRS30-131 オプション(10)ムカデノズル部品_No.11、MSC1-104L オプション3 ムカデノズル部品 フンコウステー_No.10、MRS40H-152 オプション(2) ムカデノズル部品_No.10
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)エクステンシヨン
規格PF1/4XPF1/2 部品名称エクステンシヨン 関連資料展開図1(1.2MB) 展開図2(0.93MB) 展開図3(1.11MB) 展開図4(1.26MB) 展開図5(1.33MB) 展開図6(1.04MB) 展開図7(0.96MB) 展開図8(0.83MB) 展開図9(0.94MB) 展開図10(0.81MB) 展開図11(0.75MB) 展開図12(0.86MB) 展開図13(0.94MB) 展開図14(0.93MB) 展開図15(0.92MB) 展開図16(0.91MB) 展開図17(0.99MB) 展開図18(0.91MB) 展開図19(1.09MB) 展開図20(1.09MB) 展開図21(0.81MB) 図解NoKBM-410D 薬剤タンク部品_No.32、MRS60-300BSLT ヤクエキタンク部品_No.11、MRS60-300クミタテ 薬液タンク部品_No.11、MRS60-300-4 ヤクエキタンク部品_No.12、MRS40HS-150 ヤクエキハイカン(1)部品_No.21、MRS75-503 ヤクエキタンク部品_No.23、KBM-400 薬剤タンク部品_No.30、MRS40H-153 ヤクエキハイカン部品_No.23、MRS40HS-150 ヤクエキハイカン(1)部品_No.29、MRS60-302 ヤクエキタンク部品_No.12、MRS60-301 ヤクエキタンク部品_No.12、MRS40H-150 ヤクエキハイカン部品_No.23、SSW-303C 薬液タンク部品_No.10、MRS60-300-3 ヤクエキタンク部品_No.11、MRS75-501 ヤクエキタンク部品_No.29、MRS60H-350 ヤクエキタンク部品_No.22、MRS75-500 ヤクエキタンク部品_No.29、MRS30HS-130 ヤクエキハイカン1部品_No.29、MRS40H-151 ヤクエキハイカン部品_No.23、KBM-410 薬剤タンク部品_No.32、MRS30HS-130 ヤクエキハイカン1部品_No.21、MRS40H-152 ヤクエキハイカン部品_No.23、MRS60-300BST 薬液タンク部品_No.11
1個
939 税込1,033
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)エルボ
規格ヤマホNH-DPS-P-ASS 関連資料展開図1(0.75MB) 展開図2(0.87MB) 展開図3(0.73MB) 展開図4(0.61MB) 展開図5(0.79MB) 展開図6(0.97MB) 展開図7(0.74MB) 展開図8(0.8MB) 展開図9(0.95MB) 展開図10(0.96MB) 展開図11(0.62MB) 展開図12(0.83MB) 展開図13(1MB) 展開図14(0.77MB) 展開図15(0.83MB) 展開図16(0.98MB) 展開図17(0.94MB) 展開図18(0.61MB) 展開図19(0.56MB) 展開図20(0.92MB) 展開図21(0.61MB) 展開図22(0.92MB) 展開図23(0.69MB) 展開図24(0.97MB) 展開図25(1MB) 展開図26(1MB) 展開図27(0.99MB) 展開図28(0.99MB) 展開図29(0.97MB) 展開図30(0.85MB) 図解NoMSC1-104L オプション2 ノズル8トウコウ部品 エルボ_No.14、MRS30-131 オプション(7)サイドノズル(キク用ノズル)部品_No.10、MRS30-131 オプション(8)アッパーノズル(キク用ノズル)部品_No.39、MRS30-132 オプション(7)サイドノズル(キク用ノズル)部品_No.10、MRS30HS-130 オプション5 セラムカノズル150部品_No.28、MRS60-302 アスパラノズル部品_No.12、MRS30-131 オプション(3)サイドノズル(タバコ用ノズル)部品_No.10、MRS30H-130 オプション(3)エンチョウノズル部品_No.16、MSC1-104L-GH オプション1 プロテクタ、バラヨウノズル、エンチョウノズル、フキアゲノズル部品 エルボ_No.22、MRS30-130-1 オプション(4) スイヘイサンプノスル タバコ用ノズル部品_No.9、MRS30-131 オプション(4)スイヘイサンプノスル(タバコ用ノズル)部品_No.9、MRS75-503 オプション(4) アスパラノズル部品_No.12など
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

備考3フクム 部品名称ムコウキヤツプ8.5G1/4(アルミカンヨウ) 関連資料展開図1(0.75MB) 展開図2(0.99MB) 展開図3(1.03MB) 展開図4(0.79MB) 展開図5(1.05MB) 展開図6(0.81MB) 展開図7(0.91MB) 展開図8(0.78MB) 展開図9(0.85MB) 展開図10(0.9MB) 展開図11(0.92MB) 展開図12(0.99MB) 展開図13(0.74MB) 展開図14(1MB) 展開図15(0.83MB) 展開図16(0.98MB) 展開図17(0.81MB) 展開図18(0.84MB) 展開図19(0.71MB) 展開図20(0.85MB) 展開図21(0.9MB) 展開図22(0.92MB) 展開図23(0.97MB) 展開図24(1MB) 展開図25(1MB) 展開図26(0.99MB) 展開図27(0.99MB) 展開図28(0.97MB) 展開図29(0.85MB) 展開図30(1.37MB) 展開図31(1.64MB) 展開図32(1.54MB) 展開図33(1.55MB) 展開図34(1.54MB) 展開図35(1.54MB) 展開図36(1.55MB) 展開図37(1.39MB) 図解NoMRS40H-151 オプション1 キュウリノズル部品_No.31、MRS30-130-1 ノズル部品_No.2、MRS60-301 アスパラノズル部品_No.2、MRS30-131 ノズル部品_No.2、MRS30HS-130 オプション5 セラムカノズル150部品_No.10、MRS40HS-150 オプション(5) セラムカノズル部品_No.10、ツリサゲノズル BSヨウ 吊り下げノズル 大豆用部品_No.ムコウキヤツプ8.5G1/4(アルミカンヨウ)、MRS40H-152 オプション(1) キュウリノズル部品_No.31、MRS60-302 アスパラノズル部品_No.2、MRS40HS-150 オプション(2) ブームパイプ、ノズル部品_No.27、BSA-650-1 -2シリーズ オプション 吊り下げノズル部品_No.21、MRS30HS-130 オプション5 セラムカノズル150部品_No.33、MRS30HS-130 オプション2 ズームパイプ、ノズル部品_No.27、MRS60-300-3 アスパラノズル部品_No.2など
1個
333 税込366
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)チヨウナット
関連資料展開図1(1.04MB) 展開図2(1.24MB) 展開図3(1.28MB) 展開図4(1.26MB) 展開図5(1.05MB) 展開図6(1.01MB) 展開図7(1.27MB) 展開図8(1.24MB) 展開図9(1.04MB) 展開図10(1.01MB) 展開図11(0.89MB) 展開図12(0.97MB) 展開図13(0.88MB) 展開図14(0.87MB) 展開図15(1.08MB) 図解NoMRS30HS-130 オプション4 ムカデノズル部品_No.12、MRS40H-153 オプション(2) ムカデノズル部品_No.12、MSC1-104L-GH オプション3 ムカデノズル部品 チヨウナット_No.12、MRS60-302 オプション3 ムカデノズル、ジェットポンプ部品_No.13、MRS40HS-150 オプション(4) ムカデノズル部品_No.12、MRS30-132 オプション(10)ムカデノズル部品_No.13、MSC1-104L オプション3 ムカデノズル部品 チヨウナット_No.12、MSC1-103DW-1 オプション(7)ムカデノズル部品 チヨウナット_No.12、MRS30H-131 オプション1 ムカデノズル部品_No.12、MRS60-300-4 オプション(3)ムカデノズル、ジェットポンプ部品_No.13、MRS60-301 オプション3 ムカデノズル、ジェットポンプ部品_No.13、MRS40H-151 オプション2 ムカデノズル部品_No.12、MRS40H-152 オプション(2) ムカデノズル部品_No.12、MRS60-300クミタテ 希望付属品 ブーム、ムカデノズル部品_No.24、ムカデノズル ムカデノズルクミタテ部品_No.12、MSC1-104-1 オプション2 ムカデノズル部品 チヨウナット_No.12、MRS30-131 オプション(10)ムカデノズル部品_No.13、MRS30-130-1 オプション(9) ムカデノズル部品_No.12、MRS30H-130 オプション(1)ムカデノズル部品_No.12、MSC1-104 オプション(2)ムカデノズル部品 チヨウナット_No.12
1セット(5個)
689 税込758
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ケツソクバンド
関連資料展開図1(1.04MB) 展開図2(1.24MB) 展開図3(1.28MB) 展開図4(1.26MB) 展開図5(1.05MB) 展開図6(1.01MB) 展開図7(1.27MB) 展開図8(1.24MB) 展開図9(1.04MB) 展開図10(1.01MB) 展開図11(0.89MB) 展開図12(0.97MB) 展開図13(0.88MB) 展開図14(0.87MB) 展開図15(1.08MB) 図解NoMRS40H-153 オプション(2) ムカデノズル部品_No.4、MRS40H-152 オプション(2) ムカデノズル部品_No.4、MRS30-131 オプション(10)ムカデノズル部品_No.5、MRS60-300クミタテ 希望付属品 ブーム、ムカデノズル部品_No.16、MSC1-104L-GH オプション3 ムカデノズル部品 ケツソクバンド_No.4、MRS60-300-4 オプション(3)ムカデノズル、ジェットポンプ部品_No.5、MRS30H-131 オプション1 ムカデノズル部品_No.4、MRS40H-151 オプション2 ムカデノズル部品_No.4、MRS60-302 オプション3 ムカデノズル、ジェットポンプ部品_No.5、MRS40HS-150 オプション(4) ムカデノズル部品_No.4、MRS60-301 オプション3 ムカデノズル、ジェットポンプ部品_No.5、MSC1-104 オプション(2)ムカデノズル部品 ケツソクバンド_No.4、MRS30-130-1 オプション(9) ムカデノズル部品_No.4、MSC1-104-1 オプション2 ムカデノズル部品 ケツソクバンド_No.4、MRS30H-130 オプション(1)ムカデノズル部品_No.4、ムカデノズル ムカデノズルクミタテ部品_No.4、MRS30-132 オプション(10)ムカデノズル部品_No.5、MSC1-103DW-1 オプション(7)ムカデノズル部品 ケツソクバンド_No.4、MRS30HS-130 オプション4 ムカデノズル部品_No.4、MSC1-104L オプション3 ムカデノズル部品 ケツソクバンド_No.4
1個
89 税込98
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ユニット
部品名称ユニツト 関連資料展開図1(1.39MB) 展開図2(1.26MB) 展開図3(1.26MB) 展開図4(1.01MB) 展開図5(1.04MB) 展開図6(1.26MB) 展開図7(1.24MB) 展開図8(0.98MB) 展開図9(1.04MB) 展開図10(1.29MB) 展開図11(1.14MB) 展開図12(1.11MB) 展開図13(1.17MB) 展開図14(1.18MB) 展開図15(0.92MB) 展開図16(0.95MB) 展開図17(1.13MB) 展開図18(0.96MB) 展開図19(0.94MB) 展開図20(1.07MB) 展開図21(0.77MB) 展開図22(1.15MB) 展開図23(1.15MB) 展開図24(1.14MB) 展開図25(1.18MB) 展開図26(1.28MB) 展開図27(1.13MB) 展開図28(1.23MB) 展開図29(1.03MB) 展開図30(0.98MB) 展開図31(0.91MB) 図解NoMRS60-300BST エンジン(GM182LE-13A)2004年1月生産分からハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.13、MRS60-300-3 ブレーキテイシ、カバー部品_No.15、MRS75-500 デンソウヒン部品_No.19、MRS40H-153 エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.40、MRS60-300-4 ブレーキテイシ、カバー部品_No.15、MF-653 フレーム,エンジン部品_No.22、MRS60-302 ブレーキ、テイシスイッチ、カバー部品_No.12、MRS30HS-130 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.45、MRS60-300-3 エンジン(GM182LN-123) エアクリーナ、キャブレタ部品_No.49、MRS40HS-150 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.45、MRS30H-131 エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.42、MF-651 エンジン,伝導関係部品_No.4、MRS60-300BSLT ブレーキテイシ、カバー部品_No.15など
1個
4,685 税込5,154
7日以内出荷

関連資料展開図1(1.04MB) 展開図2(1.24MB) 展開図3(1.28MB) 展開図4(1.26MB) 展開図5(1.05MB) 展開図6(1.01MB) 展開図7(1.27MB) 展開図8(1.24MB) 展開図9(1.04MB) 展開図10(1.01MB) 展開図11(0.89MB) 展開図12(0.97MB) 展開図13(0.88MB) 展開図14(0.87MB) 展開図15(1.08MB) 図解NoMSC1-104-1 オプション2 ムカデノズル部品 フンコウステートリツケパイプ_No.3、MRS40H-151 オプション2 ムカデノズル部品_No.3、MRS30-131 オプション(10)ムカデノズル部品_No.4、MRS30-130-1 オプション(9) ムカデノズル部品_No.3、MRS30H-131 オプション1 ムカデノズル部品_No.3、MRS60-300クミタテ 希望付属品 ブーム、ムカデノズル部品_No.15、MSC1-104 オプション(2)ムカデノズル部品 フンコウステートリツケパイプ_No.3、MRS30-132 オプション(10)ムカデノズル部品_No.4、MRS60-300-4 オプション(3)ムカデノズル、ジェットポンプ部品_No.4、MRS40HS-150 オプション(4) ムカデノズル部品_No.3、MRS40H-153 オプション(2) ムカデノズル部品_No.3、MSC1-104L-GH オプション3 ムカデノズル部品 フンコウステートリツケパイプ_No.3、MRS30HS-130 オプション4 ムカデノズル部品_No.3、MRS30H-130 オプション(1)ムカデノズル部品_No.3、MRS60-302 オプション3 ムカデノズル、ジェットポンプ部品_No.4、MSC1-103DW-1 オプション(7)ムカデノズル部品 フンコウステートリツケパイプ_No.3、MRS60-301 オプション3 ムカデノズル、ジェットポンプ部品_No.4、ムカデノズル ムカデノズルクミタテ部品_No.3、MSC1-104L オプション3 ムカデノズル部品 フンコウステートリツケパイプ_No.3、MRS40H-152 オプション(2) ムカデノズル部品_No.3
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)パッキン 46XT5
規格46XT5.0 部品名称パツキン 46XT5 関連資料展開図1(0.74MB) 展開図2(1.11MB) 展開図3(1.17MB) 展開図4(1.17MB) 展開図5(1.06MB) 展開図6(1.08MB) 展開図7(1.1MB) 展開図8(0.93MB) 展開図9(0.93MB) 展開図10(1.11MB) 展開図11(1.26MB) 展開図12(1.33MB) 展開図13(1.04MB) 展開図14(0.96MB) 展開図15(0.69MB) 展開図16(0.76MB) 展開図17(0.91MB) 展開図18(0.81MB) 展開図19(0.99MB) 図解NoMRS30HS-130 ヤクエキハイカン1部品_No.8、MRS30-130T 薬液配管部品_No.16、MRS40HS-150 ヤクエキハイカン(1)部品_No.8、KBM-3015D-2 薬液タンク部品_No.7、MRS40H-151 ヤクエキハイカン部品_No.8、SSW-302A 薬液タンク部品_No.8、CBM-302SB 薬液タンク部品_No.8、MRS40H-153 ヤクエキハイカン部品_No.8、KBM-300N 薬剤タンク部品_No.14、MRS40H-150 ヤクエキハイカン部品_No.8、MRS30H-131 ヤクエキハイカン部品_No.16、MRS30-130 薬剤配管部品_No.16、CBM-300BD-K 薬剤タンク部品_No.8、MRS30-132 ヤクエキハイカン部品_No.16、MRS40H-152 ヤクエキハイカン部品_No.8、CBM-301SB 薬液タンク部品_No.5、MRS30-130-1 ヤクエキハイカン部品_No.16、MRS30H-130 ヤクエキハイカン部品_No.16、MRS30-131 ヤクエキハイカン部品_No.16
1個
289 税込318
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)フンコウカップリング
関連資料展開図1(1.04MB) 展開図2(1.24MB) 展開図3(1.28MB) 展開図4(1.26MB) 展開図5(1.05MB) 展開図6(1.01MB) 展開図7(1.27MB) 展開図8(1.24MB) 展開図9(1.04MB) 展開図10(1.01MB) 展開図11(0.89MB) 展開図12(0.97MB) 展開図13(0.88MB) 展開図14(0.87MB) 展開図15(1.08MB) 図解NoMSC1-104-1 オプション2 ムカデノズル部品 フンコウカップリング_No.7、MRS40H-152 オプション(2) ムカデノズル部品_No.7、MRS40H-153 オプション(2) ムカデノズル部品_No.7、MRS40H-151 オプション2 ムカデノズル部品_No.7、MRS60-301 オプション3 ムカデノズル、ジェットポンプ部品_No.8、MRS30-131 オプション(10)ムカデノズル部品_No.8、MSC1-104L オプション3 ムカデノズル部品 フンコウカップリング_No.7、MSC1-103DW-1 オプション(7)ムカデノズル部品 フンコウカップリング_No.7、MRS60-300-4 オプション(3)ムカデノズル、ジェットポンプ部品_No.8、MRS30H-130 オプション(1)ムカデノズル部品_No.7、MRS30-130-1 オプション(9) ムカデノズル部品_No.7、MRS60-300クミタテ 希望付属品 ブーム、ムカデノズル部品_No.19、MRS60-302 オプション3 ムカデノズル、ジェットポンプ部品_No.8、MRS30H-131 オプション1 ムカデノズル部品_No.7、MRS40HS-150 オプション(4) ムカデノズル部品_No.7、MSC1-104L-GH オプション3 ムカデノズル部品 フンコウカップリング_No.7、ムカデノズル ムカデノズルクミタテ部品_No.7、MSC1-104 オプション(2)ムカデノズル部品 フンコウカップリング_No.7、MRS30-132 オプション(10)ムカデノズル部品_No.8、MRS30HS-130 オプション4 ムカデノズル部品_No.7
1個
369 税込406
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)パッキン11X7X1.5
規格11X7X1.5 関連資料展開図1(1.04MB) 展開図2(1.24MB) 展開図3(1.28MB) 展開図4(1.26MB) 展開図5(1.05MB) 展開図6(1.01MB) 展開図7(1.27MB) 展開図8(1.24MB) 展開図9(1.04MB) 展開図10(1.01MB) 展開図11(0.89MB) 展開図12(0.97MB) 展開図13(0.88MB) 展開図14(0.87MB) 展開図15(1.08MB) 図解NoMRS40H-153 オプション(2) ムカデノズル部品_No.6、MRS30-130-1 オプション(9) ムカデノズル部品_No.6、MRS30-132 オプション(10)ムカデノズル部品_No.7、MRS30H-131 オプション1 ムカデノズル部品_No.6、MRS60-301 オプション3 ムカデノズル、ジェットポンプ部品_No.7、MRS60-300-4 オプション(3)ムカデノズル、ジェットポンプ部品_No.7、MSC1-103DW-1 オプション(7)ムカデノズル部品 パッキン11X7X1.5_No.6、MRS60-302 オプション3 ムカデノズル、ジェットポンプ部品_No.7、MRS60-300クミタテ 希望付属品 ブーム、ムカデノズル部品_No.18、MRS40HS-150 オプション(4) ムカデノズル部品_No.6、MRS40H-152 オプション(2) ムカデノズル部品_No.6、MSC1-104L-GH オプション3 ムカデノズル部品 パッキン11X7X1.5_No.6、MSC1-104-1 オプション2 ムカデノズル部品 パッキン11X7X1.5_No.6、MSC1-104L オプション3 ムカデノズル部品 パッキン11X7X1.5_No.6、MRS30H-130 オプション(1)ムカデノズル部品_No.6、MRS30HS-130 オプション4 ムカデノズル部品_No.6、MRS30-131 オプション(10)ムカデノズル部品_No.7、MRS40H-151 オプション2 ムカデノズル部品_No.6、MSC1-104 オプション(2)ムカデノズル部品 パッキン11X7X1.5_No.6、ムカデノズル ムカデノズルクミタテ部品_No.6
1セット(5個)
709 税込780
7日以内出荷

繰り返し精度±0.003mm常時、スプリングテンション式の位置決めピンにてツールを押さえつけて、ガタツキがほぼ0(ゼロ)の高精度で連結が可能になります。落下防止万が一のエアーダウン時でもボールはABCの3点で保持され、ツールを落としません。強制払い出し質量の軽いツールでも確実に分離することが出来ます。エアブロー(45.kg可搬以上)連結時にゴミ異物を吹き飛ばす事ができるエアーブローポートをKHB本体側に標準装備。※異物除去が完全に出来る訳ではありません。粉塵が多い環境下では、更なる対策をお願いします。
サイズ300 タイプツールアダプタ側(オプションのみ) シリーズKHB
1個
12,980 税込14,278
89日以内出荷