カテゴリ

  • メカニカル部品(81)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(58)
  • 農業機械(16)
  • 制御機器(13)
  • フォークリフト・産機・建機用品(12)
  • 作業服(9)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • バイク部品(6)
  • 鈑金・塗装(6)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • 機構部品(5)
  • 切削工具(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • テープ(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 物流用品(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • 測定用品(3)
  • 作業工具(3)
  • 塗料(2)
  • 電気材料(2)
  • 安全標識(2)
  • 建築金物(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 安全保護具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 照明(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)

「hs-35」の検索結果

関連キーワード
280件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鉛フリーはんだ ホーザン鉛フリーはんだホーザン(3件のレビュー)
7,998税込8,798
1巻
当日出荷
コスト重視の鉛フリーハンダ。 ぬれ性を重視したフラックスを採用し、作業性の低下は最小限にとどめています。 Sn-3Ag-0.5Cuのハンダから切替えた場合でも設備の新規導入や作業方法の大幅な変更は不要です。
成分Sn99%、Ag0.3%、Cu0.7%固相/液相温度(℃)217/226RoHS指令(10物質対応)対応
メクール PLUS(プラス)[文具]メクールPLUS(プラス)[文具](13件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
めくる時にもうイライラしない、水のいらない指先のスベリ止めクリーム。植物性セラミドにアロエエキス・コラーゲン・ヒアルロン酸を配合。水を使わない固形クリームなのでベトベトせず、本や雑誌も濡らすことはありません。ケースに抗菌剤入りスチロールを使用しているので衛生的です。※ご使用時はクリームを指につけて、指をよくすり合わせてからめくってください。
仕様抗菌材質ケース:40%再生ABS内径(Φmm)Φ40容量(g)11グリーン購入法適合
危険物標識タテ ステッカー仕様 グリーンクロス危険物標識タテ ステッカー仕様グリーンクロス
1,298税込1,428
1枚
当日出荷から8日以内出荷
危険物規制に関する規則および火災予防条例に基づいた標識です。
取付方式ステッカー材質塩ビシール仕様ラミネート加工質量(g)80寸法(幅W×高さH)(mm)300×600
数字表示ステッカー 日本緑十字社数字表示ステッカー日本緑十字社(4件のレビュー)
479税込527
1パック(5枚)
当日出荷
材質アルミステッカー取付方式ステッカー
HS50 35R F ARCOL(OHMITE)HS50 35R FARCOL(OHMITE)
999税込1,099
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
DHSホールカッター 大見工業DHSホールカッター大見工業(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷から9日以内出荷
デュアルホールカッターの六角軸シャンクタイプです。40mmのロング刃長です。複合材も一発で穴あけができます。
用途被削材:鉄板、ステンレス、木材、複合材など。有効切削能力:金属1mm、木材40mm有効長(mm)40シャンク径(Φmm)6.35材質刃部:超硬チップ、センタードリル:高速度鋼刃厚(mm)3
ショートドリル鉄工用 iHelpショートドリル鉄工用iHelp
189税込208
1本
当日出荷から4日以内出荷
ブレにくく使いやすいショートサイズ。チタンコーティングで長寿命。刃先シンニング加工で快適作業。
用途鉄工用。仕様シンニング加工材質ハイスHSS鋼・118°軸径(Φmm)6.35(六角軸)タイプ鉄工用表面チタンコーティング適合工具インパクトドライバー・ドリルドライバー
BHRF水銀灯代替LEDランプ 光商事BHRF水銀灯代替LEDランプ光商事
17,980税込19,778
1個
当日出荷
バラストレス水銀灯300W相当、看板照明や高所屋外用ランプのLED化にご使用いただけます。防雷搭載、防水IP65相当。落下防止ワイヤー付属しています。調光対応
電球の種類LED口金E39消費電力(W)35配光角度(°)110寸法(Φ×mm)165×215.2質量(g)849調光の可否不可対応密閉器具非対応IP等級65電圧(V)AC100~240対応
ヘッドセット(耳掛け) KENWOODヘッドセット(耳掛け)KENWOOD
5,498税込6,048
1個
当日出荷
HS-H35 SPI用ハーネス プロテックHS-H35 SPI用ハーネスプロテック
2,998税込3,298
1セット
7日以内出荷
仕様MC43 (年式 14-)適合CB250F/ABS 14-
HS-Y35 SPI用ハーネス プロテックHS-Y35 SPI用ハーネスプロテック
3,598税込3,958
1セット
7日以内出荷
仕様型式:RP17J適合XJR1300 07-
防災用爪つきジャッキ ダイキ防災用爪つきジャッキダイキ
87,980税込96,778
1台
当日出荷から翌々日出荷
ほんのわずかな隙間に爪つきジャッキの爪部を入れ隙間を広げることにより、救出作業をスピードアップします。 視覚的に目立つ防災カラーの赤色を採用しています。
仕様ハンドルレバー回転式、防災専用色付属品専用収納ケース
自在引掛けピンスパナ TRUSCO自在引掛けピンスパナTRUSCO(4件のレビュー)
5,298税込5,828
1丁
当日出荷
自在式でフック部分が可変する為、可動範囲が広く、1本で多数サイズのワークに対して作業ができます。
用途丸ナットおよび軸受用ナットの取り付け、取り外し。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理クロムコーティング商品構成単品
自在引掛けスパナ TRUSCO自在引掛けスパナTRUSCO
4,898税込5,388
1丁
当日出荷
自在式でフック部分が可変する為、可動範囲が広く、1本で多数サイズのワークに対して作業ができます。
用途丸ナットおよび軸受用ナットの取り付け、取り外し。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理クロムコーティング商品構成単品
ごんべえ 手押式播種機 HS-300タイプ 向井工業ごんべえ 手押式播種機 HS-300タイプ向井工業(8件のレビュー)
42,980税込47,278
1台
翌々日出荷
圃場条件は畑で整地された場所。 年配や女性の型にも機体重量が軽く扱いやすい。 播種間隔や播種量はベルト(別売)の交換で行うのみで簡単に調節できます。
溝切コーレター型
バンダナキャップ アイトスバンダナキャップアイトス
899税込989
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
サイズフリー素材ポプリン ポリエステル65%・綿35%
水中サンドポンプ HS型 櫻川ポンプ製作所水中サンドポンプ HS型櫻川ポンプ製作所
419,800税込461,780
1台
3日以内出荷
撹拌羽根を標準装備。ポンプ下部に取付けられた撹拌羽根で土砂を撹拌し、土砂水を効率よく揚排水します。
用途土木建設工事の排水、土砂水の撹拌・揚送、砂や砂利の採集、製鉄所のスケール除去、港湾・河川の掘削工事、沈殿池のしゅんせつ、その他固形物を含んだ液体の揚排水ケーブル長(m)10
機械装着用h4スピンドル用コレットチャック リューター(日本精密機械工作)機械装着用h4スピンドル用コレットチャックリューター(日本精密機械工作)
9,898税込10,888
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
コレットチャックです。
ハイブリッドすべり 粉河ハイブリッドすべり粉河
1,398税込1,538
1本ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
便利さに、見栄えと機能性をプラスした各種敷居すべり材。
材質木粉入樹脂幅(mm)20.5厚さ(mm)1
クリンチングスタッド(フラッシュヘッドスタッド)FHS(ステンレス)(小箱) PEMクリンチングスタッド(フラッシュヘッドスタッド)FHS(ステンレス)(小箱)PEM
48,980税込53,878
1箱(1000個)
翌日出荷から8日以内出荷
材質ステンレス
薬用泡のハンドソープ アフロディエスPRO イワタニ理化薬用泡のハンドソープ アフロディエスPROイワタニ理化
399税込439
1個
翌々日出荷
仕様専用空ボトル 350mL形状泡タイプ質量(kg)0.09容量(mL)350アズワン品番7-5354-11
オイルシール MHS JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)オイルシール MHSJTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(3件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質ニトリル形式外周ゴム
ヘッドセット KHS-35F ケンウッド(KENWOOD) トランシーバー 無線機 インカム用 KENWOODヘッドセット KHS-35F ケンウッド(KENWOOD) トランシーバー 無線機 インカム用KENWOOD
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷
ブームマイク付ヘッドセット KHF-29Fの後継機です。同時通話対応。対応機種:TCB-U700 / TCP-101 / TCP-201 / TCP-U80 / TCP-U90F / UBZ-BG20R / UBZ-BH47FR / UBZ-BM20R / UBZ-BM51 / UBZ-BM51BT / UBZ-EA20R / UBZ-LM20 / UBZ-LP20 / UBZ-LP27R / UBZ-LS20 / UBZ-LS27R / UBZ-LU20 / UBZ-LU27 / UBZ-LU27BT / UBZ-S20 / UBZ-S27 / UBZ-S700 / UTB-10
ネクタイ アイトスネクタイアイトス
1,298税込1,428
1着
3日以内出荷から10日以内出荷
サイズフリー素材サテン ポリエステル100%
ループタイ アイトスループタイアイトス
799税込879
1着
3日以内出荷
サイズフリー素材ポプリン ポリエステル65%・綿35%
フォーマルタイ アイトスフォーマルタイアイトス
1,898税込2,088
1着
3日以内出荷
ブラックストライプサイズフリー素材サテン ポリエステル100%色番10
フォーマルタイ アイトスフォーマルタイアイトス
1,898税込2,088
1着
3日以内出荷
ブラックストライプサイズフリー素材サテン ポリエステル100%色番10
フォーマルタイ アイトスフォーマルタイアイトス
1,898税込2,088
1着
3日以内出荷
ブラックストライプサイズフリー素材サテン ポリエステル100%色番10
アジャスタブル引掛スパナ ナベヤアジャスタブル引掛スパナナベヤ
7,798税込8,578
1個
当日出荷から3日以内出荷
適合径が調整でき、1つのレンチで多サイズの径に対応できます。 スクリュージャッキ・クランプサポートスクリュージャッキ・アルミベースジャッキ・マグネットジャッキの操作に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
バキュームパッド コガネイバキュームパッドコガネイ
3,698税込4,068
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。小形、軽量の運搬システムに最適。吸着ミスがなく、耐久性は抜群です。導電性バキュームパッド、ハロゲン処理バキュームパッドもあります。
18-8角型二重食缶(内蓋付) SUGICO(スギコ)18-8角型二重食缶(内蓋付)SUGICO(スギコ)
42,980税込47,278
1個
翌々日出荷
セパハン用 ホルダー左/右set ハリケーンセパハン用 ホルダー左/右setハリケーン
4,998税込5,498
1セット
4日以内出荷から9日以内出荷
ハーネス ランヤードセット JEFCOM(ジェフコム)ハーネス ランヤードセットJEFCOM(ジェフコム)
29,980税込32,978
1セット
3日以内出荷
フルハーネス(DB-HN-35PG)やわらかく装着感に優れたベルトを採用胸ベルトと腿ベルトに軽量差し込み式バックルを採用墜落制止用器具の規格「新規格品」巻込み停止付ダブルランヤード
仕様フルハーネス(DB-HN-35PG):使用可能質量:100kg・Mサイズ・適応身長:160~180cm(適応身長は、標準的な体型を目安にしたものです)・ベルト:幅43mmナイロン・バックル:差し込み式バックル(スチール)・D環:スチール・フックハンガー:樹脂・適応身長:160~180cm(適応身長は、標準的な体型を目安にしたものです)・質量:約820g、巻込み停止付ダブルランヤード:ストラップ:アラミド繊維(芯体)、ポリエステル繊維(外部)・全長:約1400mm(ストラップ収縮時 約600mm) 幅18mm・ショックアブソーバ:第一種・構造物側フック:スチール 口開き50mm・人体側フック:スチール 口開き9mmセット内容フルハーネス(DB-HN-35PG)、巻込み停止付ダブルランヤード質量(g/セット)約2080関連資料(2.9MB)取扱説明書(1.69MB)
LMレール(SHS形/定尺) THKLMレール(SHS形/定尺)THK(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から9日以内出荷
その他ブロックとレールは別売りですのでセットされておりません。お客様で取り付けていただく事となります。種類レール単品RoHS指令(10物質対応)対応
35.0mm ホールソー(六角軸/HSS) エスコ35.0mm ホールソー(六角軸/HSS)エスコ
4,510税込4,961
1本
翌日出荷
用途一般鋼材(鉄)、合成樹脂、プラスチック用材質HSS刃先径(Φmm)35適合板厚(mm)0.3~3.0有効長(mm)1.5アズワン品番64-2272-54六角軸対辺(mm)6.35
ショートサイドスタンド EFFEX(エフェックス)ショートサイドスタンドEFFEX(エフェックス)(2件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
Ninja250・Ninja400用の、エフェックスのショートサイドスタンド。ローダウンをしたのにサイドスタンドが純正のままですと、「傾斜地や荒地に駐車するとき」「荷物を積んで駐車するとき」「サイドスタンドを出し入れするとき」もしショートサイドスタンドを装着していない状態で傾斜地や砂利地などの荒れた場所に駐車した場合、地面の状況によっては車体がより起きてしまい、強風や振動等で転倒する可能性が高くなります。荷物を車体に積載して駐車した場合、その重さでサスペンションが沈み、車体が起き気味になってしまいますが、ショートサイドスタンドを装着していれば車体が過度に起きることなく、安定して駐車することができます。ノーマルのサイドスタンドのままだと車体と地面との距離に対してサイドスタンドが長過ぎてしまい、純正状態のような出し入れ易さが損なわれてしまいますが、ショートサイドスタンドなら純正状態同様にスムーズに出し入れすることができます。
ハーネス ランヤードセット JEFCOM(ジェフコム)ハーネス ランヤードセットJEFCOM(ジェフコム)
29,980税込32,978
1セット
3日以内出荷
フルハーネス(DB-HN-35PG)やわらかく装着感に優れたベルトを採用胸ベルトと腿ベルトに軽量差し込み式バックルを採用墜落制止用器具の規格「新規格品」伸縮ロープ式ダブルランヤード
仕様フルハーネス(DB-HN-35PG):使用可能質量:100kg・Mサイズ・適応身長:160~180cm(適応身長は、標準的な体型を目安にしたものです)・ベルト:幅43mmナイロン・バックル:差し込み式バックル(スチール)・D環:スチール・フックハンガー:樹脂・適応身長:160~180cm(適応身長は、標準的な体型を目安にしたものです)・質量:約820g、伸縮ロープ式ダブルランヤード:ストラップ:アラミド繊維(芯体)、ナイロン繊維(外部)・全長:約1600mm(ストラップ収縮時 約1100mm) 外径約23mm・ショックアブソーバ:第一種・構造物側フック:スチール 口開き50mm・人体側フック:スチール 口開き9mmセット内容フルハーネス(DB-HN-35PG)、伸縮ロープ式ダブルランヤード関連資料(2.9MB)取扱説明書(1.69MB)
スモールタイ(巾3cm) アイトススモールタイ(巾3cm)アイトス
999税込1,099
1着
5日以内出荷
ブラックサイズフリー素材サテン ポリエステル100%色番10
蝶ネクタイ(巾3.5cm) アイトス蝶ネクタイ(巾3.5cm)アイトス
999税込1,099
1着
5日以内出荷
ブラックサイズフリー素材サテン ポリエステル100%色番10
フッ素樹脂ガラスクロステープ No.3 幅500~599mm HS-3シリーズ サンワフッ素樹脂ガラスクロステープ No.3 幅500~599mm HS-3シリーズサンワ
169,000税込185,900
1巻
4日以内出荷から6日以内出荷
耐熱性、非粘着性、滑りが求められるところに有効です。粘着面は離形紙付きです。接着剤は260℃までの高温に耐えます。
仕様材質:ガラス繊維+フッ素樹脂 1巻長さ:16.45m 厚み:0.133mm 最高使用温度:260℃ 色:ブラウン