カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
  • 農業機械(15)
  • 卓上消耗品(7)
  • 建築金物(7)
  • バイク部品(6)
  • 制御機器(5)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 自動車純正部品(5)
  • テープ(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 機構部品(3)
  • オフィス家具(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 塗料(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 防災用品(2)
  • 切削工具(2)
  • 作業工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 厨房用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hs-36」の検索結果

関連キーワード
113件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 鉛フリーハンダ(Sn-Ag系) ホーザン

    鉛フリーハンダ(Sn-Ag系)

    ホーザン(8件のレビュー)
    999税込1,099
    1巻
    当日出荷
    Sn-Ag系ハンダは、耐蝕Eビット使用時の腐食や焼き付きが少ない鉛フリーハンダです。また、Sn-Cu系に比べ融点が低くリフロー作業に適しています。
    成分Sn-3Ag-0.5Cu比重7.4固相/液相温度(℃)217/220RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホースクランプ HSタイプ TRIDON

    ホースクランプ HSタイプ

    TRIDON(15件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    トライドンクランプは、高品質のステンレススチールを使用しておりますので、耐蝕性・耐久性に優れ各業界で好評をいただき、品質・価格・安定供給に於てご満足を頂いております。
    バンド幅(mm)12.7材質バンド・ハウジング/ステンレススチール(SAE301)ボルト/スチール(SAE1018)仕様インターロックデザイン(特殊構造設計PAT)構造規格SAE J1508(ホースクランプ)表面処理3価クロメートボルト頭部形状6角(8.0mm)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 危険物標識タテ ステッカー仕様 グリーンクロス

    危険物標識タテ ステッカー仕様

    グリーンクロス
    1,298税込1,428
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    危険物規制に関する規則および火災予防条例に基づいた標識です。
    取付方式ステッカー材質塩ビシール仕様ラミネート加工質量(g)80寸法(幅W×高さH)(mm)300×600
  • 抗菌すべりどめマット アサヒペン

    抗菌すべりどめマット

    アサヒペン
    1,298税込1,428
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    マットの下に敷くだけで、すべりどめ効果が得られます。 ハサミで、お好みの大きさに簡単にカットできます。 水や中性洗剤で洗えて、繰り返し使えます。 抗菌・防カビ加工をしています。 ビンやペットボトルのフタを開けるときにも使えます。
    用途キッチンマット、玄関マットの下に。工具箱の中に。小物や写真立てなどの下に。車のトランクに(自動車の内部は不可)。車イスの座布団やペット用品(トイレ、おしっこシート、食器など)のズレ防止に。種別滑り止めマットRoHS指令(10物質対応)対応
  • パイプハンガーサドル 日新工業所

    パイプハンガーサドル

    日新工業所
    1,998税込2,198
    1箱(20個)
    当日出荷から翌日出荷
    ●パイプハンガーとの併用で電線管、ガス管等を支持します●電線管だけでなくガス管、水道管にも対応
    材質ユニクロメート仕上げ
  • 6連式マグネチックスターラー アズワン

    6連式マグネチックスターラー

    アズワン
    194,000税込213,400
    1台
    当日出荷
    強力希土類マグネットを使用しています。6個とも単独回転なので多種・多量の撹拌が同時に行えます。電子制御による円滑な回転は、定電圧式で回転ムラがありません。
    アズワン品番1-255-01付属品回転子(30mm)6個質量(kg)5.2回転数(min-1[r.p.m])100~1500電源AC100V 50/60Hz 15W型番HS-360モーターDCモーター撹拌容量(L)50~2000×6材質(プレート)ステンレス(SUS304)電源コード長さ 1.8m 3Pタイプサイズ(mm)470×315×60
  • ステンレス自在バンド SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ステンレス自在バンド

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    519税込571
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ステンレス製のワイヤで強力に締付けます。ドライバー締め。
  • THSスナップリング(ジク 大阪魂

    THSスナップリング(ジク

    大阪魂
    667税込734
    1袋(10個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    THS スナップリングの特徴 1.装着が簡単 装着の際、真円形になる様設計されているので過大な力を必要とせず、 少ないタワミで操作が出来る。 2.放射張力が均等 切口対称点の巾と各切欠点の巾が等応力になる様設計されている為、 応力集中点を生せず過大な応力の発生をさけ、放射張力が均等である。 3.ヘタリが少ない タワミが少なく、等応力になる為結果的にはヘタリが極めて少なく、 着脱の繰返し使用に耐え、セッチング変形は僅少である。 4.低価格 素材の有効利用度が極めて高く(コイリング)省資源が要求される中で、経済的である。 5.作業性が良い 取扱いが柔らかで、操作性が良い。
  • インパクト用ビットソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    インパクト用ビットソケット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    差替式ヘキサゴンビットソケットのソケットのみです。
    用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。
  • 6連式ホットスターラー アズワン

    6連式ホットスターラー

    アズワン
    401,000税込441,100
    1個
    当日出荷
    各々の試料を加熱または常温で撹拌できます。 個々に回転調節器とヒーター調整機能が組み込まれています。 プレートはセラミックコーティング仕上げで耐薬品性に優れています。
    アズワン品番1-248-11材質アルミ製セラミックコーティング仕上(プレート)寸法(mm)608×434×122質量(kg)14回転数(min-1[r.p.m])300~1500電源AC100V、50/60Hz、1.5kWモーター隈取モーター撹拌容量(L)100~2000×6電源コード長さ2.8m、3Pタイプ温度調節位相制御、個別調整可撹拌台Φ130mm、230W(1個あたり)(熱台)熱板温度(℃)250(最高)
  • ごんべえ 手押式播種機 HS-300タイプ 向井工業

    ごんべえ 手押式播種機 HS-300タイプ

    向井工業(8件のレビュー)
    45,980税込50,578
    1台
    翌々日出荷
    圃場条件は畑で整地された場所。 年配や女性の型にも機体重量が軽く扱いやすい。 播種間隔や播種量はベルト(別売)の交換で行うのみで簡単に調節できます。
    溝切コーレター型
  • 機械装着用h4スピンドル用コレットチャック リューター(日本精密機械工作)

    機械装着用h4スピンドル用コレットチャック

    リューター(日本精密機械工作)
    9,898税込10,888
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    コレットチャックです。
  • ステンレス ハンガークランプ 日新工業所

    ステンレス ハンガークランプ

    日新工業所
    6,098税込6,708
    1箱(20個)
    翌日出荷
    ●パイプハンガーとの併用で電線管、ガス管等を支持します●電線管だけでなくガス管、水道管にも対応
    材質ステンレス製 SUS304
  • 取っ手付きスープ椀 HS-N36シリーズ 台和

    取っ手付きスープ椀 HS-N36シリーズ

    台和
    1,098税込1,208
    1個
    6日以内出荷
    取っ手付きで安心、取っ手が大きく下からしっかり手が入ります。
    仕様●材質:飽和ポリエステル樹脂・ABS樹脂(耐熱温度/140~-20℃)、ウレタン塗装●サイズ:Φ120×144×70mm●容量:450mL●重量:115g●電子レンジ可・家庭用食器洗浄機可アズワン品番68-4538-20
  • ショートサイドスタンド EFFEX(エフェックス)

    ショートサイドスタンド

    EFFEX(エフェックス)(2件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    Ninja250・Ninja400用の、エフェックスのショートサイドスタンド。ローダウンをしたのにサイドスタンドが純正のままですと、「傾斜地や荒地に駐車するとき」「荷物を積んで駐車するとき」「サイドスタンドを出し入れするとき」もしショートサイドスタンドを装着していない状態で傾斜地や砂利地などの荒れた場所に駐車した場合、地面の状況によっては車体がより起きてしまい、強風や振動等で転倒する可能性が高くなります。荷物を車体に積載して駐車した場合、その重さでサスペンションが沈み、車体が起き気味になってしまいますが、ショートサイドスタンドを装着していれば車体が過度に起きることなく、安定して駐車することができます。ノーマルのサイドスタンドのままだと車体と地面との距離に対してサイドスタンドが長過ぎてしまい、純正状態のような出し入れ易さが損なわれてしまいますが、ショートサイドスタンドなら純正状態同様にスムーズに出し入れすることができます。
  • M12x45mm/42mm [丸形]防振ゴム エスコ

    M12x45mm/42mm [丸形]防振ゴム

    エスコ
    3,000税込3,300
    1個
    翌日出荷
    仕様六角ナット、スプリングワッシャー2個付エスコ品番EA949HS-36形状丸形高さ(mm)42接続ねじM12接続方式両端おねじ寸法s(mm)45ばね定数(N/mm)(下方向)860支持荷重(N)(下方向)2900材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM12×45mm最大許容荷重(N)5900(Z方向)、880(X方向)適合用途防振
  • セパハン用 ホルダー左/右set ハリケーン

    セパハン用 ホルダー左/右set

    ハリケーン
    5,198税込5,718
    1セット
    4日以内出荷から9日以内出荷
  • マシンコントロール HS-360 SET STS

    マシンコントロール HS-360 SET

    STS(1件のレビュー)
    159,800税込175,780
    1台
    当日出荷
    ブルドーザーなどの重機の排土板に取り付けて、回転レーザーレベルと組み合わせて使用することにより施工高さを管理できます。土地の盛土、切土の仕上げ精度が格段に向上し、工期の短縮にもつながります。リモートディスプレイを運転席に設置すれば作業性はより向上します。
    用途土木作業、ブルドーザー等の重機を使用しての土地の整地、床堀などの作業仕様容器保護等級IP66(リモートディスプレイはIP54)トラスコ品番410-6636適合機種STS-H600、STS-V600、SLH-600厚さ(mm)80質量(kg)3.6電源Ni-MH充電池縦(mm)362横(mm)128受光精度±3mm受光距離半径200m検出幅(mm)250
  • 流し下ストッカー エビス[厨房用品]

    流し下ストッカー

    エビス[厨房用品]
    989税込1,088
    1個
    7日以内出荷
    かさばるフライパンを立てて収納引き出し簡単!キャスタ-付き
    材質ポリプロピレン外形寸法(cm)約14.5×45×高さ27RoHS指令(10物質対応)対応
  • 亜鉛鍍金製パイプハンガサドル 日新工業所

    亜鉛鍍金製パイプハンガサドル

    日新工業所
    4,498税込4,948
    1箱(20組)
    3日以内出荷
    パイプハンガーとの併用で電線管、ガス管等を支持します。電線管だけでなくガス管、水道管にも対応。ビス1本で取付簡単
    材質溶融亜鉛鍍金製
  • フードパック エフピコチューパ

    フードパック

    エフピコチューパ
    18,980税込20,878
    1ケース(50枚×12袋)
    3日以内出荷
    サンドイッチ、製パン菓子類向けの蓋が高い嵌合フードパック。外嵌合タイプ。
    材質OPS寸法(mm)179×135×47フタ高さ(mm)約26
  • (BHS3-)フロント ブレード ラバー MAZDA(マツダ)

    (BHS3-)フロント ブレード ラバー

    MAZDA(マツダ)
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
  • ショートサイドスタンド PHS369B EFFEX(エフェックス)

    ショートサイドスタンド PHS369B

    EFFEX(エフェックス)
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:エフェックス。メーカー品番:PHS369B。MT-09/SP・XSR900用の、エフェックスのショートサイドスタンド。ローダウンをしたのにサイドスタンドが純正のままですと、「傾斜地や荒地に駐車するとき」「荷物を積んで駐車するとき」「サイドスタンドを出し入れするとき」もしショートサイドスタンドを装着していない状態で傾斜地や砂利地などの荒れた場所に駐車した場合、地面の状況によっては車体がより起きてしまい、強風や振動等で転倒する可能性が高くなります。荷物を車体に積載して駐車した場合、その重さでサスペンションが沈み、車体が起き気味になってしまいますが、ショートサイドスタンドを装着していれば車体が過度に起きることなく、安定して駐車することができます。ノーマルのサイドスタンドのままだと車体と地面との距離に対してサイドスタンドが長過ぎてしまい、純正状態のような出し入れ易さが損なわれてしまいますが、ショートサイドスタンドなら純正状態同様にスムーズに出し入れすることができます。販売備考:EFFEXローダウンリンクプレート(PHA369D)に適合。車高がノーマル以上での使用不可。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] XSR900 22。ヤマハ[YAMAHA] MT-09 21-22。タイプ:ショートタイプ。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:スチール。仕様:PHA369D専用のショート設定。仕上げ(表面処理):カチオン塗装。キット内容:ショートサイドスタンド、EFFEXロゴステッカー、取扱説明書。作業時間:0.25。備考:EFFEX ローダウンリンクプレート(PHA369D)に適合。特記事項:傾斜の適正角度は純正角度に基づき設定しています。使用上の注意:ショートサイドスタンドはローダウンをさせた車両に合わせて設定されております。車高がノーマル及びノーマルより高い車両への使用はできません。オプション:品番:PHA369D。関連商品:品番:PHA369D,PHA369D-SET
    特記傾斜の適正角度は純正角度に基づき設定しています。仕様PHA369D専用のショート設定セット内容ショートサイドスタンド、EFFEXロゴステッカー、取扱説明書材質スチールブラック備考EFFEX ローダウンリンクプレート(PHA369D)に適合。タイプショートタイプ表面処理カチオン塗装関連規格品番:PHA369D,PHA369D-SET標準作業時間0.25H
  • ハーネス,エミッション MAZDA(マツダ)

    ハーネス,エミッション

    MAZDA(マツダ)
    82,980税込91,278
    1個
    翌々日出荷
  • 粉末タイプ パレットHG 四国化成

    粉末タイプ パレットHG

    四国化成
    23,980税込26,378
    1ケース(5.65kg×4セット)
    5日以内出荷
    外構専用。ひび割れに強い”可とう性”のある外装材。施工後、仕上り面に可とう性があるため、ひび割れ防止効果があります。防汚・防藻効果をプラスした低汚染タイプ。
    主成分アクリルシリコンエマルション・砂・パルプ使用方法1:標準加水量の8割の水を入れる。2:「合成樹脂エマルション」と「SKセレクトカラー」を加えてリシンマザールで混ぜる。3:次に「基材」を混ぜて20分ほど練り置きした後、下地の状況により残り水を加えて練り上げる。※「寒水石」や「パラミックス」配合の模様付けの場合は、このときに加える。4:塗りつけ。(2回塗り)※2回目は指触乾燥後危険物の類別非危険物適応下地外装の場合:セメントモルタル(ex.シーラーの塗布)、コンクリートブロック(ブロックプラスター・exシーラーの塗布、内装の場合:セメントモルタル、ボード用石膏プラスター、石膏ボード塗布厚さ(mm)1.2~3.0(模様付けにより異なる)標準加水量1.3L/袋(吹付けの場合は1.4L/袋)
  • 引違い書庫 HS ナイキ

    引違い書庫 HS

    ナイキ
    59,980税込65,978
    1台
    6日以内出荷
    A4サイズの書類や資料が、効率的に収納できます。 デッドスペースをなくすことで、オフィス全体の収納能力の拡大を図れます。
  • フッ素樹脂ガラスクロステープ No.3 幅600~699mm HS-3シリーズ サンワ[テープ]

    フッ素樹脂ガラスクロステープ No.3 幅600~699mm HS-3シリーズ

    サンワ[テープ]
    199,800税込219,780
    1巻
    4日以内出荷から6日以内出荷
    耐熱性、非粘着性、滑りが求められるところに有効です。粘着面は離形紙付きです。接着剤は260℃までの高温に耐えます。
    仕様材質:ガラス繊維+フッ素樹脂 1巻長さ:16.45m 厚み:0.133mm 最高使用温度:260℃ 色:ブラウン
  • 粉末タイプ 弾性パレットHG 4坪セット 四国化成

    粉末タイプ 弾性パレットHG 4坪セット

    四国化成
    33,980税込37,378
    1ケース(6.45kg×4セット)
    5日以内出荷
    外壁専用。下地の歪みなどが原因となるひび割れを防ぐ弾性タイプ。施工後の仕上がり面に弾性があるため、下地の歪みなどが原因となるひび割れ防止に高い効果があります。防汚・防藻効果をプラスした低汚染タイプ。
    主成分アクリルシリコンエマルション・砂・パルプセット内容(基材1袋+合成樹脂エマルション1袋+SKセレクトカラー1袋)×4セット使用方法1:標準加水量の8割の水を入れる。2:「合成樹脂エマルション」と「SKセレクトカラー」を加えてリシンマザールで混ぜる。3:次に「基材」を混ぜて20分ほど練り置きした後、下地の状況により残り水を加えて練り上げる。※「寒水石」配合の模様付けの場合は、このときに加える。4:塗りつけ。(2回塗り)※2回目は指触乾燥後正味質量(g)基材3600/袋、合成樹脂エマルション2700/袋、SKセレクトカラー150/袋危険物の類別非危険物適応下地外装の場合:セメントモルタル(ex.シーラーの塗布)、内装の場合:セメントモルタル、ボード用石膏プラスター、石膏ボード塗布厚さ(mm)1.2~3.0(模様付けにより異なる)
  • 平行開閉形エアチャック (MHS3-63D~) SMC

    平行開閉形エアチャック (MHS3-63D~)

    SMC
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。 ・圧入など外力の加わる作業に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mm
    シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動形開閉ストローク(直径)(mm)16
  • アタッチメント 向井工業

    アタッチメント

    向井工業
    8,698税込9,568
    1個
    8日以内出荷
  • セパレートハンドル ハリケーン

    セパレートハンドル

    ハリケーン(1件のレビュー)
    12,880税込14,168
    1個
    4日以内出荷から19日以内出荷
    独自のアジャスタブル機能で角度調整自在。ハンドルバーとホルダーの接合部に高度な技術を要するセレーション加工を施しています。セレーション接合はテーパー接合に比べてスムーズに傾斜角度が変更でき、衝撃時に起こる接合部の「ズレ」を完全にシャットアウトできます。また極太Φ12mmソケットボルトを使用し、安全性を一段と向上させています。
  • MHS3 - 平行開閉形エアチャック/3爪(MHS3) SMC

    MHS3 - 平行開閉形エアチャック/3爪(MHS3)

    SMC
    51,980税込57,178
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
  • 鉄製 二折はしご 岩崎製作所

    鉄製 二折はしご

    岩崎製作所
    21,980税込24,178
    1個
    翌々日出荷
    軽四デッキバン積載可能なフック付で踏み足部には反射材付き滑り止めを採用しております。耐荷重150Kg、重量13Kg,伸長3600mm、縮長1810mm、最大幅430mm、収納厚1
    材質鉄製質量(kg)13レッド耐荷重(kg)150最大幅(mm)430収納厚(mm)145縮長(mm)1810伸長(mm)3600
  • シーリング,トップ MAZDA(マツダ)

    シーリング,トップ

    MAZDA(マツダ)
    68,980税込75,878
    1個
    翌々日出荷
  • フッ素樹脂ガラスクロステープ No.3 幅10~99mm HS-3シリーズ サンワ[テープ]

    フッ素樹脂ガラスクロステープ No.3 幅10~99mm HS-3シリーズ

    サンワ[テープ]
    11,900税込13,090
    1巻
    4日以内出荷から6日以内出荷
    耐熱性、非粘着性、滑りが求められるところに有効です。粘着面は離形紙付きです。接着剤は260℃までの高温に耐えます。
    仕様材質:ガラス繊維+フッ素樹脂 1巻長さ:16.45m 厚み:0.133mm 最高使用温度:260℃ 色:ブラウン
  • シーリング,トップ(BH) MAZDA(マツダ)

    シーリング,トップ(BH)

    MAZDA(マツダ)
    71,980税込79,178
    1個
    翌々日出荷
  • シーリング,トップ(BH) MAZDA(マツダ)

    シーリング,トップ(BH)

    MAZDA(マツダ)
    84,980税込93,478
    1個
    翌々日出荷
  • MHS3 - 平行開閉形エアチャック/3爪 SMC

    MHS3 - 平行開閉形エアチャック/3爪

    SMC
    52,980税込58,278
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
  • 反転変換器(リバース変換器) 渡辺電機工業

    反転変換器(リバース変換器)

    渡辺電機工業
    42,980税込47,278
    1個
    7日以内出荷
    応答速度約25ms(0~90%)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
  • 平行開閉形エアチャック MHS3 SMC

    平行開閉形エアチャック MHS3

    SMC
    51,980税込57,178
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。 ・圧入など外力の加わる作業に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mm
    作動方式複動形