カテゴリ
- メカニカル部品(72)
- 空調・照明・電設資材(71)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(37)
- フォークリフト・産機・建機用品(18)
- 測定用品(13)
- 住設機器(13)
- 学童・教育用品(11)
- 建築金物(10)
- 科学研究・開発用品(9)
- 機構部品(7)
- 農業機械(7)
- 家電(6)
- パソコン/周辺機器(6)
- トラック用品・パーツ(5)
- テープ(4)
- 自動車補修部品(4)
- 縫製用品(4)
- 作業工具(4)
- バイク部品(3)
- 制御機器(3)
- 物流用品(3)
- 安全用品(3)
- 測量用品(土木/建設)(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 安全標識(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 介護用品(2)
- 切削工具(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 梱包用品(1)
- 清掃用品(1)
- オフィス家具(1)
- 防災用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- カー用品(1)
- 研磨材(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機(70)
- IKO(日本トムソン)(57)
- SMC(35)
- 近藤製作所(12)
- ワンド(マイセット)(12)
- TIME(9)
- NAKATAKI(9)
- BIGM(丸山製作所)(7)
- THK(6)
- オーム電機(5)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(5)
- 泰和電器(5)
- TRUSCO(4)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
- ADVANTEC(4)
- パイオニア(4)
- JB(日本ボデーパーツ工業)(4)
- KTC(3)
- 椿本チエイン(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「hs-45」の検索結果

ホットサンドイッチメーカーHS-045BK
ヒロ・コーポレーション¥2,198税込¥2,4181個6日以内出荷材質【本体】フェノール樹脂【プレート】アルミプレート、表面フッ素樹脂加工電源AC100V(50-60Hz)本体寸法(mm)220×80×210本体質量(g)900保証期間お買い上げ日より1年温度ヒューズ240℃
バス用オールステンレス接続金具 M246HS_45Xシリーズ
ミヤコ¥6,698税込¥7,3681個8日以内出荷厚さ20以下の浴槽に使用できます。接続取付穴は48~50です。鋳物ホーロー(人工大理石)浴槽に使用できます。風呂釜パイプとの接続にはM246SC(ジャバラ)が便利です。取付けには専用工具BK246があります。漏水検査には、専用治具M246RKが使用できます。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。仕様●主材質:SUS304
危険物標識タテ ステッカー仕様
グリーンクロス¥1,298税込¥1,4281枚当日出荷から6日以内出荷危険物規制に関する規則および火災予防条例に基づいた標識です。取付方式ステッカー材質塩ビシール仕様ラミネート加工質量(g)80寸法(幅W×高さH)(mm)300×600
平型安全コネクタ
泰和電器¥2,498税込¥2,7481個当日出荷ベルトコンベア用として開発され、建設現場・物流倉庫等においてご使用いただけます。防水レベル IP-XO(非防水)極数3P+E定格電圧(V)250結線スリーブネジ締付
ショートドリル鉄工用
iHelp¥239税込¥2631本当日出荷から4日以内出荷ブレにくく使いやすいショートサイズ。チタンコーティングで長寿命。刃先シンニング加工で快適作業。用途鉄工用。仕様シンニング加工材質ハイスHSS鋼・118°軸径(Φmm)6.35(六角軸)タイプ鉄工用表面チタンコーティング適合工具インパクトドライバー・ドリルドライバー
ハイスプリング丸座金
カナイ(3件のレビュー)¥32税込¥351個当日出荷ハイスプリングワッシャーはカナイオリジナルで熱処理加工をしており、復元力をより高めています。 座金についているスプリングワッシャーの背が従来品より高くなっています。木痩せに対するナットのゆるみを3mm程押さえられる設計です。 スプリングワッシャーの周囲に壁がある為、工具による締め付け過ぎでスプリングワッシャーが広がりにくい設計です。 座金についているスプリングワッシャーにより、ボルトが完全に締め付けられているかを確認でき、施工もスムーズです。材質JIS・G3131 SPHC規格ハウスプラス住宅保証(株)HP08-KT004寸法(Φmm)45表面処理JIS・H8625 Ep-Fe/Zn 5/CM2板厚(mm)3.2耐力試験短期許容めり込み耐力(べいまつ類)9.5kN、(ひのき類)8.2kN、(すぎ類)6.3kN![ヒウチサポート アイテック[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85566059-240910-02.jpg)
ヒウチサポート
アイテック[建築金物]¥1,998税込¥2,1981本翌日出荷強度不足の土台や小屋組に追加する火打ちとして既存住宅への施工に配慮した専用設計です。大引きと土台をヒウチサポートでしっかりと緊結することにより、地震の激しい縦ゆれで土台から大引きがはずれるのを防ぎます。小屋束と小屋梁をしっかりと緊結、縦・横・斜めのネジレを防ぎます。付属部品:トラスタピックス(5×45)12本用途土台・大引き・小屋梁・小屋束などの補強に材質JIS G 3131 熱間圧延軟鋼及び鋼帯SPHC幅(mm)100全長(mm)450表面処理焼付塗装 ツヤ有り クロ板厚(mm)2![スプレーシート 数字・記号セット ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70821766-210902-02.jpg)
スプレーシート 数字・記号セット
ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]¥2,698~税込¥2,968~1組当日出荷から6日以内出荷文字を綺麗にマーキングできるステンシルシート。しなやかに曲がるので曲面でも使用可能。加工もしやすく溶剤にも強いポリエチレン製。用途工事や測量時に使用する文字や記号を簡単マーキング寸法(幅W×高さH)(mm)440×270
平型安全コネクタ
泰和電器¥2,698税込¥2,9681個当日出荷ベルトコンベア用として開発され、建設現場・物流倉庫等においてご使用いただけます。防水レベル IP-XO(非防水)形状ボディ極数3P+E定格電圧(V)250
平型安全コネクタ
泰和電器¥2,598税込¥2,8581個当日出荷ベルトコンベア用として開発され、建設現場・物流倉庫等においてご使用いただけます。防水レベル IP-XO(非防水)極数3P+E定格電圧(V)250結線スリーブネジ締付
ハイパースリング 4等級
日伸産業(1件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1個翌日出荷から8日以内出荷Ⅲ等級ベルトスリングよりも同じベルト幅で最大使用荷重25%以上UPします!。ハイパースリングⅣ等級は、使用荷重と長さがひと目で分かるように、製品に直接印字を行いました。これまでの製品内側に縫い付けられているタグを見るより、容易に確認できます。また、使用開始日を記載できるタグも付いています。種別両端アイ形等級4JIS規格JIS B 8818
シャワーいす HSシリーズ
ノーブランド¥22,980税込¥25,2781脚当日出荷ひじ掛けはロックできるので、安全です。肘掛可動式。組み立て式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×530×700~800
THSスナップリング(ジク
大阪魂¥667税込¥7341袋(8個)翌々日出荷から9日以内出荷THS スナップリングの特徴 1.装着が簡単 装着の際、真円形になる様設計されているので過大な力を必要とせず、 少ないタワミで操作が出来る。 2.放射張力が均等 切口対称点の巾と各切欠点の巾が等応力になる様設計されている為、 応力集中点を生せず過大な応力の発生をさけ、放射張力が均等である。 3.ヘタリが少ない タワミが少なく、等応力になる為結果的にはヘタリが極めて少なく、 着脱の繰返し使用に耐え、セッチング変形は僅少である。 4.低価格 素材の有効利用度が極めて高く(コイリング)省資源が要求される中で、経済的である。 5.作業性が良い 取扱いが柔らかで、操作性が良い。
単極型コネクタ 組
泰和電器¥3,198~税込¥3,518~1個翌々日出荷から14日以内出荷建設現場等の仮設用幹線ケーブルや、溶接ケーブルの延長用コネクタ等に幅広く使用されています。また、配電盤等に取付けるパネルタイプもご用意しております。カラーコネクタ(赤/青/白/黒/ミドリ)も販売しています。接続時の誤接続防止にご利用ください。
超高輝度反射シート プリズム型
TRUSCO(1件のレビュー)¥9,298税込¥10,2281枚当日出荷シート内部に高密度の三面体キューブを配し、入射光を光源方向に反射する再帰性反射シートです(3Mスコッチライト(TM)ダイヤモンド・グレード コンスピキュイティ・シート仕様)。従来製品に比べ特に輝度が高く(高輝度反射シートの約3倍)、ヘッドライト等を受けて明るく輝き、また広角性にも優れ、夜間の安全確保等に活用できます。フィルムが硬いため230R以下の曲面には利用を避けてください。貼り直し不可。シートには約1mm巾のラインが入ることがあります。用途車輌用マーキング、道路交通安全施設など。材質アクリル系厚さ(mm)0.465タイププリズム型取付方式貼付タイプ(のり付け・はく離紙付)
普通反射シート
TRUSCO¥3,998税込¥4,3981枚当日出荷シートに内蔵した微小なガラスビーズで、入射光を光源方向に反射する再帰性反射シートです(3Mスコッチライト(TM)反射シート仕様)。塩ビ系フィルムを使用しているため、切り文字が簡単に出来ます。ヘッドライトなどを受けて明るく輝き、夜間の安全確保やコミュニケーションに活躍します。柔軟性に優れ、平面はもちろん曲面や凹凸面にもよくなじみ、高い粘着力を維持します。用途車輌用マーキング・ステッカー、屋外サインなど仕様封入レンズ型材質アクリル系厚さ(mm)0.3取付方式貼付タイプ(のり付け・はく離紙付)
LMブロック(SHS形)
THK¥21,980税込¥24,1781個当日出荷から翌日出荷精密研削された4条列の転動面をボールが転動し、ボールリテーナとLMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向、逆ラジアル方向、横方向)に対して同一定格荷重になるように各ボール列が接触角45度で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能になり、幅広い用途に利用できます。バランスの良い予圧をかけられますので一定の摩擦係数を維持しながら、無理なく4方向の剛性を高めることができます。世界標準サイズに準じた寸法設計です。サーキュラアーク溝の正面組み合わせ(DFセット)による自動調整能力の効果により、予圧を与えても取付誤差を吸収でき、高精度でスムーズな直線運動が得られます。幅を狭くし、取付け部にタップ加工が施こされています。種類ブロック単品ブロック取付穴種類タップ穴種別SHS-R形
ハブホルダー
KOTO¥28,980税込¥31,8781本4日以内出荷市販の内径Φ50mm以上のジャッキスタンド(リジッドラック)で便利なハブ固定ができるスタンドに早変わり出来ます。用途軽~普通車4穴5穴用質量(kg)2.12
LMブロック(SHS形)
THK¥27,980税込¥30,7781個当日出荷から翌日出荷精密研削された4条列の転動面をボールが転動し、ボールリテーナとLMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向、逆ラジアル方向、横方向)に対して同一定格荷重になるように各ボール列が接触角45度で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能になり、幅広い用途に利用できます。バランスの良い予圧をかけられますので一定の摩擦係数を維持しながら、無理なく4方向の剛性を高めることができます。世界標準サイズに準じた寸法設計です。サーキュラアーク溝の正面組み合わせ(DFセット)による自動調整能力の効果により、予圧を与えても取付誤差を吸収でき、高精度でスムーズな直線運動が得られます。幅を狭くし、タップ加工を施したタイプです。テーブル幅にスペースのない箇所に使用します。全長を長くし、定格荷重を増加させたタイプです。種類ブロック単品ブロック取付穴種類タップ穴種別SHS-LV形
シャワーいす HSシリーズ
ノーブランド¥22,980税込¥25,2781脚3日以内出荷ひじ掛けはロックできるので、安全です。肘掛可動式。組み立て式材質座部・背もたれ/PE(ポリエチレン)、グリップ・マット/EVA(酢酸ビニル樹脂)、パイプ/アルミニウム寸法(mm)【座部】410×330質量(kg)3.8高さ(mm)【座部】390~490(5段階調節・25ピッチ)タイプ【座面】角タイプ耐荷重(kg)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×550×700~800アズワン品番0-8073-01パイプ先端径(Φmm)28
反射シート カプセルレンズ式
TRUSCO¥4,798税込¥5,2781枚当日出荷シートに内蔵した微小なガラスビーズで、入射光を光源方向に反射する再帰性反射シートです(3Mスコッチライト(TM)反射シート ハイ・インテンシティ・グレード仕様)。カプセル構造により、高輝度を実現(普通反射シートの約3倍)。ヘッドライトなどを受けて明るく輝き、夜間の安全確保に活用できます。フィルムが硬いため90°以上の折り曲げは出来ません。貼り直し不可。用途車輌用マーキング、追突防止表示、鉄道関連施設など。厚さ(mm)0.35
LMブロック(SHS形)
THK¥27,980税込¥30,7781個当日出荷から翌日出荷精密研削された4条列の転動面をボールが転動し、ボールリテーナとLMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向、逆ラジアル方向、横方向)に対して同一定格荷重になるように各ボール列が接触角45度で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能になり、幅広い用途に利用できます。バランスの良い予圧をかけられますので一定の摩擦係数を維持しながら、無理なく4方向の剛性を高めることができます。世界標準サイズに準じた寸法設計です。サーキュラアーク溝の正面組み合わせ(DFセット)による自動調整能力の効果により、予圧を与えても取付誤差を吸収でき、高精度でスムーズな直線運動が得られます。フランジ部にタップ加工を施しています。上下どちらからでも取付が可能です。テーブルに取付ボルト用の貫通穴があけられない場合に使用します。全長を長くし、定格荷重を増加させたタイプです。種類ブロック単品ブロック取付穴種類タップ穴種別SHS-LC形
単極型コネクタ ボディ
泰和電器¥3,398税込¥3,7381個3日以内出荷から14日以内出荷建設現場等の仮設用幹線ケーブルや、溶接ケーブルの延長用コネクタ等に幅広く使用されています。また、配電盤等に取付けるパネルタイプもご用意しております。カラーコネクタ(赤/青/白/黒/ミドリ)も販売しています。接続時の誤接続防止にご利用ください。
コンパクトロール消臭ポリ袋
システムポリマー¥639税込¥7031箱(30枚)欠品中丸底タイプの消臭コンパクトロールタイプ用途消臭剤配合で嫌な臭いがしにくい!省スペースでコンパクトに収納可能!ミシン目付きで次が使いやすい!室内ゴミ箱45Lタイプ長さ(mm)785幅(mm)650厚さ(mm)0.015色グレータイプコンパクトロール消臭ポリ袋容量(L)45
サンドバス型ホットプレート
日伸理化¥119,800税込¥131,7801台3日以内出荷ヒーターと温度調節器のセンサーの配置は、テストデータに基づいて設計され、温度精度は高温下でも安定性の高いホットプレートが仕上がりました。 ボディーの設計を工夫して、外装への放熱は少なくなりました。 プレートは堅牢で水平。アルミビーズバスやサンドバスとしてだけでなく、試料容器を置いての恒温プレートとしても使用できます。温度範囲(℃)50~250精度(℃)±5(プレート中央、250無負荷にて)材質(プレート)アルミウム/硬質アルマイト仕上使用温湿度範囲4~37℃/85%以下(結露しないこと)温度調節液体膨張式最高温度到達時間約40分(プレート中央、250無負荷にて)
ホットプレート
増田理化工業¥119,800税込¥131,7801個3日以内出荷温度精度が高く、高温下でも安定して温度を保てます。 外装への放熱が少ないボディ設計になっています。使用温度範囲(℃)50~250材質(プレート)アルミニウム(硬質アルマイト仕上)温度精度±5℃(プレート中央・250℃無負荷時)温度調整方法液体膨張式
ステンレスホイールブラシ
高島産業¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷から15日以内出荷短時間でバリが除去できるオールラウンド的なブラシです。 単品もしくは積層ブラシとして使用できます。 厳選された毛材を用いておりますので耐研削性、耐摩耗性に優れています。 安心・高品質の日本製です。用途ゴム製品、プラスチック部品のスラッシュ取り 溶接前後の処理やクリーニング アルミ、銅、真鍮、ステンレス、製品の表面仕上げ 合板・銘木の木目出し 塗料剥離、コンクリートカスのクリーニング 皮の表面荒し パイプ内外径、ネジ溝の錆、バリ取り、クリーニング 歯車、鋳鉄製品、パイプ切断面等のバリ取り線径(Φmm)0.3毛材ステンレス線 SUSRoHS指令(10物質対応)対応
伸縮はしご ソフトスライド(自在脚)タイプ PTH-SJ型
ピカコーポレイション(1件のレビュー)¥89,980税込¥98,9781台翌々日出荷コンパクトな収納状態からタケノコのようにぐんぐん伸ばして設置ができる画期的なはしごです。 はしごの長さは任意の長さに変えられ、最長まで伸ばしていない状態でもご使用いただけます。 はしごを縮める際ゆっくり縮み、指挟みを防ぐため安全・安心なソフトスライド機能付き。 脚部は自在脚となっており、前後に角度を変えられることで地面にピッタリ設置できます。 軽自動車や車のトランクに簡単に収まり、持ち運びも便利です。用途工場・倉庫などでの作業用、機械・設備・ビルメンテナンス、電気・電柱工事、内装工事などに。最大使用荷重(kg)100材質アルミ合金/アルマイト踏ざん踏面幅(mm)39.2
LMブロック(SHS形)
THK¥24,980税込¥27,4781個翌日出荷から8日以内出荷精密研削された4条列の転動面をボールが転動し、ボールリテーナとLMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向、逆ラジアル方向、横方向)に対して同一定格荷重になるように各ボール列が接触角45度で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能になり、幅広い用途に利用できます。バランスの良い予圧をかけられますので一定の摩擦係数を維持しながら、無理なく4方向の剛性を高めることができます。世界標準サイズに準じた寸法設計です。サーキュラアーク溝の正面組み合わせ(DFセット)による自動調整能力の効果により、予圧を与えても取付誤差を吸収でき、高精度でスムーズな直線運動が得られます。幅を狭くし、取付け部にタップ加工が施こされています。全長を長くし、定格荷重を増加させたタイプです。種類ブロック単品ブロック取付穴種類タップ穴種別SHS-LR形
デジタルホットプレート
日伸理化¥119,800税込¥131,7801個3日以内出荷デジタル表示・設定。プレート温度の均一性に優れています。プレート材質はアルミニウム・硬質アルマイト仕上げ。安全装置として温度ヒューズ、自己診断機能(センサ異常・温度異常・内部メモリ異常)を備えています。温度範囲(℃)50~250分解能(℃)1温度精度±5℃(プレート中央250℃、室温23℃、無負荷時)![ヒウチサポート アイテック[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12666440-221020-02.jpg)
ヒウチサポート
アイテック[建築金物]¥38,980税込¥42,8781ケース(20個)7日以内出荷強度不足の土台や小屋組に追加する火打ちとして既存住宅への施工に配慮した専用設計です。 大引きと土台をヒウチサポートでしっかりと緊結することにより、地震の激しい縦ゆれで土台から大引きがはずれるのを防ぎます。 小屋束と小屋梁をしっかりと緊結、縦・横・斜めのネジレを防ぎます。用途適応箇所/土台・大引き・小屋梁・小屋束付属品トラスタピックス(5×45)240本(12本/枚)、専用ピット#3 1本材質JIS G 3131 熱間圧延軟鋼及び鋼帯SPHC表面処理焼付塗装 ツヤ有り クロ












![ヒウチサポート アイテック[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85566059-240910-02.jpg)
![スプレーシート 数字・記号セット ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70821766-210902-02.jpg)

























![ヒウチサポート アイテック[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12666440-221020-02.jpg)