カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(70)
  • メカニカル部品(18)
  • 測定用品(12)
  • 建築金物(10)
  • 農業機械(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 家電(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • トラック用品・パーツ(5)
  • 自動車補修部品(4)
  • 縫製用品(4)
  • 作業工具(4)
  • バイク部品(3)
  • 制御機器(3)
  • 機構部品(3)
  • 安全用品(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 物流用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 切削工具(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • テープ(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 防災用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • カー用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hs-45」の検索結果

184件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ホットサンドイッチメーカーHS-045BK ヒロ・コーポレーション

    ホットサンドイッチメーカーHS-045BK

    ヒロ・コーポレーション
    2,198税込2,418
    1個
    6日以内出荷
    材質【本体】フェノール樹脂【プレート】アルミプレート、表面フッ素樹脂加工電源AC100V(50-60Hz)本体寸法(mm)220×80×210本体質量(g)900保証期間お買い上げ日より1年温度ヒューズ240℃
  • 数字表示ステッカー 日本緑十字社

    数字表示ステッカー

    日本緑十字社(4件のレビュー)
    499税込549
    1パック(5枚)
    当日出荷
    材質アルミステッカー取付方式ステッカー
  • 引掛けスパナ TRUSCO

    引掛けスパナ

    TRUSCO
    1,098税込1,208
    1丁
    当日出荷
    丸ナットおよび軸受用ナットの取り付け、取り外し作業用です。
    用途丸ナットおよび軸受用ナットの取り付け、取り外し。
  • ショートドリル鉄工用 iHelp

    ショートドリル鉄工用

    iHelp
    239税込263
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ブレにくく使いやすいショートサイズ。チタンコーティングで長寿命。刃先シンニング加工で快適作業。
    用途鉄工用。仕様シンニング加工材質ハイスHSS鋼・118°軸径(Φmm)6.35(六角軸)タイプ鉄工用表面チタンコーティング適合工具インパクトドライバー・ドリルドライバー
  • ハイスプリング丸座金 カナイ

    ハイスプリング丸座金

    カナイ(3件のレビュー)
    32税込35
    1個
    当日出荷
    ハイスプリングワッシャーはカナイオリジナルで熱処理加工をしており、復元力をより高めています。 座金についているスプリングワッシャーの背が従来品より高くなっています。木痩せに対するナットのゆるみを3mm程押さえられる設計です。 スプリングワッシャーの周囲に壁がある為、工具による締め付け過ぎでスプリングワッシャーが広がりにくい設計です。 座金についているスプリングワッシャーにより、ボルトが完全に締め付けられているかを確認でき、施工もスムーズです。
    材質JIS・G3131 SPHC規格ハウスプラス住宅保証(株)HP08-KT004寸法(Φmm)45表面処理JIS・H8625 Ep-Fe/Zn 5/CM2板厚(mm)3.2耐力試験短期許容めり込み耐力(べいまつ類)9.5kN、(ひのき類)8.2kN、(すぎ類)6.3kN
  • ヒウチサポート アイテック[建築金物]

    ヒウチサポート

    アイテック[建築金物]
    1,998税込2,198
    1本
    翌日出荷
    強度不足の土台や小屋組に追加する火打ちとして既存住宅への施工に配慮した専用設計です。大引きと土台をヒウチサポートでしっかりと緊結することにより、地震の激しい縦ゆれで土台から大引きがはずれるのを防ぎます。小屋束と小屋梁をしっかりと緊結、縦・横・斜めのネジレを防ぎます。付属部品:トラスタピックス(5×45)12本
    用途土台・大引き・小屋梁・小屋束などの補強に材質JIS G 3131 熱間圧延軟鋼及び鋼帯SPHC幅(mm)100全長(mm)450表面処理焼付塗装 ツヤ有り クロ板厚(mm)2
  • スプレーシート 数字・記号セット ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]

    スプレーシート 数字・記号セット

    ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]
    2,698税込2,968
    1組
    当日出荷から6日以内出荷
    文字を綺麗にマーキングできるステンシルシート。しなやかに曲がるので曲面でも使用可能。加工もしやすく溶剤にも強いポリエチレン製。
    用途工事や測量時に使用する文字や記号を簡単マーキング寸法(幅W×高さH)(mm)440×270
  • 表面実装用ピン MAC8(マックエイト)

    表面実装用ピン

    MAC8(マックエイト)(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1袋(1000個)
    当日出荷から47日以内出荷
    表面実装用基板に立てられるピンです。 DHSシリーズは位置決めが出来るようになっています。
    仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • ETTASシリーズ用 棚板セット アズワン

    ETTASシリーズ用 棚板セット

    アズワン
    7,590税込8,349
    1個
    当日出荷
    耐荷重(kg)15
  • ハイパースリング 4等級 日伸産業

    ハイパースリング 4等級

    日伸産業(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
    Ⅲ等級ベルトスリングよりも同じベルト幅で最大使用荷重25%以上UPします!。ハイパースリングⅣ等級は、使用荷重と長さがひと目で分かるように、製品に直接印字を行いました。これまでの製品内側に縫い付けられているタグを見るより、容易に確認できます。また、使用開始日を記載できるタグも付いています。
    種別両端アイ形等級4JIS規格JIS B 8818
  • オイルシール MHS JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)

    オイルシール MHS

    JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(3件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ニトリル形式外周ゴム
  • THSスナップリング(ジク 大阪魂

    THSスナップリング(ジク

    大阪魂
    667税込734
    1袋(8個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    THS スナップリングの特徴 1.装着が簡単 装着の際、真円形になる様設計されているので過大な力を必要とせず、 少ないタワミで操作が出来る。 2.放射張力が均等 切口対称点の巾と各切欠点の巾が等応力になる様設計されている為、 応力集中点を生せず過大な応力の発生をさけ、放射張力が均等である。 3.ヘタリが少ない タワミが少なく、等応力になる為結果的にはヘタリが極めて少なく、 着脱の繰返し使用に耐え、セッチング変形は僅少である。 4.低価格 素材の有効利用度が極めて高く(コイリング)省資源が要求される中で、経済的である。 5.作業性が良い 取扱いが柔らかで、操作性が良い。
  • 単極型コネクタ 組 泰和電器

    単極型コネクタ 組

    泰和電器
    3,198税込3,518
    1個
    翌々日出荷から14日以内出荷
    建設現場等の仮設用幹線ケーブルや、溶接ケーブルの延長用コネクタ等に幅広く使用されています。また、配電盤等に取付けるパネルタイプもご用意しております。カラーコネクタ(赤/青/白/黒/ミドリ)も販売しています。接続時の誤接続防止にご利用ください。
  • 超高輝度反射シート プリズム型 TRUSCO

    超高輝度反射シート プリズム型

    TRUSCO(1件のレビュー)
    9,298税込10,228
    1枚
    当日出荷
    シート内部に高密度の三面体キューブを配し、入射光を光源方向に反射する再帰性反射シートです(3Mスコッチライト(TM)ダイヤモンド・グレード コンスピキュイティ・シート仕様)。従来製品に比べ特に輝度が高く(高輝度反射シートの約3倍)、ヘッドライト等を受けて明るく輝き、また広角性にも優れ、夜間の安全確保等に活用できます。フィルムが硬いため230R以下の曲面には利用を避けてください。貼り直し不可。シートには約1mm巾のラインが入ることがあります。
    用途車輌用マーキング、道路交通安全施設など。材質アクリル系厚さ(mm)0.465タイププリズム型取付方式貼付タイプ(のり付け・はく離紙付)
  • 普通反射シート TRUSCO

    普通反射シート

    TRUSCO
    3,998税込4,398
    1枚
    当日出荷
    シートに内蔵した微小なガラスビーズで、入射光を光源方向に反射する再帰性反射シートです(3Mスコッチライト(TM)反射シート仕様)。塩ビ系フィルムを使用しているため、切り文字が簡単に出来ます。ヘッドライトなどを受けて明るく輝き、夜間の安全確保やコミュニケーションに活躍します。柔軟性に優れ、平面はもちろん曲面や凹凸面にもよくなじみ、高い粘着力を維持します。
    用途車輌用マーキング・ステッカー、屋外サインなど仕様封入レンズ型材質アクリル系厚さ(mm)0.3取付方式貼付タイプ(のり付け・はく離紙付)
  • LMブロック(SHS形) THK

    LMブロック(SHS形)

    THK
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    精密研削された4条列の転動面をボールが転動し、ボールリテーナとLMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向、逆ラジアル方向、横方向)に対して同一定格荷重になるように各ボール列が接触角45度で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能になり、幅広い用途に利用できます。バランスの良い予圧をかけられますので一定の摩擦係数を維持しながら、無理なく4方向の剛性を高めることができます。世界標準サイズに準じた寸法設計です。サーキュラアーク溝の正面組み合わせ(DFセット)による自動調整能力の効果により、予圧を与えても取付誤差を吸収でき、高精度でスムーズな直線運動が得られます。幅を狭くし、取付け部にタップ加工が施こされています。
    種類ブロック単品ブロック取付穴種類タップ穴種別SHS-R形
  • ハブホルダー KOTO

    ハブホルダー

    KOTO
    28,980税込31,878
    1本
    4日以内出荷
    市販の内径Φ50mm以上のジャッキスタンド(リジッドラック)で便利なハブ固定ができるスタンドに早変わり出来ます。
    用途軽~普通車4穴5穴用質量(kg)2.12
  • LMブロック(SHS形) THK

    LMブロック(SHS形)

    THK
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    精密研削された4条列の転動面をボールが転動し、ボールリテーナとLMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向、逆ラジアル方向、横方向)に対して同一定格荷重になるように各ボール列が接触角45度で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能になり、幅広い用途に利用できます。バランスの良い予圧をかけられますので一定の摩擦係数を維持しながら、無理なく4方向の剛性を高めることができます。世界標準サイズに準じた寸法設計です。サーキュラアーク溝の正面組み合わせ(DFセット)による自動調整能力の効果により、予圧を与えても取付誤差を吸収でき、高精度でスムーズな直線運動が得られます。幅を狭くし、タップ加工を施したタイプです。テーブル幅にスペースのない箇所に使用します。全長を長くし、定格荷重を増加させたタイプです。
    種類ブロック単品ブロック取付穴種類タップ穴種別SHS-LV形
  • 反射シート カプセルレンズ式 TRUSCO

    反射シート カプセルレンズ式

    TRUSCO
    4,798税込5,278
    1枚
    当日出荷
    シートに内蔵した微小なガラスビーズで、入射光を光源方向に反射する再帰性反射シートです(3Mスコッチライト(TM)反射シート ハイ・インテンシティ・グレード仕様)。カプセル構造により、高輝度を実現(普通反射シートの約3倍)。ヘッドライトなどを受けて明るく輝き、夜間の安全確保に活用できます。フィルムが硬いため90°以上の折り曲げは出来ません。貼り直し不可。
    用途車輌用マーキング、追突防止表示、鉄道関連施設など。厚さ(mm)0.35
  • LMブロック(SHS形) THK

    LMブロック(SHS形)

    THK
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    精密研削された4条列の転動面をボールが転動し、ボールリテーナとLMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向、逆ラジアル方向、横方向)に対して同一定格荷重になるように各ボール列が接触角45度で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能になり、幅広い用途に利用できます。バランスの良い予圧をかけられますので一定の摩擦係数を維持しながら、無理なく4方向の剛性を高めることができます。世界標準サイズに準じた寸法設計です。サーキュラアーク溝の正面組み合わせ(DFセット)による自動調整能力の効果により、予圧を与えても取付誤差を吸収でき、高精度でスムーズな直線運動が得られます。フランジ部にタップ加工を施しています。上下どちらからでも取付が可能です。テーブルに取付ボルト用の貫通穴があけられない場合に使用します。全長を長くし、定格荷重を増加させたタイプです。
    種類ブロック単品ブロック取付穴種類タップ穴種別SHS-LC形
  • 単極型コネクタ ボディ 泰和電器

    単極型コネクタ ボディ

    泰和電器
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷から14日以内出荷
    建設現場等の仮設用幹線ケーブルや、溶接ケーブルの延長用コネクタ等に幅広く使用されています。また、配電盤等に取付けるパネルタイプもご用意しております。カラーコネクタ(赤/青/白/黒/ミドリ)も販売しています。接続時の誤接続防止にご利用ください。
  • コンパクトロール消臭ポリ袋 システムポリマー

    コンパクトロール消臭ポリ袋

    システムポリマー
    639税込703
    1箱(30枚)
    欠品中
    丸底タイプの消臭コンパクトロールタイプ
    用途消臭剤配合で嫌な臭いがしにくい!省スペースでコンパクトに収納可能!ミシン目付きで次が使いやすい!室内ゴミ箱45Lタイプ長さ(mm)785幅(mm)650厚さ(mm)0.015グレータイプコンパクトロール消臭ポリ袋容量(L)45
  • ステンレスホイールブラシ 高島産業

    ステンレスホイールブラシ

    高島産業
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    短時間でバリが除去できるオールラウンド的なブラシです。 単品もしくは積層ブラシとして使用できます。 厳選された毛材を用いておりますので耐研削性、耐摩耗性に優れています。 安心・高品質の日本製です。
    用途ゴム製品、プラスチック部品のスラッシュ取り 溶接前後の処理やクリーニング アルミ、銅、真鍮、ステンレス、製品の表面仕上げ 合板・銘木の木目出し 塗料剥離、コンクリートカスのクリーニング 皮の表面荒し パイプ内外径、ネジ溝の錆、バリ取り、クリーニング 歯車、鋳鉄製品、パイプ切断面等のバリ取り線径(Φmm)0.3毛材ステンレス線 SUSRoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸型ディスタンスプレート用シム プレス金型(自動車型用) タカノ

    丸型ディスタンスプレート用シム プレス金型(自動車型用)

    タカノ
    779税込857
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質S45C
  • LMブロック(SHS形) THK

    LMブロック(SHS形)

    THK
    24,980税込27,478
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
    精密研削された4条列の転動面をボールが転動し、ボールリテーナとLMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向、逆ラジアル方向、横方向)に対して同一定格荷重になるように各ボール列が接触角45度で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能になり、幅広い用途に利用できます。バランスの良い予圧をかけられますので一定の摩擦係数を維持しながら、無理なく4方向の剛性を高めることができます。世界標準サイズに準じた寸法設計です。サーキュラアーク溝の正面組み合わせ(DFセット)による自動調整能力の効果により、予圧を与えても取付誤差を吸収でき、高精度でスムーズな直線運動が得られます。幅を狭くし、取付け部にタップ加工が施こされています。全長を長くし、定格荷重を増加させたタイプです。
    種類ブロック単品ブロック取付穴種類タップ穴種別SHS-LR形
  • デジタルホットプレート 日伸理化

    デジタルホットプレート

    日伸理化
    119,800税込131,780
    1個
    3日以内出荷
    デジタル表示・設定。プレート温度の均一性に優れています。プレート材質はアルミニウム・硬質アルマイト仕上げ。安全装置として温度ヒューズ、自己診断機能(センサ異常・温度異常・内部メモリ異常)を備えています。
    温度範囲(℃)50~250分解能(℃)1温度精度±5℃(プレート中央250℃、室温23℃、無負荷時)
  • ヒウチサポート アイテック[建築金物]

    ヒウチサポート

    アイテック[建築金物]
    38,980税込42,878
    1ケース(20個)
    7日以内出荷
    強度不足の土台や小屋組に追加する火打ちとして既存住宅への施工に配慮した専用設計です。 大引きと土台をヒウチサポートでしっかりと緊結することにより、地震の激しい縦ゆれで土台から大引きがはずれるのを防ぎます。 小屋束と小屋梁をしっかりと緊結、縦・横・斜めのネジレを防ぎます。
    用途適応箇所/土台・大引き・小屋梁・小屋束付属品トラスタピックス(5×45)240本(12本/枚)、専用ピット#3 1本材質JIS G 3131 熱間圧延軟鋼及び鋼帯SPHC表面処理焼付塗装 ツヤ有り クロ
  • セパハン用 ホルダー左/右set ハリケーン

    セパハン用 ホルダー左/右set

    ハリケーン
    4,998税込5,498
    1セット
    4日以内出荷から9日以内出荷
  • エアークッションプレートヘアアイロン ヒーローグリーン

    エアークッションプレートヘアアイロン

    ヒーローグリーン
    2,390税込2,629
    1台
    5日以内出荷
    髪をいたわる滑りのよいセラミックコーティングプレートを使用。プレートとボディの間に空間を作ることでボディへの熱の伝わりを穏やかにしています。このため、プレートの先端が熱くなりにくく手軽に安心してご使用いただけます。全く熱くならないわけではありません。シンプルなのに本格仕様。5段階の温度調節だから髪の状態やお好みにあわせた設定で使えます。また、髪を挟んだ際の衝撃をほとんど目には見えないはずみで吸収し、髪をやわらかく自然な形を保ちながら挟むことができます、ソフトタッチでありながらしっかりと挟みこむエアークッション採用のヘアアイロンです。
    質量(g)325電源(V)100~240(50/60Hz)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)30×290×76保証期間1年プレート温度(℃)140・160・180・200・210RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワッペン ひつじのショーン・ピッツァー パイオニア

    ワッペン ひつじのショーン・ピッツァー

    パイオニア
    489税込538
    1枚
    3日以内出荷
    取付方式アイロン・シール両用温度【アイロン】中温寸法(横×縦)(mm)45×40入数1
  • LMブロック SHS○○C形 THK

    LMブロック SHS○○C形

    THK
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    LMブロックのフランジ部にタップ加工を施しています。上下どちらからでも取付けが可能です。
    用途テーブルに取付けボルト用の貫通穴があけられない場合に使用します。ブロック取付穴種類タップ穴仕様エンドシール付きサイドシール付きインナシール付き種別SHS-C形種類ブロック単品
  • ワッペン こひつじのティミー・ティミー パイオニア

    ワッペン こひつじのティミー・ティミー

    パイオニア
    489税込538
    1枚
    3日以内出荷
    取付方式アイロン・シール両用温度【アイロン】中温寸法(横×縦)(mm)41×46入数1
  • ワッペン ひつじのショーン・ショーン パイオニア

    ワッペン ひつじのショーン・ショーン

    パイオニア
    489税込538
    1枚
    3日以内出荷
    取付方式アイロン・シール両用温度【アイロン】中温入数1
  • ワッペン ひつじのショーン・ティミー パイオニア

    ワッペン ひつじのショーン・ティミー

    パイオニア
    489税込538
    1枚
    3日以内出荷
    取付方式アイロン・シール両用温度【アイロン】中温寸法(横×縦)(mm)47×32入数1
  • LMブロック SHS○○V形 THK

    LMブロック SHS○○V形

    THK
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    LMブロックの幅を狭くし、タップ加工を施したタイプです。
    用途テーブルに取付けボルト用の貫通穴があけられない場合に使用します。ブロック取付穴種類タップ穴種別SHS-V形種類ブロック単品
  • 背表紙 HS 美濃商会

    背表紙 HS

    美濃商会(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1パック(20枚)ほか
    当日出荷
    グリーン購入法適合
  • セパレートハンドル ハリケーン

    セパレートハンドル

    ハリケーン(1件のレビュー)
    12,880税込14,168
    1個
    4日以内出荷から19日以内出荷
    独自のアジャスタブル機能で角度調整自在。ハンドルバーとホルダーの接合部に高度な技術を要するセレーション加工を施しています。セレーション接合はテーパー接合に比べてスムーズに傾斜角度が変更でき、衝撃時に起こる接合部の「ズレ」を完全にシャットアウトできます。また極太Φ12mmソケットボルトを使用し、安全性を一段と向上させています。
  • SPREADFAST ヒートシンク SPREADFAST

    SPREADFAST ヒートシンク

    SPREADFAST
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 伸縮はしご PTH-HS型 ピカコーポレイション

    伸縮はしご PTH-HS型

    ピカコーポレイション
    99,980税込109,978
    1台
    翌々日出荷
    設置角度の目安窓付きでゆっくり縮むので指挟み防止になります。
    用途通常のはしごを持ち込めない狭いスペース、屋内等。材質アルミ合金踏ざん踏面幅(mm)39.2最大使用質量(kg)100
  • レンズASSY/HS-30、45、60 Mitutoyo(ミツトヨ)

    レンズASSY/HS-30、45、60

    Mitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1台
    6日以内出荷
    ミツトヨ品番07GZA003