カテゴリ
- 制御機器(90)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(79)
- 農業機械(61)
- メカニカル部品(40)
- 切削工具(39)
- はんだ関連・静電気対策用品(33)
- オフィス家具(31)
- 測定用品(30)
- 作業工具(29)
- 空調・照明・電設資材(27)
- 機構部品(18)
- パソコン/周辺機器(17)
- 科学研究・開発用品(16)
- 自転車整備工具・アクセサリー(16)
- 電気材料(15)
- 油圧機器・油圧ホース(15)
- 自動車補修部品(13)
- ねじ・ボルト・釘(12)
- 医療(12)
- 家電(11)
- 安全用品(10)
- 作業服(10)
- 物流用品(8)
- 卓上消耗品(8)
- FA担当者のオススメ新商品(8)
- 配管・水廻り設備部材(8)
- バイク純正部品(7)
- バイク部品(7)
- 店舗什器・備品(7)
- 研磨材(7)
- 空圧工具(7)
- 厨房用品(6)
- 船舶用品・漁業資材(6)
- 建材・エクステリア(6)
- 学童・教育用品(6)
- 建築金物(5)
- カー用品(5)
- 安全標識(4)
- 縫製用品(4)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
- 梱包用品(3)
- 測定関連サービス(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 電動工具(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 自動車純正部品(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 保管用品(1)
- テープ(1)
- 清掃用品(1)
- 防犯用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 介護用品(1)
- マスク(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 事務用品(1)
- 農具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(57)
- ARCOL(OHMITE)(48)
- ホーザン(33)
- SMC(32)
- オカムラ(岡村製作所)(26)
- CKD(22)
- FSA(16)
- TRUSCO(14)
- ガステック(13)
- DXアンテナ(12)
- OSG(オーエスジー)(10)
- 千代田通商(10)
- 日東工器(10)
- ARCOLECTRIC(10)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(9)
- アイトス(9)
- クボタ計装(8)
- ICOM(アイコム)(8)
- ヤマト特殊鋼(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「hs-8」の検索結果

ユニバーサルジョイント 耐蝕タイプHS・BS・HSS型 HS-8
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥6,598税込¥7,2581個4日以内出荷・耐摩性をよくするために乾性潤滑処理をしています。(HS-16以上)材質SUS304質量(kg)0.05タイプHS型最高回転数(min-1[r.p.m])720寸法L(mm)50寸法D(Φmm)16寸法l(mm)16.5寸法d(Φmm)8(H7)スプリングピン寸法(mm)2.5×16(取付用)芯振れ(m/m)0.1最大伝達容量(N・m)9
石膏ボード対応 ウォールサンドシステム HS-8-6S
福井金属工芸¥5,298税込¥5,8281セット10日以内出荷壁から浮かせて展示できます。細釘を使用し外した跡も目立ちにくいです。仕様化粧ネジ・スペーサー・ジョイントパーツ・座金・ピース(各4個)、ナイロンワッシャー:8枚トラスコ品番704-5406材質化粧ネジ・スペーサー・ジョイントパーツ・座金:真鍮製、ピース:樹脂、石膏釘:ステンレス、ワッシャー:ナイロン適合釘石膏釘:16本
石膏ボード対応 ウォールサンドシステム HS-8-4S
福井金属工芸¥4,798税込¥5,2781セット10日以内出荷壁から浮かせて展示できます。細釘を使用し外した跡も目立ちにくいです。仕様各4個(化粧ネジ・スペーサー・ジョイントパーツ・座金・ピース)、ナイロンワッシャー:8枚トラスコ品番704-5561材質化粧ネジ・スペーサー・ジョイントパーツ・座金:真鍮製、ピース:樹脂、石膏釘:ステンレス、ワッシャー:ナイロン適合釘石膏釘:16本
ホースクランプ HSタイプ
TRIDON(15件のレビュー)¥209~税込¥230~1個当日出荷から13日以内出荷トライドンクランプは、高品質のステンレススチールを使用しておりますので、耐蝕性・耐久性に優れ各業界で好評をいただき、品質・価格・安定供給に於てご満足を頂いております。バンド幅(mm)12.7材質バンド・ハウジング/ステンレススチール(SAE301)ボルト/スチール(SAE1018)仕様インターロックデザイン(特殊構造設計PAT)構造規格SAE J1508(ホースクランプ)表面処理3価クロメートボルト頭部形状6角(8.0mm)RoHS指令(10物質対応)対応
ZENON Core HS8
AbuGarcia(アブガルシア)¥35,980税込¥39,5781個7日以内出荷ZENONの核となる技術を搭載したTHE STANDARD ZENON。自重164g、32mmスプール径、アルミフレーム採用でSWでも使用可能な万能モデル。8lb-100mの糸巻量でシャロー全般の釣りやSWベイトフィネスでも使用しやすいギア比7モデルと、14lb-100mの糸巻量でカバー撃ちや中重量ビックベイトなどでも使用しやすいギア比8の深溝ハイギアモデルがラインナップ。・エルゴノミックデザイン。・ピニオンサポート構造。・アルミフレーム。・C6カーボンサイドプレート。・大口径超々ジュラルミンドライブギア。・7ステンレスHPCRボールベアリング+1ローラーベアリング。・マグトラックスIIIブレーキシステム。・カーボンマトリックスマルチドラグ(クリック機構付き)。・デュラクラッチ。・デュラカーボンハンドル。・中空パドル型ハンドルノブ。・潤滑油ポート。・Tiコートラインガイド。・リセスドリールフット。・カムロックレバー仕様●クランクサイドプレート:C6カーボン●パームサイドプレート:C6カーボン●ブレーキタイプ:Magtrax●ラインキャパシティ:14lb(0.310mm)-100m / PE3-90m材質ドライブギア:超々ジュラルミン径(Φmm)スプール:32フレームアルミベアリング数:7+1自重(g)164ギア比8.3:1
ROXANI BC HS8
AbuGarcia(アブガルシア)¥23,980税込¥26,3781台8日以内出荷Roxani BC (ロキサーニ ビーシー)。ZENON、Revo5の遺伝子を引き継いだ握りこみやすいエルゴノミックデザイン、カーボンハンドル搭載。日本市場にマッチする軽量設計で前作比平均14gの軽量化。ドラグクリックサウンド搭載のハイスタンダードベイトキャスティングリール。ロキサーニがリニューアル。前作からスプール径33mmを踏襲しつつ、自重、ベアリング数、ドラグ力などあらゆる性能をアップデート。特徴詳細。・FW/SW対応。・7ステンレススチールベアリング+1ローラーベアリング。・パーミング性能の高いエルゴノミックデザイン。・MagTraxブレーキ。・クリッカー付きカーボンマトリックスドラグ。・C6カーボンフレーム&サイドプレート。・90mmクランク形状カーボンハンドル。・Duragearギアシステム ・超々ジュラルミンメインギア用途釣り・リール仕様●ボール/ローラーベアリング:7 + 1●ラインキャパ:12lb - 100m●ラインキャパ:16lb - 75m自重(g)172ギア比8.1 : 1巻取長さ(cm)最大ライン(ハンドル46回転):84最大ドラグ(kg)9
危険物標識タテ ステッカー仕様
グリーンクロス¥1,298税込¥1,4281枚当日出荷から6日以内出荷危険物規制に関する規則および火災予防条例に基づいた標識です。取付方式ステッカー材質塩ビシール仕様ラミネート加工質量(g)80寸法(幅W×高さH)(mm)300×600
ロッドエンド(無給油めねじ)右ねじタイプ
CCTYベアリングジャパン(12件のレビュー)¥779税込¥8571個当日出荷から5日以内出荷軸受用鋼球と同等の精度と硬さの球面内輪を使用した球面すべり軸受で揺動運動のロッド端部の取付などに使用します。タイプ右ねじRoHS指令(10物質対応)対応
ロッドエンド PHS形(右ねじタイプ)
THK(15件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷有色クロメート処理された鋼製ホルダーと硬質クロム鍍金処理された球面内輪との間になじみの良い特殊合金をインサートした構造のため 剛性が高く耐磨耗性 耐蝕性にすぐれています。 グリースニップルから適宣すべり面に給脂できます。種別めねじ付きタイプ材質ホルダ:S35C(有色クロメート処理)球面内輪:SUJ2 HRC58以上(硬質クロムめっき処理)ブッシュ:特殊銅合金タイプ右ねじタイプJISクラスJIS2級RoHS指令(10物質対応)対応
ソルティメイト PEエギULT HS8
SUNLINE¥5,298~税込¥5,828~1個(120m)ほか8日以内出荷Smooth Surface加工(SSP)により表面が今までの8本組とは異なりまるでモノフィラライクであるため、ストレスなくラインが放出される。アウトガイド・インターラインのどちらでも滑らかな”ヌケ”を感じることができる。未開拓エリアを攻略せよ!。本来であれば遠くに飛ばせば飛ばすほど表面積が大きくなり水中の抵抗をより受け、ラインさばきが悪くなる。よって、ロッドのしゃくり幅を100%エギに伝えることが出来なかった。しかし”SSP”によって水を切り裂く速度が向上し伝達力が上がったことで、エギのダートがより大胆になる。また、10m毎のカラーローテーションでシンプルで解りやすいマーキングパターンにより、キャストやドリフトの距離の確認が”イージー”に把握できる。さらなる領域を求めて山田ヒロヒトが考え抜いた。「俺が求めていた最高峰のロングキャスティングを可能とした”Higher Stage 8”」仕様撚り数:8本材質PE色10m×3色
ロッドエンド NHS T形(右ねじタイプ)
THK(15件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷鋼製ホルダーと球面内輪の間に自己潤滑性のある合成樹脂を成形した無給油タイプです。 すべり面のすきまは最小におさえられ正確なリンクモーションが得られます。種別無給油タイプタイプ右ねじタイプJISクラスJIS2級RoHS指令(10物質対応)対応
アラムミニハーフコネクター
アラム(6件のレビュー)¥419税込¥4611袋(10個)当日出荷材質はポリプロピレンで食品衛生法の試験に適合しています。 材質はRoHS規制に対応しています。 REACH規制に対応しています。ねじの種類PTネジRoHS指令(10物質対応)対応
ロッドエンド PHS形(左ねじタイプ)
THK(3件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷有色クロメート処理された鋼製ホルダーと硬質クロム鍍金処理された球面内輪との間になじみの良い特殊合金をインサートした構造のため 剛性が高く耐磨耗性 耐蝕性にすぐれています。 グリースニップルから適宣すべり面に給脂できます。種別めねじ付きタイプ材質ホルダ:S35C(有色クロメート処理)球面内輪:SUJ2 HRC58以上(硬質クロムめっき処理)ブッシュ:特殊銅合金タイプ左ねじタイプJISクラスJIS2級RoHS指令(10物質対応)対応
シングルハンガーブラック
ドウシシャ(2件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181台当日出荷工具不要で組立簡単。材質本体/スチール(クロームメッキ・紛体塗装)、樹脂部/塩化ビニル樹脂質量(kg)1.7総耐荷重(kg)15色ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)810×440×900~1560
エルボールLHS(右ネジ)
IKO(日本トムソン)(4件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から翌々日出荷特殊亜鉛ダイカスト合金の本体と、それに交差した軸心をもつボールスタッドとを一体化した自動調心形の球面滑り軸受です。 滑り面の一定したすきまにより、低トルクで回転運動と傾斜運動を行うことができ、円滑な力の伝達ができます。 自動車、建設機械、農業用機械及び包装機械などのリンク機構に使用されています。仕様1N≒0.102Kgf備考グリースは封入していません。適正な潤滑をご使用下さい。ねじ方向右ねじ
ピロボールPHS□EC(めねじ付・無給油式・右ネジ)
IKO(日本トムソン)(5件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷小さな容量で大きなラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を、同時に負荷できる自動調心形の球面滑り軸受です。 ピロボールロッドエンドは本体にめねじ又はおねじが加工されているので、取付けが容易です。 工作機械、繊維機械及び包装機械などの制御機構やリンク機構に使用されています。材質クロムメッキ(球面内輪)材質(本体)亜鉛クロメートタイプめねじ付き材質(ブッシュ)特殊銅合金ねじ方向右ねじ給油タイプ無給油式
ロッドエンド NHS T形(左ねじタイプ)
THK(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から翌々日出荷鋼製ホルダーと球面内輪の間に自己潤滑性のある合成樹脂を成形した無給油タイプです。 すべり面のすきまは最小におさえられ正確なリンクモーションが得られます。種別無給油タイプタイプ左ねじタイプJISクラスJIS2級RoHS指令(10物質対応)対応
鉄ユニクロ 沈みシャックル(共ピン)
AIOULE(ふじわら)¥549税込¥6041個当日出荷から4日以内出荷マイナスドライバーを使用して開閉するタイプの鉄製シャックルです。 ねじシャックルのピンの出っ張り(摘む部分)がないので、ロープなどがひっかかりません。材質鉄表面処理ユニクロメッキ
3/8 9.5mm差込 タップホルダー
TRUSCO(3件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷差込角3/8インチ(9.5mm)のタップホルダです。 タップをワンタッチで装着でき、汎用のソケットレンチのハンドルでも駆動可能です。用途タップ立て用。タイプタップ用材質クロムモリブデン鋼全長(mm)40差込角(mm[inch])9.5[3/8]表面処理ニッケルクロムメッキ
ロッドエンド無給油式メネジタイプ 右ねじ
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781箱(2個)当日出荷ボールのレース面に自己潤滑性に優れた合成樹脂を接着している無給油タイプです。防錆処理されたS45Cボディにインサートされた自己潤滑合成樹脂レースを備えた特殊銅合金と硬質クロムメッキ処理されたボールの3点構成です。用途各種搬送機械部品。各種工作機械部品。FA機器。包装機械部品。繊維機械部品。農機具機械部品。ロボット部品。タイプ右ねじ使用温度範囲(℃)-30~+150
...