カテゴリ

  • 機構部品(8)
  • 安全用品(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • メカニカル部品(4)
  • バイク部品(3)
  • テープ(3)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 作業工具(3)
  • 厨房用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 医療(2)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 日用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hs-92」の検索結果

50件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オープンイヤー型イヤホン (HS‐92用) ICOM(アイコム)

    オープンイヤー型イヤホン (HS‐92用)

    ICOM(アイコム)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番509-9854質量(g)15ヘッドフォン部ドライバユニット開放型
  • イヤーパット型スピーカー (HS‐92用) ICOM(アイコム)

    イヤーパット型スピーカー (HS‐92用)

    ICOM(アイコム)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    音声明瞭なイヤーパット型スピーカーです。
    用途ヘルメット着用での作業用、HS-92(別売品)と接続しての使用トラスコ品番509-9820質量(g)50ジャック径(Φmm)2.5
  • アイコム HS-92用 ヘルメット固定具(ワニグチタイプ) クリップ 6910012740 ICOM 部品 無線機用 トランシーバー用 ICOM(アイコム)

    アイコム HS-92用 ヘルメット固定具(ワニグチタイプ) クリップ 6910012740 ICOM 部品 無線機用 トランシーバー用

    ICOM(アイコム)
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷
    部品類は単品ですので、取付時に別の部品や器具などが必要になる場合がございます。
  • アイコム マイク風防 スポンジ HS-86 HS-88 HS-92など 6910012080 ICOM 部品 無線機用 トランシーバー用 ICOM(アイコム)

    アイコム マイク風防 スポンジ HS-86 HS-88 HS-92など 6910012080 ICOM 部品 無線機用 トランシーバー用

    ICOM(アイコム)
    399税込439
    1個
    3日以内出荷
    部品類は単品ですので、取付時に別の部品や器具などが必要になる場合がございます。
  • 引掛けスパナ TRUSCO

    引掛けスパナ

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1丁
    当日出荷
    丸ナットおよび軸受用ナットの取り付け、取り外し作業用です。
    用途丸ナットおよび軸受用ナットの取り付け、取り外し。
  • ヘルメット取付型マイクロホン ICOM(アイコム)

    ヘルメット取付型マイクロホン

    ICOM(アイコム)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    ヘルメットに取り付けるタイプのマイクロホン(固定金具がワニグチ)です。
    用途ヘルメット着用での作業用トラスコ品番510-0402質量(g)62
  • 交換用カートリッジ Panasonic(パナソニック)

    交換用カートリッジ

    Panasonic(パナソニック)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    備考P-41MJR/P-76MJR/P-77MJR/TK7805C1/TK7815C1/TK-AS43C1/TK-HS90C1の交換可能品(後継品)となります。
  • ポータブル熱風機 PHS9型 パーカーコーポレーション

    ポータブル熱風機 PHS9型

    パーカーコーポレーション
    169,800税込186,780
    1台
    当日出荷
    最大温度650℃まで温度調節が可能です。温度ディスプレイ付です。風量調節が可能です。24時間運転が可能です。
    用途ラインでの各種加熱、各種シュリンク包装の熱源。水溶性インクの乾燥、接着剤の活性化や乾燥。加温乾燥炉の熱源。トラスコ品番362-2738容量(kW)2.845(200V)/3.645(230V)質量(kg)2.5コード長さ(m)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)92×345×130騒音値(dB)50定格使用時間連続運転可能(24時間以上可)最高風圧(Pa)350風量(L/min)155~570
  • 手提金庫 LION (ライオン事務器)

    手提金庫

    LION (ライオン事務器)
    21,980税込24,178
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ブルー施錠方法ダイヤル錠、シリンダー錠
  • 補助ハンドル付きボールポイント六角棒レンチセット9本組 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    補助ハンドル付きボールポイント六角棒レンチセット9本組

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    6,998税込7,698
    1セット
    当日出荷
    補助ハンドルを六角棒レンチに差して使用することで回し作業を補助します。奥まった場所へのアクセスや早回し作業に威力を発揮します。6、8、10mm専用の穴が開いているのでガタツキがありません。
    用途補助ハンドルを六角棒レンチに差しこみ、奥まった場所へのアクセスや早回し作業に威力を発揮します。セット内容1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10mm
  • パイプハンガーサドル 日新工業所

    パイプハンガーサドル

    日新工業所
    1,998税込2,198
    1箱(10組)
    3日以内出荷
    パイプハンガーとの併用で電線管、ガス管等を支持します。電線管だけでなくガス管、水道管にも対応。ビス1本で取付簡単
    材質ユニクロメート仕上げ
  • 手提金庫 ブルー HSシリーズ LION (ライオン事務器)

    手提金庫 ブルー HSシリーズ

    LION (ライオン事務器)
    24,980税込27,478
    1台
    3日以内出荷
    ブルー
  • HS・グリッパー(スクエアタイプ) Fairlane

    HS・グリッパー(スクエアタイプ)

    Fairlane
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    表面から六角穴付ボルトで簡単に取り付けが可能です。
    用途クランパー、ストッパー、ジャッキに。材質スチール(SKH51)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 家庭用収納庫 グリーンライフ

    家庭用収納庫

    グリーンライフ
    17,980税込19,778
    1台
    3日以内出荷
    軒下や省スペースを有効に利用できる小型収納庫です。
    用途屋外収納庫・ストッカー・物置き・スチール収納庫・家庭用収納庫・屋外物置として。材質スチール(焼付塗装)ブラウン耐荷重(kg)棚板:25、底板:50棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)885×355
  • HS・グリッパー(スクエアタイプ) HS-C イマオコーポレーション

    HS・グリッパー(スクエアタイプ) HS-C

    イマオコーポレーション
    5,298税込5,828
    1個
    翌々日出荷
  • ワークグリッパー HS・グリッパー(スクエアタイプ) HS HS-9250 イマオコーポレーション

    ワークグリッパー HS・グリッパー(スクエアタイプ) HS HS-9250

    イマオコーポレーション
    6,598税込7,258
    1個
    3日以内出荷
    A3材質(本体)SKH51H(0/-0.13)10質量(g)47タイプフェノール樹脂製MM6×1ねじサイズM6
  • ワークグリッパー HS・グリッパー(スクエアタイプ) HS HS-9200 イマオコーポレーション

    ワークグリッパー HS・グリッパー(スクエアタイプ) HS HS-9200

    イマオコーポレーション
    4,798税込5,278
    1個
    3日以内出荷
    A3材質(本体)SKH51H(0/-0.13)10質量(g)30タイプフェノール樹脂製MM5×0.8ねじサイズM5
  • HS収納庫追加棚板セット グリーンライフ

    HS収納庫追加棚板セット

    グリーンライフ
    3,998税込4,398
    1個
    6日以内出荷
    HS収納庫シリーズに対応している棚板セットです。棚板1枚と棚受け金具4ヶのセット品になります
    用途収納庫
  • LOW-Eガラス対応窓フィルム 明和グラビア

    LOW-Eガラス対応窓フィルム

    明和グラビア
    3,598税込3,958
    1本
    翌々日出荷から5日以内出荷
    LOW-Eガラス、ペアガラス、網入りガラスにもご使用頂ける窓フィルムです。粘着剤不使用、水だけで貼るタイプです。繰り返しご使用頂けます。
    用途屋外からの気になる視線をカット。家具や床の日焼け防止に。材質表面:塩化ビニル樹脂、離型フィルム:ポリエステル樹脂幅(cm)90
  • ワークグリッパー HS・グリッパー(スクエアタイプ) HS HS-9252 イマオコーポレーション

    ワークグリッパー HS・グリッパー(スクエアタイプ) HS HS-9252

    イマオコーポレーション
    6,798税込7,478
    1個
    5日以内出荷
    A3材質(本体)SKH51H(0/-0.13)12質量(g)53タイプフェノール樹脂製MM6×1ねじサイズM6
  • ワークグリッパー HS・グリッパー(スクエアタイプ) HS HS-9202 イマオコーポレーション

    ワークグリッパー HS・グリッパー(スクエアタイプ) HS HS-9202

    イマオコーポレーション
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷
    A3材質(本体)SKH51H(0/-0.13)12質量(g)33.5タイプフェノール樹脂製MM5×0.8ねじサイズM5
  • HS HS・グリッパー(スクエアタイプ) イマオコーポレーション

    HS HS・グリッパー(スクエアタイプ)

    イマオコーポレーション
    4,498税込4,948
    1個
    5日以内出荷
  • 亜鉛鍍金製パイプハンガサドル 日新工業所

    亜鉛鍍金製パイプハンガサドル

    日新工業所
    3,898税込4,288
    1箱(10組)
    3日以内出荷
    パイプハンガーとの併用で電線管、ガス管等を支持します。電線管だけでなくガス管、水道管にも対応。ビス1本で取付簡単
    材質溶融亜鉛鍍金製
  • 飛散効果のある窓飾りシート 明和グラビア

    飛散効果のある窓飾りシート

    明和グラビア
    3,598税込3,958
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    飛散防止効果のある窓飾りシート。もしもの時も安心! 貼ってはがした後にのり残りせず、賃貸住宅もOK! 全面に貼ることで割れたガラスが飛び散りにくくなります。
    材質塩化ビニル樹脂100%、ポリエステル樹脂100%(保護フィルム)
  • ステンレス ハンガークランプ 日新工業所

    ステンレス ハンガークランプ

    日新工業所
    5,598税込6,158
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    パイプハンガーとの併用で電線管、ガス管等を支持します。電線管だけでなくガス管、水道管にも対応。ビス1本で取付簡単
    材質ステンレス製 SUS304
  • 還元水素水生成器 Panasonic(パナソニック)

    還元水素水生成器

    Panasonic(パナソニック)
    229,800税込252,780
    1個
    6日以内出荷
    生成した水の情報がひとめでわかる。フルカラー液晶搭載のハイエンドモデル。7枚電極で「水素」をたっぷり生成&表示。生成した水の「水素濃度」の目安を表示。生成準備中に水のチカラの変化が見える。「ORP値(水がものを還元させる電気的エネルギー)」の目安を表示。JIS指定13物質+6物質を除去。業界最高レベルの高性能浄水カートリッジ、交換目安約2年
    仕様水信号:○(5色液晶バックライト)、水素チャージ:○(3段階)、電極(電極枚数):○(7枚)、音声ガイド:○、水切換レバー:○(泡沫原水ストレート、泡沫シャワー付)、液晶表示:○(フルカラー液晶)、水素レベル表示:○(水素濃度目安表示)、表示ORP:○、アルカリ強機能・強酸性機能:○、高酸度モード:○、排水カット(浄水モード時):○、つづくモード:○(自動)消費電力(W)約270(待機時:約0.7)定格交流100V 3.5A 50-60Hz寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)338×195×142本体質量(kg)約5.4(満水時:約5.9)水質生成:8つの水アズワン品番63-1281-94医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225AKBZX00089000一般的名称連続式電解水生成器医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
  • ペーパータオルホルダー 小判 ストリックスデザイン

    ペーパータオルホルダー 小判

    ストリックスデザイン
    1,698税込1,868
    1個
    14日以内出荷
    ペーパータオル(最大枚数200枚)を入れてフタを被せるだけ、アクリル製ペーパータオル専用卓上ホルダー。底部4か所に滑り止めが付いてます。
    用途洗面台やリビングなどでお使いできます。材質アクリル樹脂クリア寸法(cm)24.8×10.8×7.3設置方式置き型収納枚数(枚)最大約200繰り返し・詰め替え対応
  • 還元水素水生成器 Panasonic(パナソニック)

    還元水素水生成器

    Panasonic(パナソニック)
    199,800税込219,780
    1個
    13日以内出荷
  • 窓貼りシート 明和グラビア

    窓貼りシート

    明和グラビア
    5,898税込6,488
    1本
    4日以内出荷
    UV99%カット 貼ってはがせて、また貼れる 飛散防止効果 Low-Eガラスにも貼れます。
    用途窓飾りシート材質表面:塩化ビニル樹脂/保護フィルム:ポリエステル透明幅(cm)90長さ(cm)200
  • 接続ケーブル ICOM(アイコム)

    接続ケーブル

    ICOM(アイコム)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    通話スイッチ未内蔵型接続ケーブルです。 HS-92、HM-104、HS-88(別売品)と接続しての使用となります。
    用途IC-4855用マイクロホン接続ケーブル(HS-88/92/104と接続)トラスコ品番510-0569適合機種IC-4855質量(g)48
  • マイクスイッチ内蔵型接続ケーブル ICOM(アイコム)

    マイクスイッチ内蔵型接続ケーブル

    ICOM(アイコム)
    9,698税込10,668
    1個
    当日出荷
    通話スイッチ内蔵型接続ケーブルです。 通話スイッチはノンロック(押している間はON、放すとOFF)式です。 HS-92、HM-104、HS-88(別売品)と接続しての使用となります。
    トラスコ品番510-0551適合機種IC-4810/4500/DPR6質量(g)80
  • 引張コイルバネ HS(ステンレス鋼線) サンエス(昌和発條製作所)

    引張コイルバネ HS(ステンレス鋼線)

    サンエス(昌和発條製作所)(10件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1袋(3個)
    当日出荷から6日以内出荷
    用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等材質ステンレス(SUS304) WP-B ばね用ステンレス鋼線許容誤差JIS2級ばねの種類引張コイルばね
  • イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

    イリジウムIXプラグ 2輪車用

    NGK(日本特殊陶業)(830件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
  • ウレタン車輪 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    ウレタン車輪

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(4件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    SISIKU独自のボックススタイル芯金構造の車輪です(意匠登録No.968313号)。
    仕様ラジアルボールベアリング入材質(車輪)ウレタンUR使用温度範囲(℃)-30~+80硬度HS(A)90-92ベアリングラジアルボールベアリング入特性耐衝撃性・耐油性材質(ホイール)スチールSPHC-P
  • フランジ用全面パッキン (EPDM) ノーブランド

    フランジ用全面パッキン (EPDM)

    ノーブランド(2件のレビュー)
    119税込131
    1枚
    当日出荷
    厳選されたエチレン・プロピレンゴム(EPDM)を主原料としており、主鎖に二重結合を持たないため、耐熱性、耐オゾン性、耐侯性に優れた性質を持っています。また、耐水蒸気性、低温特性にも優れている事から、耐侯性用途のパッキング・シール材として多年に渡り多くの使用実績を誇る製品です。 耐酸・耐アルカリ性が優れています。 耐油性、接着性は良くありません。
    用途一般用種別フランジ用全面パッキン厚さ(mm)3JIS規格K6380(BAD6353)伸び(%)350硬さ(デュロメータA)A65S引張強度(MPa[kgf/cm2])7.0[71]低温衝撃ぜい化温度(℃)-55オゾン劣化試験(50pphm 40℃ 200h 20%伸張)亀裂なし
  • フランジ用中パッキン (EPDM) ノーブランド

    フランジ用中パッキン (EPDM)

    ノーブランド(1件のレビュー)
    65税込72
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    厳選されたエチレン・プロピレンゴム(EPDM)を主原料としており、主鎖に二重結合を持たないため、耐熱性、耐オゾン性、耐侯性に優れた性質を持っています。また、耐水蒸気性、低温特性にも優れている事から、耐侯性用途のパッキング・シール材として多年に渡り多くの使用実績を誇る製品です。 耐酸・耐アルカリ性が優れています。 耐油性、接着性は良くありません。
    用途一般用厚さ(mm)3使用温度範囲(℃)-40~100規格5KJIS規格K6380(BAD6353)伸び(%)350硬さ(デュロメータA)A65S引張強度(MPa[kgf/cm2])7.0[71]低温衝撃ぜい化温度(℃)-55耐油性JIS No.1油硬さ変化(Hs):-25体積変化率:+92%(100℃、70h)耐水性硬さ変化(Hs):-10体積変化率:+11%(100℃、48h)オゾン劣化試験(50pphm 40℃ 200h 20%伸張)亀裂なし
  • フランジ用中パッキン (EPDM) ノーブランド

    フランジ用中パッキン (EPDM)

    ノーブランド
    59税込65
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    厳選されたエチレン・プロピレンゴム(EPDM)を主原料としており、主鎖に二重結合を持たないため、耐熱性、耐オゾン性、耐侯性に優れた性質を持っています。また、耐水蒸気性、低温特性にも優れている事から、耐侯性用途のパッキング・シール材として多年に渡り多くの使用実績を誇る製品です。 耐酸・耐アルカリ性が優れています。 耐油性、接着性は良くありません。
    用途一般用種別フランジ用中パッキン材質EPDM厚さ(mm)3使用温度範囲(℃)-40~100規格10K耐熱性硬さ変化(Hs):+15、引張強さ変化率:-11%、伸び変化率:-42%、(100℃、70h)JIS規格K6380(BAD6353)伸び(%)350硬さ(デュロメータA)A65S引張強度(MPa[kgf/cm2])7.0[71]低温衝撃ぜい化温度(℃)-55耐油性JIS No.1油硬さ変化(Hs):-25体積変化率:+92%(100℃、70h)耐水性硬さ変化(Hs):-10体積変化率:+11%(100℃、48h)オゾン劣化試験(50pphm 40℃ 200h 20%伸張)亀裂なし特性耐熱性、耐オゾン性、耐候性、耐水蒸気性、低温特性、耐酸・耐アルカリ性
  • 標準ばね 引張コイルばね HS(ステンレス鋼線) サンエス(昌和発條製作所)

    標準ばね 引張コイルばね HS(ステンレス鋼線)

    サンエス(昌和発條製作所)
    4,698税込5,168
    1パック(3個)
    当日出荷から7日以内出荷
    〇サンエス標準ばね [ 引張コイルばね HS ] は、一般に用いられる冷間成形用のステンレス鋼線、線径Φ0.32mm~Φ2.3mmを使用した引張コイルばねを標準化したばねです。〇サンエス標準ばねシリーズとは・圧縮ばねを、線径0.4~10mm、外径4.5~80mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計920種を常時在庫。・引張ばねを、線径0.32~2.3mm、外径3.2~24mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計424種を常時在庫。・フリーサイズ引張ばねを、材質ピアノ線およびステンレス鋼線の計104種を常時在庫。・ねじりばねを、線径0.3~2.0mm、内径3~14mm、巻角度90°・135°・180°の3タイプ、材質ステンレス鋼線の計を270種を常時在庫。・即納体制でお客様のご要望にお応えいたします。〇「特注ばね」にも対応します・昌和発條の『特注ばね』って、すごくお手軽なんです。・数個からご購入できる『サンエス標準ばね』は自慢のラインアップですが、実はお客さまの要望に合わせて作る『特注ばね』も得意なんです。・あなたのお悩み喜んでお伺いします!昌和発條は簡単に「できない」とは言いません。
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ブレーキシュー スプリング付き Vesrah

    ブレーキシュー スプリング付き

    Vesrah(46件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1セット
    4日以内出荷から7日以内出荷
    フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。
    用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
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
"hs-92" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷