カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 農業機械(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 制御機器(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • テープ(1)
  • 機構部品(1)

「hs-26-3」の検索結果

関連キーワード
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パッキン BIGM(丸山製作所)パッキンBIGM(丸山製作所)
269税込296
1セット(5個)
7日以内出荷
部品名称パツキン関連資料展開図1(0.81MB) 展開図2(0.99MB) 展開図3(0.75MB) 展開図4(1.03MB) 展開図5(0.79MB) 展開図6(1.05MB) 展開図7(0.91MB) 展開図8(0.78MB) 展開図9(0.85MB) 展開図10(0.9MB) 展開図11(0.92MB) 展開図12(0.99MB) 展開図13(0.74MB) 展開図14(1MB) 展開図15(0.83MB) 展開図16(0.98MB) 展開図17(0.81MB) 展開図18(0.84MB) 展開図19(0.71MB) 展開図20(0.85MB) 展開図21(0.9MB) 展開図22(0.92MB) 展開図23(0.97MB) 展開図24(1MB) 展開図25(1MB) 展開図26(0.99MB) 展開図27(0.99MB) 展開図28(0.97MB) 展開図29(0.85MB) 展開図30(1.39MB) 展開図31(1.09MB)図解NoMRS30H-131 オプション4 ブームパイプ、ノズル部品_No.26、MRS30-131 ノズル部品_No.3、MRS40H-150 オプション11 キュウリノズル部品_No.5、MRS30HS-130 オプション5 セラムカノズル150部品_No.34、MRS60-300-4 アスパラノズル部品_No.3、MRS40HS-150 オプション(3) キュウリノズル部品_No.5、MRS40HS-150 オプション(5) セラムカノズル部品_No.11、MSC1-104L-GH オプション8 ワイドアジャストノズルクミタテ部品 パッキン_No.56、MRS40HS-150 オプション(5) セラムカノズル部品_No.37、MRS40HS-150 オプション(5) セラムカノズル部品_No.15、MRS60H-350 オプション(1) アスパラノズル部品_No.3、MRS30HS-130 オプション5 セラムカノズル150部品_No.11、MRS30HS-130 オプション5 セラムカノズル150部品_No.15、MRS40H-150 ノズル部品_No.3など
17ガタノズルホルダクミタテ BIGM(丸山製作所)17ガタノズルホルダクミタテBIGM(丸山製作所)
669税込736
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.04MB) 展開図2(1.04MB) 展開図3(0.99MB) 展開図4(0.76MB) 展開図5(0.79MB) 展開図6(0.74MB) 展開図7(0.8MB) 展開図8(0.96MB) 展開図9(1.03MB) 展開図10(0.79MB) 展開図11(0.83MB) 展開図12(0.77MB) 展開図13(0.83MB) 展開図14(0.94MB) 展開図15(1.05MB) 展開図16(0.81MB) 展開図17(0.91MB) 展開図18(0.78MB) 展開図19(0.85MB) 展開図20(0.9MB) 展開図21(0.92MB) 展開図22(0.99MB) 展開図23(1MB) 展開図24(0.83MB) 展開図25(0.98MB) 展開図26(0.81MB) 展開図27(0.84MB) 展開図28(0.71MB) 展開図29(0.85MB) 展開図30(0.9MB) 展開図31(0.92MB) 展開図32(0.97MB) 展開図33(1MB) 展開図34(1MB) 展開図35(0.99MB) 展開図36(0.99MB) 展開図37(0.97MB) 展開図38(0.85MB) 展開図39(0.74MB) 展開図40(0.92MB) 展開図41(0.93MB) 展開図42(0.92MB) 展開図43(0.93MB) 展開図44(0.84MB) 展開図45(0.92MB) 展開図46(0.82MB) 展開図47(0.83MB) 展開図48(0.82MB) 展開図49(0.83MB)図解NoMS90DC-200 8トウコウ ノズル(8トウコウ) SUS仕様2008年5月~部品_No.6、MS90DC-300 8トウコウ ノズル(8トウコウ) SW、アルミ仕様部品_No.7、MRS30-131 オプション(4)スイヘイサンプノスル(タバコ用ノズル)部品_No.18、MRS30HS-130 オプション2 ズームパイプ、ノズル部品_No.31、MRS30-130-1 オプション(11) キュウリノズル部品_No.26、MRS30HS-130 オプション5 セラムカノズル150部品_No.9、MRS30-131 オプション(6)センタノズル(キク用ノズル)部品_No.19、MRS40H-151 ノズル部品_No.6、MRS30-132 オプション(9)キュウリノズル部品_No.2、MRS60-300-4 アスパラノズル部品_No.5、MRS30-132 オプション(9)キュウリノズル部品_No.26、MRS30-131 オプション(9)キュウリノズル部品_No.2、MRS40HS-150 オプション(3) キュウリノズル部品_No.25など
コモンモードチョークコイル SSHB-21HS 1箱 60個入 KEMETコモンモードチョークコイル SSHB-21HS 1箱 60個入KEMET
21,980税込24,178
1箱(60個)
7日以内出荷
KEMET SSHB コイルは、さまざまな特性を備えたデュアルモードチョークです。このハイブリッドコイルは、1 つのコイルで標準モード対策とコモンモードノイズ抑制の 2 つの機能を組み合わせています。必要な製品の数を減らすことで、コストを削減し、スペース効率を高めることができます。メーカー独自のコア素材は、高温要件(標準タイプ)や高透磁率ニーズ(
コモンモードチョークコイル SSHB-21HS 1箱 60個入 KEMETコモンモードチョークコイル SSHB-21HS 1箱 60個入KEMET
23,980税込26,378
1箱(60個)
7日以内出荷
仕様●インダクタンス:65.6 mH●シリーズ:SSHB-21HS●試験周波数:10 kHz●DC抵抗:2.95Ω●電流 Max:3 A●寸法:26 x 23 x 15.5mm●動作温度範囲:-25 → ℃ +130 ℃●実装タイプ:スルーホール●定格電圧:250V●終端スタイル:はんだパッド●動作温度 Max:+130℃アズワン品番65-6917-64
フッ素樹脂ガラスクロステープ No.3 幅10~99mm HS-3シリーズ サンワフッ素樹脂ガラスクロステープ No.3 幅10~99mm HS-3シリーズサンワ
8,590税込9,449
1巻
4日以内出荷から6日以内出荷
耐熱性、非粘着性、滑りが求められるところに有効です。粘着面は離形紙付きです。接着剤は260℃までの高温に耐えます。
仕様材質:ガラス繊維+フッ素樹脂 1巻長さ:16.45m 厚み:0.133mm 最高使用温度:260℃ 色:ブラウン
MHS2 - 平行開閉形エアチャック/2爪 SMCMHS2 - 平行開閉形エアチャック/2爪SMC
44,980税込49,478
1個
3日以内出荷
平行開閉形エアチャック/2爪 MHS2シリーズ MHS2-63D SMC平行開閉形エアチャック/2爪 MHS2シリーズ MHS2-63DSMC
41,980税込46,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)16
109mm エアダンパー(ハイブリッド式) エスコ109mm エアダンパー(ハイブリッド式)エスコ
9,890税込10,879
1個
翌日出荷
空気の減衰効果により、共振時の振幅を低く抑えています。
用途定置式機械の防振用仕様-適合-エスコ品番EA949HS-263形状その他高さ(mm)55接続ねじ-接続方式めねじ・プレートばね定数(N/mm)(下方向)50支持荷重(N)(下方向)90~430穴サイズ(mm)9材質(金具)-材質(防振ゴム)高減衰ゴム特性耐久性、耐熱性適合用途防振
MHS2 - 平行開閉形エアチャック/2爪(MHS2) SMCMHS2 - 平行開閉形エアチャック/2爪(MHS2)SMC
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷
作動方式複動形
袋ナット ホーザン袋ナットホーザン
229税込252
1個
3日以内出荷
適合機種HS-26RoHS指令(10物質対応)対応
ザ・タップスイッチ3口3M Panasonic(パナソニック)ザ・タップスイッチ3口3MPanasonic(パナソニック)
1,998税込2,198
1個(4個)
当日出荷
差し込み口のひとつひとつに対応できるスイッチを設け、こまめに電源をON・OFFできるので、待機電力の無駄も解消します。
プラグ形状スイング(スナップキャップ)コンセント形状2Pトラスコ品番762-2813ブルースイッチ個別スイッチ定格電圧(V)125コンセント個数3定格電流(A)15電源コード(m)3
平行開閉形エアチャック MHS2 SMC平行開閉形エアチャック MHS2SMC
44,980税込49,478
1個
3日以内出荷
・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。 ・圧入など外力の加わる作業に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mm
作動方式複動形
ザ・タップスイッチシリーズ Panasonic(パナソニック)ザ・タップスイッチシリーズPanasonic(パナソニック)(12件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
コンセント形状2Pプラグ形状2P
ブレーキホース(スズキ) ミヤコ自動車ブレーキホース(スズキ)ミヤコ自動車(23件のレビュー)
1,639税込1,803
1本
当日出荷から11日以内出荷
自動車のブレーキの圧力をシリンダーに伝えるゴム製のホースです。
ホイールベアリング JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)ホイールベアリングJTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(279件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から8日以内出荷
平行開閉形エアチャック (MHS2-63D~) SMC平行開閉形エアチャック (MHS2-63D~)SMC
41,980税込46,178
1個
3日以内出荷
・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。 ・圧入など外力の加わる作業に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mm
シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)16
ケ-ブル,スロツトル 2 5HS-26312-00 YAMAHA(ヤマハ)ケ-ブル,スロツトル 2 5HS-26312-00YAMAHA(ヤマハ)
639税込703
1個
予約販売
ケ-ブル,ポンプ 5HS-26321-00 YAMAHA(ヤマハ)ケ-ブル,ポンプ 5HS-26321-00YAMAHA(ヤマハ)
1,798税込1,978
1個
予約販売
ケ-ブル,スロツトル 1 5HS-26311-00 YAMAHA(ヤマハ)ケ-ブル,スロツトル 1 5HS-26311-00YAMAHA(ヤマハ)
2,298税込2,528
1個
予約販売
ジザイフンコウ(150) BIGM(丸山製作所)ジザイフンコウ(150)BIGM(丸山製作所)
4,744税込5,218
1個
7日以内出荷
部品名称ジザイフンコウ(150)関連資料展開図1(0.92MB) 展開図2(0.92MB) 展開図3(0.92MB)図解NoMRS40HS-150 オプション(5) セラムカノズル部品_No.3、MRS40HS-150 オプション(5) セラムカノズル部品_No.26、MRS30HS-130 オプション5 セラムカノズル150部品_No.26、MRS30HS-130 オプション5 セラムカノズル150部品_No.3
NIPPLE BIGM(丸山製作所)NIPPLEBIGM(丸山製作所)
569税込626
1個
7日以内出荷
規格ARAG2502021部品名称NIPPLE関連資料展開図1(0.78MB) 展開図2(1.1MB) 展開図3(0.93MB) 展開図4(0.93MB) 展開図5(0.96MB) 展開図6(0.92MB) 展開図7(0.78MB) 展開図8(0.86MB) 展開図9(0.84MB)図解NoMRS60H-350 ヤクエキタンク部品_No.19、MRS30HS-130 ヤクエキハイカン1部品_No.10、MRS40HS-150 ヤクエキハイカン(1)部品_No.10、BSM300 CHEMICAL TANK部品_No.13、BSM201-2JP CHEMICAL TANK部品_No.10、MRS30H-130 ヤクエキハイカン部品_No.8、MRS30H-131 ヤクエキハイカン部品_No.8、BSM301 CHEMICAL TANK部品_No.13、MRS30HS-130 ヤクエキハイカン1部品_No.26、MRS40HS-150 ヤクエキハイカン(1)部品_No.26、BSM201-3JP CHEMICAL TANK部品_No.10
3DACF026F-24HS-AM Koyo3DACF026F-24HS-AMKoyo
14,980税込16,478
1個
翌日出荷
適合メーカーTOYOTA主な適合純正品番42450-52061・42450-52120・42450-52060・42450-0D060・42450-0D070
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら