VOICEROID2 琴葉 茜・葵AHS5日以内出荷
声優「榊原ゆい」の声を元に制作した入力文字読み上げソフトです。あなたのお好みの文章や言葉をテキストで入力するだけで、あなたの思い通りに喋ります。「関西弁(琴葉 茜)」「標準語(琴葉 葵)」の2種類のプログラムを収録しています。VOICEROID2では新たにエディター方式を採用。複数の音声データベースをひとつのプログラム上で操作することができるようになりました。また、マルチボイス機能により、文章ごとに別々のボイスを割り当てることで対話のような編集も可能です。さらに、音声のスタイル(感情表現)の変更が可能になりました。文章の内容やシチュエーションに応じて、怒り、喜び、悲しみ、より感情を込めた読み上げができます。各種パラメータを編集したボイスをユーザープリセットとして保存することも可能です。ほかにも、音声ファイルの分割保存にも対応しています。付属ソフトとして、キャラクターを自動で踊らせることができるミュージックビデオ作成ソフト『キャラミんStudio 90日製品版』、3クリックで誰でも作曲機能が付いた音楽作成ソフト『Music Maker』の機能限定版『Music Maker Silver』、お手持ちの動画やイラストなどを組み合わせて、ムービーを作ることができる動画編集ソフト『Video Easy SE』が同梱されています。
対応OSWindows 10/8.1/7 SP1 ※32bit/64bit対応 ※64bitOSでは32bitモードで動作します。※Virtual PC、VMware等の仮想環境を除きます。対応機種IBM PC/AT互換機メモリー2GB以上ディスクインストールに5GB以上の空き容量が必要 ※システムドライブに1GBの空き容量が必要 ※インストールに必要な空き容量はご利用のボイスにより異なります。使用CPUIntel / AMD Dual Core以上のプロセッサ