カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(247)
  • 制御機器(166)
  • 農業機械(90)
  • パソコン/周辺機器(73)
  • ねじ・ボルト・釘(61)
  • 切削工具(51)
  • 測定用品(41)
  • 科学研究・開発用品(30)
  • 家電(30)
  • オフィス家具(26)
  • 電気材料(23)
  • 空調・照明・電設資材(20)
  • バイク純正部品(19)
  • 作業工具(18)
  • フォークリフト・産機・建機用品(17)
  • メカニカル部品(15)
  • 住設機器(15)
  • 自動車補修部品(15)
  • 作業服(15)
  • バイク部品(14)
  • FA担当者のオススメ新商品(13)
  • 安全標識(12)
  • 油圧機器・油圧ホース(11)
  • テープ(10)
  • 建築金物(10)
  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • はんだ関連・静電気対策用品(9)
  • 建材・エクステリア(9)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(9)
  • カー用品(7)
  • 学童・教育用品(7)
  • 保管用品(6)
  • 溶接用品(6)
  • 機構部品(6)
  • 自動車純正部品(6)
  • 測定関連サービス(5)
  • 医療(5)
  • 研磨材(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • 清掃用品(3)
  • 安全用品(3)
  • 防犯用品(3)
  • 防災用品(3)
  • 電動工具(3)
  • 空圧工具(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 物流用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 塗料(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 安全保護具(2)
  • 事務用品(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 縫製用品(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • マスク(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車部品(1)
  • 農具(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hs03」の検索結果

関連キーワード
1,175件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JTAG HS3プログラミングケーブル DIGILENTJTAG HS3プログラミングケーブルDIGILENT
12,980税込14,278
1個
当日出荷
。Xilinx FPGA用プログラミングツール。JTAG HS3プログラミングケーブルは、XilinxのFPGAとSoC用の高速プログラミング/デバッグソリューションです。すべてのXilinxツールと互換性があり、iMPACT、ChipScope、EDK、Vivadoなどからシームレスに駆動できます。JTAG HS3は、Xilinxの2×7コネクタ、2mmプログラミングヘッダーを使用してターゲットボードに接続します。パソコンのUSBポートからJTAG HS3に電力を供給し、ターゲットボードには接続されていなくても、パソコンと接続するとDigilentのプログラミングケーブルとして認識されます。HS3には、JTAG信号バッファに供給する個別のVrefピンがあります。高速24mAの3ステートバッファにより、1.8V~5Vの信号電圧と最大30Mbpsでターゲットボードを駆動できます。なお、正常に動作させるには、VrefピンをFPGAのJTAGポートと同じ電源(VCCO_0)に接続する必要があります。プログラミング中にアクティブになる場合を除いて、JTAG HS3の信号はハイインピーダンスに保持されるため、JTAGバスを他のデバイスと共有できます。小型軽量であるため、システムボードコネクタでしっかりと固定できます。【ご注意】。※JTAG HS3は固有のプログラミングヘッダーであり、1×6 MTE Digilent JTAGコネクタとは互換性がありません。
仕様●Xilinx FPGAやSoC向けの小型で完全なオールインワンJTAGプログラミング/デバッグソリューション●標準のXilinx JTAGヘッダーに直接接続して使用●個別のVrefがJTAG信号電圧を駆動し、Vrefは1.8V~5Vの任意の電圧に設定可能●最大30MbpsでJTAGバスを駆動できる高速USB2.0ポート(周波数調整が可能)●Xilinx ISE14.1以降、Vivado2013.3以降に対応●microUSB-Bコネクタを使用●ピン14のオープンドレインバッファは、デバッグソフトウェアでZynqプロセッサコアをリセット可能アズワン品番67-0390-96
TEN-HS3 TRACO POWERTEN-HS3TRACO POWER
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ころがり軸受アダプタ HS3シリーズ 横田機工ころがり軸受アダプタ HS3シリーズ横田機工
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
種別アダプタ
STRIPE,FRO*TYPE1*  86613HS3A10ZB ホンダSTRIPE,FRO*TYPE1* 86613HS3A10ZBホンダ
3,500税込3,850
1個
5日以内出荷
STRIPE,FRO*TYPE2*  86613HS3A10ZA ホンダSTRIPE,FRO*TYPE2* 86613HS3A10ZAホンダ
3,500税込3,850
1個
5日以内出荷
SEAT COMP *TYPE1*  77100HS3A10ZA ホンダSEAT COMP *TYPE1* 77100HS3A10ZAホンダ
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷
STRIPE,R R*TYPE1*  86801HS3A10ZB ホンダSTRIPE,R R*TYPE1* 86801HS3A10ZBホンダ
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
STRIPE,R R*TYPE2*  86801HS3A10ZA ホンダSTRIPE,R R*TYPE2* 86801HS3A10ZAホンダ
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
HS3A形非接触安全スイッチ M12プラグコネクタケーブル IDEC(和泉電気)HS3A形非接触安全スイッチ M12プラグコネクタケーブルIDEC(和泉電気)
3,998税込4,398
1台
3日以内出荷から76日以内出荷
MARK,R FRO*TYPE1*  86611HS3A10ZB ホンダMARK,R FRO*TYPE1* 86611HS3A10ZBホンダ
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
K-HS3-AW ハーフホットサンドメーカー Toffy ホワイト ラドンナK-HS3-AW ハーフホットサンドメーカー Toffy ホワイトラドンナ
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
付属品ユーザーズガイド(保証書含む)質量(g)750電源AC100V(50-60Hz)本体寸法(mm)167×96×220定格消費電力(W)500電源コード(m)0.7
STRIPE,L R*TYPE1*  86802HS3A10ZB ホンダSTRIPE,L R*TYPE1* 86802HS3A10ZBホンダ
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
STRIPE,L R*TYPE2*  86802HS3A10ZA ホンダSTRIPE,L R*TYPE2* 86802HS3A10ZAホンダ
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
MARK,L FRO*TYPE1*  86612HS3A10ZB ホンダMARK,L FRO*TYPE1* 86612HS3A10ZBホンダ
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
MARK,L FRO*TYPE2*  86612HS3A10ZA ホンダMARK,L FRO*TYPE2* 86612HS3A10ZAホンダ
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
MARK,R FRO*TYPE2*  86611HS3A10ZA ホンダMARK,R FRO*TYPE2* 86611HS3A10ZAホンダ
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
MIWA U9 2FD-1HS3 51×33~36 ST MIWAMIWA U9 2FD-1HS3 51×33~36 STMIWA
8,798税込9,678
1セット
5日以内出荷
シリンダー/サムターン
適合扉厚(mm)33~36施錠方法シリンダー/サムターングリーン購入法適合
MIWA U9 2FD-1HS3 51×37~41 ST MIWAMIWA U9 2FD-1HS3 51×37~41 STMIWA
8,798税込9,678
1セット
5日以内出荷
シリンダー/サムターン
グリーン購入法適合
K-HS3-SP ハーフホットサンドメーカー Toffy ピンク ラドンナK-HS3-SP ハーフホットサンドメーカー Toffy ピンクラドンナ
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
付属品ユーザーズガイド(保証書含む)質量(g)750電源AC100V(50-60Hz)本体寸法(mm)167×96×220定格消費電力(W)500電源コード(m)0.7
SUS316L 溶接ホースアダプター ZWA-HS3シリーズ コンサスSUS316L 溶接ホースアダプター ZWA-HS3シリーズコンサス
3,998税込4,398
1個
6日以内出荷
内外面研磨仕様のサニタリー配管用の溶接ホースアダプター。、様々なステンレスサニタリー配管用に。
仕様●種類:継手●継手形状:変換アダプタ●同径・異径:同径●同種・異種:異種●接続部形態:溶接xホースアダプタ
K-HS3-PA ハーフホットサンドメーカー Toffy グリーン ラドンナK-HS3-PA ハーフホットサンドメーカー Toffy グリーンラドンナ
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
付属品ユーザーズガイド(保証書含む)質量(g)750電源AC100V(50-60Hz)本体寸法(mm)167×96×220定格消費電力(W)500電源コード(m)0.7
記録紙 小林クリエイト記録紙小林クリエイト(13件のレビュー)
20,980税込23,078特価
1箱(10本)
当日出荷から35日以内出荷
TRACOPOWER ヒートシンク TEN40、TEN40-WI、TEN60用 アクセサリ TEN-HS3 TEN TRACO POWERTRACOPOWER ヒートシンク TEN40、TEN40-WI、TEN60用 アクセサリ TEN-HS3 TENTRACO POWER
1,698税込1,868
1個
6日以内出荷
アクセサリタイプ = ヒートシンク。併用可能製品 = TEN40、TEN40-WI、TEN60。シリーズ = TEN
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス板 光ステンレス板(13件のレビュー)
389税込428
1枚
当日出荷から3日以内出荷
ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 耐食性に優れたステンレス板です 遮蔽板・ネームプレート・インテリア・工作・レンジ回りなどに最適です
USBヘッドセット片耳タイプ アイネックスUSBヘッドセット片耳タイプアイネックス
1,798税込1,978
1個
当日出荷
USB1本で簡単に接続できる、片耳オーバーヘッドタイプのヘッドセットです。 テレワーク、ビデオ会議、オンラインゲームなどに最適です。 周りの声も聞こえる片耳タイプです。 内蔵チップによるノイズフィルター機能を搭載。クリアな音声を伝えます。 マイクは周囲の音を拾いにくい単一指向性です。 フレキシブルアームを採用し、マイクの位置を自由に変えられます。 ヘッドバンドは頭の形にあわせて長さが調整できます。 スピーカーをカバーするイヤーパッドで、疲労を軽減します。 手元スイッチでマイクミュート、ヘッドフォンミュート、音量の調整ができます。 ドライバ不要、Windows標準ドライバで動作します。
ブラック質量(g)約78ケーブル長(m)約2対応OSWindows 8/8.1/10 (32/64bit)コネクタ形状USB Type-A オス (USB 2.0)感度(ヘッドホン)110dB、(マイク)-58dBLEDルー点滅 (ヘッドセット使用中)、ブルー点灯 (ヘッドセット待機中)、レッド点灯 (マイクミュート中)再生周波数(Hz)ヘッドホン:20~20k、マイク:50~15k指向性(マイク)単一インピーダンス(Ω)ヘッドホン:32±15%、マイク:2.2k装着方式片耳イヤホン形状オーバーヘッド型スピーカーサイズ(mm)Φ30マイクミュート音量調節
5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズSMC(5件のレビュー)
8,898税込9,788特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5使用流体空気
引張コイルバネ HS(ステンレス鋼線) サンエス(昌和発條製作所)引張コイルバネ HS(ステンレス鋼線)サンエス(昌和発條製作所)(10件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1袋(20個)
当日出荷から6日以内出荷
用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等ばねの種類引張コイルばね材質ステンレス(SUS304) WP-B ばね用ステンレス鋼線許容誤差JIS2級
H鋼セーフティーガード エムエフH鋼セーフティーガードエムエフ
5,398税込5,938
1本ほか
当日出荷から9日以内出荷
常設用のH鋼養生材になり、ぶつかった際の衝撃を和らげます。
用途H鋼の常設養生に材質軟質塩化ビニル樹脂長さ(m)1
ハイス回転ヤスリ(カッター目) H&Hハイス回転ヤスリ(カッター目)H&H
2,298税込2,528
1個
当日出荷から3日以内出荷
金属や木工・樹脂・軽金属等の研削用です。(熱処理済みの素材には不向きです。)
ヤスリ部形状カッター目
5ポートソレノイドバルブ SY72シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY72シリーズSMC
11,980税込13,178特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5使用流体空気
スナップリングプライヤー穴用 BIGMAN(ビッグマン)スナップリングプライヤー穴用BIGMAN(ビッグマン)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から4日以内出荷
C型止め輪脱着専用工具です。軸用・直爪。握ると閉じるタイプ。
用途スナップリングの脱着に。使用範囲(mm)10~25商品タイプスナップリング脱着専用工具
エア漏れ対策商品シリーズCHSソケット 千代田通商エア漏れ対策商品シリーズCHSソケット千代田通商
799税込879
1個
当日出荷
・ワンタッチ接続 今やカップリングはワンタッチ接続。その挿入感・スリーブの移動距離までも検討材料となりベストな設計となりました。・大流量 従来品(ポペットバルブタイプ)と比べて約1.5倍の流量が流れます。・エア漏れ対策 シールにOリングを使用している為、エア漏れが従来品よりかなり少なくなっています。・耐久性 あらゆる使用状況を考慮し、全パーツを金属製としました(Oリングを除く)。また、錆の発生を考慮し、金属の中でもボディにはブラスを使用。防錆への配慮はスリーブのデザインにまで及んでいます。心臓部にあたるバルブは耐久性を重視し、その設計・加工工程まで細心の注意をはらいました。
接続方式ワンタッチ式ソケットorプラグソケット種別ソケット
ヒートシンク アズワンヒートシンクアズワン(2件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
Raspberry PiのUSBやEthernetコントローラの放熱用に適しています。熱伝導粘着テープ付で非常に使いやすく、すぐに装着できます。
材質寸法(mm)12×5.5×14アズワン品番4-189-03
ステンレスドリル ショートタイプ(六角軸)TCHSタイプ 神王工業ステンレスドリル ショートタイプ(六角軸)TCHSタイプ神王工業
599税込659
1本
当日出荷から7日以内出荷
【インパクト用ステンレスドリルに作業性抜群のショートタイプが登場!】。TiN(窒化チタン)コーティングで耐摩耗性を向上。食いつきの良い独自形状の刃先と、短い全長により位置決めが容易。短い全長により、ビビり、ブレを抑制し、力を入れても折れにくい。
用途ステンレス / 鉄鋼 / アルミ / プラスチック / 木材材質ステンレス表面処理TiN(窒化チタン)コーティング適合電動機インパクトドライバー / 電気ドリル / 充電ドライバーシャンク径(mm)六角軸:6.35
Metcal PSシリーズ コイルアッセンブリー(PS-H3/PS-HS3用 PS900用) メトカルMetcal PSシリーズ コイルアッセンブリー(PS-H3/PS-HS3用 PS900用)メトカル
8,498税込9,348
1個
欠品中
質量(g)80
ヘックスソケット Pro-AutoヘックスソケットPro-Auto
199税込219
1個
当日出荷
ラチェットハンドルやスピンナハンドルと組み合わせて使用します。
用途六角穴付きボルトの締め付け、緩め作業。差込角(mm)6.35材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)全長(mm)25ソケット径(Φmm)12.5
CHSソケット 千代田通商CHSソケット千代田通商
929税込1,022
1個
当日出荷
Oリングシール構造によりエア漏れしにくい構造です。耐久性を考えて全パーツを金属製で構成。(除くOリング)。ニップルを差し込むだけのワンアクションタイプです。スライドバルブ構造で大流量を確保
用途エア工具などの着脱用使用流体空気最高使用圧力(MPa)1.5ソケットorプラグソケット使用圧力(MPa)1.5流体温度(℃)-5~60
ハイロータリジョイント ニップル PISCO(ピスコ)ハイロータリジョイント ニップルPISCO(ピスコ)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から12日以内出荷
動きの速い揺動部、高回転部に対応したワンタッチ継手。 ベアリングを2ヶ所使用しておりますので、ロータリジョイントでは使用できない動きの速い揺動部、高回転部に使用可能。
仕様管用テーパネジ:シーロック加工形状ニップル使用流体空気接続ねじ種類RXR最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ回転部配管用タイプRoHS指令(10物質対応)対応
LEDフレキシブルライト オーム電機LEDフレキシブルライトオーム電機
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ライトの向きを調節できるフレキシブルアーム。便利な背面グリップでキャップや本に挟める。コンパクトサイズで持ち運びに便利。スイッチを押すと、暖色→白色→暖色+白色→OFFの順に切り替わります。明るさ30ルーメン(暖色+白色点灯時)。釣りやアウトドアや読書に。USB充電式(Type-Cケーブル付属)
付属品充電用USBケーブル Type-C(長さ…約30cm)電源リチウムポリマーバッテリー(3.7V 300mAh内蔵)※交換不可本体質量(g)約32寸法(幅W×長さL)(mm)約42×84保護等級IPX3(防雨形…鉛直から両側に60度までの角度で噴霧した水によっても有害な影響を及ぼしてはならない ※JIS C 0920:2003による)連続使用時間(時間)(暖色約15ルーメン)約5、(白色約14ルーメン)約5、(暖色+白色約30ルーメン)約2.5※満充電時照度(Lx)(10cm)約1140(暖色+白色時)充電時間(時間)約2(満充電まで)※充放電 約500回可能明るさ(Lm)暖色約15、白色約14、暖色+白色約30定格入力DC5V 0.2A(最大)電球の種類LED(交換不可)
関連キーワード
...
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
"hs03" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷