カテゴリ

  • 農業機械(90)
  • 制御機器(72)
  • パソコン/周辺機器(66)
  • ねじ・ボルト・釘(59)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(43)
  • 切削工具(39)
  • 家電(29)
  • 測定用品(24)
  • 電気材料(21)
  • 作業工具(18)
  • バイク部品(14)
  • 空調・照明・電設資材(14)
  • 自動車補修部品(13)
  • オフィス家具(12)
  • FA担当者のオススメ新商品(11)
  • メカニカル部品(10)
  • はんだ関連・静電気対策用品(9)
  • 建築金物(9)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • 油圧機器・油圧ホース(8)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(8)
  • 建材・エクステリア(7)
  • カー用品(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(7)
  • 保管用品(6)
  • 溶接用品(6)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 機構部品(5)
  • 研磨材(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • 作業服(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • 清掃用品(3)
  • 安全用品(3)
  • 住設機器(3)
  • 電動工具(3)
  • 空圧工具(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 物流用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 事務用品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 縫製用品(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 塗料(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全保護具(1)
  • マスク(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 農具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hs03」の検索結果

関連キーワード
670件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TEN-HS3 TRACO POWERTEN-HS3TRACO POWER
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ころがり軸受アダプタ HS3シリーズ 横田機工ころがり軸受アダプタ HS3シリーズ横田機工
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
種別アダプタ
HS3A形非接触安全スイッチ M12プラグコネクタケーブル IDEC(和泉電気)HS3A形非接触安全スイッチ M12プラグコネクタケーブルIDEC(和泉電気)
3,998税込4,398
1台
3日以内出荷から76日以内出荷
K-HS3-AW ハーフホットサンドメーカー Toffy ホワイト ラドンナK-HS3-AW ハーフホットサンドメーカー Toffy ホワイトラドンナ
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
付属品ユーザーズガイド(保証書含む)質量(g)750電源AC100V(50-60Hz)本体寸法(mm)167×96×220定格消費電力(W)500電源コード(m)0.7
MIWA U9 2FD-1HS3 51×33~36 ST MIWAMIWA U9 2FD-1HS3 51×33~36 STMIWA
8,798税込9,678
1セット
5日以内出荷
シリンダー/サムターン
適合扉厚(mm)33~36施錠方法シリンダー/サムターングリーン購入法適合
MIWA U9 2FD-1HS3 51×37~41 ST MIWAMIWA U9 2FD-1HS3 51×37~41 STMIWA
8,798税込9,678
1セット
5日以内出荷
シリンダー/サムターン
グリーン購入法適合
K-HS3-SP ハーフホットサンドメーカー Toffy ピンク ラドンナK-HS3-SP ハーフホットサンドメーカー Toffy ピンクラドンナ
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
付属品ユーザーズガイド(保証書含む)質量(g)750電源AC100V(50-60Hz)本体寸法(mm)167×96×220定格消費電力(W)500電源コード(m)0.7
K-HS3-PA ハーフホットサンドメーカー Toffy グリーン ラドンナK-HS3-PA ハーフホットサンドメーカー Toffy グリーンラドンナ
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
付属品ユーザーズガイド(保証書含む)質量(g)750電源AC100V(50-60Hz)本体寸法(mm)167×96×220定格消費電力(W)500電源コード(m)0.7
記録紙 小林クリエイト記録紙小林クリエイト(13件のレビュー)
20,980税込23,078特価
1箱(10本)
当日出荷から35日以内出荷
ステンレス板 光ステンレス板(13件のレビュー)
389税込428
1枚
当日出荷から3日以内出荷
ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 耐食性に優れたステンレス板です 遮蔽板・ネームプレート・インテリア・工作・レンジ回りなどに最適です
USBヘッドセット片耳タイプ アイネックスUSBヘッドセット片耳タイプアイネックス
1,798税込1,978
1個
当日出荷
USB1本で簡単に接続できる、片耳オーバーヘッドタイプのヘッドセットです。 テレワーク、ビデオ会議、オンラインゲームなどに最適です。 周りの声も聞こえる片耳タイプです。 内蔵チップによるノイズフィルター機能を搭載。クリアな音声を伝えます。 マイクは周囲の音を拾いにくい単一指向性です。 フレキシブルアームを採用し、マイクの位置を自由に変えられます。 ヘッドバンドは頭の形にあわせて長さが調整できます。 スピーカーをカバーするイヤーパッドで、疲労を軽減します。 手元スイッチでマイクミュート、ヘッドフォンミュート、音量の調整ができます。 ドライバ不要、Windows標準ドライバで動作します。
ブラック質量(g)約78ケーブル長(m)約2対応OSWindows 8/8.1/10 (32/64bit)コネクタ形状USB Type-A オス (USB 2.0)感度(ヘッドホン)110dB、(マイク)-58dBLEDルー点滅 (ヘッドセット使用中)、ブルー点灯 (ヘッドセット待機中)、レッド点灯 (マイクミュート中)再生周波数(Hz)ヘッドホン:20~20k、マイク:50~15k指向性(マイク)単一インピーダンス(Ω)ヘッドホン:32±15%、マイク:2.2k装着方式片耳イヤホン形状オーバーヘッド型スピーカーサイズ(mm)Φ30マイクミュート音量調節
引張コイルバネ HS(ステンレス鋼線) サンエス(昌和発條製作所)引張コイルバネ HS(ステンレス鋼線)サンエス(昌和発條製作所)(10件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1袋(20個)
当日出荷から6日以内出荷
用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等ばねの種類引張コイルばね材質ステンレス(SUS304) WP-B ばね用ステンレス鋼線許容誤差JIS2級
H鋼セーフティーガード エムエフH鋼セーフティーガードエムエフ
45,980税込50,578
1セット(10本)
当日出荷から9日以内出荷
常設用のH鋼養生材になり、ぶつかった際の衝撃を和らげます。
用途H鋼の常設養生に材質軟質塩化ビニル樹脂長さ(m)1
ハイス回転ヤスリ(カッター目) H&Hハイス回転ヤスリ(カッター目)H&H
2,298税込2,528
1個
当日出荷から3日以内出荷
金属や木工・樹脂・軽金属等の研削用です。(熱処理済みの素材には不向きです。)
ヤスリ部形状カッター目
スナップリングプライヤー穴用 BIGMAN(ビッグマン)スナップリングプライヤー穴用BIGMAN(ビッグマン)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から4日以内出荷
C型止め輪脱着専用工具です。軸用・直爪。握ると閉じるタイプ。
用途スナップリングの脱着に。使用範囲(mm)10~25商品タイプスナップリング脱着専用工具
エア漏れ対策商品シリーズCHSソケット 千代田通商エア漏れ対策商品シリーズCHSソケット千代田通商
799税込879
1個
当日出荷
・ワンタッチ接続 今やカップリングはワンタッチ接続。その挿入感・スリーブの移動距離までも検討材料となりベストな設計となりました。・大流量 従来品(ポペットバルブタイプ)と比べて約1.5倍の流量が流れます。・エア漏れ対策 シールにOリングを使用している為、エア漏れが従来品よりかなり少なくなっています。・耐久性 あらゆる使用状況を考慮し、全パーツを金属製としました(Oリングを除く)。また、錆の発生を考慮し、金属の中でもボディにはブラスを使用。防錆への配慮はスリーブのデザインにまで及んでいます。心臓部にあたるバルブは耐久性を重視し、その設計・加工工程まで細心の注意をはらいました。
接続方式ワンタッチ式ソケットorプラグソケット種別ソケット
ステンレスドリル ショートタイプ(六角軸)TCHSタイプ 神王工業ステンレスドリル ショートタイプ(六角軸)TCHSタイプ神王工業
599税込659
1本
当日出荷から7日以内出荷
【インパクト用ステンレスドリルに作業性抜群のショートタイプが登場!】。TiN(窒化チタン)コーティングで耐摩耗性を向上。食いつきの良い独自形状の刃先と、短い全長により位置決めが容易。短い全長により、ビビり、ブレを抑制し、力を入れても折れにくい。
用途ステンレス / 鉄鋼 / アルミ / プラスチック / 木材材質ステンレス表面処理TiN(窒化チタン)コーティング適合電動機インパクトドライバー / 電気ドリル / 充電ドライバーシャンク径(mm)六角軸:6.35
Metcal PSシリーズ コイルアッセンブリー(PS-H3/PS-HS3用 PS900用) メトカルMetcal PSシリーズ コイルアッセンブリー(PS-H3/PS-HS3用 PS900用)メトカル
8,498税込9,348
1個
欠品中
質量(g)80
ヘックスソケット Pro-AutoヘックスソケットPro-Auto
199税込219
1個
当日出荷
ラチェットハンドルやスピンナハンドルと組み合わせて使用します。
用途六角穴付きボルトの締め付け、緩め作業。差込角(mm)6.35材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)全長(mm)25ソケット径(Φmm)12.5
CHSソケット 千代田通商CHSソケット千代田通商
929税込1,022
1個
当日出荷
Oリングシール構造によりエア漏れしにくい構造です。耐久性を考えて全パーツを金属製で構成。(除くOリング)。ニップルを差し込むだけのワンアクションタイプです。スライドバルブ構造で大流量を確保
用途エア工具などの着脱用使用流体空気最高使用圧力(MPa)1.5ソケットorプラグソケット使用圧力(MPa)1.5流体温度(℃)-5~60
ハイロータリジョイント ニップル PISCO(ピスコ)ハイロータリジョイント ニップルPISCO(ピスコ)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から12日以内出荷
動きの速い揺動部、高回転部に対応したワンタッチ継手。 ベアリングを2ヶ所使用しておりますので、ロータリジョイントでは使用できない動きの速い揺動部、高回転部に使用可能。
仕様管用テーパネジ:シーロック加工形状ニップル使用流体空気接続ねじ種類RXR最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ回転部配管用タイプRoHS指令(10物質対応)対応
LEDフレキシブルライト オーム電機LEDフレキシブルライトオーム電機
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ライトの向きを調節できるフレキシブルアーム。便利な背面グリップでキャップや本に挟める。コンパクトサイズで持ち運びに便利。スイッチを押すと、暖色→白色→暖色+白色→OFFの順に切り替わります。明るさ30ルーメン(暖色+白色点灯時)。釣りやアウトドアや読書に。USB充電式(Type-Cケーブル付属)
付属品充電用USBケーブル Type-C(長さ…約30cm)電源リチウムポリマーバッテリー(3.7V 300mAh内蔵)※交換不可本体質量(g)約32寸法(幅W×長さL)(mm)約42×84保護等級IPX3(防雨形…鉛直から両側に60度までの角度で噴霧した水によっても有害な影響を及ぼしてはならない ※JIS C 0920:2003による)連続使用時間(時間)(暖色約15ルーメン)約5、(白色約14ルーメン)約5、(暖色+白色約30ルーメン)約2.5※満充電時照度(Lx)(10cm)約1140(暖色+白色時)充電時間(時間)約2(満充電まで)※充放電 約500回可能明るさ(Lm)暖色約15、白色約14、暖色+白色約30定格入力DC5V 0.2A(最大)電球の種類LED(交換不可)
ユニック ソケット(ホース取付用) ニューマシンユニック ソケット(ホース取付用)ニューマシン
589税込648
1個
当日出荷から6日以内出荷
液体はソケット側からプラグ側に流します。 連結後のソケットとプラグのよりもどしが極めて軽快です。 エアー配管に使用した場合、コンプレッサーの寿命が長く電力の節約にもなります。 流量のきわめて大きいタイプもございます。(004・006・008タイプ) エアーには鋼鉄製、水には真鍮製及びステンレス製が適しております。
流体空気取り付け形状ホースニップル最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.47[15]材質(本体)鋼鉄製クロームメッキ使用温度範囲(℃)-20~+80耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
本革3段ツール差し レッド コヅチ本革3段ツール差し レッドコヅチ
4,498税込4,948
1個
当日出荷
本革を使用した丈夫なツールケースです。150mm~215mmのペンチ、ニッパーなど3本を収納できます。
用途ツールケース。仕様ツール落下防止用のD管付材質牛本革
オイルシール シバタ(フォークリフト)オイルシールシバタ(フォークリフト)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から4日以内出荷
フォークリフト用オイルシール
2mmピッチコネクタ ハウジング 3P LINKMAN2mmピッチコネクタ ハウジング 3PLINKMAN
10税込11
1個
3日以内出荷
ピッチ(mm)2温度範囲(℃)-25~+85定格電圧(V)100 AC/DC定格電流(A)2 AC/DC絶縁抵抗(MΩ)1000 min耐電圧(V)800 AC/minute最大接触抵抗(mΩ)20
本革3段ツール差し ブルー コヅチ本革3段ツール差し ブルーコヅチ
4,498税込4,948
1個
当日出荷
本革を使用した丈夫なツールケースです。150mm~215mmのペンチ、ニッパーなど3本を収納できます。
用途ツールケース。仕様ツール落下防止用のD管付材質牛本革
彩dex Hseries 高発色防炎クロス セーレン彩dex Hseries 高発色防炎クロスセーレン
31,980税込35,178
1本
当日出荷から9日以内出荷
高発色・高画質・高精細の防炎タイプ。イベント看板などに最適。
紙厚(μm)280材質ポリエステル100%紙質高発色防炎クロス坪量(g/m2)187ロール長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応
レーザーセンサ用(KEYENCE社) 岩田製作所レーザーセンサ用(KEYENCE社)岩田製作所
789税込868
1個
当日出荷から翌々日出荷
キーエンス社センサLR-Zシリーズなどを取り付けるための金具です。
材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
【リビルト】スターターモーター NAP(アーネスト)[自動車補修部品]【リビルト】スターターモーターNAP(アーネスト)[自動車補修部品]
21,980税込24,178
1個
当日出荷から翌々日出荷
デンソー製 12V 0.6KW D76
サービス分類リサイクル・リビルト
鋼鉄製 片バルブタイプ ソケット アソー鋼鉄製 片バルブタイプ ソケットアソー
669税込736
1個
4日以内出荷
流体はソケット側からプラグ側に流します
最高使用圧力(MPa)1.47材質鋼鉄製ソケットorプラグソケットバルブ構造片路開閉型材質(シール)NBR使用温度(℃)-20~80
ブレード対応ロングpHセンサー カスタムブレード対応ロングpHセンサーカスタム
25,980税込28,578
1本
5日以内出荷
質量(g)40
M.2 2280 SSD用 ヒートシンク、熱伝導シート、固定用シリコンゴムセット OWLTECH(オウルテック)M.2 2280 SSD用 ヒートシンク、熱伝導シート、固定用シリコンゴムセットOWLTECH(オウルテック)
429税込472
1個
当日出荷
M.2 SSDの熱をすばやく冷却。PlayStation(R)5に対応
付属品熱伝導シート × 1、固定用シリコンゴム × 2材質アルミニウム、シリコン本体質量(g)約9対応【SSD】M.2 2280サイズ対応SSD本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70×22×3保証期間6ヵ月RoHS指令(10物質対応)対応
スマートフォン(汎用) ハンドストラップ 「WRISTY MULTI STRAP」ベーシックタイプ 長さ調整 LEPLUS NEXTスマートフォン(汎用) ハンドストラップ 「WRISTY MULTI STRAP」ベーシックタイプ 長さ調整LEPLUS NEXT
889税込978
1個
4日以内出荷
端末やケースを選ばず装着できる多機能ハンドストラップ/付属の挟み込みシートで、ケースにストラップホールが無くても装着可能/ViAMO freelyとお揃いカラー/長さ調整可能/スマホ以外にも使えるストラップパーツ付属
付属品ストラップパーツ
エンドミル HS 3刃 VSM S&K(三興製作所)エンドミル HS 3刃 VSMS&K(三興製作所)
3,998税込4,398
1本
5日以内出荷から9日以内出荷
刃数3材質HSSCO
エンドミル HS 3刃 3NAC NACHI(不二越)エンドミル HS 3刃 3NACNACHI(不二越)
5,098税込5,608
1本
3日以内出荷
材質HSSCO刃数3
2mmピッチコネクタ ポスト 3P LINKMAN2mmピッチコネクタ ポスト 3PLINKMAN
21税込23
1個
3日以内出荷
ピッチ(mm)2温度範囲(℃)-25~+85定格電圧(V)100 AC/DC定格電流(A)2 AC/DC絶縁抵抗(MΩ)1000 min耐電圧(V)800 AC/minute最大接触抵抗(mΩ)20
超硬ドリル 三菱マテリアル超硬ドリル三菱マテリアル
14,980税込16,478
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質VP15TF
2.5mmピッチコネクタ ポスト 3P LINKMAN2.5mmピッチコネクタ ポスト 3PLINKMAN
21税込23
1個
3日以内出荷
ピッチ(mm)2.5温度範囲(℃)-25~+85定格電圧(V)250 AC/DC定格電流(A)3 AC/DC絶縁抵抗(MΩ)1000 min耐電圧(V)1000 AC/minute最大接触抵抗(mΩ)20
関連キーワード
...