カテゴリ
- 制御機器(16)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- 自動車補修部品(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 測定用品(2)
- 農業機械(2)
- バイク部品(1)
- 安全用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 家電(1)
- 学童・教育用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- ARCOL(OHMITE)(5)
- ARCOLECTRIC(5)
- CKD(4)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- KSフィルター(3)
- omron(オムロン)(2)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- TOKO(東洋計器興業)(2)
- KOA(2)
- 千代田通商(1)
- マキタ(1)
- NGK(日本特殊陶業)(1)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(1)
- MISUGI(ミスギ)(1)
- ケニス(1)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
- VISHAY(1)
- エツミ(1)
- ホーシン(HOSHIN)(1)
エコロジープロダクト
「hs100 2r」の検索結果

Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 100W 2Ω
ARCOLECTRIC¥69,980税込¥76,9781箱(45個)7日以内出荷寸法(mm)65.2×47.5×24.1シリーズHS100定格電力(W)100抵抗(Ω)2許容差±1%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャル最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)100テクノロジーアルミ温度係数(ppm/℃)±100
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 100W 1Ω
ARCOLECTRIC¥1,898~税込¥2,088~1個ほか当日出荷から7日以内出荷シリーズHS100定格電力(W)100抵抗(Ω)1RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャル最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)100温度係数(ppm/℃)±100
Arcol 高電力抵抗器 300W 1Ω
ARCOLECTRIC¥9,398税込¥10,3381個欠品中寸法(mm)184.4×72.5×41.8シリーズHS300定格電力(W)300抵抗(Ω)1許容差±5%動作温度(℃)+200RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャルパッケージ/ケースアルミハウジング最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)+100テクノロジー巻線温度係数(ppm/℃)±100
小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CF
KOA(6件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1袋(100個)ほか当日出荷から32日以内出荷汎用のリードタイプ抵抗器です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 同一電力のチップ抵抗よりも耐パルス性が強い。 1/4Wの小形タイプ(CFS 1/4)があります。 欧州RoHS対応品です。抵抗値許容差(%)±5材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~155定格周囲温度(℃)+70RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 大電力用,メタルクラッド抵抗器
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3件のレビュー)¥459~税込¥505~1個ほか当日出荷から7日以内出荷
塗装絶縁形金属皮膜固定抵抗器 MF
KOA(3件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1袋(100個)ほか当日出荷から32日以内出荷高精度、低T.C.R.の金属皮膜抵抗です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 長期安定性が優れています。 欧州RoHS対応品です。 AEC-Q200に対応(データ取得)しています(MF1/2除外)。抵抗値許容差(%)±1材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~155寸法l(mm)28外装色ライトグレー定格周囲温度(℃)+70
SUS316メイルランティ
千代田通商¥4,698税込¥5,1681個5日以内出荷形状メイルランティ使用流体圧縮空気、真空、工業用水接続ねじ種類R最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 100W 2.7Ω
ARCOLECTRIC¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷抵抗(Ω)2.7定格電力(W)100シリーズHS100終端スタイルアキシャル最小温度係数(ppm/℃)-100温度係数(ppm/℃)±100RoHS指令(10物質対応)対応
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 100W 2.2Ω
ARCOLECTRIC¥65,980税込¥72,5781箱(45個)7日以内出荷全長(mm)88シリーズHS100定格電力(W)100抵抗(Ω)2.2許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャルパッケージ/ケースアルミハウジング最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)100テクノロジー巻線温度係数(ppm/℃)±100
レーザーレベル HS-110/100R
ホーシン(HOSHIN)¥169,800税込¥186,7801セット3日以内出荷シンプル&コンパクト。用途土木、建築、測量付属品本体、収納ケース、受光器100R、クランプHC100、単1乾電池×2、単3乾電池×2、取扱説明書/保証書、三脚HS-ODトラスコ品番525-6708セット内容HS-110L、受光器100R、三脚HS-OD全長(mm)1710±10電源単1アルカリ乾電池×2精度13″(1.95mm/30m)保護等級IP66自動補正範囲±5°縦(mm)197横(mm)156受光精度1mm/2mmねじ径(inch)5/8インチ全縮(mm)1044±10
ハイステップコーナー
MISUGI(ミスギ)(10件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1枚当日出荷から4日以内出荷プラスチックタイプの汎用品材質/仕上合成樹脂/樹脂顔料付属品ボルト、ナット、ワッシャー
イリジウムIXプラグ 2輪車用
NGK(日本特殊陶業)(830件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から8日以内出荷イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
バイメタル温度計
TOKO(東洋計器興業)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から12日以内出荷屋内で使用可能な空調配管、設備配管向けのバイメタル式温度計。 メンテナンスフリーで継続的な計測に適しています。 保護管付き仕様は被測定物を漏らすことなく温度計本体の交換が可能。 SUS製保護管は感温部を測定物の圧力・腐食から保護致します。用途空調配管、設備配管等の温度測定材質SUS304(保護管)径(Φmm)100(指示部)接続ねじR1/2材質(ケース)ABS樹脂精度(%)±2使用場所屋内用温度表示方式アナログ接続形状保護管付き
バイメタル温度計
TOKO(東洋計器興業)¥8,598~税込¥9,458~1個当日出荷から12日以内出荷屋内で使用可能な空調配管、設備配管向けのバイメタル式温度計。 メンテナンスフリーで継続的な計測に適しています。 保護管付き仕様は被測定物を漏らすことなく温度計本体の交換が可能。 SUS製保護管は感温部を測定物の圧力・腐食から保護致します。用途空調配管、設備配管等の温度測定材質SUS304(保護管)径(Φmm)100(指示部)精度±2%接続ねじR1/2材質(ケース)ABS樹脂精度(%)±2取付ねじR1/2ケース外径(Φmm)115使用場所屋内用温度表示方式アナログ接続形状保護管付き
電子リモートスイッチ3 C1
エツミ¥1,798税込¥1,9781個5日以内出荷三脚使用時の必需品。電子リモートスイッチをリニューアル。外装は衝撃に強いポリカーボネート製で、表面はピアノブラックの仕上げ。測光・AF時に使用するレリーズ半押し、長時間露光用のレリーズロックなどの基本的な機能を備えます。 Φ2.5mmステレオミニジャック対応機種 キヤノン: EOS RP・EOS R・EOS 80D・70D・60Da・60D・9000D・8000D・1000D・EOS Kiss Xシリーズ・EOS Kiss Digitalシリーズ・EOS Kiss シリーズ・EOS New Kiss・EOSM6・M5・EOS Ⅸシリーズ・EOS 3000・EOS 500シリーズ・EOS 450シリーズ・EOS 400シリーズ・EOS 350シリーズ・EOS 300シリーズ・EOS 55・EOS 50シリーズ・EOS 7シリーズ・EOS 5・EOS 30・EOS 33・Digital Rabelシリーズ・Rabelシリーズ・ELANシリーズ・PowerShot SX60HS・SX50HS・G1XMarkIII・G1XMarkII・G1X・G16・G15・G10等 ※EOS Kiss M・M100等は使用不可(リモコン用の端子がないため) フジフイルム :X-H1・X-100T・X-T30・X-T20・X-T10・X-T4・X-T3・X-T2・X-T1・X-E3・X-E2・X-E1・X-Pro2・GFX50R・GFX等(マイク/リモートレリーズ端子に装着します。カメラ側の設定をリモートレリーズに切り換えて使用) オリンパス:E-M1X・E-M1MarkII・E-M5MarkIII ペンタックス: K-1・K-3・K-5IIs・K-5II・K-5・K-7・K-50・K-30・K20D・K10D・K200D・K110D・K100D・K-mX・MZ-6・MZ-L・ZX-L・istシリーズ等 ペンタックス645Dには非対応(プラグの樹脂形状が合わないため)645ZはOK ペンタックスKP・K-70使用不可(CS-310タイプとはプラグ形状が異なります) コンタックス 645・NX・N1・N サムスン GXシリーズ仕様バルブロック機構付質量(g)約30寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約105×34×23対応機種キヤノン・ペンタックス・フジフイルム等Φ2.5mmステレオミニジャック対応互換性キヤノン製RS-60E3・ペンタックスCS-205互換タイプケーブル長(cm)約20~50(スパイラルタイプ)
6カクボルトWSW
BIGM(丸山製作所)¥60税込¥661個8日以内出荷規格M6X40(SMK)図解NoSSA-アルフア1005VT 油圧配管-2部品_No.25、SSA-F617VT-1 燃料配管部品_No.31、MSV515SL(10) ホースガイドクミタテ部品_No.18、SSA-V602C-DX エアコン配管(台車)部品_No.6、MSV415R2SL(10) ホースガイドクミタテ部品_No.18、SSA-アルフア605V 油圧配管-2部品_No.11、MSV415R2SL(8.5) ホースガイドクミタテ部品_No.18、SSA-F617VT オイルタンク・油圧配管部品_No.25、BSM-1365SLT-20HA オプション10 公道走行キット部品_No.38、SSA-アルフア1005MAT ケーブル部品_No.25、BSA-662 1062シリーズ 油圧配管1部品_No.37、SSA-V602C 油圧配管-2部品_No.7、SSA-V1002CT-DX エアコン配管(台車)部品_No.9、SSA-アルフア1005VT 油圧配管-1部品_No.29、MRS30HS-130 オプション8 セラムカノズル100部品_No.26など
ピストンリングセット
BIGM(丸山製作所)¥3,398税込¥3,7381個8日以内出荷図解NoMS313CA2-M エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.13、GKSL3315R1 エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.13、MSV313-M エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.13、MP5020E-5M332059クランクシャフト,ピストン,マグネト部品ピストンリングセット_No.14、MMB-100 クランクシャフト,ピストン,マグネト部品 ピストンリングセット_No.14、GSLF204-M エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品 ピストンリングセット_No.15、MRS40HS-150 エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.13、BEP50 エンジン クランクシャフト、ピストン、ロッド、マグネト部品_No.13、MS332EA クランクシャフト ピストン マグネト部品_No.15、CSH-95 エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.13、GKSL3315-1 エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.15など