カテゴリ
- 制御機器(6)
- バイク部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「hs100 3r3 j」の検索結果

Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 100W 3.3Ω
ARCOLECTRIC¥63,980税込¥70,3781箱(45個)翌々日出荷から7日以内出荷シリーズHS100定格電力(W)100抵抗(Ω)3.3RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャル最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)100温度係数(ppm/℃)±100
Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,100W,3.3Ω,±5%
ARCOL(OHMITE)¥1,498税込¥1,6481個翌々日出荷仕様抵抗 = 3.3Ω定格電力 = 100Wシリーズ = HS100パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = アキシャル最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃温度係数 = ±100ppm/℃全体長 = 88mmこの電力抵抗器の定格最大性能を達成するため、サーマルコンパウンドを使用して、適合するヒートシンクに直接取り付けるようにデザインされています。. 100 Wアルミハウジング巻線型電力抵抗器、HSシリーズ. 100 Wアルミハウジング電力抵抗器はMIL 18546、IEC 115の要件に適合するように製造されており、RoHSに準拠しています。アルミハウジングに収められた高出力抵抗器HSシリーズは、パルス電力容量と体積の卓越したバランスを提供します。その先進の設計によって最高の安定性、直線性及び信頼性が実現されたHS抵抗器は、さまざまな用途に適しています。. 特長. コンパクトで定格電力が高い 巻線構造で高パルス機能を最大化. 用途. ブレーキ抵抗器 突入電流リミッタ インバータ / コンバータ スナバー バランス抵抗器RoHS指令(10物質対応)対応
イリジウムIXプラグ 2輪車用
NGK(日本特殊陶業)(830件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から8日以内出荷イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,25W,3.3Ω,±5%
ARCOL(OHMITE)(1件のレビュー)¥909税込¥1,0001個当日出荷仕様抵抗 = 3.3Ω定格電力 = 25Wシリーズ = HS25パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = アキシャル最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃温度係数 = ±100ppm/℃全体長 = 51mmこの電力抵抗器の定格最大性能を達成するため、サーマルコンパウンドを使用して、適合するヒートシンクに直接取り付けるようにデザインされています。. 25 Wアルミハウジング巻線型電力抵抗器、HSシリーズ. ArcolのHS25シリーズのアルミハウジング抵抗器は、高出力でパルス電力容量と体積のバランスがとれています。この25 Wパネル取り付け抵抗器は、IEC115及びMIL18546に準拠して製造されています。また、サーマルコンパウンドを塗布してヒートシンクを直接取り付けることで最高の性能を得られるように設計されています。. 特長と利点:. 高周囲温度下の損失が+200 ℃でゼロになるように線形にディレーティング. 高パルス容量を最大化する巻線方式. コンパクトで高定格電力RoHS指令(10物質対応)対応
Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,10W,3.3Ω,±5%
ARCOL(OHMITE)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷仕様抵抗 = 3.3Ω定格電力 = 10Wシリーズ = HS10パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = アキシャル最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃温度係数 = ±100ppm/℃全体長 = 30mmこの電力抵抗器の定格最大性能を達成するため、サーマルコンパウンドを使用して、適合するヒートシンクに直接取り付けるようにデザインされています。. 10 Wアルミハウジング巻線型電力抵抗器、HSシリーズ. 10 Wアルミハウジング電力抵抗器はMIL 18546、IEC 115の要件に適合するように製造されており、RoHSに準拠しています。. コンパクトで定格電力が高い 巻線構造で高パルス機能を最大化RoHS指令(10物質対応)対応
Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,15W,3.3Ω,±5%
ARCOL(OHMITE)¥569税込¥6261個当日出荷仕様抵抗 = 3.3Ω定格電力 = 15Wシリーズ = HS15パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = アキシャル最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃温度係数 = ±100ppm/℃全体長 = 36.5mmこの電力抵抗器の定格最大性能を達成するため、サーマルコンパウンドを使用して、適合するヒートシンクに直接取り付けるようにデザインされています。. 15 Wアルミハウジング巻線型電力抵抗器、HSシリーズ. 15 Wアルミハウジング電力抵抗器はMIL 18546、IEC 115の要件に適合するように製造されており、RoHSに準拠しています。. コンパクトで定格電力が高い 巻線構造で高パルス機能を最大化RoHS指令(10物質対応)対応
Arcol シャーシ取り付け抵抗器,50W,3.3Ω,±5%
ARCOL(OHMITE)¥12,980税込¥14,2781袋(20個)7日以内出荷抵抗 = 3.3Ω。定格電力 = 50W。シリーズ = HS50。パッケージ/ケース = アルミハウジング。許容差 = ±5%。テクノロジー = 巻線。終端スタイル = アキシャル。最小温度係数 = -100ppm/℃。最大温度係数 = +100ppm/℃。寸法 = 14.8 x 72.5 x 29.7mm。全体の幅 = 29.7mm。このパワー抵抗器の性能を最大限に発揮するために、適合するヒートシンクにサーマルコンパウンドを使用して直接取り付けるように設計されています。. HSシリーズ 巻線型電力抵抗器 アルミハウジング50 W. ArcolのHS50シリーズアルミハウジング抵抗器は、高出力でパルス電力容量と体積のバランスが取れています。これらのパネル取り付け抵抗器は、IEC115、MIL18546規格に準拠して製造されています。このパネル取り付け抵抗器の性能を最大限に発揮するために、サーマルコンパウンドを使用してヒートシンクに直接取り付けるように設計されています。. 特長:. 高周囲温度下の損失が+200 ℃でゼロになるように線形にディレーティング. 高パルス容量を最大化する巻線方式. 定格電力に対して小型RoHS指令(10物質対応)対応