50件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様寸法 = 127.7 x 72.5mmパッケージ外装 = HS300熱伝導率 = 1.8W/m・K降伏電圧 = 1200V acカラー = 赤長さ = 127.7mm最高動作温度 = +200℃最低動作温度 = -45℃幅 = 72.5mm厚さ = 0.2mmRS熱伝導抵抗パッド. RS熱伝導抵抗パッドは熱伝導素材を特定の抵抗器に素早く適用できる便利なソリューションです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
3,230 税込3,553
7日以内出荷

旭光電機工業HS-300-150E
エコ商品
材質セラミック 口金(適合)G5.3、GX5.3 取付ピッチ(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×18×10
1個
949 税込1,044
12日以内出荷

旭光電機工業HS-300-200E (G5.3・GX5.3)
エコ商品
材質セラミック 口金(適合)GY5.3/GX5.3 取付ピッチ(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×18×10
1個
1,198 税込1,318
12日以内出荷

旭光電機工業HS-300GU-500E (GU5.3) 板バネ付
エコ商品
材質セラミック 口金(適合)GU5.3 取付ピッチ(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×18×10
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

ユニセイキ刃型標準スコヤー 300mm
エコ商品
竿長×台長(mm)300×200 厚さ(mm)25 幅(mm)35 トラスコ品番838-1012 質量(kg)2.8 呼び寸法(mm)300 RoHS指令(10物質対応)対応 直角度±0.005
1個
279,800 税込307,780
4日以内出荷

流量特性の向上(最大88%向上) 省エネ(ハンドル切換え時の吹き抜けエアゼロ 安全対策(OSHA規格対応)
RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(2.89MB)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (3040種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷

1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様抵抗 = 1kΩ定格電力 = 300Wシリーズ = HS300パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = アキシャル最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃温度係数 = ±100ppm/℃全体長 = 184.4mmこの電力抵抗器の定格最大性能を達成するため、サーマルコンパウンドを使用して、適合するヒートシンクに直接取り付けるようにデザインされています。. 300 Wアルミハウジング巻線型電力抵抗器、HSシリーズ. 300 Wアルミハウジング電力抵抗器はMIL 18546、IEC 115の要件に適合するように製造されており、RoHSに準拠しています。. コンパクトで定格電力が高い 巻線構造で高パルス機能を最大化 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,598 税込9,458
当日出荷

高島産業ステンレスホイールブラシ
エコ商品
短時間でバリが除去できるオールラウンド的なブラシです。 単品もしくは積層ブラシとして使用できます。 厳選された毛材を用いておりますので耐研削性、耐摩耗性に優れています。 安心・高品質の日本製です。
用途ゴム製品、プラスチック部品のスラッシュ取り 溶接前後の処理やクリーニング アルミ、銅、真鍮、ステンレス、製品の表面仕上げ 合板・銘木の木目出し 塗料剥離、コンクリートカスのクリーニング 皮の表面荒し パイプ内外径、ネジ溝の錆、バリ取り、クリーニング 歯車、鋳鉄製品、パイプ切断面等のバリ取り 線径(Φmm)0.3 毛材ステンレス線 SUS RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料高島産業 ホイールブラシ早見表(金属線)(0.2MB)
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

仕様抵抗 = 6.8Ω定格電力 = 300Wシリーズ = HS300パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = アキシャル最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃温度係数 = ±100ppm/℃全体長 = 184.4mmこの電力抵抗器の定格最大性能を達成するため、サーマルコンパウンドを使用して、適合するヒートシンクに直接取り付けるようにデザインされています。. 300 Wアルミハウジング巻線型電力抵抗器、HSシリーズ. 300 Wアルミハウジング電力抵抗器はMIL 18546、IEC 115の要件に適合するように製造されており、RoHSに準拠しています。. コンパクトで定格電力が高い 巻線構造で高パルス機能を最大化 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,898 税込6,488
6日以内出荷

全長(mm)184.4 シリーズHS300 定格電力(W)300 抵抗(Ω)22 許容差±5% RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルアキシャル パッケージ/ケースアルミハウジング 最小温度係数(ppm/℃)-100 最大温度係数(ppm/℃)100 テクノロジー巻線 温度係数(ppm/℃)±100
1個
5,898 税込6,488
6日以内出荷

仕様抵抗 = 4.7Ω定格電力 = 300Wシリーズ = HS300パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = アキシャル最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃温度係数 = ±100ppm/℃全体長 = 184.4mmこの電力抵抗器の定格最大性能を達成するため、サーマルコンパウンドを使用して、適合するヒートシンクに直接取り付けるようにデザインされています。. 300 Wアルミハウジング巻線型電力抵抗器、HSシリーズ. 300 Wアルミハウジング電力抵抗器はMIL 18546、IEC 115の要件に適合するように製造されており、RoHSに準拠しています。. コンパクトで定格電力が高い 巻線構造で高パルス機能を最大化 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷

1個
5,598 税込6,158
6日以内出荷

全長(mm)184.4 シリーズHS300 定格電力(W)300 抵抗(Ω)15 許容差±5% RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-55~+200 終端スタイルアキシャル パッケージ/ケースアルミハウジング 最小温度係数(ppm/℃)-100 最大温度係数(ppm/℃)+100 テクノロジー巻線 温度係数(ppm/℃)±100
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷

1個
9,398 税込10,338
翌々日出荷

仕様抵抗 = 75Ω定格電力 = 300Wシリーズ = HS300パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = アキシャル最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃温度係数 = ±100ppm/℃全体長 = 184.4mmこの電力抵抗器の定格最大性能を達成するため、サーマルコンパウンドを使用して、適合するヒートシンクに直接取り付けるようにデザインされています。. 300 Wアルミハウジング巻線型電力抵抗器、HSシリーズ. 300 Wアルミハウジング電力抵抗器はMIL 18546、IEC 115の要件に適合するように製造されており、RoHSに準拠しています。. コンパクトで定格電力が高い 巻線構造で高パルス機能を最大化 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,298 税込9,128
翌々日出荷

仕様抵抗 = 47Ω定格電力 = 300Wシリーズ = HS300パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = アキシャル最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃温度係数 = ±100ppm/℃全体長 = 184.4mmこの電力抵抗器の定格最大性能を達成するため、サーマルコンパウンドを使用して、適合するヒートシンクに直接取り付けるようにデザインされています。. 300 Wアルミハウジング巻線型電力抵抗器、HSシリーズ. 300 Wアルミハウジング電力抵抗器はMIL 18546、IEC 115の要件に適合するように製造されており、RoHSに準拠しています。. コンパクトで定格電力が高い 巻線構造で高パルス機能を最大化 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,398 税込9,238
5日以内出荷

1個
6,398 税込7,038
翌々日出荷

1個
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様抵抗 = 68Ω定格電力 = 300Wシリーズ = HS300パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = アキシャル最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃温度係数 = ±100ppm/℃寸法 = 41.8 x 184.4 x 72.5mmこの電力抵抗器の定格最大性能を達成するため、サーマルコンパウンドを使用して、適合するヒートシンクに直接取り付けるようにデザインされています。. 300 Wアルミハウジング巻線型電力抵抗器、HSシリーズ. 300 Wアルミハウジング電力抵抗器はMIL 18546、IEC 115の要件に適合するように製造されており、RoHSに準拠しています。. コンパクトで定格電力が高い 巻線構造で高パルス機能を最大化 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,598 税込9,458
7日以内出荷

1個
6,998 税込7,698
欠品中

仕様抵抗 = 470Ω定格電力 = 300Wシリーズ = HS300パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = アキシャル最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃温度係数 = ±100ppm/℃全体長 = 184.4mmこの電力抵抗器の定格最大性能を達成するため、サーマルコンパウンドを使用して、適合するヒートシンクに直接取り付けるようにデザインされています。. 300 Wアルミハウジング巻線型電力抵抗器、HSシリーズ. 300 Wアルミハウジング電力抵抗器はMIL 18546、IEC 115の要件に適合するように製造されており、RoHSに準拠しています。. コンパクトで定格電力が高い 巻線構造で高パルス機能を最大化 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,798 税込8,578
翌々日出荷

1個
7,398 税込8,138
6日以内出荷

1個
8,698 税込9,568
7日以内出荷

仕様抵抗 = 680Ω定格電力 = 300Wシリーズ = HS300パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = アキシャル最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃温度係数 = ±100ppm/℃全体の幅 = 72.5mmこの電力抵抗器の定格最大性能を達成するため、サーマルコンパウンドを使用して、適合するヒートシンクに直接取り付けるようにデザインされています。. 300 Wアルミハウジング巻線型電力抵抗器、HSシリーズ. 300 Wアルミハウジング電力抵抗器はMIL 18546、IEC 115の要件に適合するように製造されており、RoHSに準拠しています。. コンパクトで定格電力が高い 巻線構造で高パルス機能を最大化 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,798 税込9,678
5日以内出荷

NMB(ミネベア)NMB トルクヘンカンキ
エコ商品
高精度/小型軽量 ・ベアリングレス構造による高回転仕様 。 最高回転数:16,000 rpm~25,000 rpm対応 検量精度:アナログ出力 0.05 %R.O.、デジタル出力 0.02 %R.O. を達成 特許の光伝送方式によるデジタル信号伝達、高精度低ノイズを実現(USA 特許 PAT No.US6.472.656.B2、日本特許 第 3448738 号、第 3453654 号) ステーター(アンテナ部)の分割構造採用により取り付け、取り外しが容易。 専用トランスミッター OPT-563Bあり。
材質(ステーター部)アルミニウム合金、 (ローター部)合金鋼 使用温度範囲(℃)0 ~60 (結露なきこと) 温度範囲(℃)許容:-10 ~70 保護等級IP54相当 定格出力電圧(V)±10 RoHS指令(10物質対応)対応 許容過負荷150 %R.C. 限界過負荷300 %R.C.
1個
1,398,000 税込1,537,800
120日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

旭光電機工業HS-301-300G (GY5.3)
エコ商品
材質セラミック 口金(適合)GU5.3 取付ピッチ(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×18×10
1個
1,198 税込1,318
12日以内出荷

SCHMALZ(シュマルツ)真空パッド SGF
エコ商品
板ガラスやコーティングガラスに適した真空パッド
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

エコシリーズ 気化性防錆紙 アドシート (鉄・鉄鋼用) アドコート 動画あり
コンテナBOXやポリ袋の中にアドシートを入れて、製品と一緒に密封梱包するだけで、大切な金属製品をサビから守ります。防錆フィルムよりもはるかに強い防錆力があります。JIS-Z1535合格品です。紙に含浸されている防錆剤が気化して、金属表面に「防錆被膜」を形成します。RoHS、Reach対応です。開梱後の製品の洗浄も不要です。
用途鉄鋼、自動車部品、機械部品などの表面処理前の一時保管などのサビ防止。 材質クラフト紙+防錆剤(鉄鋼用) 形状シート 防錆可能年月6~12ヵ月(ポリ袋で密封 12~36ヵ月) 品質保持期間未開封3年間品質保持 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100枚)ほか
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

RAID5/1CPU/メモリ(最大)128GB/HDD容量(最大)19.2TB/CPU数(最大)1
仕様●グラフィックコントローラ:リモートマネジメントコントローラ内蔵(VGAポート)●CPU:Xeon E-2414●筐体:ペディスタル●メモリタイプ:4800 UDIMM●本体サイズ(H×W×D):178(W) × 534[548(突起部含む)](D) × 448[457(突起部含む)](H) [mm]●FD:なし●VRAM:リモートマネジメントコントローラ内蔵(VGAポート):32MB●最大消費電力(W):481●CPU数(最大):1個●インストールOS:Windows Server 2022 Standard(16コア)●添付ソフト(ツール):ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)、ServerView Suite DVD(Tools) & ドキュメント●VCCI:対応 ClassA●PCI(64Bit)(空/全):PCI-Express5.0(x8)×2(1/2)、PCI-Express4.0(x4)×2(2/2)●RAIDアダプタ:A:RAID5実装済●CPU数(標準):1個●ディスクコントローラ:F SASアレイコントローラカード(PRAID CP500i)●メインメモリ(標準):16000MB●HDD容量(標準):1200GB●HDD容量(最大):19200GB●CD:DVD-ROM●リダンダンドパワー:なし●メインメモリ(最大):128000MB●メモリスロット(空/全):3/4●ホットスワップベイ(空/全):4/8●HDDタイプ:2.5 SAS、 10Krpm 備考1年保証(1年間翌営業日以降訪問修理)付 HDD容量は1200GBとしておりますが、実容量はRAID5+HotSpare構成の為、600GBとなります。外部I/O ポート(ビデオ)は「VGA*1」搭載しております。 電源450W電源×1、AC100V(50 / 60Hz) 本体質量(kg)最大28.8 周波数2.60GHz チップセットIntel C266 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 択一×2
1台
669,800 税込736,780
翌日出荷

1個
1,900 税込2,090
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

1個ほか
特価
415 税込457
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (189種類の商品があります)

高発色・高画質・高精細。屋外広告・バナー・懸垂幕・横断幕に最適。
紙厚(μm)280 材質ポリエステル100% 厚さ(μm)280 紙質高発色耐久クロス 坪量(g/m2)187 素材ポリエステル100% ロール長さ(m)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
25,980 税込28,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寸法(mm)65.2×47.5×24.1 シリーズHS100 定格電力(W)100 抵抗(Ω)300 許容差±1% RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルアキシャル 最小温度係数(ppm/℃)-100 最大温度係数(ppm/℃)100 テクノロジーアルミ 温度係数(ppm/℃)±100
1個ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ARCOLECTRICArcol 高電力抵抗器 300W 33Ω
エコ商品
全長(mm)184.4 シリーズHS300 定格電力(W)300 抵抗(Ω)33 許容差±5% 動作温度(℃)+200 RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルアキシャル パッケージ/ケースアルミハウジング 最小温度係数(ppm/℃)-100 最大温度係数(ppm/℃)+100 テクノロジー巻線 温度係数(ppm/℃)±100
1個
11,355 税込12,491
7日以内出荷

ARCOLECTRICArcol 高電力抵抗器 300W 10Ω
エコ商品
全長(mm)184.4 シリーズHS300 定格電力(W)300 抵抗(Ω)10 許容差±5% 動作温度(℃)+200 RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルアキシャル パッケージ/ケースアルミハウジング 最小温度係数(ppm/℃)-100 最大温度係数(ppm/℃)+100 テクノロジー巻線 温度係数(ppm/℃)±100
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

ARCOLECTRICArcol 高電力抵抗器 300W 1Ω
エコ商品
寸法(mm)184.4×72.5×41.8 シリーズHS300 定格電力(W)300 抵抗(Ω)1 許容差±5% 動作温度(℃)+200 RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルアキシャル パッケージ/ケースアルミハウジング 最小温度係数(ppm/℃)-100 最大温度係数(ppm/℃)+100 テクノロジー巻線 温度係数(ppm/℃)±100
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

ARCOLECTRICArcol 高電力抵抗器 300W 220Ω
エコ商品
全長(mm)184.4 シリーズHS300 定格電力(W)300 抵抗(Ω)220 許容差±5% 動作温度(℃)+200 RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルアキシャル パッケージ/ケースアルミハウジング 最小温度係数(ppm/℃)-100 最大温度係数(ppm/℃)+100 テクノロジー巻線 温度係数(ppm/℃)±100
1個
8,898 税込9,788
翌々日出荷

ARCOLECTRICArcol 高電力抵抗器 300W 47Ω
エコ商品
全長(mm)184.4 シリーズHS300 定格電力(W)300 抵抗(Ω)47 許容差±5% 動作温度(℃)+200 RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルアキシャル パッケージ/ケースアルミハウジング 最小温度係数(ppm/℃)-100 最大温度係数(ppm/℃)+100 テクノロジー巻線 温度係数(ppm/℃)±100
1個
9,198 税込10,118
7日以内出荷

関連キーワード