カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(171)
- パソコン/周辺機器(141)
- 農業機械(101)
- 切削工具(72)
- 制御機器(55)
- バイク部品(45)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(42)
- 作業工具(36)
- 機構部品(28)
- 家電(27)
- メカニカル部品(26)
- 測定用品(26)
- 電気材料(25)
- はんだ関連・静電気対策用品(22)
- 自動車補修部品(19)
- 印刷用紙/インク/印刷機(18)
- FA担当者のオススメ新商品(17)
- 卓上消耗品(15)
- 油圧機器・油圧ホース(15)
- 科学研究・開発用品(13)
- 建築金物(12)
- 研磨材(11)
- ねじ・ボルト・釘(10)
- オフィス家具(10)
- 電動工具(9)
- 安全用品(8)
- 配管・水廻り設備部材(8)
- フォークリフト・産機・建機用品(8)
- 縫製用品(8)
- 物流用品(7)
- 建材・エクステリア(7)
- 事務用品(7)
- 厨房用品(6)
- 溶接用品(6)
- カー用品(6)
- 空圧工具(6)
- 安全標識(5)
- 介護用品(5)
- トラック用品・パーツ(5)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
- 船舶用品・漁業資材(4)
- 整備工具・収納(4)
- ポンプ・送風機・電熱機器(4)
- 梱包用品(3)
- スプレー・オイル・グリス(3)
- 作業服(3)
- 学童・教育用品(3)
- 接着剤・補修材(2)
- 清掃用品(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 安全保護具(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 農具(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 保管用品(1)
- テープ(1)
- 塗料(1)
- 防災用品(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 住設機器(1)
- バッテリー・電装(1)
- 鈑金・塗装(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- マスク(1)
- 自転車部品(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機(144)
- AHS(90)
- BIGM(丸山製作所)(89)
- CKD(22)
- メディアカバーマーケット(21)
- ホーザン(20)
- Flash Forge(18)
- オーム電機(15)
- IDEC(和泉電気)(14)
- NACHI(不二越)(13)
- TRUSCO(12)
- 日東工器(12)
- サンワサプライ(11)
- DXアンテナ(11)
- リスパック(11)
- SUS(エスユーエス)(11)
- OSG(オーエスジー)(9)
- 大栄電線工業(9)
- オカムラ(岡村製作所)(8)
- ブランドをもっと見る
「hs4」の検索結果

ソルティメイト PEエギULT HS4
SUNLINE¥2,898~税込¥3,188~1個(120m)ほか8日以内出荷バタバタっと連続してヒットする場面に遭遇するのは1日エギを投げ倒してもほんの僅かなタイミングである。そんな状況に遭遇するには状況判断も大切だが、「KEEP CAST」即ち投げ続けることが重要になってくる。その時、どこに1番負担が掛かるだろうか?それはやはりメインラインである。しかし、”HS4” はさらに進化した4ブレイドであるため耐摩耗性が上がり、ハードジャークやファイト時、ガイドとの摩擦や浮遊物などに接触しても安心してやり取りを楽しむ事が出来る。もちろん強力も高いので多少無理をしても問題ない。高発色で視認性が良いカラーマークにより、イカパンチの変化を見逃さずフッキングに持ち込める。また10m毎のカラーローテーションで、飛距離がよりイージーに把握できる。さらに、ティップランでも扱いやすいマーキングパターンになっているのは言うまでもない。極限の感度を求めて山田ヒロヒトが考え抜いた。「俺が求めていた最高峰の感度を得ることを可能とした”Higher Stage 4”」仕様撚り数:4本材質PE色10m×3色
ステンレス平板
光(85件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501枚当日出荷一般的なステンレス鋼。 磁性あり。用途遮蔽板、ネームプレート、インテリア、工作、レンジ周りなどタイプ平板粘着剤なし比重約7.70溶融点(℃)1427~1510
ホースクランプ HSタイプ
TRIDON(15件のレビュー)¥269~税込¥296~1個当日出荷から13日以内出荷トライドンクランプは、高品質のステンレススチールを使用しておりますので、耐蝕性・耐久性に優れ各業界で好評をいただき、品質・価格・安定供給に於てご満足を頂いております。仕様インターロックデザイン(特殊構造設計PAT)構造材質バンド・ハウジング/ステンレススチール(SAE301)ボルト/スチール(SAE1018)規格SAE J1508(ホースクランプ)表面処理3価クロメートバンド幅(mm)12.7ボルト頭部形状6角(8.0mm)RoHS指令(10物質対応)対応
靴用除菌消臭スプレー
TRUSCO(10件のレビュー)¥949税込¥1,0441本(420mL)当日出荷足ムレの嫌な臭いを消臭します。 悪臭の原因となる雑菌を取り除きます。用途作業靴・安全靴の消臭・除菌にトラスコ品番383-1124容量(mL)420タイプ消臭剤原液量(mL)147
蓄圧式噴霧器 ミスターオート HS-Bシリーズ
工進(23件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1台当日出荷園芸消毒等に使いやすい蓄圧式噴霧器。底面にボトムカバーが付いているので安定して使用出来ます。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途薬剤散布に仕様スタンダードタイプ型式肩掛式種類蓄圧式ホース長さ(m)2対応溶液マシン油/石灰硫黄混合剤安全弁設定圧力(MPa[kgf/cm2])0.3[3]
ロッドエンド NHS T形(右ねじタイプ)
THK(15件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷鋼製ホルダーと球面内輪の間に自己潤滑性のある合成樹脂を成形した無給油タイプです。 すべり面のすきまは最小におさえられ正確なリンクモーションが得られます。種別無給油タイプタイプ右ねじタイプJISクラスJIS2級RoHS指令(10物質対応)対応
ヒートシーラー
goot(太洋電機産業)(12件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781個当日出荷ポリプロピレンやポリエチレンなどの接着がレバーを押さえるだけのワンアクションで簡単にできます。ダイヤルの調整(タイマー回路)で薄い物から厚い物まで均一に接着します。金属のボディで抜群の耐久性と安定性があります。付属品ヒーター線 2本、PTFEシート 1枚電圧(V)100電源100V AC 50/60Hz電源コード(m)1.4ヒーターニクロムヒーターシール幅(mm)1.6適合厚さ(mm)ポリエチレン 0.35(2枚以上重ねた接着部の厚み合計)
アラムミニハーフコネクター
アラム(6件のレビュー)¥359~税込¥395~1袋(10個)当日出荷材質はポリプロピレンで食品衛生法の試験に適合しています。 材質はRoHS規制に対応しています。 REACH規制に対応しています。ねじの種類PTネジRoHS指令(10物質対応)対応
蓄圧式噴霧器 ミスターオート HS-Eシリーズ
工進(24件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1台当日出荷園芸消毒等に使いやすい蓄圧式噴霧器。お求めやすい入門品、用途に合わせてお選びください。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途薬剤散布に
布帽子取付形保護メガネ
トーアボージン(2件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷上下自在形、ひさし差し込み式。 ニュープラ平面カーブ、スライド前後調整式。形状一眼型(帽子取付用)厚さ(mm)1レンズ色クリア材質(レンズ)アクリル
抗菌すべりどめマット
アサヒペン¥179~税込¥197~1枚当日出荷から翌々日出荷マットの下に敷くだけで、すべりどめ効果が得られます。 ハサミで、お好みの大きさに簡単にカットできます。 水や中性洗剤で洗えて、繰り返し使えます。 抗菌・防カビ加工をしています。 ビンやペットボトルのフタを開けるときにも使えます。用途キッチンマット、玄関マットの下に。工具箱の中に。小物や写真立てなどの下に。車のトランクに(自動車の内部は不可)。車イスの座布団やペット用品(トイレ、おしっこシート、食器など)のズレ防止に。種別滑り止めマットRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスハンマーへら
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481丁当日出荷滑りにくいチェッカリングと上下にツバをつけたハンドル形状でハンマーの衝撃から手を守ります。 汚れにくく割れにくいPP樹脂ハンドルと、握り心地の良いサーモプラスチックラバーを使用しています。 刀身が刃先から衝撃部まで貫通しているため、ハンマーで叩いた衝撃力がダイレクトに刃先に伝わります。仕様貫通型材質刃:ステンレス刃物鋼(SUS420J2相当)、グリップ:PP樹脂とTPR樹脂の二重成形刃厚(mm)2材質(刃)ステンレス刃物鋼(SUS420J2相当)
ソケットセット(6角・ホルダー付)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥3,798~税込¥4,178~1セットほか当日出荷産業機械・自動車などの整備に必要な工具を厳選したセットです。用途産業機械、自動車などあらゆる分野での組み立て・整備に。差込角(mm)12.7穴角6角
高性能防振パッド KHS型
倉敷化工(3件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181個当日出荷長さ(mm)480幅(mm)240厚さ(mm)12タイプ高性能防振パッド材質(ゴム)クロロプレンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
インパクトソケットセット
SK11¥4,798税込¥5,2781セット(9個)当日出荷エアー駆動や電動のインパクトレンチなどの動力工具に対応したソケットです。パワーツール(エアー・電動)に対応したソケットです。新型ソケットホルダーを採用しました。ワンタッチ操作で、簡単にソケットを取外せ、確実にソケットを取付けられます。六角ボルト(ミリ)に対応します。用途エアー駆動や電動のインパクトレンチなどの動力工具用ソケット。付属品ソケットホルダー付仕様ソケットホルダー付セット内容12・13・14・17・19・21・22・24・27mm材質ソケット:クロームモリブデン鋼 ソケットホルダークリップ:ポリアセタール レール:鉄寸法(mm)90×295×40質量(g)1120差込角(mm)12.7(1/2インチ)仕上黒仕上クリップの色青ソケット形状6角![らくはる粘着テープ 共和[輪ゴム・ゴムバンド]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07226362-210601-02.jpg)
らくはる粘着テープ
共和[輪ゴム・ゴムバンド](16件のレビュー)¥629税込¥6921巻当日出荷丈夫で、耐水性・耐湿性がよく密着性にすぐれています。 テープの端の部分が、剥がしやすくなっています。 静かに、スムーズに剥がせて、巻き戻しがなめらかです。 透明は、文字や図表の上にでも貼れます。 ポリプロピレンの特性を生かした厚手タイプ(仕上がり厚さ0.067mm)なので、シワがよらず、使いやすくなっています。 中身の重いケースのシール(封緘)とか、布粘着テープの代替えにも使用できます。 手軽に使えてシワがよらず、巻き戻すときも軽快で、あのビリビリ感がありません。伸度(%)100以上基材厚さ(mm)0.04タック(ボールNo.)16巻戻し力(N/10mm)0.52引張強度(N/25mm)105以上粘着力(N/25mm)4.9以上RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性、耐湿性、密着性
光接続箱・SPHシリーズ(樹脂タイプ)
日東工業¥7,198税込¥7,9181個当日出荷から翌日出荷防水構造により屋外(軒下)設置が可能です。 小型、軽量でデザイン性に優れています。 カバー・ボデーには、耐候性プラスチック(AAS)を使用しています。 ドロップケーブル・インドアケーブル及び各種光ファイバの接続が可能です。 融着トレーには、単心・テープ心線いずれの補強熱スリーブも固定可能です。 (付属の補強熱スリーブは単心用です。) 光ケーブル外径は防水パッキン(付属品)ありでΦ10mm、なしでΦ15mmまで取付可能です。 テンションメンバは、最大Φ3.5mmまで取付けが可能です。材質AAS樹脂質量(kg)0.3タイプ壁掛け寸法L(mm)100寸法A(mm)130深さ(mm)35寸法B(mm)195寸法C(mm)35保護等級IPX3寸法M(mm)133寸法N(mm)87有効深さ(mm)35適合ケーブル外径(Φmm)防水パッキ付:10以下、防水パッキン無:15以下塗装色Nホワイトグレー色(N8.5)設置場所屋内・屋外兼用基板寸法(縦×横)(mm)195×130寸法縦(mm)195寸法横(mm)130RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)カバー、ボデー:2
ピロボールPHS□EC(めねじ付・無給油式・右ネジ)
IKO(日本トムソン)(5件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷小さな容量で大きなラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を、同時に負荷できる自動調心形の球面滑り軸受です。 ピロボールロッドエンドは本体にめねじ又はおねじが加工されているので、取付けが容易です。 工作機械、繊維機械及び包装機械などの制御機構やリンク機構に使用されています。材質クロムメッキ(球面内輪)材質(本体)亜鉛クロメートタイプめねじ付き材質(ブッシュ)特殊銅合金ねじ方向右ねじ給油タイプ無給油式
ディープソケットセット
SK11(3件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381セット(9本組)欠品中ワンタッチソケットホルダーを採用。 ソケットがワンタッチで簡単・確実に着脱できます。 従来品のハンガー部分は収納時には必要の無い部分で、スペースを取って邪魔でした。 この商品はホルダー付きのソケットセットで、コンパクト収納が可能で、使い易さはバツグンです。付属品ソケットホルダー付セット内容(mm)10、12、13、14、17、19、21、22、24材質クロームバナジュウム・ミラーポリッシュ形状六角全長(mm)75質量(g)1374タイプ12角差込角(mm)12.7差込角(mm[inch])12.7[1/2]クリップの色青サイズ(mm)90×260×34ソケット形状12角
USBハブ USB3.0 4ポート バスパワー 個別スイッチ付 アクセスランプ マグネット固定 ケーブル長 1m
エレコム(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷個別スイッチ付きUSB3.0対応4ポートUSBハブ。マグネット固定でデスクやラックに設置しやすく、マウス、キーボード、外付けHDD、Webカメラなどを必要な時だけON/OFFできます。色ブラック質量(g)約112ポート数【アップストリーム(パソコン側)】1ポート、【ダウンストリーム(周辺機器側)】4ポートケーブル長(m)【USB】約1.0(コネクター除く)コネクタ形状パソコン側(アップストリームポート):USB A(オス)・USB機器側(ダウンストリームポート):USB A(メス)×4対応機種Windows 11/10/8.1/7(SP1)、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11/macOS Catalina 10.15 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約123.9×36.6×40.5(ケーブルを除く)インターフェースUSB3.0(USB2.0インターフェース接続時は、USB2.0互換で動作、USB1.1インターフェース接続時はUSB1.1互換で動作)動作環境温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと)保証期間6カ月間電源供給方式バスパワー供給電流(mA)USB3.0接続時:4ポート合計720以内(各ポート180未満)、USB2.0接続時:4ポート合計400以内(各ポート100未満)データ転送速度USB3.0スーパースピード/5Gbps(理論値)、USB2.0ハイスピード/480Mbps(理論値)、USB1.1フルスピード12Mbps(理論値)
ロッドエンド NHS T形(左ねじタイプ)
THK(2件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から翌々日出荷鋼製ホルダーと球面内輪の間に自己潤滑性のある合成樹脂を成形した無給油タイプです。 すべり面のすきまは最小におさえられ正確なリンクモーションが得られます。種別無給油タイプタイプ左ねじタイプJISクラスJIS2級RoHS指令(10物質対応)対応
SFHS型 ステンレスハーフソケット
オンダ製作所¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から5日以内出荷テーパめねじ(Rcねじ)。溶接可。材質SUS304(SUS304TP)形状ハーフソケット使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
ソケットセット
SK11¥3,598税込¥3,9581セット(10個)当日出荷面接触加工でボルトの角に優しい設計です。新型ソケットホルダーを採用しました。ワンタッチ操作で、簡単にソケットを取外せ、確実にソケットを取付けられます。六角ボルト(ミリ)に対応します。素材には優れた強度・耐衝撃性を持つクロームバナジウム鋼を使用したソケットです。用途六角ミリボルトの締め付け・緩め作業。仕様ソケットホルダー付材質ソケット:クロームバナジウム鋼 ソケットホルダークリップ:ポリアセタール レール:鉄形状六角質量(g)7777差込角(mm[inch])12.7(1/2)ソケット内容ソケットホルダー付クリップの色青本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅7777×高さ7777×奥行き7777サイズ(mm)10・12・13・14・17・19・21・22・24・27
...



























![多用途補修パテ銀黒 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89749485-221223-02.jpg)




![らくはる粘着テープ 共和[輪ゴム・ゴムバンド]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07226362-210601-02.jpg)