カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(15)
- 農業機械(10)
- パソコン/周辺機器(7)
- テープ(3)
- 卓上消耗品(3)
- 家電(3)
- 作業工具(3)
- バイク部品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 制御機器(1)
- 防災用品(1)
- 切削工具(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機(15)
- BIGM(丸山製作所)(10)
- AHS(7)
- エフピコ(3)
- サンワ[テープ](3)
- ハリケーン(2)
- Canon(2)
- SMC(1)
- スーパーツール(1)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- ユニオンツール(1)
- アサヒペン(1)
- MAC8(マックエイト)(1)
- 八幡ねじ(1)
- 正和(1)
- 美濃商会(1)
- SK11(1)
- ヒーローグリーン(1)
エコロジープロダクト
「hs410」の検索結果

抗菌すべりどめマット
アサヒペン¥179税込¥1971枚当日出荷から翌々日出荷マットの下に敷くだけで、すべりどめ効果が得られます。 ハサミで、お好みの大きさに簡単にカットできます。 水や中性洗剤で洗えて、繰り返し使えます。 抗菌・防カビ加工をしています。 ビンやペットボトルのフタを開けるときにも使えます。用途キッチンマット、玄関マットの下に。工具箱の中に。小物や写真立てなどの下に。車のトランクに(自動車の内部は不可)。車イスの座布団やペット用品(トイレ、おしっこシート、食器など)のズレ防止に。種別滑り止めマットRoHS指令(10物質対応)対応
ソケットセット
SK11¥3,598税込¥3,9581セット(10個)当日出荷面接触加工でボルトの角に優しい設計です。新型ソケットホルダーを採用しました。ワンタッチ操作で、簡単にソケットを取外せ、確実にソケットを取付けられます。六角ボルト(ミリ)に対応します。素材には優れた強度・耐衝撃性を持つクロームバナジウム鋼を使用したソケットです。用途六角ミリボルトの締め付け・緩め作業。仕様ソケットホルダー付材質ソケット:クロームバナジウム鋼 ソケットホルダークリップ:ポリアセタール レール:鉄形状六角質量(g)7777差込角(mm[inch])12.7(1/2)ソケット内容ソケットホルダー付クリップの色青本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅7777×高さ7777×奥行き7777サイズ(mm)10・12・13・14・17・19・21・22・24・27
ソケットセット(6角、ホルダー付)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥6,998税込¥7,6981セット当日出荷穴角6角トラスコ品番396-4540セット内容4S-08:二面幅寸法S(mm)8、寸法D1、D2、L1、d(mm)12.3、22.0、9.0、35.0、7.0、質量(g)504S-10:二面幅寸法S(mm)10、寸法D1、D2、L1、d(mm)15.0、22.0、10.0、35.0、8.0、質量(g)504S-12:二面幅寸法S(mm)12、寸法D1、D2、L1、d(mm)17.5、22.0、10.0、35.0、10.0、質量(g)554S-13:二面幅寸法S(mm)13、寸法D1、D2、L1、d(mm)18.8、22.0、10.0、35.0、10.0、質量(g)604S-14:二面幅寸法S(mm)14、寸法D1、D2、L1、d(mm)20.0、22.0、12.0、35.0、11.0、質量(g)604S-17:二面幅寸法S(mm)17、寸法D1、D2、L1、d(mm)24.0、23.0、13.0、37.0、14.0、質量(g)704S-19:二面幅寸法S(mm)19、寸法D1、D2、L1、d(mm)26.0、24.0、14.0、38.0、16.0、質量(g)804S-21:二面幅寸法S(mm)21、寸法D1、D2、L1、d(mm)29.0、25.0、15.0、39.0、18.0、質量(g)1004S-22:二面幅寸法S(mm)22、寸法D1、D2、L1、d(mm)30.0、26.0、15.0、40.0、18.0、質量(g)1104S-24:二面幅寸法S(mm)24、寸法D1、D2、L1、d(mm)33.0、28.0、17.0、41.0、20.0、質量(g)145ソケットホルダー付質量(kg)0.8(セット全体)化粧箱寸法(mm)w322×d93×h35
フレキホース FHS
正和¥4,598税込¥5,058特価1個当日出荷から6日以内出荷摺動面や回転部配管用ホース。耐熱や耐久性に優れるホース内径(Φmm)3.7ホース外径(Φmm)8使用温度範囲(℃)-20~+60最高使用圧力(MPa)3最小曲げ半径(mm)可動部/160(推奨値)寸法D1(Φmm)10寸法D2(Φmm)10.5材質(ホース)(内面ゴム)NBR、(補強層1B・2B)ガラス繊維ブレードガラス繊維外被構造保護スプリング(メッキ付)色調青
コードレスヘアアイロン
ヒーローグリーン¥3,390税込¥3,7291台4日以内出荷コードレス&コンパクトで持ち運びしやすいヘアアイロン。立ち上がり90秒、忙しい朝にもササっと整えることができます。パワフル200℃の本格仕様、髪に優しい180℃設定も可能です。USBケーブルとUSBアダプター(microUSB)が付属。コンセントからの充電の他、パソコンや携帯バッテリーからも充電可能です。アイロンに取付られるコーム付き。RoHS指令(10物質対応)対応
UTCOAT4枚刃高能率スクエアCEHS
ユニオンツール¥8,298~税込¥9,128~1本当日出荷高能率・安定加工を可能とした工具設計です。外周刃に微小逃げ面を付ける事によりビビリ抑制及び抜群の加工の安定性を実現しました。不等分割の角度調整及び、従来からの独自の溝形状を組み合わせ、切りくず排出性を向上しました。従来よりも高送り加工を可能とし、加工時間の短縮が可能です。用途対応被削材:炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、鋳鉄、銅、チタン合金、超耐熱合金材質Super MG刃数4表面処理UTコートコーティングUTコートRoHS指令(10物質対応)対応
VOICEROID+ 東北きりたん EX
AHS¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷声優「茜屋日海夏」の声を元に制作した、落ち着いていながらも可愛らしい声が特徴の入力文字読み上げソフトです。あなたのお好みの文章や言葉をテキストで入力するだけで、簡単に読み上げさせることができます。フレーズごとの話速/抑揚などの細かな調整を行うことができます。対応OSWindows 10/8.1/8/7/Vista ※32/64bit対応。※64bitOSでは32bitモードで動作します。Virtual PC、VMware、Windows 7のWindows XP mode等の仮想環境を除きます。対応機種IBM PC/AT互換機メモリー1GB(32bit)または2GB(64bit)以上ディスク1GB以上 ※インストール時および製品動作時に、別途システムドライブに空き容量が必要です。使用CPUIntel Pentium 4 または AMD Athlon 64以上のプロセッサ
VOCALOID4 マクネナナ プチ
AHS¥9,798税込¥10,7781個12日以内出荷Mac派の声優・池澤春菜が、雑誌の連載でスタートさせたプロジェクトから生まれたVOCALOIDです。明るく、元気で、カワイイ声が特徴です。『VOCALOID4 マクネナナ プチ』は、マクネナナの妹(通称:ちびナナ)をイメージした幼い声色を再現する日本語ライブラリです。質感は一緒なのに歌い方が異なる、独特の歌声を堪能してください。さらに、簡単音楽作成ソフト(DAWソフト) 『Music Maker Silver』、ミュージックビデオなどを簡単に作る動画作成ソフト『キャラミんStudio90日製品版』、簡単ビデオ編集ソフト『Video Easy SE』をバンドルしています。対応OSWindows 10/8.1/8/7(32/64bit) ※Windows環境で使用する場合はVOCALOID4 Editorもしくは、 Cubase 8シリーズまたはCubase 7シリーズとVOCALOID4 Editor for Cubaseが必要です。、Mac OS X El Capitan/Yosemite/Marvericks/10.8 ※Mac OS X環境で使用する場合はCubase 8シリーズまたはCubase 7シリーズとVOCALOID4 Editor for Cubaseが必要です。対応機種IBM PC/AT互換機、Intel搭載Macメモリー2GB以上、2GB以上ディスク1.6GB以上(VOCALOID4 Editorと使用の場合)、9.6GB以上(VOCALOID4 Editor for CubaseとCubaseの使用の場合)、1.6GB以上(VOCALOID4 Editorと使用の場合)、9.6GB以上(VOCALOID4 Editor for CubaseとCubaseの使用の場合)使用CPUIntel Dual Core CPU、Intel Dual Core CPU
VOCALOID4 マクネナナ ナチュラル
AHS¥9,798税込¥10,7781個12日以内出荷Mac派の声優・池澤春菜が、雑誌の連載でスタートさせたプロジェクトから生まれたVOCALOIDです。明るく、元気で、カワイイ声が特徴です。『VOCALOID4 マクネナナ ナチュラル』は、『VOCALOID3 マクネナナ』をゼロから完全新構築した日本語ライブラリ。前作をお持ちの方は、組み合わせて使えば歌声のバリエーションを広げられます。さらに、簡単音楽作成ソフト(DAWソフト) 『Music Maker Silver』、ミュージックビデオなどを簡単に作る動画作成ソフト『キャラミんStudio90日製品版』、簡単ビデオ編集ソフト『Video Easy SE』をバンドルしています。対応OSWindows 10/8.1/8/7(32/64bit) ※Windows環境で使用する場合はVOCALOID4 Editorもしくは、 Cubase 8シリーズまたはCubase 7シリーズとVOCALOID4 Editor for Cubaseが必要です。、Mac OS X El Capitan/Yosemite/Marvericks/10.8 ※Mac OS X環境で使用する場合はCubase 8シリーズまたはCubase 7シリーズとVOCALOID4 Editor for Cubaseが必要です。対応機種IBM PC/AT互換機、Intel搭載Macメモリー2GB以上、2GB以上ディスク1.7GB以上(VOCALOID4 Editorと使用の場合)、9.7GB以上(VOCALOID4 Editor for CubaseとCubaseの使用の場合)、1.7GB以上(VOCALOID4 Editorと使用の場合)、9.7GB以上(VOCALOID4 Editor for CubaseとCubaseの使用の場合)使用CPUIntel Dual Core CPU、Intel Dual Core CPU
VOCALOID4 東北ずん子 ナチュラル
AHS¥8,998税込¥9,8981個12日以内出荷声優・佐藤聡美の声を元に製作されたボーカロイド音源です。ほんわかした可愛らしい声が特徴で、アイドル風の楽曲からバラードまで、やさしくふわっと歌い上げます。「VOCALOID3 東北ずん子」に『グロウル』機能を加えて、従来の特徴を活かしたまま、「VOCALOID4」音源としてさらにパワーアップしました。対応OSWindows 10/8.1/8/7(32/64bit) ※Windows環境で使用する場合はVOCALOID4 Editorもしくは、 Cubase 8シリーズまたはCubase 7シリーズとVOCALOID4 Editor for Cubaseが必要です。、Mac OS X 10.9/10.8 (32/64bit) ※Mac OS X環境で使用する場合はCubase 8シリーズまたはCubase 7シリーズとVOCALOID4 Editor for Cubaseが必要です。対応機種IBM PC/AT互換機、Intel搭載Macメモリー2GB以上、2GB以上ディスク1.2GB以上(VOCALOID4 Editorと使用の場合)、9.2GB以上(VOCALOID4 Editor for CubaseとCubaseの使用の場合)、1.2GB以上(VOCALOID4 Editorと使用の場合)、9.2GB以上(VOCALOID4 Editor for CubaseとCubaseの使用の場合)使用CPUIntel Dual Core CPU、Intel Dual Core CPU
VOCALOID4 マクネナナ English
AHS¥9,798税込¥10,7781個12日以内出荷Mac派の声優・池澤春菜が、雑誌の連載でスタートさせたプロジェクトから生まれたVOCALOIDです。明るく、元気で、カワイイ声が特徴です。『VOCALOID4 マクネナナ English』は、『VOCALOID3 マクネナナ English』を大幅にアップデートした英語ライブラリです。前作と組み合わせてのクロスシンセシスにも対応します。さらに、簡単音楽作成ソフト(DAWソフト) 『Music Maker Silver』、ミュージックビデオなどを簡単に作る動画作成ソフト『キャラミんStudio90日製品版』、簡単ビデオ編集ソフト『Video Easy SE』をバンドルしています。対応OSWindows 10/8.1/8/7(32/64bit) ※Windows環境で使用する場合はVOCALOID4 Editorもしくは、 Cubase 8シリーズまたはCubase 7シリーズとVOCALOID4 Editor for Cubaseが必要です。、Mac OS X El Capitan/Yosemite/Marvericks/10.8 ※Mac OS X環境で使用する場合はCubase 8シリーズまたはCubase 7シリーズとVOCALOID4 Editor for Cubaseが必要です。対応機種IBM PC/AT互換機、Intel搭載Macメモリー2GB以上、2GB以上ディスク2.8GB以上(VOCALOID4 Editorと使用の場合)、10.8GB以上(VOCALOID4 Editor for CubaseとCubaseの使用の場合)、2.8GB以上(VOCALOID4 Editorと使用の場合)、10.8GB以上(VOCALOID4 Editor for CubaseとCubaseの使用の場合)使用CPUIntel Dual Core CPU、Intel Dual Core CPU
VOCALOID4 マクネナナ コンプリート ナチュラル・プチ・English
AHS¥20,980税込¥23,0781個12日以内出荷Mac派の声優・池澤春菜が、雑誌の連載でスタートさせたプロジェクトから生まれたVOCALOIDです。明るく、元気で、カワイイ声が特徴です。『VOCALOID4 マクネナナ コンプリート ナチュラル・プチ・English』は、3種類の音源がセットになったお得なパッケージです。簡単音楽作成ソフト(DAWソフト) 『Music Maker Silver』、ミュージックビデオなどを簡単に作る動画作成ソフト『キャラミんStudio90日製品版』、簡単ビデオ編集ソフト『Video Easy SE』をバンドルしています。対応OSWindows 10/8.1/8/7(32/64bit) ※Windows環境で使用する場合はVOCALOID4 Editorもしくは、 Cubase 8シリーズまたはCubase 7シリーズとVOCALOID4 Editor for Cubaseが必要です。、Mac OS X El Capitan/Yosemite/Marvericks/10.8 ※Mac OS X環境で使用する場合はCubase 8シリーズまたはCubase 7シリーズとVOCALOID4 Editor for Cubaseが必要です。対応機種IBM PC/AT互換機、Intel搭載Macメモリー2GB以上、2GB以上ディスク5.1GB以上(VOCALOID4 Editorと使用の場合)、13.1GB以上(VOCALOID4 Editor for CubaseとCubaseの使用の場合)、5.1GB以上(VOCALOID4 Editorと使用の場合)、13.1GB以上(VOCALOID4 Editor for CubaseとCubaseの使用の場合)使用CPUIntel Dual Core CPU、Intel Dual Core CPU
VOICEROID+ 京町セイカ EX
AHS¥9,998税込¥10,9981個12日以内出荷明るく聞き取りやすい声が特徴の入力文字読み上げソフトです。あなたのお好みの文章や言葉をテキストで入力するだけで、簡単に読み上げさせることができます。フレーズごとの話速/抑揚などの細かな調整を行うことができます。VOICEROIDシリーズとは、人間的で自然な音声合成を実現することができる高性能音声合成エンジンを使用したソフトウェアです。コーパスベース音声合成機能に加え、微妙なフレーズ(イントネーション)の調整やスピード調整、音声ファイルの作成などを行うことができます。さらに、VOICEROID+ EXシリーズは、VOICEROID+ EXシリーズは、従来のVOICEROIDシリーズの機能に加え、疑問調読み上げ、ルビ入力、フレーズ毎の音声効果など、便利な機能が追加されています。対応OSWindows 10/8.1/8/7 SP1/Vista ※32bit/64bit対応 ※64bitOSでは32bitモードで動作します。Virtual PC、VMware、Windows 7のWindows XP mode等の仮想環境を除きます。対応機種IBM PC/AT互換機メモリー1GB(32bit) または 2GB(64bit) 以上ディスク1GB以上 ※インストール時および製品動作時に、別途システムドライブに空き容量が必要です。使用CPUIntel Pentium 4またはAMD Athlon 64以上
固定集光 笠付人感センサ付
三菱電機¥67,980税込¥74,7781個13日以内出荷定格固定出力定格電圧(V)AC200~242定格消費電力(W)55.1平均演色評価数(Ra)Ra83時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:172.7 (200V時)光束(Lm)器具:9520光色昼白色 (5000K)明るさFHF32形x3灯器具 定格出力相当
固定ユニット笠付人感センサ付
三菱電機¥64,980税込¥71,4781個13日以内出荷人を検知して自動で点灯・消灯、明るさを調整。 人の滞在が少ない物流倉庫におすすめのMyシリーズ人感センサ付器具(中天井用)。 人を検知して自動でON/OFF、明るさも調整 専用リモコンで器具1台ごとの設定変更が可能 きめ細かく動きを検知する高性能センサ搭載 笠付タイプ 高出力タイプ 白色(4000K)定格固定出力定格電圧(V)AC200~242定格消費電力(W)55.1平均演色評価数(Ra)Ra83時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:173.1 (200V時)光束(Lm)器具:9540光色白色 (4000K)明るさFHF32形x3灯器具 定格出力相当
固定ユニット笠付人感センサ付
三菱電機¥64,980税込¥71,4781個13日以内出荷人を検知して自動で点灯・消灯、明るさを調整。 人の滞在が少ない物流倉庫におすすめのMyシリーズ人感センサ付器具(中天井用)。 人を検知して自動でON/OFF、明るさも調整 専用リモコンで器具1台ごとの設定変更が可能 きめ細かく動きを検知する高性能センサ搭載 笠付タイプ 高出力タイプ 昼白色(5000K)定格固定出力定格電圧(V)AC200~242定格消費電力(W)55.1平均演色評価数(Ra)Ra83時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:177.4 (200V時)光束(Lm)器具:9780光色昼白色 (5000K)明るさFHF32形x3灯器具 定格出力相当
固定ユニット笠付人感センサ付
三菱電機¥83,980税込¥92,3781個13日以内出荷10mまでの天井空間で人体やフォークリフトを安定して検知し、自動点灯・自動消灯。 効果的な節電が可能です。 高天井用人感センサ付 高出力タイプライトユニット搭載 40形サイズで110形と同等の明るさを実現 4つのセンサで安定した検知性能を実現 白色(4000K)定格固定出力定格電圧(V)AC200~242定格消費電力(W)55.1平均演色評価数(Ra)Ra83時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:173.1 (200V時)光束(Lm)器具:9540光色白色 (4000K)明るさFHF32形x3灯器具 定格出力相当エコロジー商品省エネ
固定ユニット笠付人感センサ付
三菱電機¥49,980税込¥54,9781個13日以内出荷110形を使用するような高天井空間にもMyシリーズ40形器具で同等の明るさを実現します。 笠付タイプ 人感センサ付 高出力タイプライトユニット搭載 40形サイズで110形と同等の明るさを実現 110形の1/2の全長で一人施工も可能 白色(4000K)定格固定出力定格電圧(V)AC200~242定格消費電力(W)55.3平均演色評価数(Ra)Ra83時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:172.5 (200V時)光束(Lm)器具:9540光色白色 (4000K)明るさFHF32形x3灯器具 定格出力相当
固定ユニット笠付人感センサ付
三菱電機¥49,980税込¥54,9781個13日以内出荷110形を使用するような高天井空間にもMyシリーズ40形器具で同等の明るさを実現します。 笠付タイプ 人感センサ付 高出力タイプライトユニット搭載 40形サイズで110形と同等の明るさを実現 110形の1/2の全長で一人施工も可能 昼白色(5000K)定格固定出力定格電圧(V)AC200~242定格消費電力(W)55.3平均演色評価数(Ra)Ra83時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:176.8 (200V時)光束(Lm)器具:9780光色昼白色 (5000K)明るさFHF32形x3灯器具 定格出力相当
固定ユニット笠付人感センサ付
三菱電機¥79,980税込¥87,9781個13日以内出荷10mまでの天井空間で人体やフォークリフトを安定して検知し、自動点灯・自動消灯。 効果的な節電が可能です。 人感センサ付(高天井用) 高出力タイプライトユニット搭載 110形と同等の明るさを実現 4つのセンサで安定した検知性能を実現 昼白色(5000K)定格固定出力定格電圧(V)AC200~242定格消費電力(W)57.7平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:169.4 (200V時)光束(Lm)器具:9780光色昼白色 (5000K)明るさFHF32形x3灯器具 定格出力相当エコロジー商品省エネ
固定ユニット笠付人感センサ付
三菱電機¥46,980税込¥51,6781個13日以内出荷今までは110形を使用するような高天井空間にもMyシリーズ40形器具で同等の明るさを実現します。 人感センサ付 高出力タイプライトユニット搭載 110形と同等の明るさを実現 110形の1/2の長さで取り回しもスムーズ 昼白色(5000K)定格固定出力定格電圧(V)AC200~242定格消費電力(W)57.9平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:168.9 (200V時)光束(Lm)器具:9780光色昼白色 (5000K)明るさFHF32形x3灯器具 定格出力相当
ピストンパッキンマトメ
BIGM(丸山製作所)(1件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷備考43フクム部品名称ピストンパツキンマトメ図解NoMS410ESR-2M-1 動力噴霧機1部品_No.42、MS330CNA-K-1 クランクケース、キュウスイベン部品_No.39、MS410RC-M3 動力噴霧機部品_No.42、MK41 本体部品_No.47、MS313EW-2M -A -A専用部品_No.2、MS330 -A -A専用部品_No.2、MS330CS-Fクミタテ 動力噴霧機部品_No.40、SSA-S500 動力噴霧機(2)部品_No.11、MK31EA 動力噴霧機部品_No.47、MSV413B-K-A(8.5) A専用部品_No.2、MRS40HS-150 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.39、MS410RC-K3 動力噴霧機部品_No.42、MS410EA-2M 動力噴霧機部品_No.47、MS410RCL-2K 動力噴霧機部品_No.47、CSH-94 クランクケース、キュウスイベン部品_No.41、MS154MC-A-60HZ(0.75KW) A専用部品_No.2、SD30-6 本体部品_No.38、MS410ENR-2K 1994ネン 動力噴霧機1部品_No.42など
キヤノン純正 AVケーブル
Canon¥1,998税込¥2,1981個当日出荷カメラとテレビを接続するためのAVケーブル。 撮影した画像をテレビで見ることができます。対応機種PowerShotシリーズ:SX430 IS、SX420 IS、SX410 IS、SX610 HS、SX400 IS、SX600 HS、D30、A3500 IS、A2600、A1400、D20、A4000 IS、A3400 IS、A2400 IS、A2300、A810、A3300 IS、A3200 IS、A3100 IS、S90、G11、SX200 IS、SX120 IS、A1100 IS、D10、SX110 IS、E1、A2000 IS、A1000 IS、【IXYシリーズ】210、200、650、190、180、640、170、160、150、130、630、140、120、100F、110F、90F、220F、210F、10S、400F、200F、930 IS、830 IS、510 IS、220 IS、210 IS、3000 IS、920 IS、820 IS、110 IS、95 IS、25 IS
マルチスリムねじ
八幡ねじ¥1,920税込¥2,1121セット(80本×4パック)ほか翌々日出荷特殊形状により施工性UP!。クロム・コバルトフリーで環境にやさしいスリムねじ。(REACH,RoHs対応)。ゼロクロメート表面処理により、高耐食でSUS410に比べ錆びにくく、犠牲防食効果で鋼板の腐食まで防ぎます。。マルチスリムねじの特殊形状。・頭部の2段テーパー形状により着座時の木割れを防止。・十字穴が深くカムアウトしにくい。・バリを抑えるフレキ形状。・先端のメタルウッドポイント加工により木の繊維を断ち切り、従来のスリムねじと比較して挿入時の木割れが減少します。。ゼロクロメート表面処理(次世代高耐食ノンクロム電気亜鉛めっき)の特徴。・ユニクロめっきの10倍以上の耐食性能。・主成分シリカが傷部を修復。・めっきの犠牲防食性能アップ。・1μの薄い皮膜により十字穴篏合性良好。切削性能、ねじ込みトルクを損ないません。・従来のユニクロ被膜と同系色で変更が容易です。用途木材に使用します。先端が特殊な形状で堅木にも打ち込みが可能です。耐食性があるため屋外での使用もできます。材質鉄表面処理ゼロクロメートRoHS指令(10物質対応)対応![フッ素樹脂ガラスクロステープ No.3 幅400~499mm HS-3シリーズ サンワ[テープ]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52798675-240122-02.jpg)
フッ素樹脂ガラスクロステープ No.3 幅400~499mm HS-3シリーズ
サンワ[テープ]¥139,000税込¥152,9001巻4日以内出荷から6日以内出荷耐熱性、非粘着性、滑りが求められるところに有効です。粘着面は離形紙付きです。接着剤は260℃までの高温に耐えます。仕様材質:ガラス繊維+フッ素樹脂 1巻長さ:16.45m 厚み:0.133mm 最高使用温度:260℃ 色:ブラウン![フッ素樹脂ガラスクロステープ No.6 幅400~499mm HS-6シリーズ サンワ[テープ]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52798675-240122-02.jpg)
フッ素樹脂ガラスクロステープ No.6 幅400~499mm HS-6シリーズ
サンワ[テープ]¥189,800税込¥208,7801巻4日以内出荷から6日以内出荷耐熱性、非粘着性、滑りが求められるところに有効です。粘着面は離形紙付きです。接着剤は260℃までの高温に耐えます。仕様材質:ガラス繊維+フッ素樹脂 1巻長さ:16.45m 厚み:0.201mm 最高使用温度:260℃ 色:ブラウン![フッ素樹脂ガラスクロステープ No.5 幅400~499mm HS-5シリーズ サンワ[テープ]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52798675-240122-02.jpg)
フッ素樹脂ガラスクロステープ No.5 幅400~499mm HS-5シリーズ
サンワ[テープ]¥179,800税込¥197,7801巻4日以内出荷から10日以内出荷耐熱性、非粘着性、滑りが求められるところに有効です。粘着面は離形紙付きです。接着剤は260℃までの高温に耐えます。仕様材質:ガラス繊維+フッ素樹脂 1巻長さ:16.45m 厚み:0.178mm 最高使用温度:260℃ 色:ブラウン
ゴウセイジユシマルパッキン
BIGM(丸山製作所)¥429税込¥4721セット(5個)8日以内出荷規格11.5X16XT1.5, 11.5X16XT1.5 ※~2017年1月図解NoMK057 付属品部品_No.10、MRS40HS-150 オプション(3) キュウリノズル部品_No.49、MS410ESL-2K ホースリール部品_No.34、MS413CAS-K 薬液配管部品_No.10、BSM-1550L-22DU 油圧ポンプ,オイルタンク部品_No.27、MS208MR-A 本体、モータ部品 ゴウセイジユシマルパッキン_No.31、SD057S 付属品部品 ゴウセイジユシマルパッキン_No.3、SD058-25 付属品部品 ゴウセイジユシマルパッキン_No.2、MRS40HS-150 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.37、SSA-α603MA 薬液配管-1部品_No.65、BSA-650-1 -2シリーズ オプション 畝間散布装置3連部品_No.39、CSH-95 ヤクザイタンク、ハイカン部品_No.28、GS51TR-20 ホンタイ部品 ゴウセイジユシマルパッキン_No.32、MRS60H-350 オプション(4) マキトリキクミタテ部品_No.16、GSL205-H ドラムクミタテ部品 ゴウセイジユシマルパッキン_No.22など
ベンダマ
BIGM(丸山製作所)¥1,298税込¥1,4281個8日以内出荷規格12.7(ヨビ1/2)部品名称ベンダマ図解NoMS332EA 動力噴霧機(調圧弁 吐出弁)部品_No.33、BSM300 WATER DIVERSION部品_No.34、MS413CAS-K 調圧弁、吐出弁部品_No.33、MRS40H-151 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.34、MS154EA-3M 調圧弁,吐出弁部品_No.33、MS332MC-1(60HZ) 動力噴霧機 調圧弁、吐出弁部品_No.34、MS315EA-1 動力噴霧機(調圧弁 吐出弁)部品_No.33、MS413CA-K 調圧弁、吐出弁部品_No.33、CSH-94 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.47、MRS30HS-130 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.32、MRS60-300-4 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.33、MS410R4T-K 調圧弁、吐出弁部品_No.38、MS413MC-A-50HZ 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.33、MSA415R4C-RV(8.5) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.34、MLS415R4CF(10) 動力噴霧機 チョウアツベンなど
6カクボルト(+)SW
BIGM(丸山製作所)¥479税込¥5271セット(10個)8日以内出荷規格M6X35アプセツト図解NoMKF-A415-1 ホンタイ,ハンドル,シャリン部品_No.3、MRS30HS-130 カバー部品_No.17、MKF-340(ステンレスバイド) ホンタイ部品_No.3、MS410RC-2K RC装置(2)部品_No.5、MRS30HS-130 カバー部品_No.22、MRS40HS-150 カバー部品_No.17、MKF-A430 ハンドル,シャリン部品_No.2、MKC304-30(丸山エンジン) ギヤケース,クラッチケース部品_No.40、MKF-345 ホンタイ部品_No.3、MKF-A430-2 ハンドル,シャリン部品_No.2、MRS40HS-150 カバー部品_No.22、MKF-320 M 本体部品_No.10、MS510RC-2K RC装置(2)部品_No.5、MKF-340 本体部品_No.3、MKC304-20(丸山エンジン) ギヤケース,クラッチケース部品_No.40、MS510RC-2M RC装置(2)部品_No.5、MKF-A415-JK ホンタイ,ハンドル,シャリン部品_No.3、MKF-A455VE ハンドル,シャリン部品_No.2、MKF-A450V ハンドル,シャリン部品_No.2、BCV32 本体部品_No.2、MRS40HS-150 カバー部品_No.9、MKF-330 本体部品_No.10、MRS30HS-130 カバー部品_No.9、MKF-A415 ホンタイ,ハンドル,シャリン部品_No.3、MKF-345(ステンレスバイド) ホンタイ部品_No.3、MKF-340H ホンタイ部品_No.3、BC3300 本体部品 6カクボルト(+)SW_No.25、BC42 本体部品_No.38、MRS40HS-150 ハンドル部品_No.37、MRS30HS-130 ハンドル部品_No.37、MS410RC-2M RC装置(2)部品_No.5、MKF-320 K 本体部品_No.10
エクステンシヨン
BIGM(丸山製作所)¥919税込¥1,0111個8日以内出荷規格PF1/4XPF1/2部品名称エクステンシヨン図解NoKBM-410D 薬剤タンク部品_No.32、MRS60-300BSLT ヤクエキタンク部品_No.11、MRS60-300クミタテ 薬液タンク部品_No.11、MRS60-300-4 ヤクエキタンク部品_No.12、MRS40HS-150 ヤクエキハイカン(1)部品_No.21、MRS75-503 ヤクエキタンク部品_No.23、KBM-400 薬剤タンク部品_No.30、MRS40H-153 ヤクエキハイカン部品_No.23、MRS40HS-150 ヤクエキハイカン(1)部品_No.29、MRS60-302 ヤクエキタンク部品_No.12、MRS60-301 ヤクエキタンク部品_No.12、MRS40H-150 ヤクエキハイカン部品_No.23、SSW-303C 薬液タンク部品_No.10、MRS60-300-3 ヤクエキタンク部品_No.11、MRS75-501 ヤクエキタンク部品_No.29、MRS60H-350 ヤクエキタンク部品_No.22、MRS75-500 ヤクエキタンク部品_No.29、MRS30HS-130 ヤクエキハイカン1部品_No.29、MRS40H-151 ヤクエキハイカン部品_No.23、KBM-410 薬剤タンク部品_No.32、MRS30HS-130 ヤクエキハイカン1部品_No.21、MRS40H-152 ヤクエキハイカン部品_No.23、MRS60-300BST 薬液タンク部品_No.11
































![フッ素樹脂ガラスクロステープ No.3 幅400~499mm HS-3シリーズ サンワ[テープ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52798675-240122-02.jpg)