カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(15)
  • 農業機械(10)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 作業工具(3)
  • バイク部品(2)
  • 切削工具(2)
  • 家電(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 制御機器(1)
  • 防災用品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 事務用品(1)

「hs410」の検索結果

関連キーワード
46件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ソケットレンチ用ソケット(12角タイプ・差込角12.7mm) スーパーツール

    ソケットレンチ用ソケット(12角タイプ・差込角12.7mm)

    スーパーツール(8件のレビュー)
    ¥449税込¥494
    1個
    当日出荷
    12角タイプのソケットレンチです。
    穴角12角
  • 抗菌すべりどめマット アサヒペン
    グリーン
    グレー
    ブラウン
    ブラック
    ベージュ
    ホワイト

    抗菌すべりどめマット

    アサヒペン
    ¥179税込¥197
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    マットの下に敷くだけで、すべりどめ効果が得られます。 ハサミで、お好みの大きさに簡単にカットできます。 水や中性洗剤で洗えて、繰り返し使えます。 抗菌・防カビ加工をしています。 ビンやペットボトルのフタを開けるときにも使えます。
    用途キッチンマット、玄関マットの下に。工具箱の中に。小物や写真立てなどの下に。車のトランクに(自動車の内部は不可)。車イスの座布団やペット用品(トイレ、おしっこシート、食器など)のズレ防止に。種別滑り止めマットRoHS指令(10物質対応)対応
  • ソケットセット SK11

    ソケットセット

    SK11
    ¥3,898税込¥4,288
    1セット(10個)
    当日出荷
    面接触加工でボルトの角に優しい設計です。新型ソケットホルダーを採用しました。ワンタッチ操作で、簡単にソケットを取外せ、確実にソケットを取付けられます。六角ボルト(ミリ)に対応します。素材には優れた強度・耐衝撃性を持つクロームバナジウム鋼を使用したソケットです。
    用途六角ミリボルトの締め付け・緩め作業。仕様ソケットホルダー付材質ソケット:クロームバナジウム鋼 ソケットホルダークリップ:ポリアセタール レール:鉄形状六角質量(g)7777差込角(mm[inch])12.7(1/2)ソケット内容ソケットホルダー付クリップの色青本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅7777×高さ7777×奥行き7777サイズ(mm)10・12・13・14・17・19・21・22・24・27
  • ソケットセット(6角、ホルダー付) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ソケットセット(6角、ホルダー付)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥6,998税込¥7,698
    1セット
    当日出荷
    トラスコ品番396-4540セット内容4S-08:二面幅寸法S(mm)8、寸法D1、D2、L1、d(mm)12.3、22.0、9.0、35.0、7.0、質量(g)504S-10:二面幅寸法S(mm)10、寸法D1、D2、L1、d(mm)15.0、22.0、10.0、35.0、8.0、質量(g)504S-12:二面幅寸法S(mm)12、寸法D1、D2、L1、d(mm)17.5、22.0、10.0、35.0、10.0、質量(g)554S-13:二面幅寸法S(mm)13、寸法D1、D2、L1、d(mm)18.8、22.0、10.0、35.0、10.0、質量(g)604S-14:二面幅寸法S(mm)14、寸法D1、D2、L1、d(mm)20.0、22.0、12.0、35.0、11.0、質量(g)604S-17:二面幅寸法S(mm)17、寸法D1、D2、L1、d(mm)24.0、23.0、13.0、37.0、14.0、質量(g)704S-19:二面幅寸法S(mm)19、寸法D1、D2、L1、d(mm)26.0、24.0、14.0、38.0、16.0、質量(g)804S-21:二面幅寸法S(mm)21、寸法D1、D2、L1、d(mm)29.0、25.0、15.0、39.0、18.0、質量(g)1004S-22:二面幅寸法S(mm)22、寸法D1、D2、L1、d(mm)30.0、26.0、15.0、40.0、18.0、質量(g)1104S-24:二面幅寸法S(mm)24、寸法D1、D2、L1、d(mm)33.0、28.0、17.0、41.0、20.0、質量(g)145ソケットホルダー付質量(kg)0.8(セット全体)化粧箱寸法(mm)w322×d93×h35穴角6角
  • フレキホース FHS 正和

    フレキホース FHS

    正和
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    摺動面や回転部配管用ホース。耐熱や耐久性に優れる
    使用温度範囲(℃)-20~+60最高使用圧力(MPa)3最小曲げ半径(mm)可動部/160(推奨値)寸法D1(Φmm)10寸法D2(Φmm)10.5材質(ホース)(内面ゴム)NBR、(補強層1B・2B)ガラス繊維ホース内径(Φmm)3.7ブレードガラス繊維外被構造保護スプリング(メッキ付)ホース外径(Φmm)8色調青
  • 表面実装用ピン MAC8(マックエイト)

    表面実装用ピン

    MAC8(マックエイト)(1件のレビュー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1袋(1000個)
    当日出荷から47日以内出荷
    表面実装用基板に立てられるピンです。 DHSシリーズは位置決めが出来るようになっています。
    仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • セパハン用 ホルダー左/右set ハリケーン

    セパハン用 ホルダー左/右set

    ハリケーン
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1セット
    4日以内出荷から9日以内出荷
  • セパレートハンドル ハリケーン

    セパレートハンドル

    ハリケーン(1件のレビュー)
    ¥12,880税込¥14,168
    1個
    4日以内出荷から19日以内出荷
    独自のアジャスタブル機能で角度調整自在。ハンドルバーとホルダーの接合部に高度な技術を要するセレーション加工を施しています。セレーション接合はテーパー接合に比べてスムーズに傾斜角度が変更でき、衝撃時に起こる接合部の「ズレ」を完全にシャットアウトできます。また極太Φ12mmソケットボルトを使用し、安全性を一段と向上させています。
  • UTCOAT4枚刃高能率スクエアCEHS ユニオンツール

    UTCOAT4枚刃高能率スクエアCEHS

    ユニオンツール
    ¥9,598~税込¥10,558~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    高能率・安定加工を可能とした工具設計です。外周刃に微小逃げ面を付ける事によりビビリ抑制及び抜群の加工の安定性を実現しました。不等分割の角度調整及び、従来からの独自の溝形状を組み合わせ、切りくず排出性を向上しました。従来よりも高送り加工を可能とし、加工時間の短縮が可能です。
    用途対応被削材:炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、鋳鉄、銅、チタン合金、超耐熱合金材質Super MG刃数4表面処理UTコートコーティングUTコートRoHS指令(10物質対応)対応
  • VOICEROID+ 東北きりたん EX AHS

    VOICEROID+ 東北きりたん EX

    AHS
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    5日以内出荷
    声優「茜屋日海夏」の声を元に制作した、落ち着いていながらも可愛らしい声が特徴の入力文字読み上げソフトです。あなたのお好みの文章や言葉をテキストで入力するだけで、簡単に読み上げさせることができます。フレーズごとの話速/抑揚などの細かな調整を行うことができます。
    対応OSWindows 10/8.1/8/7/Vista ※32/64bit対応。※64bitOSでは32bitモードで動作します。Virtual PC、VMware、Windows 7のWindows XP mode等の仮想環境を除きます。対応機種IBM PC/AT互換機メモリー1GB(32bit)または2GB(64bit)以上ディスク1GB以上 ※インストール時および製品動作時に、別途システムドライブに空き容量が必要です。使用CPUIntel Pentium 4 または AMD Athlon 64以上のプロセッサ
  • UTCOAT4枚刃高能率スクエアCEHS ユニオンツール

    UTCOAT4枚刃高能率スクエアCEHS

    ユニオンツール
    ¥10,980税込¥12,078
    1本
    当日出荷
    高能率・安定加工を可能とした工具設計です。外周刃に微小逃げ面を付ける事によりビビリ抑制及び抜群の加工の安定性を実現しました。不等分割の角度調整及び、従来からの独自の溝形状を組み合わせ、切りくず排出性を向上しました。従来よりも高送り加工を可能とし、加工時間の短縮が可能です。
    用途対応被削材:炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、鋳鉄、銅、チタン合金、超耐熱合金トラスコ品番658-6447材質Super MG刃数4枚刃全長(mm)80刃長(mm)15シャンク径(Φmm)10外径(Φmm)10表面処理UTコートRoHS指令(10物質対応)対応
  • VOCALOID4 マクネナナ プチ AHS

    VOCALOID4 マクネナナ プチ

    AHS
    ¥9,798税込¥10,778
    1個
    12日以内出荷
    Mac派の声優・池澤春菜が、雑誌の連載でスタートさせたプロジェクトから生まれたVOCALOIDです。明るく、元気で、カワイイ声が特徴です。『VOCALOID4 マクネナナ プチ』は、マクネナナの妹(通称:ちびナナ)をイメージした幼い声色を再現する日本語ライブラリです。質感は一緒なのに歌い方が異なる、独特の歌声を堪能してください。さらに、簡単音楽作成ソフト(DAWソフト) 『Music Maker Silver』、ミュージックビデオなどを簡単に作る動画作成ソフト『キャラミんStudio90日製品版』、簡単ビデオ編集ソフト『Video Easy SE』をバンドルしています。
    対応OSWindows 10/8.1/8/7(32/64bit) ※Windows環境で使用する場合はVOCALOID4 Editorもしくは、 Cubase 8シリーズまたはCubase 7シリーズとVOCALOID4 Editor for Cubaseが必要です。、Mac OS X El Capitan/Yosemite/Marvericks/10.8 ※Mac OS X環境で使用する場合はCubase 8シリーズまたはCubase 7シリーズとVOCALOID4 Editor for Cubaseが必要です。対応機種IBM PC/AT互換機、Intel搭載Macメモリー2GB以上、2GB以上ディスク1.6GB以上(VOCALOID4 Editorと使用の場合)、9.6GB以上(VOCALOID4 Editor for CubaseとCubaseの使用の場合)、1.6GB以上(VOCALOID4 Editorと使用の場合)、9.6GB以上(VOCALOID4 Editor for CubaseとCubaseの使用の場合)使用CPUIntel Dual Core CPU、Intel Dual Core CPU
  • VOCALOID4 マクネナナ ナチュラル AHS

    VOCALOID4 マクネナナ ナチュラル

    AHS
    ¥9,798税込¥10,778
    1個
    12日以内出荷
    Mac派の声優・池澤春菜が、雑誌の連載でスタートさせたプロジェクトから生まれたVOCALOIDです。明るく、元気で、カワイイ声が特徴です。『VOCALOID4 マクネナナ ナチュラル』は、『VOCALOID3 マクネナナ』をゼロから完全新構築した日本語ライブラリ。前作をお持ちの方は、組み合わせて使えば歌声のバリエーションを広げられます。さらに、簡単音楽作成ソフト(DAWソフト) 『Music Maker Silver』、ミュージックビデオなどを簡単に作る動画作成ソフト『キャラミんStudio90日製品版』、簡単ビデオ編集ソフト『Video Easy SE』をバンドルしています。
    対応OSWindows 10/8.1/8/7(32/64bit) ※Windows環境で使用する場合はVOCALOID4 Editorもしくは、 Cubase 8シリーズまたはCubase 7シリーズとVOCALOID4 Editor for Cubaseが必要です。、Mac OS X El Capitan/Yosemite/Marvericks/10.8 ※Mac OS X環境で使用する場合はCubase 8シリーズまたはCubase 7シリーズとVOCALOID4 Editor for Cubaseが必要です。対応機種IBM PC/AT互換機、Intel搭載Macメモリー2GB以上、2GB以上ディスク1.7GB以上(VOCALOID4 Editorと使用の場合)、9.7GB以上(VOCALOID4 Editor for CubaseとCubaseの使用の場合)、1.7GB以上(VOCALOID4 Editorと使用の場合)、9.7GB以上(VOCALOID4 Editor for CubaseとCubaseの使用の場合)使用CPUIntel Dual Core CPU、Intel Dual Core CPU
  • VOCALOID4 東北ずん子 ナチュラル AHS

    VOCALOID4 東北ずん子 ナチュラル

    AHS
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    12日以内出荷
    声優・佐藤聡美の声を元に製作されたボーカロイド音源です。ほんわかした可愛らしい声が特徴で、アイドル風の楽曲からバラードまで、やさしくふわっと歌い上げます。「VOCALOID3 東北ずん子」に『グロウル』機能を加えて、従来の特徴を活かしたまま、「VOCALOID4」音源としてさらにパワーアップしました。
    対応OSWindows 10/8.1/8/7(32/64bit) ※Windows環境で使用する場合はVOCALOID4 Editorもしくは、 Cubase 8シリーズまたはCubase 7シリーズとVOCALOID4 Editor for Cubaseが必要です。、Mac OS X 10.9/10.8 (32/64bit) ※Mac OS X環境で使用する場合はCubase 8シリーズまたはCubase 7シリーズとVOCALOID4 Editor for Cubaseが必要です。対応機種IBM PC/AT互換機、Intel搭載Macメモリー2GB以上、2GB以上ディスク1.2GB以上(VOCALOID4 Editorと使用の場合)、9.2GB以上(VOCALOID4 Editor for CubaseとCubaseの使用の場合)、1.2GB以上(VOCALOID4 Editorと使用の場合)、9.2GB以上(VOCALOID4 Editor for CubaseとCubaseの使用の場合)使用CPUIntel Dual Core CPU、Intel Dual Core CPU
  • VOCALOID4 マクネナナ English AHS

    VOCALOID4 マクネナナ English

    AHS
    ¥9,798税込¥10,778
    1個
    12日以内出荷
    Mac派の声優・池澤春菜が、雑誌の連載でスタートさせたプロジェクトから生まれたVOCALOIDです。明るく、元気で、カワイイ声が特徴です。『VOCALOID4 マクネナナ English』は、『VOCALOID3 マクネナナ English』を大幅にアップデートした英語ライブラリです。前作と組み合わせてのクロスシンセシスにも対応します。さらに、簡単音楽作成ソフト(DAWソフト) 『Music Maker Silver』、ミュージックビデオなどを簡単に作る動画作成ソフト『キャラミんStudio90日製品版』、簡単ビデオ編集ソフト『Video Easy SE』をバンドルしています。
    対応OSWindows 10/8.1/8/7(32/64bit) ※Windows環境で使用する場合はVOCALOID4 Editorもしくは、 Cubase 8シリーズまたはCubase 7シリーズとVOCALOID4 Editor for Cubaseが必要です。、Mac OS X El Capitan/Yosemite/Marvericks/10.8 ※Mac OS X環境で使用する場合はCubase 8シリーズまたはCubase 7シリーズとVOCALOID4 Editor for Cubaseが必要です。対応機種IBM PC/AT互換機、Intel搭載Macメモリー2GB以上、2GB以上ディスク2.8GB以上(VOCALOID4 Editorと使用の場合)、10.8GB以上(VOCALOID4 Editor for CubaseとCubaseの使用の場合)、2.8GB以上(VOCALOID4 Editorと使用の場合)、10.8GB以上(VOCALOID4 Editor for CubaseとCubaseの使用の場合)使用CPUIntel Dual Core CPU、Intel Dual Core CPU
  • VOCALOID4 マクネナナ コンプリート ナチュラル・プチ・English AHS

    VOCALOID4 マクネナナ コンプリート ナチュラル・プチ・English

    AHS
    ¥20,980税込¥23,078
    1個
    12日以内出荷
    Mac派の声優・池澤春菜が、雑誌の連載でスタートさせたプロジェクトから生まれたVOCALOIDです。明るく、元気で、カワイイ声が特徴です。『VOCALOID4 マクネナナ コンプリート ナチュラル・プチ・English』は、3種類の音源がセットになったお得なパッケージです。簡単音楽作成ソフト(DAWソフト) 『Music Maker Silver』、ミュージックビデオなどを簡単に作る動画作成ソフト『キャラミんStudio90日製品版』、簡単ビデオ編集ソフト『Video Easy SE』をバンドルしています。
    対応OSWindows 10/8.1/8/7(32/64bit) ※Windows環境で使用する場合はVOCALOID4 Editorもしくは、 Cubase 8シリーズまたはCubase 7シリーズとVOCALOID4 Editor for Cubaseが必要です。、Mac OS X El Capitan/Yosemite/Marvericks/10.8 ※Mac OS X環境で使用する場合はCubase 8シリーズまたはCubase 7シリーズとVOCALOID4 Editor for Cubaseが必要です。対応機種IBM PC/AT互換機、Intel搭載Macメモリー2GB以上、2GB以上ディスク5.1GB以上(VOCALOID4 Editorと使用の場合)、13.1GB以上(VOCALOID4 Editor for CubaseとCubaseの使用の場合)、5.1GB以上(VOCALOID4 Editorと使用の場合)、13.1GB以上(VOCALOID4 Editor for CubaseとCubaseの使用の場合)使用CPUIntel Dual Core CPU、Intel Dual Core CPU
  • VOICEROID+ 京町セイカ EX AHS

    VOICEROID+ 京町セイカ EX

    AHS
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    12日以内出荷
    明るく聞き取りやすい声が特徴の入力文字読み上げソフトです。あなたのお好みの文章や言葉をテキストで入力するだけで、簡単に読み上げさせることができます。フレーズごとの話速/抑揚などの細かな調整を行うことができます。VOICEROIDシリーズとは、人間的で自然な音声合成を実現することができる高性能音声合成エンジンを使用したソフトウェアです。コーパスベース音声合成機能に加え、微妙なフレーズ(イントネーション)の調整やスピード調整、音声ファイルの作成などを行うことができます。さらに、VOICEROID+ EXシリーズは、VOICEROID+ EXシリーズは、従来のVOICEROIDシリーズの機能に加え、疑問調読み上げ、ルビ入力、フレーズ毎の音声効果など、便利な機能が追加されています。
    対応OSWindows 10/8.1/8/7 SP1/Vista ※32bit/64bit対応 ※64bitOSでは32bitモードで動作します。Virtual PC、VMware、Windows 7のWindows XP mode等の仮想環境を除きます。対応機種IBM PC/AT互換機メモリー1GB(32bit) または 2GB(64bit) 以上ディスク1GB以上 ※インストール時および製品動作時に、別途システムドライブに空き容量が必要です。使用CPUIntel Pentium 4またはAMD Athlon 64以上
  • 固定集光 笠付人感センサ付 三菱電機

    固定集光 笠付人感センサ付

    三菱電機
    ¥67,980税込¥74,778
    1個
    14日以内出荷
    定格固定出力定格電圧(V)AC200~242定格消費電力(W)55.1平均演色評価数(Ra)Ra83時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:172.7 (200V時)光束(Lm)器具:9520光色昼白色 (5000K)明るさFHF32形x3灯器具 定格出力相当
  • 固定ユニット笠付人感センサ付 三菱電機

    固定ユニット笠付人感センサ付

    三菱電機
    ¥64,980税込¥71,478
    1個
    14日以内出荷
    人を検知して自動で点灯・消灯、明るさを調整。 人の滞在が少ない物流倉庫におすすめのMyシリーズ人感センサ付器具(中天井用)。 人を検知して自動でON/OFF、明るさも調整 専用リモコンで器具1台ごとの設定変更が可能 きめ細かく動きを検知する高性能センサ搭載 笠付タイプ 高出力タイプ 白色(4000K)
    定格固定出力定格電圧(V)AC200~242定格消費電力(W)55.1平均演色評価数(Ra)Ra83時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:173.1 (200V時)光束(Lm)器具:9540光色白色 (4000K)明るさFHF32形x3灯器具 定格出力相当
  • 固定ユニット笠付人感センサ付 三菱電機

    固定ユニット笠付人感センサ付

    三菱電機
    ¥64,980税込¥71,478
    1個
    14日以内出荷
    人を検知して自動で点灯・消灯、明るさを調整。 人の滞在が少ない物流倉庫におすすめのMyシリーズ人感センサ付器具(中天井用)。 人を検知して自動でON/OFF、明るさも調整 専用リモコンで器具1台ごとの設定変更が可能 きめ細かく動きを検知する高性能センサ搭載 笠付タイプ 高出力タイプ 昼白色(5000K)
    定格固定出力定格電圧(V)AC200~242定格消費電力(W)55.1平均演色評価数(Ra)Ra83時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:177.4 (200V時)光束(Lm)器具:9780光色昼白色 (5000K)明るさFHF32形x3灯器具 定格出力相当
  • 固定ユニット笠付人感センサ付 三菱電機

    固定ユニット笠付人感センサ付

    三菱電機
    ¥83,980税込¥92,378
    1個
    14日以内出荷
    10mまでの天井空間で人体やフォークリフトを安定して検知し、自動点灯・自動消灯。 効果的な節電が可能です。 高天井用人感センサ付 高出力タイプライトユニット搭載 40形サイズで110形と同等の明るさを実現 4つのセンサで安定した検知性能を実現 白色(4000K)
    定格固定出力定格電圧(V)AC200~242定格消費電力(W)55.1平均演色評価数(Ra)Ra83時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:173.1 (200V時)光束(Lm)器具:9540光色白色 (4000K)明るさFHF32形x3灯器具 定格出力相当エコロジー商品省エネ
  • 固定ユニット笠付人感センサ付 三菱電機

    固定ユニット笠付人感センサ付

    三菱電機
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    14日以内出荷
    110形を使用するような高天井空間にもMyシリーズ40形器具で同等の明るさを実現します。 笠付タイプ 人感センサ付 高出力タイプライトユニット搭載 40形サイズで110形と同等の明るさを実現 110形の1/2の全長で一人施工も可能 白色(4000K)
    定格固定出力定格電圧(V)AC200~242定格消費電力(W)55.3平均演色評価数(Ra)Ra83時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:172.5 (200V時)光束(Lm)器具:9540光色白色 (4000K)明るさFHF32形x3灯器具 定格出力相当
  • 固定ユニット笠付人感センサ付 三菱電機

    固定ユニット笠付人感センサ付

    三菱電機
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    14日以内出荷
    110形を使用するような高天井空間にもMyシリーズ40形器具で同等の明るさを実現します。 笠付タイプ 人感センサ付 高出力タイプライトユニット搭載 40形サイズで110形と同等の明るさを実現 110形の1/2の全長で一人施工も可能 昼白色(5000K)
    定格固定出力定格電圧(V)AC200~242定格消費電力(W)55.3平均演色評価数(Ra)Ra83時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:176.8 (200V時)光束(Lm)器具:9780光色昼白色 (5000K)明るさFHF32形x3灯器具 定格出力相当
  • 固定ユニット笠付人感センサ付 三菱電機

    固定ユニット笠付人感センサ付

    三菱電機
    ¥79,980税込¥87,978
    1個
    14日以内出荷
    10mまでの天井空間で人体やフォークリフトを安定して検知し、自動点灯・自動消灯。 効果的な節電が可能です。 人感センサ付(高天井用) 高出力タイプライトユニット搭載 110形と同等の明るさを実現 4つのセンサで安定した検知性能を実現 昼白色(5000K)
    定格固定出力定格電圧(V)AC200~242定格消費電力(W)57.7平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:169.4 (200V時)光束(Lm)器具:9780光色昼白色 (5000K)明るさFHF32形x3灯器具 定格出力相当エコロジー商品省エネ
  • 固定ユニット笠付人感センサ付 三菱電機

    固定ユニット笠付人感センサ付

    三菱電機
    ¥46,980税込¥51,678
    1個
    14日以内出荷
    今までは110形を使用するような高天井空間にもMyシリーズ40形器具で同等の明るさを実現します。 人感センサ付 高出力タイプライトユニット搭載 110形と同等の明るさを実現 110形の1/2の長さで取り回しもスムーズ 昼白色(5000K)
    定格固定出力定格電圧(V)AC200~242定格消費電力(W)57.9平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:168.9 (200V時)光束(Lm)器具:9780光色昼白色 (5000K)明るさFHF32形x3灯器具 定格出力相当
  • キヤノン純正 インターフェイスケーブル Canon

    キヤノン純正 インターフェイスケーブル

    Canon(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    カメラをプリンターやPCに接続するためのUSB接続ケーブルです。
  • ピストンパッキンマトメ BIGM(丸山製作所)

    ピストンパッキンマトメ

    BIGM(丸山製作所)(1件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷
    備考43フクム部品名称ピストンパツキンマトメ図解NoMS410ESR-2M-1 動力噴霧機1部品_No.42、MS330CNA-K-1 クランクケース、キュウスイベン部品_No.39、MS410RC-M3 動力噴霧機部品_No.42、MK41 本体部品_No.47、MS313EW-2M -A -A専用部品_No.2、MS330 -A -A専用部品_No.2、MS330CS-Fクミタテ 動力噴霧機部品_No.40、SSA-S500 動力噴霧機(2)部品_No.11、MK31EA 動力噴霧機部品_No.47、MSV413B-K-A(8.5) A専用部品_No.2、MRS40HS-150 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.39、MS410RC-K3 動力噴霧機部品_No.42、MS410EA-2M 動力噴霧機部品_No.47、MS410RCL-2K 動力噴霧機部品_No.47、CSH-94 クランクケース、キュウスイベン部品_No.41、MS154MC-A-60HZ(0.75KW) A専用部品_No.2、SD30-6 本体部品_No.38、MS410ENR-2K 1994ネン 動力噴霧機1部品_No.42など
  • 背表紙 HS 美濃商会

    背表紙 HS

    美濃商会(1件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1包(20枚)
    当日出荷
    グリーン購入法適合
  • キヤノン純正 AVケーブル Canon

    キヤノン純正 AVケーブル

    Canon
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    カメラとテレビを接続するためのAVケーブル。 撮影した画像をテレビで見ることができます。
    対応機種PowerShotシリーズ:SX430 IS、SX420 IS、SX410 IS、SX610 HS、SX400 IS、SX600 HS、D30、A3500 IS、A2600、A1400、D20、A4000 IS、A3400 IS、A2400 IS、A2300、A810、A3300 IS、A3200 IS、A3100 IS、S90、G11、SX200 IS、SX120 IS、A1100 IS、D10、SX110 IS、E1、A2000 IS、A1000 IS、【IXYシリーズ】210、200、650、190、180、640、170、160、150、130、630、140、120、100F、110F、90F、220F、210F、10S、400F、200F、930 IS、830 IS、510 IS、220 IS、210 IS、3000 IS、920 IS、820 IS、110 IS、95 IS、25 IS
  • マルチスリムねじ 八幡ねじ

    マルチスリムねじ

    八幡ねじ
    ¥1,920税込¥2,112
    1セット(40本×4パック)ほか
    3日以内出荷
    特殊形状により施工性UP!。クロム・コバルトフリーで環境にやさしいスリムねじ。(REACH,RoHs対応)。ゼロクロメート表面処理により、高耐食でSUS410に比べ錆びにくく、犠牲防食効果で鋼板の腐食まで防ぎます。。マルチスリムねじの特殊形状。・頭部の2段テーパー形状により着座時の木割れを防止。・十字穴が深くカムアウトしにくい。・バリを抑えるフレキ形状。・先端のメタルウッドポイント加工により木の繊維を断ち切り、従来のスリムねじと比較して挿入時の木割れが減少します。。ゼロクロメート表面処理(次世代高耐食ノンクロム電気亜鉛めっき)の特徴。・ユニクロめっきの10倍以上の耐食性能。・主成分シリカが傷部を修復。・めっきの犠牲防食性能アップ。・1μの薄い皮膜により十字穴篏合性良好。切削性能、ねじ込みトルクを損ないません。・従来のユニクロ被膜と同系色で変更が容易です。
    用途木材に使用します。先端が特殊な形状で堅木にも打ち込みが可能です。耐食性があるため屋外での使用もできます。材質鉄表面処理ゼロクロメートRoHS指令(10物質対応)対応
  • ベンダマ BIGM(丸山製作所)

    ベンダマ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    8日以内出荷
    規格12.7(ヨビ1/2)部品名称ベンダマ図解NoMS332EA 動力噴霧機(調圧弁 吐出弁)部品_No.33、BSM300 WATER DIVERSION部品_No.34、MS413CAS-K 調圧弁、吐出弁部品_No.33、MRS40H-151 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.34、MS154EA-3M 調圧弁,吐出弁部品_No.33、MS332MC-1(60HZ) 動力噴霧機 調圧弁、吐出弁部品_No.34、MS315EA-1 動力噴霧機(調圧弁 吐出弁)部品_No.33、MS413CA-K 調圧弁、吐出弁部品_No.33、CSH-94 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.47、MRS30HS-130 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.32、MRS60-300-4 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.33、MS410R4T-K 調圧弁、吐出弁部品_No.38、MS413MC-A-50HZ 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.33、MSA415R4C-RV(8.5) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.34、MLS415R4CF(10) 動力噴霧機 チョウアツベンなど
  • 6カクボルト(+)SW BIGM(丸山製作所)

    6カクボルト(+)SW

    BIGM(丸山製作所)
    ¥479税込¥527
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    規格M6X35アプセツト図解NoMKF-A415-1 ホンタイ,ハンドル,シャリン部品_No.3、MRS30HS-130 カバー部品_No.17、MKF-340(ステンレスバイド) ホンタイ部品_No.3、MS410RC-2K RC装置(2)部品_No.5、MRS30HS-130 カバー部品_No.22、MRS40HS-150 カバー部品_No.17、MKF-A430 ハンドル,シャリン部品_No.2、MKC304-30(丸山エンジン) ギヤケース,クラッチケース部品_No.40、MKF-345 ホンタイ部品_No.3、MKF-A430-2 ハンドル,シャリン部品_No.2、MRS40HS-150 カバー部品_No.22、MKF-320 M 本体部品_No.10、MS510RC-2K RC装置(2)部品_No.5、MKF-340 本体部品_No.3、MKC304-20(丸山エンジン) ギヤケース,クラッチケース部品_No.40、MS510RC-2M RC装置(2)部品_No.5、MKF-A415-JK ホンタイ,ハンドル,シャリン部品_No.3、MKF-A455VE ハンドル,シャリン部品_No.2、MKF-A450V ハンドル,シャリン部品_No.2、BCV32 本体部品_No.2、MRS40HS-150 カバー部品_No.9、MKF-330 本体部品_No.10、MRS30HS-130 カバー部品_No.9、MKF-A415 ホンタイ,ハンドル,シャリン部品_No.3、MKF-345(ステンレスバイド) ホンタイ部品_No.3、MKF-340H ホンタイ部品_No.3、BC3300 本体部品 6カクボルト(+)SW_No.25、BC42 本体部品_No.38、MRS40HS-150 ハンドル部品_No.37、MRS30HS-130 ハンドル部品_No.37、MS410RC-2M RC装置(2)部品_No.5、MKF-320 K 本体部品_No.10
  • エクステンシヨン BIGM(丸山製作所)

    エクステンシヨン

    BIGM(丸山製作所)
    ¥919税込¥1,011
    1個
    8日以内出荷
    規格PF1/4XPF1/2部品名称エクステンシヨン図解NoKBM-410D 薬剤タンク部品_No.32、MRS60-300BSLT ヤクエキタンク部品_No.11、MRS60-300クミタテ 薬液タンク部品_No.11、MRS60-300-4 ヤクエキタンク部品_No.12、MRS40HS-150 ヤクエキハイカン(1)部品_No.21、MRS75-503 ヤクエキタンク部品_No.23、KBM-400 薬剤タンク部品_No.30、MRS40H-153 ヤクエキハイカン部品_No.23、MRS40HS-150 ヤクエキハイカン(1)部品_No.29、MRS60-302 ヤクエキタンク部品_No.12、MRS60-301 ヤクエキタンク部品_No.12、MRS40H-150 ヤクエキハイカン部品_No.23、SSW-303C 薬液タンク部品_No.10、MRS60-300-3 ヤクエキタンク部品_No.11、MRS75-501 ヤクエキタンク部品_No.29、MRS60H-350 ヤクエキタンク部品_No.22、MRS75-500 ヤクエキタンク部品_No.29、MRS30HS-130 ヤクエキハイカン1部品_No.29、MRS40H-151 ヤクエキハイカン部品_No.23、KBM-410 薬剤タンク部品_No.32、MRS30HS-130 ヤクエキハイカン1部品_No.21、MRS40H-152 ヤクエキハイカン部品_No.23、MRS60-300BST 薬液タンク部品_No.11
  • 6カクボルト M8X80X22 BIGM(丸山製作所)

    6カクボルト M8X80X22

    BIGM(丸山製作所)
    ¥285税込¥314
    1個
    8日以内出荷
    規格M8X80X22部品名称6カクボルト M8X80X22図解NoBSM-500F フレーム スタンド部品_No.5、MS513EFR-K ホースガイド組立部品_No.17、BSM-500F-1 フレーム スタンド部品_No.5、MS753DFR-Y ホースガイドクミタテ部品_No.17、MS613DFR-Y ホースガイドクミタテ部品_No.17、MS613EFR-K ホースガイド組立部品_No.17、KBM-55DX フレーム スタンド部品_No.5、MRS30HS-130 オプション7 マキシャ部品_No.26、MS413EFR-M ホースガイド組立部品_No.17、MS513EFR-M ホースガイド組立部品_No.17、MRS40HS-150 オプション(7) マキシャ部品_No.26、MSA410-M 整列巻組立2部品_No.17、MSA413-K ホースガイド組立部品_No.17、MS613EFR-M ホースガイド組立部品_No.17、MS653DFR-Y ホースガイドクミタテ部品_No.17、MSA413-M ホースガイド組立部品_No.17、MSA613-K ホースガイド組立部品_No.17、MSA513-K ホースガイド組立部品_No.17、MS413EFR-K ホースガイド組立部品_No.17、MSA513-M ホースガイド組立部品_No.17、MSA613-M ホースガイド組立部品_No.17、MSA410-K 整列巻組立2部品_No.17
  • ゴウセイジユシマルパッキン BIGM(丸山製作所)

    ゴウセイジユシマルパッキン

    BIGM(丸山製作所)
    ¥429税込¥472
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格11.5X16XT1.5, 11.5X16XT1.5 ※~2017年1月図解NoMK057 付属品部品_No.10、MRS40HS-150 オプション(3) キュウリノズル部品_No.49、MS410ESL-2K ホースリール部品_No.34、MS413CAS-K 薬液配管部品_No.10、BSM-1550L-22DU 油圧ポンプ,オイルタンク部品_No.27、MS208MR-A 本体、モータ部品 ゴウセイジユシマルパッキン_No.31、SD057S 付属品部品 ゴウセイジユシマルパッキン_No.3、SD058-25 付属品部品 ゴウセイジユシマルパッキン_No.2、MRS40HS-150 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.37、SSA-α603MA 薬液配管-1部品_No.65、BSA-650-1 -2シリーズ オプション 畝間散布装置3連部品_No.39、CSH-95 ヤクザイタンク、ハイカン部品_No.28、GS51TR-20 ホンタイ部品 ゴウセイジユシマルパッキン_No.32、MRS60H-350 オプション(4) マキトリキクミタテ部品_No.16、GSL205-H ドラムクミタテ部品 ゴウセイジユシマルパッキン_No.22など
  • ブースタ BIGM(丸山製作所)

    ブースタ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    8日以内出荷
    規格ARAG502020部品名称ブースタ図解NoMRS75-500 ヤクエキタンク部品_No.28、SSW-303C 薬液タンク部品_No.9、MRS75-503 ヤクエキタンク部品_No.10、MRS40H-153 ヤクエキハイカン部品_No.22、MRS40H-152 ヤクエキハイカン部品_No.22、MRS60-300クミタテ 薬液タンク部品_No.7、MRS40H-151 ヤクエキハイカン部品_No.22、MRS60-302 ヤクエキタンク部品_No.7、KBM-410 薬剤タンク部品_No.13、MRS60-300-4 ヤクエキタンク部品_No.7、MRS60-300BSLT ヤクエキタンク部品_No.7、MRS60-300BST 薬液タンク部品_No.7、MRS75-501 ヤクエキタンク部品_No.10、KBM-410D 薬剤タンク部品_No.13、MRS40H-150 ヤクエキハイカン部品_No.22、MRS60-301 ヤクエキタンク部品_No.7、MRS30HS-130 ヤクエキハイカン1部品_No.20、KBM-400 薬剤タンク部品_No.13、MRS40HS-150 ヤクエキハイカン(1)部品_No.20、MRS60-300-3 ヤクエキタンク部品_No.7
  • ベンケース BIGM(丸山製作所)

    ベンケース

    BIGM(丸山製作所)
    ¥369税込¥406
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMS330CAS-2K 調圧弁、吐出弁部品_No.8、SD31EA 調圧装置部品_No.10、MS331MC-60HZ(1.5KW) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.8、MK41 調圧装置部品_No.10、GS204E-H 動力噴霧機 調圧弁、吐出弁部品 ベンケース_No.8、MS154EA-K 調圧弁部品_No.8、MS410ENR-2M-1 動力噴霧機2部品_No.10、CSH-94-2 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.10、MRS40HS-150 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.8、SSA-C421 調圧装置部品_No.10、GKSL3300R1-M 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.8、MS331EA 動力噴霧機(調圧弁 吐出弁)部品_No.8、MS332MC-1(50HZ) 動力噴霧機 調圧弁、吐出弁部品_No.8、MSL330-K -A 動力噴霧機 調圧弁、吐出弁部品_No.8、MS310EC-3M 調圧装置部品_No.10、MS410EW-3M-A チョウアツベン,ハキダシベン部品_No.10など
  • タツピンネジ(+) BIGM(丸山製作所)

    タツピンネジ(+)

    BIGM(丸山製作所)
    ¥54税込¥59
    1個
    8日以内出荷
    規格M4X14Lナベ2シユ部品名称タツピンネジ(+)図解NoMRS30H-131 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.23、MS650DNR-2Y 動力噴霧機2部品_No.35、MS335EW-M-1 動力噴霧機(チョウアツベン,ハキダシベン)部品_No.17、MS155MC-50HZ(0.75KW100) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.23、MS201EA-1 動力噴霧機 調圧弁 吐出弁部品_No.20、MS510DNR-2Y 動力噴霧機2部品_No.32、SSA-F610I 1991ネン 調圧弁部品_No.12、MRS30HS-130 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.22、MS155MC-60HZ(0.75KW100) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.23、MS410DNR-2Y 動力噴霧機2部品_No.35、MS155 チョウアツベン,ハキダシベン部品_No.23、MLSL3304 動力噴霧機 調圧弁、吐出弁部品_No.17、MS332MC-1(50HZ) 動力噴霧機 調圧弁、吐出弁部品_No.24、CSH-95-2 ヤクザイタンク、ハイカン部品_No.35など
  • 6カクボルトWSW BIGM(丸山製作所)

    6カクボルトWSW

    BIGM(丸山製作所)
    ¥539税込¥593
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    規格M6X10(SM)部品名称6カクボルトWSW図解NoMS653DFR-Y エンジン、ベルトテンション、バッテリ部品_No.10、MS410ENA-3M フレーム部品_No.29、MSA513R2TS-M-1 エンジン、ベルトテンション部品_No.25、SSA-E500KP ラジエータ部品_No.30、BSA-950シリーズ 第1段ブーム 左,噴霧管組立部品_No.12、MSA413R3-K-A(8.5) エンジン、ベルトテンション部品_No.25、MS410ENA-K エンジン取付部品_No.13、MS753DFR-Y エンジン、ベルトテンション、バッテリ部品_No.10、BSA-410 エンジン取付部品_No.21、MS413EFR-K エンジン、ベルトテンション部品_No.25、MSA613-K エンジン、ベルトテンション部品_No.23、MRS30HS-130 HST部品_No.20、MS753DR6S-3K エンジン、ベルトテンション部品_No.13、BSA-535 シリーズ 第一段ブーム左、ノズル L、LDシリーズ-B2004年3月生産分から部品_No.21、BSA-650-1 -2シリーズ 第1段ブーム右など
  • LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ 人感センサ付 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ 人感センサ付

    三菱電機
    ¥26,980税込¥29,678
    1セット
    92日以内出荷
    用途屋内用種別LEDライトユニット形ベースライト取付直付形形40材質(本体)鋼板シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200本体質量(kg)1.2機能人感センサ付器具・セットセット製品形状笠付タイプ色(本体)白色塗装入数1セットライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ