カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(28)
  • 制御機器(20)
  • メカニカル部品(15)
  • バイク部品(14)
  • 自動車補修部品(9)
  • 作業工具(8)
  • 家電(7)
  • はんだ関連・静電気対策用品(6)
  • 機構部品(5)
  • 作業服(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 農業機械(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 物流用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 安全標識(2)
  • 測定用品(2)
  • 切削工具(2)
  • 事務用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防災用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hs5」の検索結果

158件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PonLED HS5 M&H

    PonLED HS5

    M&H(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    PonLEDはコントローラー内蔵のオールインワンタイプで口金がノーマル電球と同じ形だから取付け簡単。面倒な配線は一切ありません。 ノーマルの電球と取り替えるだけでLEDヘッドライトにできる、エントリーモデルの原付用LEDヘッドライトバルブです。 直流(DC)、交流(AC)、両方の電源に対応しているのでほとんどの原付バイクに使用することができます。
    用途原付用/12V車専用消費電力(W)約5/5電源AC/DC 2電源対応色温度(K)6000光束(Lm)800~600(原付用ハロゲン電球35~30wクラスと同等の光束)
  • 2輪車用スタンダードハロゲン HS5 12V M&H

    2輪車用スタンダードハロゲン HS5 12V

    M&H(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。
    ガラス球形式T15定格電圧(V)12定格電力(W)35/30クリア適合ホンダ・スズキスクーターなどタイプHS5口金P23t主な適合車種リード110 2008-2009年式:Hi/Lowに適合
  • 二輪車ハロゲン前照灯 HS5 12V KOITO(小糸製作所)

    二輪車ハロゲン前照灯 HS5 12V

    KOITO(小糸製作所)(6件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    ガラス球形式T15定格電圧(V)12定格電力(W)35/30クリア適合一般ヘッドランプタイプHS5口金P23t
  • 2輪車用高効率ハイパーハロゲン HS5 12V M&H

    2輪車用高効率ハイパーハロゲン HS5 12V

    M&H(20件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    特殊ハロゲンガスを超高圧封入、さらに高効率フィラメント採用で極限まで効率を高めました。M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。
    タイプHS5電圧(V)12定格電力(W)35/30定格電圧(V)12
  • ステンレス平板 光

    ステンレス平板

    (85件のレビュー)
    319税込351
    1枚
    当日出荷
    一般的なステンレス鋼。 磁性あり。
    用途遮蔽板、ネームプレート、インテリア、工作、レンジ周りなどタイプ平板粘着剤なし比重約7.70溶融点(℃)1427~1510
  • ホースクランプ HSタイプ TRIDON

    ホースクランプ HSタイプ

    TRIDON(15件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    トライドンクランプは、高品質のステンレススチールを使用しておりますので、耐蝕性・耐久性に優れ各業界で好評をいただき、品質・価格・安定供給に於てご満足を頂いております。
    バンド幅(mm)12.7材質バンド・ハウジング/ステンレススチール(SAE301)ボルト/スチール(SAE1018)仕様インターロックデザイン(特殊構造設計PAT)構造規格SAE J1508(ホースクランプ)表面処理3価クロメートボルト頭部形状6角(8.0mm)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 頑丈ハンガーラック キャスター付き YAMAZEN(山善)

    頑丈ハンガーラック キャスター付き

    YAMAZEN(山善)(17件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    衣類をかけてもスムーズに動く、頑丈ハンガーラック。直径50mmの球形キャスターを使用しており、滑らかに移動。服の着丈に合わせて高さを変えられる、5cm×5段階調節設計。左右の高さ合わせもしやすく、組み立てかんたん。サイドにはフック部がついており、その日に使った服や小物ををチョイ掛けしておくことも可能。ロング丈でも安心な内寸
    用途メタルハンガーラック、パイプハンガーラック、クローゼットハンガーラック、コートハンガーラックとして衣類収納に。衣装 作業服 コート 防寒着 着物 和装 羽織 上着 服 ディスプレイ材質スチール(クロムメッキ)クロムシルバー
  • 電動ドリル用ショートソケット(インパクト対応) トップ工業

    電動ドリル用ショートソケット(インパクト対応)

    トップ工業(11件のレビュー)
    589税込648
    1個
    当日出荷
    各種六角ネジの着脱に。
    六角軸対辺(mm)6.35
  • ロッドエンド PHS形(右ねじタイプ) THK

    ロッドエンド PHS形(右ねじタイプ)

    THK(15件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    有色クロメート処理された鋼製ホルダーと硬質クロム鍍金処理された球面内輪との間になじみの良い特殊合金をインサートした構造のため 剛性が高く耐磨耗性 耐蝕性にすぐれています。 グリースニップルから適宣すべり面に給脂できます。
    種別めねじ付きタイプ材質ホルダ:S35C(有色クロメート処理)球面内輪:SUJ2 HRC58以上(硬質クロムめっき処理)ブッシュ:特殊銅合金タイプ右ねじタイプJISクラスJIS2級RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロッドエンド(無給油めねじ)右ねじタイプ CCTYベアリングジャパン

    ロッドエンド(無給油めねじ)右ねじタイプ

    CCTYベアリングジャパン(12件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    軸受用鋼球と同等の精度と硬さの球面内輪を使用した球面すべり軸受で揺動運動のロッド端部の取付などに使用します。
    タイプ右ねじRoHS指令(10物質対応)対応
  • ペダルストッパーパット OHNO(大野ゴム工業)

    ペダルストッパーパット

    OHNO(大野ゴム工業)(4件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1袋(10個)
    当日出荷
  • チャージバルブ ミニ  R410A/R32用 モノタロウ

    チャージバルブ ミニ R410A/R32用

    モノタロウ(127件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    接続口径5/16フレア使用冷媒R410A/R32付属品ナットセット全長(mm)62.25材質(パッキン)HNBR色(本体)販売区分業務用
  • ロッドエンド NHS T形(右ねじタイプ) THK

    ロッドエンド NHS T形(右ねじタイプ)

    THK(15件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    鋼製ホルダーと球面内輪の間に自己潤滑性のある合成樹脂を成形した無給油タイプです。 すべり面のすきまは最小におさえられ正確なリンクモーションが得られます。
    種別無給油タイプタイプ右ねじタイプJISクラスJIS2級RoHS指令(10物質対応)対応
  • アラムミニハーフコネクター アラム

    アラムミニハーフコネクター

    アラム(6件のレビュー)
    349税込384
    1袋(10個)
    当日出荷
    材質はポリプロピレンで食品衛生法の試験に適合しています。 材質はRoHS規制に対応しています。 REACH規制に対応しています。
    ねじの種類PTネジRoHS指令(10物質対応)対応
  • ハーフソケット(ストレートネジ) イノック

    ハーフソケット(ストレートネジ)

    イノック(1件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質304(SUS 304 TP)形状ソケット種類ねじ込み継手
  • ホットシーラー goot(太洋電機産業)

    ホットシーラー

    goot(太洋電機産業)(7件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    ナイロン、ビニール、ポリエチレンの接着加工に使用できます。日用品、衣料品、家庭用のシールに最適です。接着物のシール能力は二枚重ねした状態で厚さの合計が0.3mmまでです。
    付属品セロファン(70×300mm)1枚電圧(V)100電源コード(m)1.5ヒーターニクロムヒーター
  • ロッドエンド PHS形(左ねじタイプ) THK

    ロッドエンド PHS形(左ねじタイプ)

    THK(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    有色クロメート処理された鋼製ホルダーと硬質クロム鍍金処理された球面内輪との間になじみの良い特殊合金をインサートした構造のため 剛性が高く耐磨耗性 耐蝕性にすぐれています。 グリースニップルから適宣すべり面に給脂できます。
    種別めねじ付きタイプ材質ホルダ:S35C(有色クロメート処理)球面内輪:SUJ2 HRC58以上(硬質クロムめっき処理)ブッシュ:特殊銅合金タイプ左ねじタイプJISクラスJIS2級RoHS指令(10物質対応)対応
  • 交換ニクロムヒーター goot(太洋電機産業)

    交換ニクロムヒーター

    goot(太洋電機産業)(28件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • エルボールLHS(右ネジ) IKO(日本トムソン)

    エルボールLHS(右ネジ)

    IKO(日本トムソン)(4件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    特殊亜鉛ダイカスト合金の本体と、それに交差した軸心をもつボールスタッドとを一体化した自動調心形の球面滑り軸受です。 滑り面の一定したすきまにより、低トルクで回転運動と傾斜運動を行うことができ、円滑な力の伝達ができます。 自動車、建設機械、農業用機械及び包装機械などのリンク機構に使用されています。
    仕様1N≒0.102Kgf備考グリースは封入していません。適正な潤滑をご使用下さい。ねじ方向右ねじ
  • DHホルダー(コンセント取付タイプ)ワンタッチ式 篠原電機

    DHホルダー(コンセント取付タイプ)ワンタッチ式

    篠原電機(1件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷
    材質鋼板+ばね材寸法t(mm)1.2仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスハンマーへら TRUSCO

    ステンレスハンマーへら

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1丁
    当日出荷
    滑りにくいチェッカリングと上下にツバをつけたハンドル形状でハンマーの衝撃から手を守ります。 汚れにくく割れにくいPP樹脂ハンドルと、握り心地の良いサーモプラスチックラバーを使用しています。 刀身が刃先から衝撃部まで貫通しているため、ハンマーで叩いた衝撃力がダイレクトに刃先に伝わります。
    材質刃:ステンレス刃物鋼(SUS420J2相当)、グリップ:PP樹脂とTPR樹脂の二重成形仕様貫通型刃厚(mm)2材質(刃)ステンレス刃物鋼(SUS420J2相当)
  • ピロボールPHS□EC(めねじ付・無給油式・右ネジ) IKO(日本トムソン)

    ピロボールPHS□EC(めねじ付・無給油式・右ネジ)

    IKO(日本トムソン)(5件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    小さな容量で大きなラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を、同時に負荷できる自動調心形の球面滑り軸受です。 ピロボールロッドエンドは本体にめねじ又はおねじが加工されているので、取付けが容易です。 工作機械、繊維機械及び包装機械などの制御機構やリンク機構に使用されています。
    材質クロムメッキ(球面内輪)材質(本体)亜鉛クロメートタイプめねじ付き材質(ブッシュ)特殊銅合金ねじ方向右ねじ給油タイプ無給油式
  • ロッドエンド NHS T形(左ねじタイプ) THK

    ロッドエンド NHS T形(左ねじタイプ)

    THK(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    鋼製ホルダーと球面内輪の間に自己潤滑性のある合成樹脂を成形した無給油タイプです。 すべり面のすきまは最小におさえられ正確なリンクモーションが得られます。
    種別無給油タイプタイプ左ねじタイプJISクラスJIS2級RoHS指令(10物質対応)対応
  • 交換こて先 goot(太洋電機産業)

    交換こて先

    goot(太洋電機産業)(5件のレビュー)
    229税込252特価
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    交換こて先です。
  • 給油式ピロボールロッドエンドPHS(インサート形・めねじ付・右ねじ) IKO(日本トムソン)

    給油式ピロボールロッドエンドPHS(インサート形・めねじ付・右ねじ)

    IKO(日本トムソン)(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ピロボールは、小さな容積で大きなラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を同時に負荷できる自動調心形の球面滑り軸受けです。 この軸受は、焼入硬化後精密仕上げし球面部にクロムめっきを施した球面内輪と、亜鉛クロメートを施した本体との間に、なじみ性のある特殊銅合金のブッシュがインサートされた耐摩耗性、耐食性、剛性のある軸受です。 ピロボールロッドエンドには本体にめねじが加工されているので、取付けが容易です。
    ねじ方向右ねじ
  • 危険物標識 日本緑十字社

    危険物標識

    日本緑十字社(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ラミプレート厚さ(mm)1寸法(mm)250×500
  • ステンレス鋼製 重量用丁番 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 重量用丁番

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    穴無しのステンレス鋼製平蝶番です。
    用途船舶、厨房機器等材質ステンレス鋼(SUS304)タイプ平行形種類平蝶番仕上ヘアーラインRoHS指令(10物質対応)対応
  • 温調式ハンダゴテ ホーザン

    温調式ハンダゴテ

    ホーザン(1件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    コストパフォーマンスを追求した、鉛フリーハンダ対応精密ハンダゴテ。 ビットとヒーター、およびセンサを一体型にすることでコテ先の温度変化をすばやくキャッチし、温度制御。コテ先温度の低下による作業ストレスを低減します。 断熱効果に優れた新設計のコテは、長時間作業でも作業者に不快な熱さをあたえません。 ビットの交換作業は工具なしでスピーディーに行えます。 作業温度の管理に必要な設定ロック機能を搭載。カードやキーが不要な暗証番号方式です。 スリープ機能付(スリープ感度・時間設定式:0~20℃・0~999分) 電源の消し忘れを防止するオートパワーオフ機能(0~999分 時間設定式)。 ステーションはスタッキング可能。複数台の使用でも、作業デスクのスペースをとりません。
    消費電力(W)80(コテ部72)設定温度(℃)50~450仕様(ESD管理値)接地抵抗 Rg<1×10^12Ω、ESD対策品付属品コテ台(コテ先クリーナー)質量(kg)1.8外形寸法(mm)(ステーション部)115(W)×98(H)×146(D)、(コテ部)長さ158×グリップ部外径16電源コード(m)1.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • L型ホローレンチ ショート ホルダーセット ミトロイ(水戸工機)

    L型ホローレンチ ショート ホルダーセット

    ミトロイ(水戸工機)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット(5本)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様ホルダー付形状L型タイプショート先端形状六角サイズ規格ミリ
  • エルボールLHS(左ネジ) IKO(日本トムソン)

    エルボールLHS(左ネジ)

    IKO(日本トムソン)(3件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    特殊亜鉛ダイカスト合金の本体と、それに交差した軸心をもつボールスタッドとを一体化した自動調心形の球面滑り軸受です。 滑り面の一定したすきまにより、低トルクで回転運動と傾斜運動を行うことができ、円滑な力の伝達ができます。 自動車、建設機械、農業用機械及び包装機械などのリンク機構に使用されています。
    仕様1N≒0.102Kgf備考グリースは封入していません。適正な潤滑をご使用下さい。ねじ方向左ねじ
  • コテ先クリーナー ホーザン

    コテ先クリーナー

    ホーザン(1件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷
    適合機種HS-51RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビット ホーザン

    ビット

    ホーザン(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    適合機種HS-51RoHS指令(10物質対応)対応
  • 写真用紙光沢ゴールドはがきサイズ50枚 Canon

    写真用紙光沢ゴールドはがきサイズ50枚

    Canon(1件のレビュー)
    639税込703
    1冊(50枚)
    当日出荷
    入数50枚素材光沢サイズはがき入数(枚)50白色度(%)92紙質光沢紙厚(mm)0.27適合プリンタインクジェットプリンター
  • ヒンジ FH (ストップ付) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    ヒンジ FH (ストップ付)

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    木製、アルミなどの軽量ドアやスチールドアに幅広く適応。 幅100mmのスリム設計。 フロント用の狭いアルミ枠に対応。 浅いスラブに対応する薄型タイプ。 自由開きの閉扉速度調整は2バルブ方式。 自由開きと一方開きは同形状で同じ納り。 本体移動調整型。 ドア幅方向及び召合せ調整はドア吊込み後でも可能。 ZI型トップピボットはドア上部移動調整型。 ドアと竪枠の隙間(チリ)はトップピボットドア側で調整可能。(ドア幅方向調整) 木製枠・木製ドア用KW型トップピボットは幅25mm設計。 自由開きには開き角度90°辺りで制動力のあるCFタイプもあります。(オプション) 自由開きには95°以上開かない角度制限タイプもあります。(オプション)
    仕様ドア上部・本体移動調整型、ストップ付き適合扉高さ(mm)2100適合扉幅(mm)950適合扉質量(kg)105以下
  • ショートソケットセット トップ工業

    ショートソケットセット

    トップ工業(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1セット(12個)
    当日出荷
    EHS-17以上は六角シャンク部が圧入式で、ねじれや折れに強いです。 便利なアダプター(ESA-4DX)付のためインパクトドライバー等に装着してソケットレンチ用ソケットが使用できます。 専用ケースで持ち運びに便利で、紛失の心配もありません。 ソケット部はボルト・ナットの角を傷めない六角サーフェイスタイプです。
    用途各種ボルトナット仕様6角サーフェィスタイプ,18Vインパクト対応トラスコ品番496-4497セット内容12点/EHS-5.5、7、8、10、12、13、14、17、19、21、24、ESA-4DX材質特殊鋼(SCM435)質量(g)840軸長(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールローラ NBK(鍋屋バイテック会社)

    ボールローラ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    459税込505特価
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • ピロボールPHS□EC(めねじ付・無給油式・左ネジ) IKO(日本トムソン)

    ピロボールPHS□EC(めねじ付・無給油式・左ネジ)

    IKO(日本トムソン)(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    小さな容量で大きなラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を、同時に負荷できる自動調心形の球面滑り軸受です。 ピロボールロッドエンドは本体にめねじ又はおねじが加工されているので、取付けが容易です。 工作機械、繊維機械及び包装機械などの制御機構やリンク機構に使用されています。
    材質クロムメッキ(球面内輪)材質(本体)亜鉛クロメートタイプめねじ付き材質(ブッシュ)特殊銅合金ねじ方向左ねじ給油タイプ無給油式
  • 給油式ピロボールロッドエンドPHS(インサート形・めねじ付・左ねじ) IKO(日本トムソン)

    給油式ピロボールロッドエンドPHS(インサート形・めねじ付・左ねじ)

    IKO(日本トムソン)(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ピロボールは、小さな容積で大きなラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を同時に負荷できる自動調心形の球面滑り軸受けです。 この軸受は、焼入硬化後精密仕上げし球面部にクロムめっきを施した球面内輪と、亜鉛クロメートを施した本体との間に、なじみ性のある特殊銅合金のブッシュがインサートされた耐摩耗性、耐食性、剛性のある軸受です。 ピロボールロッドエンドには本体にめねじが加工されているので、取付けが容易です。
    ねじ方向左ねじ
  • 残圧抜き3ポート弁 VHSシリーズ SMC

    残圧抜き3ポート弁 VHSシリーズ

    SMC(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ポート数3使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0ハンドル切換角度(°)90
  • フィルターホルダー/アダプタ シグマ光機

    フィルターホルダー/アダプタ

    シグマ光機(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から19日以内出荷
    NDフィルターやカラーフィルターなど、光学実験で頻繁に脱着が必要な光学素子用のホルダーです。板厚が異なるフィルターを容易に交換することができます。