「hs50 50k j」の検索結果

33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HS50 1K J ARCOL(OHMITE)

    HS50 1K J

    ARCOL(OHMITE)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • HS50 1K5 J ARCOL(OHMITE)

    HS50 1K5 J

    ARCOL(OHMITE)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • HS50 2K2 J ARCOL(OHMITE)

    HS50 2K2 J

    ARCOL(OHMITE)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • HS50 10K J ARCOL(OHMITE)

    HS50 10K J

    ARCOL(OHMITE)
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,50W,50kΩ,±5% ARCOL(OHMITE)

    Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,50W,50kΩ,±5%

    ARCOL(OHMITE)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    仕様抵抗 = 50kΩ定格電力 = 50Wシリーズ = HS50パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = アキシャル最小温度係数 = -25ppm/℃最大温度係数 = +25ppm/℃温度係数 = ±25ppm/℃全高 = 14.8mmこの電力抵抗器の定格最大性能を達成するため、サーマルコンパウンドを使用して、適合するヒートシンクに直接取り付けるようにデザインされています。. 50 Wアルミハウジング巻線型電力抵抗器、HSシリーズ. ArcolのHS50シリーズのアルミハウジング抵抗器は、高出力でパルス電力容量と体積のバランスが取れています。これらのパネル取り付け抵抗器は、IEC115及びMIL18546に準拠して製造されています。これらのパネル取り付け抵抗器は、サーマルコンパウンドを塗布してヒートシンクを直接取り付けることで最高の性能を得られるように設計されています。. 特長と利点:. 高周囲温度下の損失は+200 ℃でゼロになるように線形にディレーティング. 高パルス容量を最大化する巻線方式. コンパクトで高定格電力RoHS指令(10物質対応)対応
  • Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 50W 50kΩ ARCOLECTRIC

    Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 50W 50kΩ

    ARCOLECTRIC
    16,980税込18,678
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    寸法(mm)14.8×72.5×29.7シリーズHS50抵抗(kΩ)50定格電力(W)50許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャルパッケージ/ケースアルミハウジング最小温度係数(ppm/℃)-25最大温度係数(ppm/℃)25テクノロジー巻線温度係数(ppm/℃)±25
  • THS5050KJ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    THS5050KJ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
  • TE Connectivity シャーシ取り付け抵抗器,50W,50kΩ,±5% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity シャーシ取り付け抵抗器,50W,50kΩ,±5%

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    シリーズTHS50抵抗(kΩ)50定格電力(W)50許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルはんだラグパッケージ/ケースアルミハウジング最小温度係数(ppm/℃)-30最大温度係数(ppm/℃)30テクノロジー巻線
  • Arcol シャーシ取り付け抵抗器,50W,1.5kΩ,±5% ARCOL(OHMITE)

    Arcol シャーシ取り付け抵抗器,50W,1.5kΩ,±5%

    ARCOL(OHMITE)
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    抵抗 = 1.5kΩ。定格電力 = 50W。シリーズ = HS50。パッケージ/ケース = アルミハウジング。許容差 = ±5%。テクノロジー = 巻線。終端スタイル = アキシャル。最小温度係数 = -25ppm/℃。最大温度係数 = +25ppm/℃。寸法 = 14.8 x 72.5 x 29.7mm。全体長 = 72.5mm。このパワー抵抗器の性能を最大限に発揮するために、適合するヒートシンクにサーマルコンパウンドを使用して直接取り付けるように設計されています。. HSシリーズ 巻線型電力抵抗器 アルミハウジング50 W. ArcolのHS50シリーズアルミハウジング抵抗器は、高出力でパルス電力容量と体積のバランスが取れています。これらのパネル取り付け抵抗器は、IEC115、MIL18546規格に準拠して製造されています。このパネル取り付け抵抗器の性能を最大限に発揮するために、サーマルコンパウンドを使用してヒートシンクに直接取り付けるように設計されています。. 特長:. 高周囲温度下の損失が+200 ℃でゼロになるように線形にディレーティング. 高パルス容量を最大化する巻線方式. 定格電力に対して小型
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Arcol シャーシ取り付け抵抗器,50W,1kΩ,±5% ARCOL(OHMITE)

    Arcol シャーシ取り付け抵抗器,50W,1kΩ,±5%

    ARCOL(OHMITE)
    18,980税込20,878
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    抵抗 = 1kΩ。定格電力 = 50W。シリーズ = HS50。パッケージ/ケース = アルミハウジング。許容差 = ±5%。テクノロジー = 巻線。終端スタイル = アキシャル。最小温度係数 = -100ppm/℃。最大温度係数 = +100ppm/℃。寸法 = 14.8 x 72.5 x 29.7mm。全高 = 14.8mm。このパワー抵抗器の性能を最大限に発揮するために、適合するヒートシンクにサーマルコンパウンドを使用して直接取り付けるように設計されています。. HSシリーズ 巻線型電力抵抗器 アルミハウジング50 W. ArcolのHS50シリーズアルミハウジング抵抗器は、高出力でパルス電力容量と体積のバランスが取れています。これらのパネル取り付け抵抗器は、IEC115、MIL18546規格に準拠して製造されています。このパネル取り付け抵抗器の性能を最大限に発揮するために、サーマルコンパウンドを使用してヒートシンクに直接取り付けるように設計されています。. 特長:. 高周囲温度下の損失が+200 ℃でゼロになるように線形にディレーティング. 高パルス容量を最大化する巻線方式. 定格電力に対して小型
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Arcol シャーシ取り付け抵抗器,50W,10kΩ,±5% ARCOL(OHMITE)

    Arcol シャーシ取り付け抵抗器,50W,10kΩ,±5%

    ARCOL(OHMITE)
    15,980税込17,578
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    抵抗 = 10kΩ。定格電力 = 50W。シリーズ = HS50。パッケージ/ケース = アルミハウジング。許容差 = ±5%。テクノロジー = 巻線。終端スタイル = アキシャル。最小温度係数 = -25ppm/℃。最大温度係数 = +25ppm/℃。寸法 = 14.8 x 72.5 x 29.7mm。全体の幅 = 29.7mm。このパワー抵抗器の性能を最大限に発揮するために、適合するヒートシンクにサーマルコンパウンドを使用して直接取り付けるように設計されています。. HSシリーズ 巻線型電力抵抗器 アルミハウジング50 W. ArcolのHS50シリーズアルミハウジング抵抗器は、高出力でパルス電力容量と体積のバランスが取れています。これらのパネル取り付け抵抗器は、IEC115、MIL18546規格に準拠して製造されています。このパネル取り付け抵抗器の性能を最大限に発揮するために、サーマルコンパウンドを使用してヒートシンクに直接取り付けるように設計されています。. 特長:. 高周囲温度下の損失が+200 ℃でゼロになるように線形にディレーティング. 高パルス容量を最大化する巻線方式. 定格電力に対して小型
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Arcol シャーシ取り付け抵抗器,50W,2.2kΩ,±5% ARCOL(OHMITE)

    Arcol シャーシ取り付け抵抗器,50W,2.2kΩ,±5%

    ARCOL(OHMITE)
    26,980税込29,678
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    抵抗 = 2.2kΩ。定格電力 = 50W。シリーズ = HS50。パッケージ/ケース = アルミハウジング。許容差 = ±5%。テクノロジー = 巻線。終端スタイル = アキシャル。最小温度係数 = -25ppm/℃。最大温度係数 = +25ppm/℃。寸法 = 14.8 x 72.5 x 29.7mm。全体の幅 = 29.7mm。このパワー抵抗器の性能を最大限に発揮するために、適合するヒートシンクにサーマルコンパウンドを使用して直接取り付けるように設計されています。. HSシリーズ 巻線型電力抵抗器 アルミハウジング50 W. ArcolのHS50シリーズアルミハウジング抵抗器は、高出力でパルス電力容量と体積のバランスが取れています。これらのパネル取り付け抵抗器は、IEC115、MIL18546規格に準拠して製造されています。このパネル取り付け抵抗器の性能を最大限に発揮するために、サーマルコンパウンドを使用してヒートシンクに直接取り付けるように設計されています。. 特長:. 高周囲温度下の損失が+200 ℃でゼロになるように線形にディレーティング. 高パルス容量を最大化する巻線方式. 定格電力に対して小型
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,50W,6.8kΩ,±5% ARCOL(OHMITE)

    Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,50W,6.8kΩ,±5%

    ARCOL(OHMITE)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    仕様抵抗 = 6.8kΩ定格電力 = 50Wシリーズ = HS50パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = アキシャル最小温度係数 = -25ppm/℃最大温度係数 = +25ppm/℃温度係数 = ±25ppm/℃全体長 = 72.5mmこの電力抵抗器の定格最大性能を達成するため、サーマルコンパウンドを使用して、適合するヒートシンクに直接取り付けるようにデザインされています。. 50 Wアルミハウジング巻線型電力抵抗器、HSシリーズ. ArcolのHS50シリーズのアルミハウジング抵抗器は、高出力でパルス電力容量と体積のバランスが取れています。これらのパネル取り付け抵抗器は、IEC115及びMIL18546に準拠して製造されています。これらのパネル取り付け抵抗器は、サーマルコンパウンドを塗布してヒートシンクを直接取り付けることで最高の性能を得られるように設計されています。. 特長と利点:. 高周囲温度下の損失は+200 ℃でゼロになるように線形にディレーティング. 高パルス容量を最大化する巻線方式. コンパクトで高定格電力RoHS指令(10物質対応)対応
  • Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,50W,4.7kΩ,±5% ARCOL(OHMITE)

    Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,50W,4.7kΩ,±5%

    ARCOL(OHMITE)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    仕様抵抗 = 4.7kΩ定格電力 = 50Wシリーズ = HS50パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = アキシャル最小温度係数 = -25ppm/℃最大温度係数 = +25ppm/℃温度係数 = ±25ppm/℃全体長 = 72.5mmこの電力抵抗器の定格最大性能を達成するため、サーマルコンパウンドを使用して、適合するヒートシンクに直接取り付けるようにデザインされています。. 50 Wアルミハウジング巻線型電力抵抗器、HSシリーズ. ArcolのHS50シリーズのアルミハウジング抵抗器は、高出力でパルス電力容量と体積のバランスが取れています。これらのパネル取り付け抵抗器は、IEC115及びMIL18546に準拠して製造されています。これらのパネル取り付け抵抗器は、サーマルコンパウンドを塗布してヒートシンクを直接取り付けることで最高の性能を得られるように設計されています。. 特長と利点:. 高周囲温度下の損失は+200 ℃でゼロになるように線形にディレーティング. 高パルス容量を最大化する巻線方式. コンパクトで高定格電力RoHS指令(10物質対応)対応
  • 糸くずフィルター アクア洗濯機用 LINT-50 / ハイアール洗濯機用 JW-RFG50AD 兼用 ELPA

    糸くずフィルター アクア洗濯機用 LINT-50 / ハイアール洗濯機用 JW-RFG50AD 兼用

    ELPA(4件のレビュー)
    599税込659
    1個ほか
    当日出荷
    ◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。 ◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。 ◇適合メーカー: アクア AQUA / ハイアール Haier ◇適合型番: LINT-50 JW-RFG50AD
    用途◇適合洗濯機: 【アクア】 AQW-BK45G AQW-BK50E AQW-BK50F AQW-BK50G AQW-BK70G AQW-CZ50 AQW-G50FJ AQW-G50GJ AQW-G5MJ AQW-G5NJ AQW-GP70E AQW-GP70F AQW-GP70FJ AQW-GP70G AQW-GP70GJ AQW-GP7E4 AQW-GP7E5 AQW-GP7E6 AQW-GS50F AQW-GS50J AQW-GS5E6 AQW-GS5E7 AQW-GS5E8 AQW-GS70E AQW-GS70F AQW-GS70G AQW-GS7E6 AQW-H5 AQW-H72 AQW-KS60B AQW-KS60C AQW-KS60D AQW-KS6E AQW-KS6F AQW-KS6G AQW-KS6H AQW-KSG7E AQW-KSGP7F AQW-KSGP7G AQW-NJ7F AQW-S45B AQW-S45C AQW-S45D AQW-S45E AQW-S45E1 AQW-S45EC AQW-S45J AQW-S4E4 AQW-S4M AQW-S50B AQW-S50C AQW-S50D AQW-S50E AQW-S50E1 AQW-S50E2 AQW-S5E2 AQW-S5E3 AQW-S5E9 AQW-S5M AQW-S5N AQW-S60B AQW-S60C AQW-S60D AQW-S60E AQW-S60F AQW-S60H AQW-S60J AQW-S6E5 AQW-S6E6 AQW-S6E7 AQW-S6E8 AQW-S6E9 AQW-S6M AQW-S6N 【ハイアール】 JW-C33A JW-C45A JW-C45BE JW-C45D JW-C55A JW-C55BE JW-C55D JW-C60A JW-C60C JW-C70A JW-C70C JW-CD55A JW-CD70A JW-E45CE JW-E45CF JW-E70CE JW-E70CF JW-G42A JW-G50A JW-G50B JW-G50C JW-HS45B JW-K33F JW-K33G JW-K42B JW-K42F JW-K42FE JW-K42H JW-K42K JW-K42LE JW-K42M JW-K50E JW-K50F JW-K50FE JW-K50H JW-K50K JW-K50LE JW-K50M JW-K51A JW-K60F JW-K60H JW-K60K JW-K60M JW-K70F JW-K70H JW-K70K JW-K70M JW-K70NE JW-LD75C JW-PK60F JW-PK90A
  • Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,50W,33kΩ,±5% ARCOL(OHMITE)

    Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,50W,33kΩ,±5%

    ARCOL(OHMITE)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    仕様抵抗 = 33kΩ定格電力 = 50Wシリーズ = HS50パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = アキシャル最小温度係数 = -25ppm/℃最大温度係数 = +25ppm/℃温度係数 = ±25ppm/℃全体長 = 72.5mmこの電力抵抗器の定格最大性能を達成するため、サーマルコンパウンドを使用して、適合するヒートシンクに直接取り付けるようにデザインされています。. 50 Wアルミハウジング巻線型電力抵抗器、HSシリーズ. ArcolのHS50シリーズのアルミハウジング抵抗器は、高出力でパルス電力容量と体積のバランスが取れています。これらのパネル取り付け抵抗器は、IEC115及びMIL18546に準拠して製造されています。これらのパネル取り付け抵抗器は、サーマルコンパウンドを塗布してヒートシンクを直接取り付けることで最高の性能を得られるように設計されています。. 特長と利点:. 高周囲温度下の損失は+200 ℃でゼロになるように線形にディレーティング. 高パルス容量を最大化する巻線方式. コンパクトで高定格電力RoHS指令(10物質対応)対応
  • Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,50W,1.2kΩ,±5% ARCOL(OHMITE)

    Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,50W,1.2kΩ,±5%

    ARCOL(OHMITE)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    仕様抵抗 = 1.2kΩ定格電力 = 50Wシリーズ = HS50パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = アキシャル最小温度係数 = -25ppm/℃最大温度係数 = +25ppm/℃温度係数 = ±25ppm/℃全体長 = 72.5mmこの電力抵抗器の定格最大性能を達成するため、サーマルコンパウンドを使用して、適合するヒートシンクに直接取り付けるようにデザインされています。. 50 Wアルミハウジング巻線型電力抵抗器、HSシリーズ. ArcolのHS50シリーズのアルミハウジング抵抗器は、高出力でパルス電力容量と体積のバランスが取れています。これらのパネル取り付け抵抗器は、IEC115及びMIL18546に準拠して製造されています。これらのパネル取り付け抵抗器は、サーマルコンパウンドを塗布してヒートシンクを直接取り付けることで最高の性能を得られるように設計されています。. 特長と利点:. 高周囲温度下の損失は+200 ℃でゼロになるように線形にディレーティング. 高パルス容量を最大化する巻線方式. コンパクトで高定格電力RoHS指令(10物質対応)対応
  • Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 50W 5.6kΩ ARCOLECTRIC

    Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 50W 5.6kΩ

    ARCOLECTRIC
    979税込1,077
    1個ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    シリーズHS50抵抗(kΩ)5.6定格電力(W)50許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャルパッケージ/ケースアルミハウジング最小温度係数(ppm/℃)-25最大温度係数(ppm/℃)25テクノロジー巻線温度係数(ppm/℃)±25
  • Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,50W,22kΩ,±5% ARCOL(OHMITE)

    Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,50W,22kΩ,±5%

    ARCOL(OHMITE)
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
    仕様抵抗 = 22kΩ定格電力 = 50Wシリーズ = HS50パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = アキシャル最小温度係数 = -25ppm/℃最大温度係数 = +25ppm/℃温度係数 = ±25ppm/℃全体長 = 72.5mmこの電力抵抗器の定格最大性能を達成するため、サーマルコンパウンドを使用して、適合するヒートシンクに直接取り付けるようにデザインされています。. 50 Wアルミハウジング巻線型電力抵抗器、HSシリーズ. ArcolのHS50シリーズのアルミハウジング抵抗器は、高出力でパルス電力容量と体積のバランスが取れています。これらのパネル取り付け抵抗器は、IEC115及びMIL18546に準拠して製造されています。これらのパネル取り付け抵抗器は、サーマルコンパウンドを塗布してヒートシンクを直接取り付けることで最高の性能を得られるように設計されています。. 特長と利点:. 高周囲温度下の損失は+200 ℃でゼロになるように線形にディレーティング. 高パルス容量を最大化する巻線方式. コンパクトで高定格電力RoHS指令(10物質対応)対応
  • Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,50W,3.3kΩ,±5% ARCOL(OHMITE)

    Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,50W,3.3kΩ,±5%

    ARCOL(OHMITE)
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
    仕様抵抗 = 3.3kΩ定格電力 = 50Wシリーズ = HS50パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = アキシャル最小温度係数 = -25ppm/℃最大温度係数 = +25ppm/℃温度係数 = ±25ppm/℃全体長 = 72.5mmこの電力抵抗器の定格最大性能を達成するため、サーマルコンパウンドを使用して、適合するヒートシンクに直接取り付けるようにデザインされています。. 50 Wアルミハウジング巻線型電力抵抗器、HSシリーズ. ArcolのHS50シリーズのアルミハウジング抵抗器は、高出力でパルス電力容量と体積のバランスが取れています。これらのパネル取り付け抵抗器は、IEC115及びMIL18546に準拠して製造されています。これらのパネル取り付け抵抗器は、サーマルコンパウンドを塗布してヒートシンクを直接取り付けることで最高の性能を得られるように設計されています。. 特長と利点:. 高周囲温度下の損失は+200 ℃でゼロになるように線形にディレーティング. 高パルス容量を最大化する巻線方式. コンパクトで高定格電力RoHS指令(10物質対応)対応
  • Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,50W,1.8kΩ,±5% ARCOL(OHMITE)

    Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,50W,1.8kΩ,±5%

    ARCOL(OHMITE)
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    仕様抵抗 = 1.8kΩ定格電力 = 50Wシリーズ = HS50パッケージ/ケース = アルミ、アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = アキシャル最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +200℃最小温度係数 = -25ppm/℃最大温度係数 = +25ppm/℃温度係数 = ±25ppm/℃寸法 = 14.8 x 72.5 x 29.7mmこの電力抵抗器の定格最大性能を達成するため、サーマルコンパウンドを使用して、適合するヒートシンクに直接取り付けるようにデザインされています。. 50 Wアルミハウジング巻線型電力抵抗器、HSシリーズ. ArcolのHS50シリーズのアルミハウジング抵抗器は、高出力でパルス電力容量と体積のバランスが取れています。これらのパネル取り付け抵抗器は、IEC115及びMIL18546に準拠して製造されています。これらのパネル取り付け抵抗器は、サーマルコンパウンドを塗布してヒートシンクを直接取り付けることで最高の性能を得られるように設計されています。. 特長と利点:. 高周囲温度下の損失は+200 ℃でゼロになるように線形にディレーティング. 高パルス容量を最大化する巻線方式. コンパクトで高定格電力RoHS指令(10物質対応)対応
  • Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,50W,47kΩ,±5% ARCOL(OHMITE)

    Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,50W,47kΩ,±5%

    ARCOL(OHMITE)
    2,198税込2,418
    1個
    3日以内出荷
    仕様抵抗 = 47kΩ定格電力 = 50Wシリーズ = HS50パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = アキシャル最小温度係数 = -25ppm/℃最大温度係数 = +25ppm/℃温度係数 = ±25ppm/℃全体長 = 72.5mmこの電力抵抗器の定格最大性能を達成するため、サーマルコンパウンドを使用して、適合するヒートシンクに直接取り付けるようにデザインされています。. 50 Wアルミハウジング巻線型電力抵抗器、HSシリーズ. ArcolのHS50シリーズのアルミハウジング抵抗器は、高出力でパルス電力容量と体積のバランスが取れています。これらのパネル取り付け抵抗器は、IEC115及びMIL18546に準拠して製造されています。これらのパネル取り付け抵抗器は、サーマルコンパウンドを塗布してヒートシンクを直接取り付けることで最高の性能を得られるように設計されています。. 特長と利点:. 高周囲温度下の損失は+200 ℃でゼロになるように線形にディレーティング. 高パルス容量を最大化する巻線方式. コンパクトで高定格電力RoHS指令(10物質対応)対応
  • Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 50W 6.8kΩ ARCOLECTRIC

    Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 50W 6.8kΩ

    ARCOLECTRIC
    19,980税込21,978
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    全長(mm)72.5シリーズHS50抵抗(kΩ)6.8定格電力(W)50許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャルパッケージ/ケースアルミハウジング最小温度係数(ppm/℃)-25最大温度係数(ppm/℃)25テクノロジー巻線温度係数(ppm/℃)±25
  • Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 50W 33kΩ ARCOLECTRIC

    Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 50W 33kΩ

    ARCOLECTRIC
    24,980税込27,478
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    全長(mm)72.5シリーズHS50抵抗(kΩ)33定格電力(W)50許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャルパッケージ/ケースアルミハウジング最小温度係数(ppm/℃)-25最大温度係数(ppm/℃)25テクノロジー巻線温度係数(ppm/℃)±25
  • Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 50W 2.2kΩ ARCOLECTRIC

    Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 50W 2.2kΩ

    ARCOLECTRIC
    26,980税込29,678
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    全長(mm)72.5シリーズHS50抵抗(kΩ)2.2定格電力(W)50許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャルパッケージ/ケースアルミハウジング最小温度係数(ppm/℃)-25最大温度係数(ppm/℃)25テクノロジー巻線温度係数(ppm/℃)±25
  • Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 50W 1.8kΩ ARCOLECTRIC

    Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 50W 1.8kΩ

    ARCOLECTRIC
    19,980税込21,978
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    寸法(mm)14.8×72.5×29.7シリーズHS50抵抗(kΩ)1.8定格電力(W)50許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-55~+200終端スタイルアキシャルパッケージ/ケースアルミ、アルミハウジング最小温度係数(ppm/℃)-25最大温度係数(ppm/℃)+25テクノロジー巻線温度係数(ppm/℃)±25
  • Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 50W 47kΩ ARCOLECTRIC

    Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 50W 47kΩ

    ARCOLECTRIC
    22,980税込25,278
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    シリーズHS50抵抗(kΩ)47定格電力(W)50全高(mm)14.8許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャルパッケージ/ケースアルミハウジング最小温度係数(ppm/℃)-25最大温度係数(ppm/℃)25テクノロジー巻線温度係数(ppm/℃)±25
  • Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 50W 22kΩ ARCOLECTRIC

    Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 50W 22kΩ

    ARCOLECTRIC
    17,980税込19,778
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    シリーズHS50抵抗(kΩ)22全幅(mm)29.7定格電力(W)50許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャルパッケージ/ケースアルミハウジング最小温度係数(ppm/℃)-25最大温度係数(ppm/℃)25テクノロジー巻線温度係数(ppm/℃)±25
  • Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 50W 1kΩ ARCOLECTRIC

    Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 50W 1kΩ

    ARCOLECTRIC
    18,980税込20,878
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    シリーズHS50抵抗(kΩ)1定格電力(W)50終端スタイルアキシャル
  • Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 50W 4.7kΩ ARCOLECTRIC

    Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 50W 4.7kΩ

    ARCOLECTRIC
    18,980税込20,878
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    全長(mm)72.5シリーズHS50抵抗(kΩ)4.7定格電力(W)50許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャルパッケージ/ケースアルミハウジング最小温度係数(ppm/℃)-25最大温度係数(ppm/℃)25テクノロジー巻線温度係数(ppm/℃)±25
  • Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 50W 3.3kΩ ARCOLECTRIC

    Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 50W 3.3kΩ

    ARCOLECTRIC
    18,980税込20,878
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    シリーズHS50抵抗(kΩ)3.3定格電力(W)50終端スタイルアキシャル最小温度係数(ppm/℃)-25最大温度係数(ppm/℃)25温度係数(ppm/℃)±25
  • Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 50W 10kΩ ±5% ARCOLECTRIC

    Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 50W 10kΩ ±5%

    ARCOLECTRIC
    15,980税込17,578
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    シリーズHS50抵抗(kΩ)10定格電力(W)50全高(mm)14.8許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャルパッケージ/ケースアルミハウジング最小温度係数(ppm/℃)-25最大温度係数(ppm/℃)25テクノロジー巻線温度係数(ppm/℃)±25
  • イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

    イリジウムIXプラグ 2輪車用

    NGK(日本特殊陶業)(830件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。